3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JASS18 M-307規格適合です。 色のトマリがよく、下地の色の影響を受けにくいです。 新設木部や、既設の色が残っている状態はもとより、灰色化(暗色化)した状態の上からの塗替えにも対応します。 1回塗り仕上げが可能で、短い工期に対応します。 レジューサーで最大1:1まで希釈して、より木目を活かす仕上げ、原液2回塗りで着色エナメル調仕上げになります。
用途屋外木部。 主な用途屋外木部 使用場所屋外用 仕様ハケ洗い液:水 希釈剤水性ニューボンデンレジューサー 塗布面積(m2/kg)10~12(1回塗り) 乾燥時間(時間)3以上(23℃) 危険物の類別非危険物 塗回数1回 標準塗布量(g/m2)80~100(素地着色の場合)
1缶(0.9kg)ほか
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

大阪塗料工業ニューボンデンDX
業界唯一の防蟻性能、防藻性能です。 JASS18 M-307規格適合です。 透明微粒子顔料を使用しており、着色力が高く、木目を活かした鮮明な仕上がりです。 新設木部や、既設の色が残っている状態での塗替えに対応。灰色化(暗色化)した状態では、下地の漂白が必要なケースもあります。 余分な塗膜をつくらないので、塗替え時に旧塗膜を処理(除去)する必要がありません。
用途屋外木部。 主な用途屋外木部 使用場所屋外用 仕様ハケ洗い液:塗料用シンナー 希釈剤ニューボンデンDX とうめい 危険等級 乾燥時間(時間)24(23℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性防藻 塗り面積(2回塗り)(m2)9~11/L 危険物の性状非水溶性 塗回数2回 標準塗布量(g/m2)40~50(素地着色の場合)
1缶(3.5L)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

紫外線に強い顔料が木材内部まで浸透し、木材の耐久性を高めます。 塗り重ね乾燥時間が6時間以上(23℃)と早く、工程管理が簡単です。 余分な塗膜をつくらないので、塗替え時に旧塗膜を処理(除去)する必要がありません。 コストが安いです。
用途屋外木部。 主な用途屋外木部 使用場所屋外用 特性耐久 仕様ハケ洗い液:塗料用シンナー 希釈剤(改良)ニューボンデン 透明 危険等級 乾燥時間(時間)24(23℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 塗り面積(2回塗り)(m2)7~10/L 危険物の性状非水溶性 塗回数2回 標準塗布量(g/m2)40~60(素地着色の場合)
1缶(3.5L)ほか
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)