9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。 仕様カートリッジ 使用温度範囲(℃)-15~130 使用目的潤滑 主成分鉱物油、リチウム石けん 危険物の類別非危険物 特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性 商品タイプリチウムグリース
1本(80g)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。SKF LGGB 2はリチウム-カルシウム増ちょう剤を使用した、生分解性、低毒性、合成エステル油を基油とするグリースです。特殊な組成により、環境への影響が重要視されるアプリケーションに適しています。
用途農業および林業機械。建設および地ならし機械。鉱業機械およびコンベア機器。水処理およびかんがい - 水門、ダム、橋 - 連結機構、ロッドエンド、すべり軸受 トラスコ品番564-4531 オフホワイト 使用温度範囲(℃)-40~+90 容量(kg)0.4 ちょう度2 容器カートリッジ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,298 税込3,628
翌日出荷

科学的に安定なパーフロロポリエーテルをフッ素樹脂で増稠した特殊潤滑剤で、過酷な条件、長期間の使用に耐える。 耐熱・耐寒性、耐荷重性、不燃性、低蒸気圧性、耐油・耐溶剤性、耐薬品性、耐酸化性 ゴム、プラスチック親和性
用途高温腐蝕雰囲気下の各種ベアリング 塗装ライン、電気部品 高真空、クリーンルーム等の運送機ロボット ファンクラッチベアリング 複写機のヒートローラーの軸受 熱風乾燥機モーターの軸受 コンベアーチェーンの軸受 ポリエステルフィルム製造ライン 段ボール製造ライン 自動車タイヤ加硫機 化学薬品蒸留装置 タイプフッ素樹脂増稠グリース 使用温度範囲(℃)-20~250 主成分パーフロロポリエーテル、PTFE 混和ちょう度280 ちょう度280 増ちょう剤PTFE 基油パーフロロポリエーテル 危険物の類別非危険物
1本(100g)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた総合性能を持ったスーパーマルチパーパスグリスとして競技用、チューニング車両用、過酷環境用に最適設計された高性能グリスです。 グリス粒子は細かく、低温で糸を引き高温でもグリスは流出せず、低温から高温まで油膜を確保し、ハブベアリングやドライブシャフトジョイントベアリングをはじめとするベアリングの寿命をのばします。 耐水性と低フリクションに優れているため、ショックアブソーバーのピストンロットや倒立ラムタイプのプッシュ、二輪のドライブチェーン潤滑用グリスとしても水に洗われることが少なく、潤滑性能を維持します。
ちょう度332 特性耐水性 乳白色 使用温度範囲(℃)-20~220 沸点(℃)260 危険物の類別非危険物
1個(200g)
4,798 税込5,278
当日出荷

特殊なシリコーンオイルを基油としたグリースで、特にブロアー軸受やプラスチックの潤滑に最適です。 プラスチックにも使用可能な電子機器用潤滑グリース。 細いパイプ付で、小さな部品の組み立て後のグリースアップた手の届かない所にも簡単に塗布できます。 ポリカーボネート、ポリアセタール、ABSなどに対しストレスクラック(微細なひび割れ)の心配なく、安心に使用できます。 従来のシリコーングリースの弱点であった鋼と鋼の潤滑にも優れて効果を発揮します。
用途クーラー、換気扇、暖房機、洗濯機などの摺動部潤滑。 ホビー用品のギヤ部の潤滑及びメンテナンス。 VTR、サーボモーターなどのギア部潤滑、消音。 プリンター、タイプライター、OA機器などのプラスチック部品と金属の潤滑。 自動車部品の潤滑。 スライドスイッチなどの接点潤滑。 種別電子機器用潤滑グリース 使用温度範囲(℃)-50~150 白色不透明 増ちょう剤不開示 基油シリコーンオイル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.22L グリス種類シリコーングリース RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
1,998 税込2,198
欠品中

PTFEを配合したPAO(ポリアルファオレフィン)ベースの白色・リチウムグリスです。 粘度-温度特性、低温流動性、耐樹脂性に優れています。 プラスチック潤滑に効果的なPTFE配合で樹脂の潤滑性に優れます。
用途精密機器の樹脂と樹脂、樹脂と金属部品の低温、耐摩耗性グリス。 低温下の軸受や摺動部 ちょう度No.1 商品タイプリチウムグリース トラスコ品番381-3568 使用温度範囲(℃)-60~140 使用目的グリス 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(1kg)
5,998 税込6,598
翌日出荷

ダイゾーニチモリNEW-SL PM70 2号 16kg
フレッチング(微動腐食)対策に開発した製品です。 鉱物油がベースのため比較的安価で、高荷重、耐水性・防錆性に優れたグリースです。
用途耐フレッチング用グリースに。 各種印刷機械、製紙機械の軸受、摺動部の潤滑(特に非黒色のグリースを嫌う箇所) トラスコ品番541-8810 容量(kg)16 使用目的グリース、潤滑 主成分鉱物油・リチウム石けん・白色固体潤滑剤 危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
69,980 税込76,978
翌々日出荷

フレッチング(微動腐食)対策に開発した製品です。 鉱物油がベースのため比較的安価で、高荷重、耐水性・防錆性に優れたグリースです。 通常のグリースに比べはるかに長寿命な潤滑を可能にします。
用途耐フレッチング用グリースに。 各種印刷機械、製紙機械の軸受、摺動部の潤滑(特に非黒色のグリースを嫌う箇所)に。 製鉄所、発電所等の原料、製品用大型運搬装置の旋回軸受などの潤滑に。 トラスコ品番808-2205 容量(mL)420 使用目的グリース、潤滑 主成分鉱物油・リチウム石けん・白色固体潤滑剤 危険物の類別非危険物
1セット(420mL×20本)
52,980 税込58,278
翌々日出荷

特殊機械用。NSF H1登録グリース。防錆剤配合。純度100%のフッ素グリースならではの驚異の耐久、耐熱、潤滑性です。高温化でのベアリング、軸受け、ギア、摺動部の潤滑に。プラスチック、樹脂の長期潤滑に。また、NSF(国際衛生科学財団)が規定するH1潤滑剤(食品と偶発的に接触する可能性のある箇所で使用が認められている潤滑剤)に登録されたのグリースなので、食品加工機械などにも安心してお使いいただけます。
材質フッ素オイル 使用温度範囲(℃)-36~260 内容量(g)50 ちょう度25℃ 265~295℃ 危険物の類別非危険物
1個(1個)
4,530 税込4,983
翌々日出荷