30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性スーパーコート アサヒペン 動画あり
特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。 乾燥時間(時間)夏期/0.5~1冬期/2~3 建築基準法F☆☆☆☆ 種別架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料
1缶(0.083L)ほか
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

油性スーパーコート アサヒペン 動画あり
シリコンアクリル樹脂のアクリル架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。 モルタルやコンクリート壁などアルカリ面にも塗装できます。 酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。 サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。
用途フェンス・門扉・建材などの鉄やアルミ・ステンレス。 カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。 コンクリート・ブロック・各種サインディングなどの外壁やへい。 ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具・木工品などの木製品。 台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。 FRP・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。 乾燥時間(時間)(夏期)1~2、(冬期)3~5 使用後の手入方法塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。 種類架橋反応型シリコンアクリル 主成分シリコンアクリル樹脂 主な用途鉄部、アルミ・ステンレス、瓦、トタン、外壁・塀、屋内外の木部・木製品。しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、プラスチック 使用場所屋内外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久、サビドメ
1缶(0.083L)ほか
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

省エネと節電を考えた外壁用の遮熱塗料です。屋根用のサーモアイシリーズと同様に、上塗り、下塗りダブルで熱を反射。また、独自の赤外線透過テクノロジーによって、塗膜トータルで高い遮熱性能を発揮します。日本ペイント独自の技術を駆使して作り上げた、外壁用遮熱塗料の決定版です。外壁用遮熱塗料「サーモアイウォールシリーズ」に弱溶剤シリコン系樹脂タイプがラインナップ。ファインサーモアイウォールSiは、電力の総使用量の削減、電力ピーク時の電力削減に貢献します。ファインサーモアイウォールSiは、高耐候ながらお手軽なシリコン樹脂塗料タイプになります。ファインサーモアイウォールSiには、多くのカラーバリエーションと取り揃えており、幅広い用途でご使用いただけます。標準色28色をラインナップ、遮熱効果を維持し、建物の外観を美しくを保ちます。日本ペイント推奨 遮熱効果の高い標準色の塗料液 単品販売です。【特長】。 上塗り、下塗りダブル反射による塗膜トータルで高い遮熱性能を実現。 高耐候性、低汚染性、防藻・防かび、透湿性によって長時間にわたり建物をまもります。 乾燥性が速く、作業性にすぐれています。 弱溶剤系であるため、臭気がマイルドで、下地を選ばず塗装できます。 遮熱機能により壁への蓄熱を抑制します。 塗料液 13.5kgの単品販売品です。ご使用には別途硬化剤が必要です。塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途《適用素材》。モルタル、コンクリート、ALC、サイディングボード、押出成形セメント板、スレート、鉄、アルミ、PC板。《適用下地》。外壁面(なみがたスレート、窯業系サイディングボード、コンクリート、モルタル、ALC、金属サイディングなど)。《用途》。工場、倉庫、戸建て住宅、教育・福祉施設、公共施設、事務所、店舗、集合住宅などの外壁。《適用下塗り》。水性サーモアイウォールサーフ、サーモアイプライマー、サーモアイシーラー 内容塗料液:13.5kg 荷姿石油缶 塗り面積(m2)1缶当たり:107~125 機能防藻・防かび、遮熱、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 希釈剤塗料用シンナーA 施工性方法:はけ、ウールローラー、エアレススプレー 危険等級 乾燥時間(時間)塗り重ね:3時間以上(23℃) 工程上塗り 溶剤水性/溶剤:弱溶剤系 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)はけ、ウールルーラー:0~5エアレススプレー:0~10 関連資料※製品使用説明書(0.03MB) ※製品カタログ(1.56MB) 可使時間(時間)(時間/23℃):6 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14 塗回数2 塗料タイプターペン可溶2液形シリコン系樹脂外壁用高日射反射率(遮熱)塗料 つやつや有り
1缶(13.5kg)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

省エネと節電を考えた外壁用の遮熱塗料です。屋根用のサーモアイシリーズと同様に、上塗り、下塗りダブルで熱を反射。また、独自の赤外線透過テクノロジーによって、塗膜トータルで高い遮熱性能を発揮します。日本ペイント独自の技術を駆使して作り上げた、外壁用遮熱塗料の決定版です。外壁用遮熱塗料「サーモアイウォールシリーズ」に弱溶剤フッ素樹脂タイプがラインナップ。ファインサーモアイウォールDFは、これまでの4フッ化フッ素セラミック変性樹脂塗料4Fタイプをリニューアル、日本ペイントが開発した強靭かつ高い耐久性のフッ素配列設計を実現し、次世代フッ素樹脂塗料として生まれ変わりました。ファインサーモアイウォールDFには、多くのカラーバリエーションと取り揃えており、幅広い用途でご使用いただけます。標準色28色をラインナップ、遮熱効果を維持し、建物の外観を美しくを保ちます。日本ペイント推奨 遮熱効果の高い標準色の塗料液 単品販売です。【特長】。 上塗り、下塗りダブル反射による塗膜トータルで高い遮熱性能を実現。 高耐候性、低汚染性、防藻・防かび、透湿性によって長時間にわたり建物をまもります。 乾燥性が速く、作業性にすぐれています。 弱溶剤系であるため、臭気がマイルドで、下地を選ばず塗装できます。 遮熱機能により壁への蓄熱を抑制します。 塗料液 13.5kgの単品販売品です。ご使用には別途硬化剤が必要です。塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途《適用素材》。モルタル、コンクリート、押出成形セメント板、サイディングボード、磁器タイル、PC板、けい酸カルシウム板、スレート、ALC、硬質塩ビ、木部、鉄、ステンレス、溶融亜鉛めっき、クロメート処理亜鉛めっき、アルミ、FRP。《適用下地》。外壁面(なみがたスレート、窯業系サイディングボード、コンクリート、モルタル、ALC、金属サイディングなど)。《用途》。工場、倉庫、戸建て住宅、教育・福祉施設、公共施設、事務所、店舗、集合住宅などの外壁。《適用下塗り》。水性サーモアイウォールサーフ、サーモアイプライマー、サーモアイシーラー 内容塗料液:13.5kg 荷姿石油缶 塗り面積(m2)1缶当たり:107~125 機能防藻・防かび、高耐候性、遮熱、低汚染性、透湿性 希釈剤塗料用シンナーA 施工性方法:はけ、ウールローラー、エアレススプレー 危険等級 乾燥時間(時間)塗り重ね:3時間以上(23℃) 工程上塗り 溶剤水性/溶剤:弱溶剤系 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)はけ、ウールルーラー:0~5エアレススプレー:0~10 関連資料※製品使用説明書(0.03MB) ※製品カタログ(1.56MB) 可使時間(時間)(時間/23℃):6 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14 塗回数2 塗料タイプターペン可溶2液形フッ素樹脂外壁用高日射反射率(遮熱)塗料 つやつや有り
1缶(13.5kg)
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ラッカースプレー モノタロウ 動画あり
2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど 塗布面積(m2)1.8 危険物の類別第四類 半硬化乾燥時間(分)夏/15、冬/30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

省エネと節電を考えた外壁用の遮熱塗料です。屋根用のサーモアイシリーズと同様に、上塗り、下塗りダブルで熱を反射。また、独自の赤外線透過テクノロジーによって、塗膜トータルで高い遮熱性能を発揮します。日本ペイント独自の技術を駆使して作り上げた、外壁用遮熱塗料の決定版です。水性サーモアイウォールFは高耐候性のフッ素樹脂塗料タイプです。水性サーモアイウォールFは、多くのカラーバリエーションを取り揃えており、幅広い用途でご使用いただけます。標準色28色をラインナップ、遮熱効果を維持し、建物の外観を美しくを保ちます。【特長】。 上塗り、下塗りダブル反射による塗膜トータルで高い遮熱性能を実現。 高耐候性、低汚染性、防藻・防かび、透湿性によって長時間にわたり遮熱性能と建物を維持。 一液水性反応硬化技術により、二液形フッ素樹脂塗料(溶剤系)並みの耐候性を有し、耐汚染性にすぐれた高外観を維持します。 水系、非危険物、1液形なので、臭気が少なく、ポットライフがない取り扱いやすい商品です。 遮熱機能により壁への蓄熱を抑制します。
用途《適用下地》。外壁面(コンクリート、モルタル、ALC、スレート、金属パネル、窯業系サイディング、金属サイディング等)。《用途》。工場、倉庫、戸建て住宅、教育・福祉施設、公共施設、事務所、店舗、集合住宅などの外壁。《適用下塗り》。水性サーモアイウォールサーフ、水性サーモアイウォールシーラー、サーモアイプライマー 荷姿石油缶 塗り面積(m2)1缶当たり:88~107 機能遮熱、高耐候性、低汚染、透湿性、防藻・防かび、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 希釈剤水道水 施工性方法:はけ、ウールローラー、エアレススプレー 乾燥時間(時間)塗り重ね:3時間以上(23℃) 工程上塗り 溶剤水性/溶剤:水性系 危険物の類別非危険物 希釈率(%)5~10 標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.17 塗回数2回 塗料タイプ1液水性反応硬化形フッ素樹脂外壁用高日射反射率(遮熱)塗料 つやつや有り
1缶(15kg)
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

省エネと節電を考えた外壁用の遮熱塗料です。屋根用のサーモアイシリーズと同様に、上塗り、下塗りダブルで熱を反射。また、独自の赤外線透過テクノロジーによって、塗膜トータルで高い遮熱性能を発揮します。日本ペイント独自の技術を駆使して作り上げた、外壁用遮熱塗料の決定版です。水性サーモアイウォールSiは、高耐候ながらお手軽なシリコン樹脂塗料タイプになります。水性サーモアイウォールSiは、多くのカラーバリエーションを取り揃えており、幅広い用途でご使用いただけます。標準色28色をラインナップ、遮熱効果を維持し、建物の外観を美しくを保ちます。遮熱性能の最も高いクールホワイトにはつや有りと3分つや有りがあります。【特長】。 上塗り、下塗りダブル反射による塗膜トータルで高い遮熱性能を実現。 高耐候性、低汚染性、防藻・防かび、透湿性によって長時間にわたり遮熱性能と建物を維持。 一液水性反応硬化技術により、二液形シリコン樹脂塗料(溶剤系)並みの耐候性を有し、耐汚染性にすぐれた高外観を維持します。 水系、非危険物、1液形なので、臭気が少なく、ポットライフがない取り扱いやすい商品です。 遮熱機能により壁への蓄熱を抑制します。
用途《適用下地》。外壁面(コンクリート、モルタル、ALC、スレート、金属パネル、窯業系サイディング、金属サイディング等)。《用途》。工場、倉庫、戸建て住宅、教育・福祉施設、公共施設、事務所、店舗、集合住宅などの外壁。《適用下塗り》。水性サーモアイウォールサーフ、水性サーモアイウォールシーラー、サーモアイプライマー 荷姿石油缶 塗り面積(m2)1缶当たり:88~107 機能遮熱、高耐候性、低汚染、透湿性、防藻・防かび、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 希釈剤水道水 施工性方法:はけ、ウールローラー、エアレススプレー 乾燥時間(時間)塗り重ね:3時間以上(23℃) 工程上塗り 溶剤水性/溶剤:水性系 危険物の類別非危険物 希釈率(%)5~10 関連資料※製品使用説明書(0.03MB) ※製品カタログ(1.56MB) 標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.17 塗回数2回 塗料タイプ1液水性反応硬化形シリコン系樹脂外壁用高日射反射率(遮熱)塗料
1缶(15kg)
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

省エネと節電を考えた外壁用の遮熱塗料です。屋根用のサーモアイシリーズと同様に、上塗り、下塗りダブルで熱を反射。また、独自の赤外線透過テクノロジーによって、塗膜トータルで高い遮熱性能を発揮します。日本ペイント独自の技術を駆使して作り上げた、外壁用遮熱塗料の決定版です。外壁用遮熱塗料「サーモアイウォールシリーズ」に弱溶剤フッ素樹脂タイプがラインナップ。ファインサーモアイウォールDFは、これまでの4フッ化フッ素セラミック変性樹脂塗料4Fタイプをリニューアル、日本ペイントが開発した強靭かつ高い耐久性のフッ素配列設計を実現し、次世代フッ素樹脂塗料として生まれ変わりました。ファインサーモアイウォールDFには、多くのカラーバリエーションと取り揃えており、幅広い用途でご使用いただけます。標準色28色をラインナップ、遮熱効果を維持し、建物の外観を美しくを保ちます。日本ペイント推奨 遮熱効果の高い標準色のセット販売です。【特長】。 上塗り、下塗りダブル反射による塗膜トータルで高い遮熱性能を実現。 高耐候性、低汚染性、防藻・防かび、透湿性によって長時間にわたり建物をまもります。 乾燥性が速く、作業性にすぐれています。 弱溶剤系であるため、臭気がマイルドで、下地を選ばず塗装できます。 遮熱機能により壁への蓄熱を抑制します。 塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット販売品です。
用途《適用素材》。モルタル、コンクリート、押出成形セメント板、サイディングボード、磁器タイル、PC板、けい酸カルシウム板、スレート、ALC、硬質塩ビ、木部、鉄、ステンレス、溶融亜鉛めっき、クロメート処理亜鉛めっき、アルミ、FRP。《適用下地》。外壁面(なみがたスレート、窯業系サイディングボード、コンクリート、モルタル、ALC、金属サイディングなど)。《用途》。工場、倉庫、戸建て住宅、教育・福祉施設、公共施設、事務所、店舗、集合住宅などの外壁。《適用下塗り》。水性サーモアイウォールサーフ、サーモアイプライマー、サーモアイシーラー セット内容塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg 荷姿石油缶+硬化剤専用缶セット 塗り面積(m2)1缶当たり:107~125 機能防藻・防かび、高耐候性、遮熱、低汚染性、透湿性 希釈剤塗料用シンナーA 施工性方法:はけ、ウールローラー、エアレススプレー 危険等級 乾燥時間(時間)塗り重ね:3時間以上(23℃) 工程上塗り 溶剤水性/溶剤:弱溶剤系 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)はけ、ウールルーラー:0~5エアレススプレー:0~10 可使時間(時間)(時間/23℃):6 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14 塗回数2 塗料タイプターペン可溶2液形フッ素樹脂外壁用高日射反射率(遮熱)塗料 つやつや有り
1セット(15kg)
66,980 税込73,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

省エネと節電を考えた外壁用の遮熱塗料です。屋根用のサーモアイシリーズと同様に、上塗り、下塗りダブルで熱を反射。また、独自の赤外線透過テクノロジーによって、塗膜トータルで高い遮熱性能を発揮します。日本ペイント独自の技術を駆使して作り上げた、外壁用遮熱塗料の決定版です。外壁用遮熱塗料「サーモアイウォールシリーズ」に弱溶剤シリコン系樹脂タイプがラインナップ。ファインサーモアイウォールSiは、電力の総使用量の削減、電力ピーク時の電力削減に貢献します。ファインサーモアイウォールSiは、高耐候ながらお手軽なシリコン樹脂塗料タイプになります。ファインサーモアイウォールSiには、多くのカラーバリエーションと取り揃えており、幅広い用途でご使用いただけます。標準色28色をラインナップ、遮熱効果を維持し、建物の外観を美しくを保ちます。日本ペイント推奨 遮熱効果の高い標準色のセット販売です。【特長】。 上塗り、下塗りダブル反射による塗膜トータルで高い遮熱性能を実現。 高耐候性、低汚染性、防藻・防かび、透湿性によって長時間にわたり建物をまもります。 乾燥性が速く、作業性にすぐれています。 弱溶剤系であるため、臭気がマイルドで、下地を選ばず塗装できます。 遮熱機能により壁への蓄熱を抑制します。 塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット販売品です。
用途《適用素材》。モルタル、コンクリート、ALC、サイディングボード、押出成形セメント板、スレート、鉄、アルミ、PC板。《適用下地》。外壁面(なみがたスレート、窯業系サイディングボード、コンクリート、モルタル、ALC、金属サイディングなど)。《用途》。工場、倉庫、戸建て住宅、教育・福祉施設、公共施設、事務所、店舗、集合住宅などの外壁。《適用下塗り》。水性サーモアイウォールサーフ、サーモアイプライマー、サーモアイシーラー セット内容塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg 荷姿石油缶+硬化剤専用缶セット 塗り面積(m2)1缶当たり:107~125 機能防藻・防かび、遮熱、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 希釈剤塗料用シンナーA 施工性方法:はけ、ウールローラー、エアレススプレー 危険等級 乾燥時間(時間)塗り重ね:3時間以上(23℃) 工程上塗り 溶剤水性/溶剤:弱溶剤系 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)はけ、ウールルーラー:0~5エアレススプレー:0~10 関連資料※製品使用説明書(0.03MB) ※製品カタログ(1.56MB) 可使時間(時間)(時間/23℃):6 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14 塗回数2 塗料タイプターペン可溶2液形シリコン系樹脂外壁用高日射反射率(遮熱)塗料 つやつや有り
1セット(15kg)
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

水性塗料で臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配が無く安全衛生な ど取扱いが容易です。 仕上がり肌、肉持ち感に優れ、優雅でシックなつや消しの仕上がりが 得られます。 乾燥性に優れます。 はけ塗り、ローラー塗りなど塗装作業性に優れます。 耐水性、耐アルカリ性に優れます。 耐磨耗性に優れ、洗浄時の塗膜耐久性が良好です。 防カビ、抗菌性を有します。 防火材料認定品です(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。
主成分特殊アクリル樹脂系エマルションペイント 仕上平 滑 比重塗料:1.42(白)、溶剤:1(上水) 希釈剤上水 希釈はけ、ローラー、 5~15% エアスプレー 10~20% 危険物の類別非危険物 光沢つや消し 特性防火、防カビ、耐水、耐久、耐アルカリ、乾燥性 適合下塗りEPシーラー、ストップシーラー、VPシーラー 塗装間隔23℃:最短2時間最長7日 加熱残分(%)54(白) 標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.13エアスプレー 0.17
1缶(3kg)ほか
6,498 税込7,148
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆です。大日本塗料(株)製、『グリーンボーセイ速乾※JIS K 5674 1種 規格品』を充填したスプレーです。スプレー塗料にはJIS規格が無い為、JIS規格品の塗料を希釈充填した内容の証明書の発行が可能です。日本塗料工業会標準色:GN-55(近似)です。
用途屋内外の鉄部(鉄骨、門扉、鉄柵、金網、金属サイディング、シャッターなど)の下塗りや補修に。 材質変性アルキド樹脂系 容量(mL)300 容量(L)0.3 塗布面積(m2)約1.2~1.6 指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬) 標準重ね塗り回数(回)1 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量300g 半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約2時間(冬) 塗り重ね可能時間(時間)20℃約1以上、5℃約2以上 乾燥時間表面乾燥20℃約45分、5℃約1.5時間
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カシュー自然乾燥 NO.91 黒は、カシュー黒系の中で昔からある標準的な性能を保有する塗料です。 漆器工芸や趣味・玩具(ホビー)、襖縁・人形ケースなど幅広い分野で使用されています。 カシュー自然乾燥の標準的な黒色塗料であり、多くの用途に使用されています。 乾燥が速く、塗膜の枯れ切れ(内部硬化性)が良好です。 肉持ち感があり高光沢な塗膜となります。 刷毛塗り・スプレー塗装だけでなく、フローコーター塗装の適性もあります。
用途漆器・工芸・上塗り 仕様チヂミ性:【20℃、120μm(wet)】合格、使用シンナー(標準設定):カシューNO.1300吹付用シンナー【スプレー塗装】、カシューNO.1500刷毛用シンナー【刷毛塗装】 配合スプレー塗装、刷毛塗り、フローコーター塗装、【主剤/シンナー】=100/20~60、粘度20~35秒(NK-2カップ、20~50℃) 鉛筆硬度【100μm(wet)、20℃】3日後B~HB、1ヵ月後3H~4H 塗装スプレー、刷毛塗り、フローコーター塗装において100~150g/m2で塗装してください。塗り重ねする時は必ず研磨工程を入れてください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 光沢【500μm(wet)】90以上500μm 乾燥時間【ドライングレコーダー20℃、76μm(wet)】夏型:指触3.0、硬化8.5、中間型:指触2.0、硬化6.0、冬型:指触1.5、硬化4.5 危険物の性状非水溶性
1缶(0.5kg)ほか
3,998 税込4,398
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

特殊アクリル樹脂エマルションを主成分としたモルタル・コンクリート及びアスファルト面用の水系光沢型塗床材です。水系ですので、作業性や安全性に優れ、しかも旧塗膜への付着性が良く、塗り替えようとしても優れた性能を発揮します。 ホルムアルデヒドの放散量が少なく、日本塗料工業会の認定を受けています。 速乾性です。約4時間で軽歩行が出来ます(20℃)。 水系塗料ですので、引火の危険性がありません。また、非危険物ですので、貯蔵や保管にも場所を選びません。 光沢は溶剤型アクリル系塗料に匹敵します。 汚れがつきにくく、美しく鮮明な色調を長期にわたり保持します。 作業性がよく、はけ、ローラー、スプレーなどでどなたでも簡単に塗装ができます。 水希釈の塗料ですから取り扱いが安全で簡便な上にシンナー臭がしませんので塗装作業が楽しくなります。 塗料中にPRTR対象物質を含んでいません。 豊富な標準色は、床面のきれいに塗り分けて作業の安全や効率の向上に役立ちます。
用途一般工場及び倉庫の床。店舗、事務所などの床。アスファルト面の防塵保護塗装。 塗布面積(m2)37~50 指触乾燥時間(分)25(23℃、50%RH) 希釈剤清水 塗布方法はけ、ローラー 養生時間(軽歩行可能時間)4時間以上(20℃) 危険物の類別非危険物 希釈率(%)5~10 半硬化乾燥時間(時間)2(23℃、50%RH) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗回数2 塗装間隔2時間以上7日以内(20℃) 塗付量(kg/m2)0.15~0.20
1缶(4kg)ほか
9,898 税込10,888
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

日特の万能プライマー エポラオールプライマー。【特長】。1 1つの現場でプライマーの使い分けが不要です。 一般鉄部をはじめ、ガルバリウム鋼板などの非鉄金属のほか、コンクリートや住宅屋根スレートなど様々な下地へ適応します。JASS 18 M-109適合品です。2 塗り替え適性に優れます。 弱溶剤のため、既存塗膜を溶かしにくく、塗り替え用プライマーとして最適です。3 作業性が抜群です。 刷毛、ローラーの作業性に優れ、速乾性で作業効率が良く、温度条件によっては、その日のうちに上塗りの塗装が可能です。4 良好な防錆効果を発揮します。 特殊エポキシ樹脂を使用しており、他社構造物さび止めペイント(JIS K5551 A種相当)と同等レベルの防錆力を示します。5 遮熱タイプをラインアップしています。 エポラオールプライマーの性能に、遮熱機能をプラス! 遮熱タイプの上塗りとの組み合わせをおすすめします。6 環境配慮形塗料です。 鉛系クロム系の顔料を含んでいない、地球環境に配慮した塗料です。しかも弱溶剤タイプのため低臭で、安全な塗装環境で作業ができます。標準色 グレー、赤サビ、黒サビ、遮熱ホワイト の4色をラインアップ。塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。
用途一般鉄部をはじめ、ガルバリウム鋼板などの非鉄金属のほか、コンクリートや住宅屋根スレートなど様々な下地へ適応します。≪適用下地≫。【金属】。鉄、トタン、亜鉛鋼板、ブリキ板、溶融亜鉛メッキ鋼板、クロメート処理鋼板、リン酸塩処理鋼板、電気亜鉛めっき、ステンレス、銅板、ガルバリウム鋼板、アルミニウム。【屋根材、外装材】。硬質塩ビ、波形スレート、薄型化粧スレート、厚型スレート瓦、セメント瓦、押出成形セメント板(ECP)、コンクリート、モルタル。【適用既存塗膜】。OP、EF、エポキシ樹脂塗料、ポリウレタン樹脂塗料、アクリル樹脂塗料、ラッカー塗料、シリコーンアクリル塗料、エマルションペイント、水性ポリウレタン樹脂塗料、水性アクリルシリコン樹脂塗料。≪適用上塗り塗料≫。弱溶剤形上塗り塗料各種、その他、外装材、塗り床材、防水材の下塗りにもご使用いただけます。 膜厚(μm)ドライ:30~40 希釈剤無希釈 塗装刷毛・ローラー・スプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 混合比7:1(質量比) RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)(23℃)3時間以上72時間以内 関連資料※商品カタログ(0.39MB) 可使時間(時間)(23℃)6 危険物の性状非水溶性 塗付量(kg/m2)0.13~0.16 塗料タイプ弱溶剤形変性エポキシ樹脂万能下塗り塗料
1セット(4kg)ほか
8,698 税込9,568
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニットクの屋根用遮熱塗料「パラサーモシリーズ」。パラサーモF。パラサーモFは2液型弱溶剤フッ素樹脂塗料です。日本特殊塗料の航空機用塗料で培った独自技術でさらなる性能アップを実現しました。高反射・高耐久の「パラサーモ」シリーズ。【特長】。1.遮熱と断熱。特殊顔料を用いることで赤外線を反射し、熱エネルギー変換を抑制し屋根の温度上昇を小さくします。2.優れた遮熱性。太陽光に対する反射率に優れた着色顔料と熱放射率に優れたセラミックを独自の技術で融合。各屋根材に施工することにより、室内への熱の侵入を遮断し、温度上昇を抑えることができます。3.ダブルアクションシステム。下塗り材に遮熱プライマーを使用することでさらなる遮熱効果が期待できます。4.ニットク独自のラジカル制御で高耐久化を実現。航空機用塗料で培った独自の技術により、ラジカル制御で高耐久化を実現しました。5.省エネ効果。冷房費、CO2排出量を削減します。6.耐久性能。航空機用塗料の技術を用い、雨や雪、強風下で抜群の耐久性を発揮します。耐候性 ・・・ パラサーモU < パラサーモSi < パラサーモF。7.豊富なカラーバリエーション。建物の外観を考慮し、標準色22色(パラサーモUは15色)をご用意。※標準色のうち、エコガーネットレッド/エコグラスグリーン/エコオリーブは割高になります。・塗料液のみの販売です。ご使用には硬化剤が必要です。別途ご購入下さい。・塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途工場、倉庫などのスレート、トタン、鋼板屋根、体育館の屋根、戸建の一般住宅屋根(新生瓦、厚形スレートなど)、その他、仮設住宅、プラント、畜舎、車庫などの屋根。≪適用下地≫。・一般窯業系屋根材(カラーベスト、コロニアル、厚形スレート瓦、波形スレート)。・一般金属系屋根材(カラートタン、ステンレス鋼板、ガルバリウム鋼板、アルミニウム鋼板)。≪推奨下塗り≫。・窯業用金属用下塗り エポラオールプライマー 遮熱ホワイト。・窯業用下塗り エポラ浸透遮熱プライマー。・金属用下塗り エポラ#1遮熱プライマー 適合塗り回数:2回 内容A液(塗料液) 荷姿14kg石油缶 仕上ツヤ有り 適合塗料2液弱溶剤形フッ素樹脂遮熱塗料 希釈剤NT塗料用シンナーA 施工性ローラー、刷毛、スプレー 施工温度(℃)3時間以上72時間以内(23) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量6440mL 希釈率(%)0~5 混合比7:1(質量比) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(2.99MB) 可使時間(時間)6時間以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16 塗布面積(m2/セット)100~123(1回当たりの塗り)
1缶(14kg)
51,980 税込57,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

遮熱・断熱・防音効果を組み合わせた屋根用遮熱塗料「パラサーモシールド」。熱反射性中空バルーンが太陽熱を遮断、約16℃の温度低減効果で快適な居住環境づくりに貢献します。「パラサーモシールド」は中空バルーンを配合している中塗り層が熱と音を遮断し、遮熱性の上塗り層と組み合わせることで、より優れた遮熱効果を発揮します。また、上塗りは白や淡彩色系から濃色系までカラフルな標準色を設定しています。保護・美装はもちろん、遮熱・防音機能で快適な居住環境を実現します。【パラサーモシールドの特長】。1.中空バルーン層を遮熱性の上塗層を組み合わせることで、より優れた遮熱効果を発揮します。2.高い防音効果により、雨音などの騒音を軽減します。3.白、淡彩色から濃色までカラフルな標準色をラインアップしました。4.環境配慮型の金属用下塗り材は弱溶剤系塗料、中塗り・上塗り材は環境に配慮した水性塗料です。「パラサーモシールド上塗」はパラサーモシールドの上塗り塗料です。遮熱効果を発揮するための中空バルーン層を形成する中塗り塗料の上に塗装することで遮熱・断熱・防音効果を発揮します。カラフルな標準色14色をラインアップしました。パラサーモシールド上塗は水性1液タイプです。
用途工場、倉庫などのスレート、トタン、鋼板屋根及びガルバリウム鋼板などの金属屋根、体育館の屋根、戸建住宅の一般住宅窯業系屋根、その他畜舎、車庫などの各種屋根。≪適用下地≫。・鋼板、トタン、カラートタン、ガルバリウム鋼板、ステンレス鋼板、アルミ板。・薄形化粧スレート、スレート屋根、厚形スレートなど。≪適用下塗り≫。金属屋根・・・・・パラサーモシールド金属プライマー、パラサーモシールドGプライマー。スレート屋根・・・パラサーモシールドスレート用シーラー。≪適用中塗り≫。・パラサーモシールド中塗 使用工具ローラー、刷毛、スプレー 品種上塗り材 荷姿15kg石油缶 分類中空バルーン配合屋根用遮熱・断熱・防音塗料 希釈剤水道水 設計・施工【間隔(23℃)】2時間以上 希釈0~1.5kg 危険物の類別非危険物 関連資料※製品カタログ(2.36MB) 塗り面積(1回塗り)(m2)100 標準使用量(kg/m2/回)0.15 塗回数2 塗料タイプ水性1液シリコン樹脂塗料
1缶(15kg)
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ニットクの屋根用遮熱塗料「パラサーモシリーズ」。パラサーモF。パラサーモFは2液型弱溶剤フッ素樹脂塗料です。日本特殊塗料の航空機用塗料で培った独自技術でさらなる性能アップを実現しました。高反射・高耐久の「パラサーモ」シリーズ。【特長】。1.遮熱と断熱。特殊顔料を用いることで赤外線を反射し、熱エネルギー変換を抑制し屋根の温度上昇を小さくします。2.優れた遮熱性。太陽光に対する反射率に優れた着色顔料と熱放射率に優れたセラミックを独自の技術で融合。各屋根材に施工することにより、室内への熱の侵入を遮断し、温度上昇を抑えることができます。3.ダブルアクションシステム。下塗り材に遮熱プライマーを使用することでさらなる遮熱効果が期待できます。4.ニットク独自のラジカル制御で高耐久化を実現。航空機用塗料で培った独自の技術により、ラジカル制御で高耐久化を実現しました。5.省エネ効果。冷房費、CO2排出量を削減します。6.耐久性能。航空機用塗料の技術を用い、雨や雪、強風下で抜群の耐久性を発揮します。耐候性 ・・・ パラサーモU < パラサーモSi < パラサーモF。7.豊富なカラーバリエーション。建物の外観を考慮し、標準色22色(パラサーモUは15色)をご用意。※標準色のうち、エコガーネットレッド/エコグラスグリーン/エコオリーブは割高になります。・塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。
用途工場、倉庫などのスレート、トタン、鋼板屋根、体育館の屋根、戸建の一般住宅屋根(新生瓦、厚形スレートなど)、その他、仮設住宅、プラント、畜舎、車庫などの屋根。≪適用下地≫。・一般窯業系屋根材(カラーベスト、コロニアル、厚形スレート瓦、波形スレート)。・一般金属系屋根材(カラートタン、ステンレス鋼板、ガルバリウム鋼板、アルミニウム鋼板)。≪推奨下塗り≫。・窯業用金属用下塗り エポラオールプライマー 遮熱ホワイト。・窯業用下塗り エポラ浸透遮熱プライマー。・金属用下塗り エポラ#1遮熱プライマー 適合塗り回数:2 セット内容A液(塗料液):14kg、B液(硬化剤):2kg 荷姿14kg石油缶、2kg小缶セット 仕上ツヤ有り 適合塗料2液弱溶剤形フッ素樹脂遮熱塗料 希釈剤NT塗料用シンナーA 施工温度(℃)3時間以上72時間以内(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量6950mL 希釈率(%)0~5 混合比7:1(質量比) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(2.99MB) 施工内容ローラー、刷毛、スプレー 可使時間(時間)6以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16 塗布面積(m2/セット)100~123(1回当たりの塗り)
1セット(16kg)
56,980 税込62,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

日本ペイント「スレート屋根用塗料シリーズ」は住宅用化粧スレート屋根塗り替え用塗料です。劣化し見苦しくなった住宅用化粧スレート屋根を見事に甦らせます。ファインDFベストは超耐久性のフッ素とセラミック配合技術の組み合わせにより屋根という厳しい環境に耐えることができる超耐候性塗料です。ファインDFベストは、塗膜劣化の原因となる「紫外線」や「熱」などに対し、優れた抵抗性を示します。美粧性・耐久性をより長期に持続させます。防藻・防かび性を有し、長期間にわたり藻やかびの発生を防ぎます。環境にも配慮しています。ホルムアルデヒド・クロルピリホスは配合していません。優れた仕上りとつや。非常につやが良く、すぐれた美粧性です。太陽光でまぶしく輝きます。豊富な色相バリエーション ニッペスレート屋根用標準色24色をご用意しました。塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット販売品です。 塗料液・硬化剤は単品でもご購入可能です。
用途〔適用素材〕 スレート。〔適用下地〕 住宅用化粧スレート屋根、波形スレート。〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 スレート屋根塗り替え。〔適用下塗り〕 ファイン浸透増膜シーラー、ファインパーフェクトベスト強化シーラー、1液ベストシーラー、ファイン浸透シーラー、ファインパーフェクトシーラー 仕様ポットライフ(時間/23℃):6、塗料用シンナーA セット内容塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg 荷姿塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶 機能防藻、防かび、高耐候性 主成分フッ素樹脂 主な用途戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 スレート屋根塗り替え 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量8643mL 希釈率(%)0~10:はけウールローラーエアレススプレー 混合比塗料液9:硬化剤1 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐UV性、防藻・防かび性 関連資料※製品カタログ(3.41MB) 取扱説明書(0.03MB) 乾燥時間塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18 塗回数2 面積(m2)1セット:42~50 つやつや有り
1セット(15kg)
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

日本ペイント「スレート屋根用塗料シリーズ」は住宅用化粧スレート屋根塗り替え用塗料です。劣化し見苦しくなった住宅用化粧スレート屋根を見事に甦らせます。ファインDFベストは超耐久性のフッ素とセラミック配合技術の組み合わせにより屋根という厳しい環境に耐えることができる超耐候性塗料です。ファインDFベストは、塗膜劣化の原因となる「紫外線」や「熱」などに対し、優れた抵抗性を示します。美粧性・耐久性をより長期に持続させます。防藻・防かび性を有し、長期間にわたり藻やかびの発生を防ぎます。環境にも配慮しています。ホルムアルデヒド・クロルピリホスは配合していません。優れた仕上りとつや。非常につやが良く、すぐれた美粧性です。太陽光でまぶしく輝きます。豊富な色相バリエーション ニッペスレート屋根用標準色24色をご用意しました。塗料液のみの販売です。 ご使用には別途硬化剤が必要です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途〔適用素材〕 スレート。〔適用下地〕 住宅用化粧スレート屋根、波形スレート。〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 スレート屋根塗り替え。〔適用下塗り〕 ファイン浸透増膜シーラー、ファインパーフェクトベスト強化シーラー、1液ベストシーラー、ファイン浸透シーラー、ファインパーフェクトシーラー 仕様ポットライフ(時間/23℃):6、ターペン可溶2液セラミック変性フッ素樹脂屋根用塗料 荷姿塗料液:石油缶 機能防藻、防かび、高耐候性 主成分フッ素樹脂 主な用途戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 スレート屋根塗り替え 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量7097mL 希釈率(%)0~10 はけ・ウールローラー・エアレススプレー 混合比塗料液9:硬化剤1 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐UV性、防藻・防かび性 関連資料※製品カタログ(3.41MB) 取扱説明書(0.03MB) 乾燥時間塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18 塗回数2 面積(m2)1セット:42~50 つやつや有り
1缶(13.5kg)
56,980 税込62,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ニットクの屋根用遮熱塗料「パラサーモシリーズ」。パラサーモSi。パラサーモSiは2液型弱溶剤シリコン樹脂塗料です。日本特殊塗料の航空機用塗料で培った独自技術でさらなる性能アップを実現しました。高反射・高耐久の「パラサーモ」シリーズ。【特長】。1.遮熱と断熱。特殊顔料を用いることで赤外線を反射し、熱エネルギー変換を抑制し屋根の温度上昇を小さくします。2.優れた遮熱性。太陽光に対する反射率に優れた着色顔料と熱放射率に優れたセラミックを独自の技術で融合。各屋根材に施工することにより、室内への熱の侵入を遮断し、温度上昇を抑えることができます。3.ダブルアクションシステム。下塗り材に遮熱プライマーを使用することでさらなる遮熱効果が期待できます。4.ニットク独自のラジカル制御で高耐久化を実現。航空機用塗料で培った独自の技術により、ラジカル制御で高耐久化を実現しました。5.省エネ効果。冷房費、CO2排出量を削減します。6.耐久性能。航空機用塗料の技術を用い、雨や雪、強風下で抜群の耐久性を発揮します。耐候性 ・・・ パラサーモU < パラサーモSi < パラサーモF。7.豊富なカラーバリエーション。建物の外観を考慮し、標準色22色(パラサーモUは15色)をご用意。※標準色のうち、エコガーネットレッド/エコグラスグリーン/エコオリーブは割高になります。・塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。
用途工場、倉庫などのスレート、トタン、鋼板屋根、体育館の屋根、戸建の一般住宅屋根(新生瓦、厚形スレートなど)、その他、仮設住宅、プラント、畜舎、車庫などの屋根。≪適用下地≫。・一般窯業系屋根材(カラーベスト、コロニアル、厚形スレート瓦、波形スレート)。・一般金属系屋根材(カラートタン、ステンレス鋼板、ガルバリウム鋼板、アルミニウム鋼板)。≪推奨下塗り≫。・窯業用金属用下塗り エポラオールプライマー 遮熱ホワイト。・窯業用下塗り エポラ浸透遮熱プライマー。・金属用下塗り エポラ#1遮熱プライマー セット内容A液(塗料液):14kg、B液(硬化剤):2kg 仕上ツヤ有り 適合塗料2液弱溶剤形シリコン樹脂遮熱塗料 希釈剤NT塗料用シンナーA 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量6840mL 希釈率(%)0~5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(2.99MB) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16 塗布面積(m2/セット)100~123(1回当たりの塗り)
1セット(16kg)
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ニットクの屋根用遮熱塗料「パラサーモシリーズ」。パラサーモSi。パラサーモSiは2液型弱溶剤シリコン樹脂塗料です。日本特殊塗料の航空機用塗料で培った独自技術でさらなる性能アップを実現しました。高反射・高耐久の「パラサーモ」シリーズ。【特長】。1.遮熱と断熱。特殊顔料を用いることで赤外線を反射し、熱エネルギー変換を抑制し屋根の温度上昇を小さくします。2.優れた遮熱性。太陽光に対する反射率に優れた着色顔料と熱放射率に優れたセラミックを独自の技術で融合。各屋根材に施工することにより、室内への熱の侵入を遮断し、温度上昇を抑えることができます。3.ダブルアクションシステム。下塗り材に遮熱プライマーを使用することでさらなる遮熱効果が期待できます。4.ニットク独自のラジカル制御で高耐久化を実現。航空機用塗料で培った独自の技術により、ラジカル制御で高耐久化を実現しました。5.省エネ効果。冷房費、CO2排出量を削減します。6.耐久性能。航空機用塗料の技術を用い、雨や雪、強風下で抜群の耐久性を発揮します。耐候性 ・・・ パラサーモU < パラサーモSi < パラサーモF。7.豊富なカラーバリエーション。建物の外観を考慮し、標準色22色(パラサーモUは15色)をご用意。※標準色のうち、エコガーネットレッド/エコグラスグリーン/エコオリーブは割高になります。・塗料液のみの販売です。ご使用には硬化剤が必要です。別途ご購入下さい。・塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途工場、倉庫などのスレート、トタン、鋼板屋根、体育館の屋根、戸建の一般住宅屋根(新生瓦、厚形スレートなど)、その他、仮設住宅、プラント、畜舎、車庫などの屋根。≪適用下地≫。・一般窯業系屋根材(カラーベスト、コロニアル、厚形スレート瓦、波形スレート)。・一般金属系屋根材(カラートタン、ステンレス鋼板、ガルバリウム鋼板、アルミニウム鋼板)。≪推奨下塗り≫。・窯業用金属用下塗り エポラオールプライマー 遮熱ホワイト。・窯業用下塗り エポラ浸透遮熱プライマー。・金属用下塗り エポラ#1遮熱プライマー 適合塗り回数:2回 内容A液(塗料液) 荷姿14kg石油缶 仕上ツヤ有り 適合塗料2液弱溶剤形シリコン樹脂遮熱塗料 希釈剤NT塗料用シンナーA 施工性ローラー、刷毛、スプレー 施工温度(℃)3時間以上72時間以内(23) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量6330mL 希釈率(%)0~5 混合比7:1(質量比) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(2.99MB) 可使時間(時間)6時間以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16 塗布面積(m2/セット)100~123(1回当たりの塗り)
1缶(14kg)
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

日特の万能プライマー エポラオールプライマー。【特長】。1 1つの現場でプライマーの使い分けが不要です。 一般鉄部をはじめ、ガルバリウム鋼板などの非鉄金属のほか、コンクリートや住宅屋根スレートなど様々な下地へ適応します。JASS 18 M-109適合品です。2 塗り替え適性に優れます。 弱溶剤のため、既存塗膜を溶かしにくく、塗り替え用プライマーとして最適です。3 作業性が抜群です。 刷毛、ローラーの作業性に優れ、速乾性で作業効率が良く、温度条件によっては、その日のうちに上塗りの塗装が可能です。4 良好な防錆効果を発揮します。 特殊エポキシ樹脂を使用しており、他社構造物さび止めペイント(JIS K5551 A種相当)と同等レベルの防錆力を示します。5 遮熱タイプをラインアップしています。 エポラオールプライマーの性能に、遮熱機能をプラス! 遮熱タイプの上塗りとの組み合わせをおすすめします。6 環境配慮形塗料です。 鉛系クロム系の顔料を含んでいない、地球環境に配慮した塗料です。しかも弱溶剤タイプのため低臭で、安全な塗装環境で作業ができます。標準色 グレー、赤サビ、黒サビ、遮熱ホワイト の4色をラインアップ。塗料液のみの販売です。ご使用には硬化剤が必要です。別途ご購入下さい。塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途一般鉄部をはじめ、ガルバリウム鋼板などの非鉄金属のほか、コンクリートや住宅屋根スレートなど様々な下地へ適応します。≪適用下地≫。【金属】。鉄、トタン、亜鉛鋼板、ブリキ板、溶融亜鉛メッキ鋼板、クロメート処理鋼板、リン酸塩処理鋼板、電気亜鉛めっき、ステンレス、銅板、ガルバリウム鋼板、アルミニウム。【屋根材、外装材】。硬質塩ビ、波形スレート、薄型化粧スレート、厚型スレート瓦、セメント瓦、押出成形セメント板(ECP)、コンクリート、モルタル。【適用既存塗膜】。OP、EF、エポキシ樹脂塗料、ポリウレタン樹脂塗料、アクリル樹脂塗料、ラッカー塗料、シリコーンアクリル塗料、エマルションペイント、水性ポリウレタン樹脂塗料、水性アクリルシリコン樹脂塗料。≪適用上塗り塗料≫。弱溶剤形上塗り塗料各種、その他、外装材、塗り床材、防水材の下塗りにもご使用いただけます。 膜厚(μm)ドライ:30~40 希釈剤無希釈 塗装刷毛・ローラー・スプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 混合比7:1(質量比) RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)(23℃)3時間以上72時間以内 関連資料※商品カタログ(0.39MB) 可使時間(時間)(23℃)6 危険物の性状非水溶性 塗付量(kg/m2)0.13~0.16 塗料タイプ弱溶剤形変性エポキシ樹脂万能下塗り塗料
1缶(3.5kg)ほか
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日本ペイントの新しいフッ素樹脂外壁用塗料「ファインDFセラミック」ホワイト塗料液。過去40年間にわたりデュフロンシリーズで培ってきた高耐久性技術から新たに「Durable Array(デュラブルアレイ)技術」を開発し、強靭かつ高い耐久性のフッ素配列設計を実現しました。3つのDFコンセプト。DURABLE ARRAY。 強じんな配列、高い耐候性のフッ素配列。DIVERSE。 多様なニーズに応える性能。DUFLON。 デュフロンシリーズにより培った40年にわたるフッ素樹脂塗料技術。ファインDFセラミックは。・超高耐候性:建物のライフサイクルコスト低減につながる弱溶剤フッ素樹脂塗料です。・超低汚染性:親水性膜による雨水を利用したセルフクリーニング機能により、美観を維持します。・防藻性、防かび性:バイオ技術により、藻・かびの発生を防ぎます。・透湿性:水蒸気透過性に優れており、結露から建物を守ります。・多様な適応下地:各種外壁、各種金属素材、硬質から弾性までの既存塗膜面へ幅広く適用しています。ファインDFセラミックは、各種外壁素材、各種金属素材、硬質から高弾性までの既存塗膜への上塗りとしてご活用いただけます。ラインナップは。色相:ホワイト。つや:つや有り、5分つや有り、3分つや有り。容量:塗料液14kg、3.2kg。 塗料液のみの販売です。別途硬化剤が必要です。 塗料液・硬化剤セット販売もあります。 標準色(NDカラー)もあります。
用途〔用途〕。戸建住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 などの内外壁及び付帯部の上塗り塗料。〔適用下地〕。・モルタル面 ・コンクリート面 ・窯業系サイディングボード ・ALCパネル面。・無機やフッ素下地の高意匠サイディングボード ・付帯金属面 ・FRP ・木部。・金属パネル外壁(エンボス加工のある金属サイディングに限る) ・亜鉛メッキ ・アルミ。・各種旧塗膜の上。〔適用下塗り〕。・パーフェクトフィラー ・パーフェクトサーフ ・DANフィラーエポ ・ファイン浸透シーラー。・水性パーフェクトシーラー ・ファインパーフェクトシーラー ・1液ファインパーフェクトシーラー。・パーフェクトプライマー ・ ハイポンファインプライマーⅡ ・1液ハイポンファインデクロ 使用方法塗装:はけ・ウールローラー 等級ホルムアルデヒド放散:F★★★★ JIS規格JIS A 6909 建築用仕上塗材 指触乾燥時間(分)23℃:20 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 乾燥時間(時間)【塗り重ね】23℃:4以上 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~10 混合比【塗料液:硬化剤】7:1(重量比) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(1.58MB) 取扱説明書(0.03MB) 可使時間(時間)23℃:6 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14 塗料タイプターペン可溶2液超低汚染形セラミック変性フッ素樹脂塗料
1缶(2.8kg)ほか
27,980 税込30,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【オーダー】調色 水性エコファイン エスケー化研 カスタマイズ可
環境性能:環境汚染物質であるVOCは1%未満を実現。 安全で人に優しい塗料です。 優れた隠ぺい性、仕上り性:優れた隠ぺい(かぶり良さ)と仕上り性が、室内空間を美し く演出します。 優れた汚染除去性・防かび、防藻性:架橋塗膜構造を持つため汚れが内部に浸透しにくく、簡単にこれを拭き取ることができます。また、かびや藻等の微生物汚染に対しても優れた抵抗性があり、いつまでも美しく清潔な環境の維持に役立ち ます。 優れた密着性:反応硬化した架橋塗膜は、各種下地や各種旧塗膜に対して優れた密着性を示します。このため、塗り替えにおいては、旧塗膜が活膜であれば、シーラーを施すことなく直接施工できます。 優れた透湿性:塗膜には透湿性能があるため、塗膜の膨れ、はがれを防止します。 ヤニ止め:特殊な架橋塗膜構造により、汎用水性塗料に比べ、ヤニの影響を低減化し、軽微なヤニであれば抑制することができます。一度小面積で試し塗りをして確認してください。
用途建築物の内外壁、内部天井、軒天 建築物内部及び非雨掛かりの外部の鉄扉、門扉、手摺など 白/調色対応品 規格JIS K 5660 つや有合成樹脂エマルションペイント 主成分アクリル樹脂エマルション 塗布面積(m2/缶)53~64 主な用途鉄、天井、外壁 希釈剤清水 塗布方法吹付、刷毛、ローラー 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、スレート板、せっこうボード、各種旧塗膜等、鉄部(建築物内部及び非雨掛かりの外部) 特性密着性、防藻、防カビ 関連資料2017塗料用標準色J版(2.0MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 防火性能不燃材料: NM-8585、準不燃材料: QM-9816、難燃材料: RM-9364 サービス分類オーダー・加工
1缶
6,460 税込7,106
3日以内出荷

日本ペイントの新しいフッ素樹脂外壁用塗料「ファインDFセラミック」ホワイト塗料液・硬化剤セット。過去40年間にわたりデュフロンシリーズで培ってきた高耐久性技術から新たに「Durable Array(デュラブルアレイ)技術」を開発し、強靭かつ高い耐久性のフッ素配列設計を実現しました。3つのDFコンセプト。DURABLE ARRAY。 強じんな配列、高い耐候性のフッ素配列。DIVERSE。 多様なニーズに応える性能。DUFLON。 デュフロンシリーズにより培った40年にわたるフッ素樹脂塗料技術。ファインDFセラミックは。・超高耐候性:建物のライフサイクルコスト低減につながる弱溶剤フッ素樹脂塗料です。・超低汚染性:親水性膜による雨水を利用したセルフクリーニング機能により、美観を維持します。・防藻性、防かび性:バイオ技術により、藻・かびの発生を防ぎます。・透湿性:水蒸気透過性に優れており、結露から建物を守ります。・多様な適応下地:各種外壁、各種金属素材、硬質から弾性までの既存塗膜面へ幅広く適用しています。ファインDFセラミックは、各種外壁素材、各種金属素材、硬質から高弾性までの既存塗膜への上塗りとしてご活用いただけます。ラインナップは。色相:ホワイト。つや:つや有り、5分つや有り、3分つや有り。容量:16kgセット(塗料液14kg・硬化剤2kg)、3.2kgセット(塗料液2.8kg・硬化剤0.4kg)。 塗料液・硬化剤は単品でもご購入も可能です。 標準色(NDカラー)もあります。
用途〔用途〕。戸建住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 などの内外壁及び付帯部の上塗り塗料。〔適用下地〕。・モルタル面 ・コンクリート面 ・窯業系サイディングボード ・ALCパネル面。・無機やフッ素下地の高意匠サイディングボード ・付帯金属面 ・FRP ・木部。・金属パネル外壁(エンボス加工のある金属サイディングに限る) ・亜鉛メッキ ・アルミ。・各種旧塗膜の上。〔適用下塗り〕。・パーフェクトフィラー ・パーフェクトサーフ ・DANフィラーエポ ・ファイン浸透シーラー。・水性パーフェクトシーラー ・ファインパーフェクトシーラー ・1液ファインパーフェクトシーラー。・パーフェクトプライマー ・ ハイポンファインプライマーⅡ ・1液ハイポンファインデクロ 使用方法塗装:はけ・ウールローラー 等級ホルムアルデヒド放散:F★★★★ JIS規格JIS A 6909 建築用仕上塗材 指触乾燥時間(分)23℃:20 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 乾燥時間(時間)【塗り重ね】23℃:4以上 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~10 混合比【塗料液:硬化剤】7:1(重量比) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(1.58MB) 取扱説明書(0.03MB) 可使時間(時間)23℃:6 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14 塗料タイプターペン可溶2液超低汚染形セラミック変性フッ素樹脂塗料
1セット(3.2kg)ほか
29,980 税込32,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS K 5668 合成樹脂エマルション模様塗料 2種 規格品です。 吹付工法による、ゆずはだ模様仕上げです。 滑らかな肌触り、上品なエッグシェル光沢の「5分つや」仕上げです。 単色吹きの標準仕上げと2色吹きによる多彩仕上げが可能です。 緻密な塗膜が、汚れの付着を防ぐ低汚染タイプです。汚れた場合も、内部に浸透しませんので、中性洗剤で簡単に拭きとることができます。 ホルムアルデヒド系防腐剤や環境ホルモンなどを含まない、揮発性有機化合物含有量1%以下の環境に優しい低VOC塗料です。
用途建築物内壁 主成分アクリル系 タイプ5分つや 希釈倍率0~1% 主な用途内壁 希釈剤清水 塗布方法<標準仕上げ>吹付(ラフトン1号ガン・万能ガン) 、<多彩仕上げ>吹付(ラフトン5号ガン) 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、せっこうボードなど 特性防腐 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗回数1回 適合下塗りラフトンEMシーラー、サミプラなど 塗装間隔(23℃)最終養生24時間以上 塗付量(kg/m2)(標準仕上)0.3~0.4、(多彩仕上)[A色]0.2~0.25、[B色]0.2~0.25
1缶(16kg)
20,980 税込23,078
8日以内出荷

ニッペ ファインパーフェクトベストは、強じんな塗膜と優れた作業性を両立させた高耐候性の屋根用塗料です。2液タイプでより持ちが良く、上質に仕上がります。〔特長〕。1.高耐候性。 特殊光安定剤を複数配合することでラジカル制御技術を最大限に発揮!!。 ラジカル制御技術が樹脂の劣化を防ぎます。2.豊富な屋根材に対応。 住宅用化粧スレート、洋瓦、セメント瓦、陶器瓦、トタン屋根等の各種屋根素材に幅広く対応します。3.塗りやすい。 転写強化剤の配合により塗装時の下地への塗着性(転写性)が良好で、ローラー塗装時に塗料の「飛散しにくさ」や「かぶりの良さ」に優れます。4.豊富な色数。 全26色の幅広い標準色をそろえています。 ※7kgセットは10色限定となります。5.防藻・防かび機能。 藻やかびの発生を抑制し、建物の美観を維持します。塗料液12kg、硬化剤 2kg 14kgのセット、塗料液6kg、硬化剤1kg 7kgのセット販売品です。 硬化剤は単品でもご購入可能です。
用途〔適用下地〕 住宅用化粧スレート屋根、洋瓦、セメント瓦、陶器瓦、トタン屋根 等、各種旧塗膜の上。〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え。〔適用下塗り〕 住宅用化粧スレート屋根・・・ファインパーフェクトシーラー 洋瓦・セメント瓦・脆弱住宅用化粧スレート屋根・・・ファインパーフェクトベスト強化シーラー カラートタン・・・ハイポンファインプライマーⅡ 仕様ポットライフ(時間/23℃):6、塗料用シンナーA 機能防藻、防かび、高耐候性 主な用途戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 混合比塗料液6:硬化剤1 RoHS指令(10物質対応)対応 特性高耐候性 関連資料※製品カタログ(1.85MB) 取扱説明書(0.03MB) 乾燥時間塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18 塗回数2 つやつや有り
1セット(7kg)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

‐ 【オーダー】調色 エコフレッシュクリーン エスケー化研 カスタマイズ可
ホルムアルデヒド吸着機能 日塗工調色対応 超低VOC(TVOC:0.1%未満) エコフレッシュクリーンは、超低VOCの人に優しい安全設計の製品です。 ※TVOC量は塗料配合中に含有する沸点が260℃以下の揮発性有機化合物の総量です。 超低臭性 塗装中も臭いが気にならず、塗装直後から平常と変わらない快適な環境を維持することができます。 優れた抗菌・防かび性 銀系抗菌剤と光触媒機能により室内の光によって各種感染症の原因となる細菌やかびに対する優れた抵抗性を示します。 ホルムアルデヒド吸着・分解 化学建材や、家具、壁紙の接着剤等に含まれているホルムアルデヒド等の揮発性有害物質を効率的に吸着し、光触媒機能で安全な物質に分解することにより快適な室内環境を維持します。 汚染防止・優れた拭き取り適性 水性架橋技術を駆使した塗膜は緻密な構造を持ち、汚れが浸透しにくいことから、汚れの拭き取り性に優れています。
用途内装 白 艶有 主成分合成樹脂エマルション 主な用途 希釈剤清水 塗布方法吹付、刷毛、ローラー 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、石膏ボード、各種ボード、各種旧塗膜など 油性 or 水性水性 特性防カビ 関連資料2017塗料用標準色J版 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 防火性能不燃材料: NM-8585、準不燃材料: QM-9816、難燃材料: RM-9364 塗付量(kg/m2)0.25~0.30 サービス分類オーダー・加工
1缶
7,150 税込7,865
3日以内出荷

生活環境での熱対策を目的とした機能性塗料。「パラサーモシリコン」。ダブルリフレクションシステムにより、優れた遮熱性能を発揮します。【特長】。1.優れた遮熱性能。 ・太陽光に対する反射率に優れた着色顔料と熱放射率に優れたセラミックに独自の技術を融合。各屋根材に施工することにより室内への熱の侵入を遮断し、温度上昇を抑えることができます。2.ダブルリフレクションシステム。 ・赤外線を遮熱上塗りで反射し、さらに、遮熱プライマー層で近赤外線を反射するダブルリフレクションシステムによりさらなる遮熱効果が期待できます。3.優れた耐久性。 ・スーパーパラサーモシリコンは過酷な環境で耐えうる航空機用塗料の技術を用い、雨や雪、強風下で抜群の耐久性を発揮します。4.独自のラジカル制御で高耐久化を実現。 ・航空機用塗料で培った独自の技術により、紫外線から防御する三段階のラジカル制御技術を採用しています。5.JIS K 5675屋根用高日射反射率塗料(2種1級)取得。 ・スーパーパラサーモシリコンは、強力な結合を持つシリコン樹脂により高耐久性を発揮します。全ての標準色でJIS K 5675(2種1級)を取得しています。高日射反射率の確保と耐久性を示します。6.グリーン購入法。 ・スーパーパラサーモシリコンは「特定調達品目」の「判断基準」を満たすグリーン購入法適合品です。7.豊富なカラーバリエーション。 ・建物の外観を考慮し、標準色22色をご用意。 ※色相により遮熱効果(日射反射率)が異なりますので色相の選定には既存塗膜の色相や下地の種類などに注意が必要です。 ※色選びの際には地域制や景観に関する条例などにご注意ください。・塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。
用途工場、倉庫などの金属系屋根、スレート、戸建の一般住宅、体育館、仮設住宅、プラント、畜舎、車庫などの屋根。≪適用下地≫。・一般窯業系屋根材(薄形化粧スレート、スレート屋根、厚形スレート屋根)。・一般金属系屋根材(カラートタン、ガルバリウム鋼板、アルミニウム鋼板)。≪推奨下塗り≫。・窯業用金属用下塗り エポラオールプライマー 遮熱ホワイト。・窯業用下塗り エポラ浸透遮熱プライマー。・金属用下塗り エポラ#1遮熱プライマー 適合塗り回数:2 セット内容A液(塗料液):14kg、B液(硬化剤):2kg 規格JIS K 5675(2種1級) 荷姿14kg石油缶、2kg小缶セット 仕上ツヤ有り 適合塗料2液弱溶剤形シリコン樹脂遮熱塗料 希釈剤NT塗料用シンナーA 施工温度(℃)3時間以上72時間以内(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量6020mL 希釈率(%)●刷毛・ローラー・・・0~1●スプレー・・・0~2 混合比7:1(質量比) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(3.24MB) グリーン購入法適合 施工内容ローラー、刷毛、スプレー 可使時間(時間)6以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16 塗布面積(m2/セット)100~123(1回当たりの塗り)
1セット(16kg)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

生活環境での熱対策を目的とした機能性塗料。「パラサーモシリコン」。ダブルリフレクションシステムにより、優れた遮熱性能を発揮します。【特長】。1.優れた遮熱性能。 ・太陽光に対する反射率に優れた着色顔料と熱放射率に優れたセラミックに独自の技術を融合。各屋根材に施工することにより室内への熱の侵入を遮断し、温度上昇を抑えることができます。2.ダブルリフレクションシステム。 ・赤外線を遮熱上塗りで反射し、さらに、遮熱プライマー層で近赤外線を反射するダブルリフレクションシステムによりさらなる遮熱効果が期待できます。3.優れた耐久性。 ・スーパーパラサーモシリコンは過酷な環境で耐えうる航空機用塗料の技術を用い、雨や雪、強風下で抜群の耐久性を発揮します。4.独自のラジカル制御で高耐久化を実現。 ・航空機用塗料で培った独自の技術により、紫外線から防御する三段階のラジカル制御技術を採用しています。5.JIS K 5675屋根用高日射反射率塗料(2種1級)取得。 ・スーパーパラサーモシリコンは、強力な結合を持つシリコン樹脂により高耐久性を発揮します。全ての標準色でJIS K 5675(2種1級)を取得しています。高日射反射率の確保と耐久性を示します。6.グリーン購入法。 ・スーパーパラサーモシリコンは「特定調達品目」の「判断基準」を満たすグリーン購入法適合品です。7.豊富なカラーバリエーション。 ・建物の外観を考慮し、標準色22色をご用意。 ※色相により遮熱効果(日射反射率)が異なりますので色相の選定には既存塗膜の色相や下地の種類などに注意が必要です。 ※色選びの際には地域制や景観に関する条例などにご注意ください。・塗料液のみの販売です。ご使用には硬化剤が必要です。別途ご購入下さい。・塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途工場、倉庫などの金属系屋根、スレート、戸建の一般住宅、体育館、仮設住宅、プラント、畜舎、車庫などの屋根。≪適用下地≫。・一般窯業系屋根材(薄形化粧スレート、スレート屋根、厚形スレート屋根)。・一般金属系屋根材(カラートタン、ガルバリウム鋼板、アルミニウム鋼板)。≪推奨下塗り≫。・窯業用金属用下塗り エポラオールプライマー 遮熱ホワイト。・窯業用下塗り エポラ浸透遮熱プライマー。・金属用下塗り エポラ#1遮熱プライマー 適合塗り回数:2回 規格JIS K 5675(2種1級) 内容A液(塗料液) 荷姿14kg石油缶 仕上ツヤ有り 適合塗料2液弱溶剤形シリコン樹脂遮熱塗料 希釈剤NT塗料用シンナーA 施工性ローラー、刷毛、スプレー 施工温度(℃)3時間以上72時間以内(23) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量5460mL 希釈率(%)●刷毛・ローラー・・・0~1●スプレー・・・0~2 混合比7:1(質量比) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(3.24MB) グリーン購入法適合 可使時間(時間)6時間以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16 塗布面積(m2/セット)100~123(1回当たりの塗り)
1缶(14kg)
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)