1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
専用カートリッジで簡単に施工できます。施工後約6時間で硬化します。(23℃)。ケミクリートEに準拠した12色のカラーを用意しています。
用途エポキシ樹脂系塗り床材の小さな傷や割れ、微細クラック、アンカー穴跡の補修に。工具の落下、小さなひび割れのようなちょっとした塗り床の手直しに。 セット内容カートリッジ50cc×1本+スタティックミキサー×4本/ビニル袋 容量(mL)42 容量(g)50 硬化時間(時間)6(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.05L 危険物の性状非水溶性
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)