9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート HP-300グリース
フッ素化ポリエーテルをベースとした特殊グリスです。耐油性、耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。ゴム、プラスチックにほとんど影響を与えません。
用途塗装ラインの軸受・熱風乾燥機モーター軸受に。プラスチック・ゴム射出成形機に。食品加工機械に。 透明 使用温度範囲(℃)-65~250 ちょう度No.2 主成分パーフロロポリエーテル+フッ素樹脂(PTFE) 仕様NSF H1 認定取得 タイプNSF H1 認定取得 危険物の類別非危険物 特性耐油性、耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性
1缶(100g)ほか
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BヴァルブコックグリースNo.200A(VCNo.200A)は、合成潤滑油と無機系増ちょう剤を主成分とする無滴点グリースです。 他に類を見ない粘ちょう性は独特の性能を示し、樹脂や金属間に塗布することによって、優れたダンパー作用・消音効果を発揮するグリースであります。
用途電子楽器等のダンパー用 / テープデッキ等のフロントドアーの潤滑用 / 洗濯機等の止水および潤滑用 / 電子機器のチャンネル,スイッチ,スライド部分の潤滑用 / 水道用バルブにおける止水および潤滑用 / 自動車電磁ロックのリンク部の消音および潤滑用 成分合成潤滑油 、無機系増ちょう剤 、高分子化合物 、ゴム系粘度指数向上剤 白色または無色 使用温度(℃)-20~120 ちょう度不混和:130~160(25℃、UW) 使用目的止水、消音、潤滑 引火点(℃)220以上 滴点無(JIS K2220) 基油合成潤滑油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1000mL 銅板腐食合格(JIS K2220) 特性潤滑/消音 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)
17,980 税込19,778
当日出荷

ポリαオレフィン系半透明白色グリースです。耐プラスチック性、消音性に優れています。オイルの滲み出しが少ないタイプです。非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないタイプです。
用途樹脂ギアの消音と潤滑。 ちょう度1号 白色半透明 容量(kg)1 質量(kg)1.2 トラスコ品番397-4383 材質主成分:ポリαオレフィン油、リチウム石けん 使用温度範囲-40~150℃ 使用目的消音、潤滑 主成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん 混和ちょう度325 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 特性耐プラスチック性、耐磨耗性
1缶(1kg)
12,980 税込14,278
当日出荷

非常に透明感があります。せん断安定性、耐漏洩性に優れております。大型自動車ホイールベアリングで実績があります。
用途自動車ホイールベアリング。ウォーターポンプに。各種ベアリング。 材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム 透明褐色 使用温度範囲(℃)-20~150 危険物の類別非危険物 特性せん断安定性、耐漏洩性
1缶(16kg)ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-50Lグリース 16kg
ポリαオレフィン系半透明白色グリースです。 耐プラスチック性、消音性に優れます。 オイルの滲み出しが少ないです。 非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
用途樹脂ギアの消音と潤滑 白色半透明 仕様稠度#1 トラスコ品番128-7536 使用温度範囲(℃)-40~150 容量(kg)16 容器 使用目的消音、潤滑 主成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(16kg)
179,800 税込197,780
5日以内出荷

耐熱性に優れ、長寿命に富むフッ素グリーススプレーです。
用途射出成形機のガイドピンなど 半透明 特性耐熱性 トラスコ品番818-4803 使用温度範囲(℃)-20~250 主成分合成油、PTFE 危険物の類別非危険物 グリス種類フッ素グリース
1缶(330mL)
3,398 税込3,738
当日出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート ディスパージョン 557潤滑剤
汎用塑性加工用です。 半透明のワックス被膜を形成します。
用途汎用塑性加工に 透明 容器 使用目的汎用塑性加工 主成分特殊ワックス+エチルアルコール+イソパラフィン系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
29,980 税込32,978
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三彩化工マイクリーン #2300
エコ商品
アルカリ性強力洗浄剤(カーボン除去剤)です。航空機、鉄道車両、自動車などのオーバーホールの際エンジン周辺の油汚れ、グリス、カーボンをすばやく除去、洗浄します。 油やグリスに対する溶解力が強く、工場の床や壁面の油汚れ、機械のメンテナンスに最適です。汚れの程度に合わせて水で薄めて使用できます。
主な用途床、鉄 使用方法(1)使用前に均一になるように撹拌して下さい。(2)汚れの程度に応じて、水で希釈します。(原液~5 倍程度)(3)たわし、ブラシなどに本品を直接含ませ、こすった後、水ですすぎ流します。(4)特に汚れがひどい場合は5~10 分程度放置し、たわし、ブラシなどでこすると効果的です。(5)こびりついた油、カーボン、部品など小さい物や形状の複雑な物は、浸け置き洗いが効果的です。ポリエチレンか、ステンレス(SUS304)の槽を使用してください。50℃まで加温できます。(6)本品を使用した部分が乾く前に、水ですすぎ流してください。50℃くらいの温水が最適です。乾いてしまった場合はもう一度、塗布してください。 無色~微黄色 pH11 (20℃ 1%水溶液 代表値) 比重1.00 (20℃ 代表値) 臭気溶剤臭 外観無色~微黄色液体 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(16L)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

三彩化工マイクリーン #2500
エコ商品
水溶液タイプの万能酸性洗浄剤です。 アルミ表面に影響を与えること無く、腐食、油汚れ、グリース、塵埃を効率的迅速に除去洗浄します。自動車,電車などの金属表面(主にアルミ二ウム表面)の洗浄等に効果を発揮します。又、水とよく混ざりますので、汚れの程度に応じて使い分けが出来ます。
主な用途金属、アルミ 使用方法【通常の汚れの場合】(1)水で3倍位(容量比)までに希釈して下さい。(2)希釈調整したマイクリーン#2500を布等に浸し、拭いて下さい。(3)仕上げに、水に浸した布等で拭き上げて下さい。拭きむらが出来た場合は、上記の作業を繰り返して下さい。【強固な汚れの場合(電車の窓枠など)】(1)原液で使用して下さい。(2)マイクリーン#2500を被洗浄物にハケ、モップなどで塗付するか、スプレー塗布して下さい。又は槽を作りその中に浸漬して下さい。(3)マイクリーン#2500が汚れに浸透するまで、10~15分間放置し、モップ、ブラシ等で緩んだ汚れをこすり落として下さい。汚れが残っているときは再度塗布、浸漬を行って下さい。(4)汚れが除去できたら、水洗して下さい。できれば50℃位の温水が適当です。必ずマイクリーン#2500が乾く前に十分に水洗して下さい。水洗前に乾かしたり、水洗が不十分だと、シミになる事があります。 無色透明 pH2.3(1%水溶液) 比重1.02±0.01(25℃) 臭気微芳香臭 外観無色透明液体 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(18L)
7,998 税込8,798
4日以内出荷