6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
信頼と安心の日本製スプレー。フロンガスやトルエン、メタノール、鉛、クロムなどの有害物質は使用しておりません。 油性。
用途自転車、三輪車、スチール製品、ロッカー、シャッター、物置、工作品、タッチアップ、マーキングなど。 主に鉄部・木部用です。 成分ニトロセルロース、合成樹脂 タイプラッカースプレー 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.5~0.8 半硬化乾燥時間(分)約10(冬季/約20)(20℃)
1本(300mL)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

スプレー式ですから、手の届かない箇所等の洗浄にもご使用できます。
用途青ニススプレー、アオタック、白ペンスプレーの除去。 金型の洗浄。 種別ケガキ塗料専用除去剤 成分アルコール類、酢酸エステル類、芳香族系炭化水素、LPG 透明 分類ケガキ除去剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
839 税込923
当日出荷

強い洗浄力で素早く除去できますので作業能率が向上します。
用途金型、機械部品、ガラスなどのケガキ用青ニスや白色ペイントの除去に。 タイプスプレータイプ 無色透明 使用温度範囲(℃)60以下 分類ケガキ除去剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
669 税込736
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強い洗浄力で素早く除去できますので作業能率が向上します。ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途金型、機械部品、ガラスなどのケガキ用青ニスや白色ペイントの除去に。 無色透明 仕様スプレー後の状態:液状(揮発) 成分溶剤 トラスコ品番220-9080 質量(g)395 タイプ替ボトル 使用温度範囲(℃)60以下 分類ケガキ除去剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(350mL)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより1.7本分増量でお得です。 強い洗浄力で素早く除去できますので作業能率が向上します。
用途金型、機械部品、ガラスなどのケガキ用青ニスや白色ペイントの除去。 透明 仕様スプレー後の状態/液状(揮発)、容器/ノンガスタイプ、ノズル付 トラスコ品番819-8998 種別ケガキ剤 容量(mL)350 質量(g)390 使用温度範囲(℃)60以下 分類ケガキ除去剤 主成分溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.35L 危険物の性状非水溶性
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

特殊な装置は一切不要ですので、屋内・屋外を問わず何処でも使用できます。 取り扱いが簡単ですので、容易に使用できます。 肉眼では発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落としがありません。 被検査物の材質や形状、仕上げの如何に拘わらず使用できます。(塗装面、プラスチックは除く)。 もっとも腐食しやすいアルミニウム合金、マグネシウム合金に対しても安全に使用できます。 検査結果は拭き取らない限りそのまま保存できます。 常温から80℃までの検査が可能です。
種別洗浄液 無色透明 使用温度範囲(℃)0~60 液色 危険等級 有機溶剤中毒予防規則非該当 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18000mL PRTR法非該当 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

関連キーワード