4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合(真空ポンプ)TA150XA、TA150XB、TA150XC、TA150VX、TA150TV 仕様気密用バルブ付 寸法(Φmm)真空計/40(TA142BP) 接続ねじ5/16フレアメス(ポンプ側)×5/16フレアオス(ポート側) 真空計(MPa)0~-0.1(0~-760mmHg) アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界最軽量クラスの135g(VP255は146g)。電池寿命は驚異の40,000時間(※使用環境等により変化します)
付属品取扱説明書、ケース、異径アダプタ1/4メス×5/16オス 適合真空ポンプEcoシリーズ他 寸法(mm)100×48×52 質量(g)146 電源(V)3コイン式リチウム電池(交換不可) ※電磁寿命約40000時間 精度±3%(0.003MPa) 耐圧(MPa)【ゲージ】3(デジタル真空ゲージ耐圧力) 保護等級IP65相当 使用環境温度(℃)0~50 保管温度(℃)-10~60 ねじサイズ- ポートサイズフレア1/4” 圧力範囲(MPa)-0.101~0
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

業界最軽量クラスの135g(VP255は146g)。電池寿命は驚異の40,000時間(※使用環境等により変化します)
付属品取扱説明書、ケース 適合【充電式真空ポンプ】4CFM 寸法(mm)91×48×48 質量(g)135 電源(V)3コイン式リチウム電池(交換不可) ※電磁寿命約40000時間 精度±3%(0.003MPa) 耐圧(MPa)【ゲージ】3(デジタル真空ゲージ耐圧力) 保護等級IP65相当 使用環境温度(℃)0~50 保管温度(℃)-10~60 ねじサイズ- ポートサイズフレア5/16” 圧力範囲(MPa)-0.101~0
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

業界最軽量クラスの135g(VP255は146g)。電池寿命は驚異の40,000時間(※使用環境等により変化します)
付属品取扱説明書、ケース 適合【充電式真空ポンプ】1.5CFM 寸法(mm)91×48×48 質量(g)135 電源(V)3コイン式リチウム電池(交換不可) ※電磁寿命約40000時間 精度±3%(0.003MPa) 耐圧(MPa)【ゲージ】3(デジタル真空ゲージ耐圧力) 保護等級IP65相当 使用環境温度(℃)0~50 保管温度(℃)-10~60 ねじサイズ- ポートサイズフレア5/16” 圧力範囲(MPa)-0.101~0
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷