カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
    • カーエアコンガス/オイル(1)
  • 空調・電設資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
  • ヤシマ化学(1)
冷媒の種類
  • HFC
  • HFO1234yf(2)
  • R12(13)
  • R22(13)
  • R23(2)
  • R32(14)
  • R114(2)
  • R123(2)
  • R124(2)
  • R134a(26)
  • R403B(2)
  • R404A(15)
  • R407C(12)
  • R407D(2)
  • R410A(18)
  • R500(5)
  • R502(11)
  • R507A(10)
  • R1234yf(16)
  • その他(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「冷媒ガス」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カークール CF-801 POEエアコンコンプレッサーオイル ヤシマ化学カークール CF-801 POEエアコンコンプレッサーオイルヤシマ化学
6,598税込7,258
1本(250mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
コンプレッサーの作動を滑らかにするエアコン用潤滑剤です。 絶縁性の高いオイルを使用し、ハイブリッド・EV(POE)車用で、ガスの気密性を高めて冷却能力を回復させます。 HFC冷媒との相溶性が高く、化学安定性、潤滑性、絶縁性などの点で優れた性能を発揮します。
成分潤滑油基油(ポリオールエステル)、潤滑油添加剤、りん酸トリトリル、2-6-ジ-t-ブチル-p-クレゾール使用方法それぞれ、使用方法に従った方法で使用してください。自動充填機などをお使いになられる場合は、お使いになられる機械の取り扱い説明書に従ってご使用ください。その他充填機などをお使いの場合も、それぞれの取り扱い説明書に従ってご使用ください。引火点(℃)200以上(COC)密度(g/cm3)0.98(15℃)外観淡黄色液体危険等級対応冷媒種別HFC危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
吸引式半導体センサ方式フロンガス検知器 A-Gas Japan(旧:FUSO)吸引式半導体センサ方式フロンガス検知器A-Gas Japan(旧:FUSO)(4件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(オート/手動式) 吸引式で素早い検知反応を実現 オートパワーオフ機能付 吸引ポンプ内蔵で漏れを素早く検知できます。 最高感度3g/年(R410A/R32)の吸引式最高感度を実現 暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター 温度変化に強い電池ボックス密閉構造 船舶、冷凍倉庫にも強い(-10~60℃) 雰囲気汚染時に便利な強制ゼロ機能搭載 3段階切替の感度調整(L/M/H)、小型軽量なハンディタイプ 安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ 誰でも簡単に出来るセンサ交換
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等対象ガスR22、R502、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R23、R123、R507A等のHFC/HCFC系ガス付属品チェックリーク、フィルター×5、単3電池×4、ハードケース、取扱説明書、保証書、検査成績書寸法(mm)220×65×42(フレキシブル長400)質量(g)約400電源単3アルカリ電池×4(寿命約7時間)/20℃環境下において、ACアダプタ(DC5V)表示(検知)ブザー・リークレベル表示LED使用環境-10~60℃ RH80%以下検知方式半導体ガスセンサ/吸引式感度調整L/M/H3段階感度切換
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら