商品豆知識
ホースとサービス缶用バルブが一体になった簡易セット
用途サービス缶からのホースの取り出しに。
対応冷媒種別R134a
適合HFC-134a(R134a)専用
ねじ径(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25
ホース長さ(mm)約250
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(5.2MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途R134aカーエアコンの低圧・高圧ポート接続用
対応冷媒種別R134a
適合HFC-134a(R134a)専用
バルブ操作のしやすいサービス缶用バルブです。
丈夫なアルミ製ハンドルです。
用途サービス缶からのホースの取り出しに。
適合HFC-134a(R134a)専用
材質(本体)真鍮/(ハンドル)アルミ
ねじ径(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25
対応冷媒種別R134a
危険物の類別非危険物
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
HFC134a専用エアコンオイルの点検具(低圧用)
誰でも簡単に作業でき、エアコンオイルが適量であるかを判定できます。
対応冷媒種別HFC134a
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
環境保護も考えたフロンガス回収装置
半自動タイプ
ボンベ内真空引
クールダウン
エコパージ
終了ブザー付
適合ガスHFO-1234yf、HFC-134a、R-12
電源AC100V 50/60Hz 415W/330W(モーター電力)
コンプレッサーオイルレス1/2HP
使用温度(℃)5~35
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×510×350
本体質量(kg)17.3
種類【作業】気体回収、ボンベ内ガス冷却、ボンベ内真空引
付属品赤ホース(0.9m)・青ホース(0.9m)・緑ホース(2.2m)・フロートスイッチ用センサーコード・ストップバルブ赤、青・ストップバルブ用アダプター2ヶ・134a用低圧クイックジョイント・ST型ニップルジョイント・本体ビニールカバー・HFO-1234yf用緑ホース(2.2m)・低圧クイックジョイント・逆ネジボンベ接続ニップル2ヶ
仕様【回収能力】気体70g/分 JRA4075(対象冷媒R1234)
危険物の類別非危険物
1台
¥399,800
税込¥439,780
5日以内出荷
関連キーワード