ホースとサービス缶用バルブが一体になった簡易セット
用途サービス缶からのホースの取り出しに。
対応冷媒種別R134a
適合HFC-134a(R134a)専用
ねじ径(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25
ホース長さ(mm)約250
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(5.2MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
R134aカーエアコン用ゲージマニホールドです。車輌側接続はクイックジョイントです。サイトグラス付で、冷媒の状態がわかります。
用途R134aカーエアコン用
使用冷媒R134a
付属品チャージホース(赤(M12×1.75)、青、黄(M10×1.5)×各1本)、サービス缶バルブ1個、クイックジョイント(赤、青×各1個)、収納ケース1個
材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮
寸法(幅W×高さH)(mm)170×225
材質(ホース)内管NBR(冷媒ガス対応特殊ゴム)+ナイロン+外管NBRの3層
ホース長さ(mm)約1410
ゲージ径(Φmm)80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
圧力計(kPa)0~3400(高圧側)
連成計(kPa)-100~1700(低圧側)
取扱説明書(3.3MB)
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
バルブ操作のしやすいサービス缶用バルブです。
丈夫なアルミ製ハンドルです。
用途サービス缶からのホースの取り出しに。
適合HFC-134a(R134a)専用
材質(本体)真鍮/(ハンドル)アルミ
ねじ径(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25
対応冷媒種別R134a
危険物の類別非危険物
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。
適合ガスHFC-134a
種別2バルブ方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×55×225
危険物の類別非危険物
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。3バルブ方式ー真空引・ガスチャージのイメージを変える。第3の真空ポンプバルブ付は、使用して便利さがわかるプロ好み!!。真空引・フロンスイープ・ガスチャージまでホースの脱着不要。
適合ガスHFC-134a
仕様・低圧T型ホースニップル M10用・エアーパージニップル M12用・真空ポンプホースニップル M10用・高圧T型ホースニップル M12用
種別3バルブ方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×225
危険物の類別非危険物
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
用途R134aカーエアコンの低圧・高圧ポート接続用
対応冷媒種別R134a
適合HFC-134a(R134a)専用
セット内容ツールボックス・中(CP-TLB・F)1個、チャージングホース(赤・黄 1.2m)2本、ガスホース(緑 虫押付 1.2m)1本、4方ジョイント1個、クイックカプラ(高圧・低圧)各1個、3バルブゲージマニホールド1個、真空ポンプホース(1.6m)1本、サービス缶切りバルブ4個、温度計(CP-TC)1個、ポスター1枚、合計15点
種別3バルブ方式
寸法(mm)ツールボックス:約340×466×70
タイプ3バルブ方式
適合ガスHFC-134a
危険物の類別非危険物
1セット
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
カーエアコン(R134a)用のバルブ付のクイックジョイントです。
用途カーエアコン(R134a)用
対応冷媒種別R134a
危険物の類別非危険物
関連資料商品使用方法(5.7MB)
関連キーワード