16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブ操作のしやすいサービス缶用バルブです。 丈夫なアルミ製ハンドルです。
用途サービス缶からのホースの取り出しに。 適合HFC-134a(R134a)専用 材質(本体)真鍮/(ハンドル)アルミ ねじ径(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25 対応冷媒種別R134a 危険物の類別非危険物
1個
799 税込879
当日出荷

サービス缶との接続用バルブ
対応冷媒種別R134a 質量(g)90 接続口径(inch)M10 危険物の類別非危険物
1個
3,500 税込3,850
欠品中

TA159P-3を使用すれば。M10フレア→7/16UNF-20(1/4F)に変更可能。
用途R134a用 対応冷媒種別R134a 接続口M10P1.5(ホース接続口) 危険物の類別非危険物
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
17,600 税込19,360
翌日出荷

1個
67,300 税込74,030
翌日出荷

R134a用。ネジサイズ:UNF7/16-20。M10×1.5 デンゲン対応(アダプターを付けた状態)。サービス缶取付部ネジサイズ:M14×1.25
対応冷媒種別R134a用 危険物の類別非危険物
1個
3,490 税込3,839
5日以内出荷

バルブはEA104AD-22を使用して下さい。
内容量(g)700 対応冷媒種別R134A 危険物の類別非危険物
1本ほか
18,500 税込20,350
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,520 税込1,672
当日出荷

BBKテクノロジーズR134a サービス缶バルブ M10
サービス缶バルブ用の接続金具です。
対応冷媒種別R134a 質量(g)80 取付ねじM10 P1.5 危険物の類別非危険物
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

1個
60,800 税込66,880
翌日出荷

1本ほか
1,750 税込1,925
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガスチャージ セット R134a用 モノタロウ 動画あり
ホースとサービス缶用バルブが一体になった簡易セット
用途サービス缶からのホースの取り出しに。 対応冷媒種別R134a 適合HFC-134a(R134a)専用 ねじ径(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25 ホース長さ(mm)約250 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(5.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

サービス缶を4缶使用する為のジョイントです。
対応冷媒種別R134a 質量(g)900 取付ねじM10 P1.5 危険物の類別非危険物
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

R134aカーエアコン用ゲージマニホールドです。車輌側接続はクイックジョイントです。サイトグラス付で、冷媒の状態がわかります。
用途R134aカーエアコン用 使用冷媒R134a 付属品チャージホース(赤(M12×1.75)、青、黄(M10×1.5)×各1本)、サービス缶バルブ1個、クイックジョイント(赤、青×各1個)、収納ケース1個 材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮 寸法(幅W×高さH)(mm)170×225 材質(ホース)内管NBR(冷媒ガス対応特殊ゴム)+ナイロン+外管NBRの3層 ホース長さ(mm)約1410 ゲージ径(Φmm)80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 圧力計(kPa)0~3400(高圧側) 連成計(kPa)-100~1700(低圧側) 取扱説明書(3.3MB)
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

セット内容ツールボックス・中(CP-TLB・F)1個、チャージングホース(赤・黄 1.2m)2本、ガスホース(緑 虫押付 1.2m)1本、4方ジョイント1個、クイックカプラ(高圧・低圧)各1個、3バルブゲージマニホールド1個、真空ポンプホース(1.6m)1本、サービス缶切りバルブ4個、温度計(CP-TC)1個、ポスター1枚、合計15点 種別3バルブ方式 寸法(mm)ツールボックス:約340×466×70 タイプ3バルブ方式 適合ガスHFC-134a 危険物の類別非危険物
1セット
65,980 税込72,578
当日出荷

セット内容ツールボックス・中(CP-TLB・F)1個、チャージングホース(赤・黄・緑 1.2m)3本、真空ポンプ緑ホース(1.6m)1本、4方ジョイント1個、クイックカプラ(高圧・低圧)各1個、2バルブゲージマニホールド1個、サービス缶切りバルブ4個、温度計(CP-TC)1個、ポスター1枚、合計15点 種別2バルブ方式 寸法(mm)ツールボックス:約340×466×70 タイプ2バルブ方式 適合ガスHFC-134a 危険物の類別非危険物
1セット
57,980 税込63,778
当日出荷