カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(7)
    • ゲージマニホールド(4)
    • フロン/冷媒回収機(3)
絞り込み
冷媒の種類
  • R401A
  • HFO1234yf(24)
  • R12(20)
  • R22(24)
  • R32(25)
  • R125(7)
  • R134a(34)
  • R404A(24)
  • R407C(23)
  • R407H(11)
  • R410A(24)
  • R422D(8)
  • R448A(11)
  • R449A(8)
  • R452A(12)
  • R500(12)
  • R502(14)
  • R507A(9)
  • R1234yf(53)
  • R1234ze(12)
ブランド
  • イチネンTASCO(2)
  • エスコ(2)
  • アサダ(2)
  • BBKテクノロジーズ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1234yf」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エコサイクルオーロラⅡ アサダ

    エコサイクルオーロラⅡ

    アサダ
    849,800税込934,780
    1個
    当日出荷
    特許技術:「帯電分離(電解集塵)技術PAT.」は小型装置ながら大型蒸留装置並みに油分やコンタミを強力に除去する 冷媒の水分とオイルを取り除く:大型 オイルセパレータ、フィルタドライヤ内蔵 高純度再生(99.9%) R410Aの再生にも対応:全11種類(R12、R22、R32、R500、R502、R134a、R404A、R410A、R507A、R509A、R1234yf)に対応 R410A液回収・再生:220g/分、R22液回収・再生:220g/分、高圧フロン回収、高圧フロン再生、フロン排出抑制法適合商品、地域再生コンソーシアム研究開発事業 使用済み冷媒の高純度再生(99.9%)(R410Aの再生も可能)、高速回収・高純度再生・冷媒配管洗浄・高速充填と1台で4役。 フロン排出抑制法の再生業用簡易再生装置に最適。 新開発の帯電分離技術により、 冷媒を新品同様に高純度再生 アワーメータ付き(リセット不可)で、 AR水分吸着剤の交換時期の管理が可能。 帯電分離装置の原理フロン中の水分とオイルを取り除きます 冷媒中に含まれている不純物を、ニードルバルブとの摩擦により帯電させ、その帯電された不純物を電界集塵装置で取り除き、高純度にフロンを再生する技術で、不純物が取り除かれた冷媒中の水分は、高性能フィルタドライヤにより除去し、新品同様の純度に再生が行なわれます。(PAT.) 小型ながら蒸留方式並みの再生純度 軽量・小型ながら、 帯電分離方式 (新開発) を採用することで、 蒸留方式の再生装置並みの高再生純度を確保。 新開発帯電分離技術 アサダが新開発した「帯電分離(電界集塵)技術PAT.」は、小型装置ながら大型蒸留装置並みに油分やコンタミを強力に除去するとともに、 内蔵された大型フィルタドライヤによって水分や酸分を強力に除去。 混合冷媒の再生に対応:液状冷媒を直接吸引し、 液状でボンベに充填するため、R410A等の混合冷媒において組成の変化を最小限に抑えることが可能。※R407Cの再生は組成変化が発生します。
    仕様オイルセパレータ:熱交換型/容量2L付属品1/4"ボールバルブ付チャージングホースプラスⅡ152cm(赤・青)×1本、ARフィルタコアE、フィルタ質量(kg)60使用温度範囲(℃)5~35電源(V)100(50/60Hz)15A以上を推奨方式回収:液回収方式(ガス回収も可能)、再生:帯電分離再生方式冷媒【回収】R115、R12、R1234yf、R125、R134a、R218、R22、R32、R401A、R401B、R402A、R402B、R403B、R404A、R407A、R407B、R407C、R407D、R407E、R410A、R410B、R410JA、R422A、R422D、R500、R502、R507A、R509A、R900JA、R901JA適合ボンベフロート検知式:フロートセンサー式ボンベ(6L・12L・24L・40L・120L)、質量計量式:質量検知式過充填防止デジタルスケール使用時 一般ボンベ(12L・21L・24L・120L)コンプレッサー(kW)0.75(オイルレス式)
  • エコセーバー隼-HAYABUSA- アサダ

    エコセーバー隼-HAYABUSA-

    アサダ
    189,800税込208,780
    1台
    当日出荷
    一目で回収装置の状態(回収完了、ボンベ満液、高圧警告など)が分かる大型デジタルモニターを搭載。新型DCモーター採用により、コンプレッサー回転数がアップ。回収スピードは270g/分(R410A)、250g/分(R22)で業界トップクラスの回収装置。
    対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R134a、R404A、R407C、R407D、R410A、R422A、R422D、R507A、R509A、R32、R1234yf、R1234ze、R115、R125、R218、R401A、R401B、R402A、R402B、R407A、R407B、R407E、R410B、R410JA、R900JA、R901JA、R448A、R449A、R463A、R407H、R452A付属品1/4ボールバルブ付チャージングホース152cm×1本(赤)、1/4チャージングホース152cm×1本(青)、R410A用ホースアダプタ5/16メス×1/4オス、フィルタドライヤ032F、セーフティケーブル、電源コード、プラグアダプタ、耐圧・気密試験成績書質量(kg)11.6使用温度範囲(℃)0~40電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)270(50/60Hz)ガスの種類R22、R410A回収能力(g/min)ガス:R22/250、R410A/270、液:R22/3300、R410A/4100、プッシュプル:R22/6300、R410A/7400始動電流(A)5アズワン品番65-2354-13適合ボンベフロート検知式/フロートセンサー式ボンベ(6L・12L・24L・40L・120L)、質量計量式/リミットスケール使用時:一般ボンベ(12L・21L・24L・40L・120L)コンプレッサー750W(1HP)オイルレス式ツインセラミックシリンダ到達真空度(MPa)-0.09回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)運転電流(A)4.7(50/60Hz)
  • オイルレスフルオロカーボン回収装置 BBKテクノロジーズ

    オイルレスフルオロカーボン回収装置

    BBKテクノロジーズ
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    極細管2層構造のコンデンサー搭載により、RM330との比較で冷却能力が格段に向上しました。(25%アップ)。インバーター式軽量型回収機です。低電圧、電圧ドロップ環境時にも強さを発揮します。デジタル圧力表示です。火花が発生しないDCモーターを搭載、特性不活性ガスに対応しています。1つのバルブ操作で回収作業の全てを完了できます。着脱式フロートセンサーコード方式で、回収容器と本体をつなぐフロートセンサーコードの接続端子の形状が4ピンタイプと3ピンタイプの2種類のコードを付属しています。回収容器を選ばず使用できます。自動停止モード、自動復帰モード、連続モード の3モードの切替機能搭載です。
    用途各種エアコンの廃棄、修理の際のフロンガス回収用。仕様気体回収能力:270g/分 (R-410A)、R22気体回収能力(g/分):220付属品1/4Fボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4Fチャージングホース10cm、ドライフィルター、ショルダーベルトトラスコ品番363-0817幅(mm)370高さ(mm)300使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)260電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)500/475冷媒(適合)R12 R22 R500 R134a R404A R407C R407D R410A R422A R422D R507A R509A R32 R1234yf R1234ze R115 R125 R218 R401A R401B R402A R402B R407A R407H R407B R407E R410B R447 R448A R448H R449A R463A R452Aコンプレッサー750W回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式
  • [マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス) エスコ

    [マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス)

    エスコ
    66,000税込72,600
    1セット
    翌日出荷
    モバイルアプリで測定データの閲覧・記録・レポートを実現。市場最小のデジタルマニホールド。軽量コンパクト&堅牢ボディ。蒸発温度や凝縮温度の自動計算も可能。testo スマートプローブと接続して温湿度や真空度も測定可能。防水・防塵(保護等級 IP54)。R32/R410A/R22を含む90種類以上の冷媒に対応、さらに冷媒データの追加登録も可能。測定からレポート作成まで一連の操作がスマホの専用アプリで完了。暗所・夜間でも安心のバックライト付き大型ディスプレイ。素早く起動、シンプルなボタンで簡単操作(日本語対応)。低圧・高圧の圧力(-0.1~6.0MPa)と飽和温度を同時表示。温度プローブ併用で過温度・過冷却度を自動演算。真空引きモード・気密試験モードを搭載。
    仕様【アプリケーション経由で冷媒更新】R11、FX80、I12A、R1150、R1270、Pt1000、R14、R142B、R152A、R161、R170、R227、R236fa、R245fa、R401C、R406A、R407B、R407D、R41、R411A、R412A、R413A、R417A、R417B、R417C、R422A、R426A、R508A、R508B、R600、RIS89、SP22付属品スマートプローブ温度計×2、ケース、単4電池×3本寸法(mm)77×109×63(H)質量(g)本体:595電源単4電池精度フルスケールの±0.5%分解能0.001MPa対応冷媒種別R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718(H2O)、R744(CO2)接続ポート径UNF7/16”×3(1/4”フレア)圧力範囲(MPa)-0.1~6.0(過負荷6.5)
  • [マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス) エスコ

    [マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス)

    エスコ
    66,000税込72,600
    1セット
    翌日出荷
    測定結果がひと目でわかる大型ディスプレイ。暗所・夜間でも安心のバックライト付き大型ディスプレイ。IP54の堅牢なハウジングは、コンパクトで取り扱い易く、高い信頼性を備えています。ワイヤレスで柔軟に操作、レポート作成も簡単:Bluetooth(R)自動接続による温度/真空度測定、レポート作成のほか、スマートアプリにはさらに便利な機能が搭載されています。素早く起動、シンプルなボタンで簡単操作(日本語対応)。長期使用に耐える防水・堅牢ボディ(防塵防水 IP54)。R32・R410A・R22など、約90種の冷媒に対応。低圧・高圧の圧力(-0.1~6.0MPa)と飽和温度を同時表示。温度プローブ併用で過温度・過冷却度を自動演算。真空引きモード・気密試験モードを搭載。
  • 1/4"フレアポートボールバルブ式デジタルゲージマニホールド(ケース付き) イチネンTASCO

    1/4"フレアポートボールバルブ式デジタルゲージマニホールド(ケース付き)

    イチネンTASCO
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷
    全83種の冷媒に対応 アナログとデジタルの要素を 一つのゲージに集約した決定版。ホース接続ポート…1/4”フレア(UNF7/16-20 山)。本体サイズ…W190×D65×H190mm(フック含む:H253mm)。本体重量…1.2kg。セット内容…専用ケース、USB Type-A to USB Type-C ケーブル。防水防塵…IP54
    精度(%)圧力精度:±0.5% F.S.機能オートパワーオフ、オートスクリーンオフ、画面明るさ調整、屋外モード切替、0点調整バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-20~50充電入力電源(V)DC5 1A(USB Type-C)オートパワーオフ1時間、2時間、OFF(デフォルト:1時間)充電時間(時間)約3オートスリープ機能オートスクリーンオフ:2分、5分、10分、OFF(デフォルト:10分)環境温度範囲(℃)充電時:0~40バッテリー容量(mAh)3000言語表示日本語/英語保管温度範囲(℃)-20~60対応冷媒種別R11、R12、R13、R22、R23、R32、R113、R114、R115、R116、R123、R124、R125、R134a、R236fa、R245fa、R290、R401A、R401B、R402A、R402B、R403B、R404A、R406A、R407A、R407B、R407C、R407D、R407E、R407H、R407I、R408A、R409A、R410A、R410B、R413A、R414A、R414B、R416A、R417A、R417C、R420A、R421A、R421B、R422A、R422B、R422C、R422D、R424A、R427A、R428A、R434A、R437A、R438A、R448A、R449A、R449C、R450A、R452A、R452B、R453A、R454A、R454B、R454C、R455A、R458A、R463AJ、R500、R501、R502、R503、R507A、R508B、R513A、R600、R600a、R601、R601a、R1224yd(Z)、R1233zd、R1233zd(E)、R1234yf、R1234ze使用時間(時間)約8(満充電時)明るさ画面明るさ調整:19段階圧力範囲(MPa)-0.1~5.0(分解能:0.001)
  • 5/16"フレアポートボールバルブ式デジタルゲージマニホールド(ケース付き) イチネンTASCO

    5/16"フレアポートボールバルブ式デジタルゲージマニホールド(ケース付き)

    イチネンTASCO
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷
    全83種の冷媒に対応 アナログとデジタルの要素を 一つのゲージに集約した決定版。ホース接続ポート…5/16”フレア(UNF1/2-20 山)。本体サイズ…W190×D65×H190mm(フック含む:H253mm)。本体重量…1.2kg。セット内容…専用ケース、USB Type-A to USB Type-C ケーブル。防水防塵…IP54
    精度(%)圧力精度:±0.5% F.S.機能オートパワーオフ、オートスクリーンオフ、画面明るさ調整、屋外モード切替、0点調整バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-20~50充電入力電源(V)DC5 1A(USB Type-C)オートパワーオフ1時間、2時間、OFF(デフォルト:1時間)充電時間(時間)約3オートスリープ機能オートスクリーンオフ:2分、5分、10分、OFF(デフォルト:10分)環境温度範囲(℃)充電時:0~40バッテリー容量(mAh)3000言語表示日本語/英語保管温度範囲(℃)-20~60対応冷媒種別R11、R12、R13、R22、R23、R32、R113、R114、R115、R116、R123、R124、R125、R134a、R236fa、R245fa、R290、R401A、R401B、R402A、R402B、R403B、R404A、R406A、R407A、R407B、R407C、R407D、R407E、R407H、R407I、R408A、R409A、R410A、R410B、R413A、R414A、R414B、R416A、R417A、R417C、R420A、R421A、R421B、R422A、R422B、R422C、R422D、R424A、R427A、R428A、R434A、R437A、R438A、R448A、R449A、R449C、R450A、R452A、R452B、R453A、R454A、R454B、R454C、R455A、R458A、R463AJ、R500、R501、R502、R503、R507A、R508B、R513A、R600、R600a、R601、R601a、R1224yd(Z)、R1233zd、R1233zd(E)、R1234yf、R1234ze使用時間(時間)約8(満充電時)明るさ画面明るさ調整:19段階圧力範囲(MPa)-0.1~5.0(分解能:0.001)
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
"1234yf" 冷媒の種類:R401A 【通販モノタロウ】