5/16"フレアポートボールバルブ式デジタルゲージマニホールド(ケース付き)
全83種の冷媒に対応 アナログとデジタルの要素を 一つのゲージに集約した決定版
ホース接続ポート…5/16”フレア(UNF1/2-20 山)
本体サイズ…W190×D65×H190mm(フック含む:H253mm)
本体重量…1.2kg
セット内容…専用ケース、USB Type-A to USB Type-C ケーブル
防水防塵…IP54
- 精度(%)
- 圧力精度:±0.5% F.S.
- 機能
- オートパワーオフ、オートスクリーンオフ、画面明るさ調整、屋外モード切替、0点調整
- バッテリー電圧(V)
- 3.7
- 使用環境温度(℃)
- -20~50
- 充電入力電源(V)
- DC5 1A(USB Type-C)
- オートパワーオフ
- 1時間、2時間、OFF(デフォルト:1時間)
- 充電時間(時間)
- 約3
- オートスリープ機能
- オートスクリーンオフ:2分、5分、10分、OFF(デフォルト:10分)
- 環境温度範囲(℃)
- 充電時:0~40
- バッテリー容量(mAh)
- 3000
- 言語表示
- 日本語/英語
- 保管温度範囲(℃)
- -20~60
- 対応冷媒種別
- R11、R12、R13、R22、R23、R32、R113、R114、R115、R116、R123、R124、R125、R134a、R236fa、R245fa、R290、R401A、R401B、R402A、R402B、R403B、R404A、R406A、R407A、R407B、R407C、R407D、R407E、R407H、R407I、R408A、R409A、R410A、R410B、R413A、R414A、R414B、R416A、R417A、R417C、R420A、R421A、R421B、R422A、R422B、R422C、R422D、R424A、R427A、R428A、R434A、R437A、R438A、R448A、R449A、R449C、R450A、R452A、R452B、R453A、R454A、R454B、R454C、R455A、R458A、R463AJ、R500、R501、R502、R503、R507A、R508B、R513A、R600、R600a、R601、R601a、R1224yd(Z)、R1233zd、R1233zd(E)、R1234yf、R1234ze
- 使用時間(時間)
- 約8(満充電時)
- 明るさ
- 画面明るさ調整:19段階
- 圧力範囲(MPa)
- -0.1~5.0(分解能:0.001)
- 内容量
- 1個
空調配管工具 の新着商品
カテゴリ




















