1/4"フレアポートボールバルブ式デジタルゲージマニホールド(ケース付き)

1/4"フレアポートボールバルブ式デジタルゲージマニホールド(ケース付き) - イチネンTASCO

全83種の冷媒に対応 アナログとデジタルの要素を 一つのゲージに集約した決定版
ホース接続ポート…1/4”フレア(UNF7/16-20 山)
本体サイズ…W190×D65×H190mm(フック含む:H253mm)
本体重量…1.2kg
セット内容…専用ケース、USB Type-A to USB Type-C ケーブル
防水防塵…IP54

精度(%)
圧力精度:±0.5% F.S.
機能
オートパワーオフ、オートスクリーンオフ、画面明るさ調整、屋外モード切替、0点調整
バッテリー電圧(V)
3.7
使用環境温度(℃)
-20~50
充電入力電源(V)
DC5 1A(USB Type-C)
オートパワーオフ
1時間、2時間、OFF(デフォルト:1時間)
充電時間(時間)
約3
オートスリープ機能
オートスクリーンオフ:2分、5分、10分、OFF(デフォルト:10分)
環境温度範囲(℃)
充電時:0~40
バッテリー容量(mAh)
3000
言語表示
日本語/英語
保管温度範囲(℃)
-20~60
対応冷媒種別
R11、R12、R13、R22、R23、R32、R113、R114、R115、R116、R123、R124、R125、R134a、R236fa、R245fa、R290、R401A、R401B、R402A、R402B、R403B、R404A、R406A、R407A、R407B、R407C、R407D、R407E、R407H、R407I、R408A、R409A、R410A、R410B、R413A、R414A、R414B、R416A、R417A、R417C、R420A、R421A、R421B、R422A、R422B、R422C、R422D、R424A、R427A、R428A、R434A、R437A、R438A、R448A、R449A、R449C、R450A、R452A、R452B、R453A、R454A、R454B、R454C、R455A、R458A、R463AJ、R500、R501、R502、R503、R507A、R508B、R513A、R600、R600a、R601、R601a、R1224yd(Z)、R1233zd、R1233zd(E)、R1234yf、R1234ze
使用時間(時間)
約8(満充電時)
明るさ
画面明るさ調整:19段階
圧力範囲(MPa)
-0.1~5.0(分解能:0.001)
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82484048STA125DA
57,000
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする