ガスを検知し、音とLEDで知らせます。
R12、R22、R134a、R407c、R410aなどに
用途カーエアコン・ルームエアコンのフロンガス漏れ検知に。
適合ガスCFCS:R12、R11、R500、R503、HCFCS:R22、R123、R124、R50、HFCS:R134a、R407c、R410a
付属品ケース、予備センサー×1、単3乾電池×2(モニター用)
電源単3アルカリ乾電池×2
表示方式ブザー音、LEDインジケーター
寿命センサー:約30時間
ウォームアップ時間約6秒
使用環境温度(℃)0~50
検知方式放電式
感度調整6段階
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(オート/手動式)
吸引式で素早い検知反応を実現
オートパワーオフ機能付
吸引ポンプ内蔵で漏れを素早く検知できます。
最高感度3g/年(R410A/R32)の吸引式最高感度を実現
暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター
温度変化に強い電池ボックス密閉構造
船舶、冷凍倉庫にも強い(-10~60℃)
雰囲気汚染時に便利な強制ゼロ機能搭載
3段階切替の感度調整(L/M/H)、小型軽量なハンディタイプ
安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ
誰でも簡単に出来るセンサ交換
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに
気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック
フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等
対象ガスR22、R502、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R23、R123、R507A等のHFC/HCFC系ガス
付属品チェックリーク、フィルター×5、単3電池×4、ハードケース、取扱説明書、保証書、検査成績書
寸法(mm)220×65×42(フレキシブル長400)
質量(g)約400
電源単3アルカリ電池×4(寿命約7時間)/20℃環境下において、ACアダプタ(DC5V)
表示(検知)ブザー・リークレベル表示LED
使用環境-10~60℃ RH80%以下
検知方式半導体ガスセンサ/吸引式
感度調整L/M/H3段階感度切換
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
20年の実績と信頼を誇るDC-8シリーズの最新モデル
デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(ボタン手動式)
寒冷地・冷凍冷蔵倉庫など幅広い現場対応が可能(-10~60℃)
連続使用40時間の省電力エコ設計
最高感度3g/年(R410A/R32)の拡散型最高感度を実現
暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター
温度変化に強い電池ボックス密閉構造
雰囲気汚染時に便利なオートゼロ補正機能搭載
2段階切替の感度調整(Lo/Hi)、小型軽量なハンディタイプ
安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ
誰でも簡単に出来るセンサ交換
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに
気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック
フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等
対象ガスR22、R502、R123、R23、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R507A等のHFC/HCFC系ガス
付属品チェックリーク、単3電池×4、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、検査成績書
寸法(mm)220×65×45(フレキシブル長400)
質量(g)約370
電源単3アルカリ電池×4(寿命約40時間)/20℃環境下において
表示(検知)ブザー・LEDインジケーター
使用環境-10~60℃ RH80%以下
検知方式半導体ガスセンサ/拡散式
感度調整L/H 2段階感度切換
暖気時間(秒)約90
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
軽量で作業性が向上。
接続口保護キャップ付。
ボンベアダプターは不要。
空容器の引き取り依頼はFAXで。
使用済み容器の回収につきましてはダイキン工業のWebページをご確認のうえ、お手続きをお願いいたします。
冷媒の種類R-407C
成分HFC-32/HFC-125/HFC-134a23(±2)/25(±2)/52(±2)
オゾン破壊系数0(CFC11=1)
沸点(℃)温度:-43.6
純分(%)99.5以上
飽和蒸気圧(MPa at25℃)1.19
平均分子量86.2
1本(10kg)
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
ハンディタイプ世界初、冷媒ごとの感度調整がされている冷媒選択方式
誤反応に強い待望の赤外線(IR)センサ搭載
環境に左右されず微量な漏れも的確に検知(Hi3g/年)
パワーモードで最高検知感度 2g/年を実現
マナーモード(バイブレーション、ミュート)機能付
先端LEDライト搭載で暗所作業もOK
ハンディタイプ世界初のカラー液晶インジケータ搭載
校正証明書、検査成績書、トレサビリティ体系図付
ラバープロテクター(強力磁石タップ付)で過酷な現場に対応
長寿命、大容量リチウムイオン充電池搭載
LEDインジケーターとブザー(消音可)との2方式検知表示
便利なオートゼロ機能搭載
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに
気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック
フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等
対象ガスR32、R410A、R1234yf、R134a、R404A、R407C、R12、R22、R502他
付属品ACアダプタ、リチウムイオン充電池、延長用プローブ、狭所用ノズルアタッチメント、チェックリーク、フィルター10個、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図
寸法(mm)190×70×35(フレキシブル長400)
質量(g)約400
電源リチウムイオン充電池(6時間充電) /連続仕様時間 約8時間
表示(検知)ブザー・LEDインジケーター・バイブレータ
連続使用時間(時間)約8
使用環境0~50℃ RH75%以下
検知方式赤外線(IR)センサ/吸引式
感度調整3段階切替(H/M/L)、パワーモード2g/年(ピークホールドボタン連続4回押し)
暖気時間(秒)約30、(反応速度約1秒)
1台
¥85,980
税込¥94,578
当日出荷
新開発の水平対向4 コンプレッサ搭載により、液回収/ガス回収の速度を大幅アップ。水平対向式ピストンは、摩耗による圧縮不良がなく、最大能力を維持。100V 機では世界最速の回収スピード。高速タービンファンは、コンプレッサヘッドやコンデンサを強力に冷却し、高効率・高耐久を実現。クランクケース内に冷媒が入らないため、ベアリングなどの損傷を防止。オイルを含まない冷媒の回収も可能。軽量22kg。一人で持ち運びできるコンパクトサイズ。冷媒充填量の多い大型の冷凍空調機器からもラクラク回収。カラーリングされた使いやすいバルブ・ノブ。回収装置内に残った液冷媒もボンベに回収するため、異種冷媒の混合を防止。
用途パッケージエアコン、ガスヒートポンプエアコン、チラー、ターボ冷凍機など冷媒充填量の多い業務用冷凍空調機器の修理時・廃棄時のフロン回収に。
対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A、R32
仕様真空引き可能、オイルレス式、ガス/液/プッシュプル、自動/手動停止、リミットスケール対応、フロン回収破壊法適合商品、第一種フロン類回収業者大型機器登録可能商品
付属品3/8チャージングホース183cm×2本、3/8フィルタドライヤ、R410A用ホースアダプタ5/16メス×3/8オス、3/8ボールバルブメス×オス
トラスコ品番772-8191
質量(kg)22
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)100(50/60Hz)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×250×380
騒音値(dB)70
回収能力(g/min)(ガス)R22:400、R134a:315、R410A:325(液)R22:6910、R134a:4670、R410A:7190(プッシュプル)R22:20140、R134a:19200、R410A:19270
適合ボンベ(フロート検知式)フロートセンサー式ボンベ(24L・40L・120L)(質量計量式)リミットスケール使用時:一般ボンベ(24L・40L・120L)(過充填防止方式別)
コンプレッサー750W オイルレス式
到達真空度(MPa)最高:-0.09(-675mmHg)
回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)
1台
¥679,800
税込¥747,780
当日出荷
新開発の水平対向ツインコンプレッサ搭載により、液回収/ガス回収の速度を大幅アップ。水平対向式ピストンは、摩耗による圧縮不良がなく、最大能力を維持。高速タービンファンは、コンプレッサヘッドやコンデンサを強力に冷却し、高効率・高耐久を実現。クランクケース内に冷媒が入らないため、ベアリングなどの損傷を防止。オイルを含まない冷媒の回収も可能。質量13.5kg のコンパクトサイズで現場移動がラクラク。バルブの絞り調整なしで、ガスを高速回収。スタート時の高圧側と低圧側の均圧が不要。夏場やR410A/R32 の回収に威力を発揮。ステンレスメッシュフィルタ内蔵により、汚れた冷媒から回収装置回路を保護。回収装置内に残った液冷媒もボンベに回収するため、異種冷媒の混合を防止。通商産業省告示第139号に基づく適合性自己認証製品
用途家庭用・大型業務用冷蔵庫、ルームエアコン、パッケージエアコン、大型業務用冷凍空調機器、カーエアコンなどの修理時・廃棄時のフロン回収に。
対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A、R32
仕様真空引き可能、オイルレス式、ガス/液/プッシュプル、自動/手動停止、リミットスケール対応、フロン回収破壊法適合商品、第一種フロン類回収業者大型機器登録可能商品
付属品1/4チャージングホース183cm×1本、1/4チャージングホース183cmバルブ付×1本、R410A用ホースアダプタ5/16メス×1/4オス、フィルタドライヤ×1個、ショートホース15cm、90°フレアエルボ(オス×メス)×1個、90°フレアエルボ(メス×メス)×1個、1/4ユニオン(オス×オス)×1個
トラスコ品番344-4074
質量(kg)13.5
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)100(50/60Hz)
規格ARI(AIR-CONDITIONING&REFRIGERATION INSTITUTE)認定品、UL(米国保険協会安全規格)認定品
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)397×239×262
騒音値(dB)67
回収能力(g/min)(ガス)R22:200(280)、R410A:212(300)(液)R22:2150(2820)、R410A:3860(1580)(プッシュプル)R22:4900(7540)、R410A:5500(4630)
適合ボンベ(フロート検知式)フロートセンサー式ボンベ(6L・12L・24L・40L・120L)(質量計量式)リミットスケール使用時:一般ボンベ(12L・21L・24L・120L)(過充填防止方式別)
コンプレッサー375W オイルレス式ツインシリンダ
到達真空度(MPa)-0.09
回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)
1台
¥259,800
税込¥285,780
当日出荷
R-22の代替冷媒として開発されたR-32、R-125、R-134aの3成分からなる混合冷媒です。
用途大型の業務用のエアコン、空調機、チラー、自動販売機など
仕様オゾン層破壊係数:0
成分R-32(23%)、R-125(25%)、R-134a(52%)
冷媒の種類R407C
臨界温度86℃
蒸気圧(MPa)1.09/25℃
地球温暖化係数(GWP)1770
1本(10kg)
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
大型冷凍空調機器、業務用冷凍空調機器、パッケージエアコン、ルームエアコン、ショーケース、冷蔵庫、自動販売機、カーエアコン等の冷媒の漏れをチェック。自動バックグラウンド補正機能(オートゼロ点調整)付き。ヒート半導体センサー。加熱されたセンサーに冷媒ガスが接触すると、電気化学反応によって電気抵抗値が変化し、その変化が冷媒種類によって特有であるため、誤検知が少なく正確で高感度な漏洩検知が可能。バツグンの感度でHFC の漏れを検知。コロナ放電式と異なり、水分やゴミ等による誤検知が少ない。保守と調整なしで、300時間以上の確かなサービスを提供。センサーの寿命が終われば、簡単に交換可能。フレキシブルプロープ。任意の曲げ状態で保持することが可能。
対応冷媒種別R410A・R407C・R404A・R507A・R134a・R12・R22・R500・R502・R32 などのフロン
仕様ガス導入方式:ガス吸引方式
付属品単三アルカリ乾電池4個、センサー、予備フィルタ、リークチェックボトル、キャリングポーチ
トラスコ品番352-8162
質量(g)420(電池含む)
使用温度範囲(℃)-4~43
電源単三アルカリ乾電池4本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)52×50×265
検知方式ヒートセンサー式
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
R-407CはR-22(HCFC-22)の代替冷媒として開発されたR-32、R-125、R-134aの3成分からなる非共沸混合冷媒です。
圧力、能力、効率などの特性がR-22に極めて近い特長を持ち、主にルームエアコン、パッケージエアコン用の冷媒として使用されています。
非共沸混合冷媒であるため、組成変化を少なくするため、液相からの充填が必要です。
R-22に用いられていた鉱物油、アルキルベンゼン系合成油などの冷凍機油との相溶性が悪く、エステル系の合成油との相溶性に優れています。
用途ルームエアコン(家庭用)、パッケージエアコン(業務用)、チラー用の冷媒として使用されています。
冷媒の種類R-407C
温度(℃)臨界:86.0
容積臨界:0.0019m3/kg
オゾン破壊系数0
臨界圧力4619kpa(abs)
臨界温度86.7℃
沸点(℃)-43.6
蒸発潜熱沸点:249(kJ/kg)
化学組成R-32/R-125/R-134a(23/25/52)(Wt%)
密度液(25℃):1134kg/m3/蒸気(25℃):42
熱伝導率(W/mk)0.084(25℃飽和液体)、0.015(25℃常圧蒸気)
飽和蒸気圧(MPa at25℃)1.19
燃焼範囲(vol%,空気中)不燃
地球温暖化係数(GWP)1770
平均分子量86.2
面密度(kg/m3)527kg/m3
比熱(kJ/kg・k)液(25℃)1.54/蒸気(25℃、101、325kpa)0.829
1本(10kg)
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
極細管2層構造のコンデンサー搭載により、RM330との比較で冷却能力が格段に向上しました。(25%アップ)。インバーター式軽量型回収機です。低電圧、電圧ドロップ環境時にも強さを発揮します。デジタル圧力表示です。火花が発生しないDCモーターを搭載、特性不活性ガスに対応しています。1つのバルブ操作で回収作業の全てを完了できます。着脱式フロートセンサーコード方式で、回収容器と本体をつなぐフロートセンサーコードの接続端子の形状が4ピンタイプと3ピンタイプの2種類のコードを付属しています。回収容器を選ばず使用できます。自動停止モード、自動復帰モード、連続モード の3モードの切替機能搭載です。
用途各種エアコンの廃棄、修理の際のフロンガス回収用。
仕様気体回収能力:270g/分 (R-410A)、R22気体回収能力(g/分):220
付属品1/4Fボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4Fチャージングホース10cm、ドライフィルター、ショルダーベルト
トラスコ品番363-0817
幅(mm)370
高さ(mm)300
使用温度範囲(℃)0~40
奥行(mm)260
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2
消費電力(W)(50/60Hz)500/475
冷媒(適合)R12 R22 R500 R134a R404A R407C R407D R410A R422A R422D R507A R509A R32 R1234yf R1234ze R115 R125 R218 R401A R401B R402A R402B R407A R407H R407B R407E R410B R447 R448A R448H R449A R463A R452A
コンプレッサー750W
回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式
1台
¥209,800
税込¥230,780
当日出荷
一目で回収装置の状態(回収完了、ボンベ満液、高圧警告など)が分かる大型デジタルモニターを搭載。新型DCモーター採用により、コンプレッサー回転数がアップ。回収スピードは270g/分(R410A)、250g/分(R22)で業界トップクラスの回収装置。
対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R134a、R404A、R407C、R407D、R410A、R422A、R422D、R507A、R509A、R32、R1234yf、R1234ze、R115、R125、R218、R401A、R401B、R402A、R402B、R407A、R407B、R407E、R410B、R410JA、R900JA、R901JA、R448A、R449A、R463A、R407H、R452A
付属品1/4ボールバルブ付チャージングホース152cm×1本(赤)、1/4チャージングホース152cm×1本(青)、R410A用ホースアダプタ5/16メス×1/4オス、フィルタドライヤ032F、セーフティケーブル、電源コード、プラグアダプタ、耐圧・気密試験成績書
質量(kg)11.6
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)270(50/60Hz)
ガスの種類R22、R410A
回収能力(g/min)ガス:R22/250、R410A/270、液:R22/3300、R410A/4100、プッシュプル:R22/6300、R410A/7400
始動電流(A)5
アズワン品番65-2354-13
適合ボンベフロート検知式/フロートセンサー式ボンベ(6L・12L・24L・40L・120L)、質量計量式/リミットスケール使用時:一般ボンベ(12L・21L・24L・40L・120L)
コンプレッサー750W(1HP)オイルレス式ツインセラミックシリンダ
到達真空度(MPa)-0.09
回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)
運転電流(A)4.7(50/60Hz)
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
最新冷媒R1234yf、R1234ze、R32に対応した高性能フロンガス検知器です。新開発の赤外線式ガスセンサーを採用しており、高速応答・高信頼性・長寿命を実現。SAE規格に準拠し、精度と安全性を両立した設計となっています。産業技術総合研究所(AIST)による校正証明書付きで、信頼性の高い測定が可能です。
用途IR120は、空調機器や冷凍・冷蔵設備、自動車のエアコンなど、フロンガスを使用する機器のメンテナンスや点検作業に最適です。特に、業務用冷凍庫、店舗ショーケース、ヒートポンプ給湯器、産業用排熱設備など、幅広い現場でのリーク検知に活用されています。
付属品標準:ACアダプタ×1、リチウムイオン電池×1、チェックリーク×1、フィルター×10、ハードキャリングケース×1、取扱説明書、保証書、検査成績表、校正証明書、トレサビリティ体系図
サイズ190L×70W×35D(mm)フレキシブル長さ400mm
質量(g)約400
電源リチウムイオン充電池(6時間充電)
温度(℃)環境:-20から50
連続使用時間約8時間
速度反応:約1秒
時間暖機:約30秒
対象ガスR410A、R32、R404A、R407C、R134a、R22、R12、R1234yf
検知方式赤外線(IR)センサ。吸引式。冷媒選択式
感度調整三段階切替。オートゼロ機能。ターボモード(2g/年)
1台(1台)
¥81,980
税込¥90,178
4日以内出荷
関連キーワード