想定できる操作ミスにも対応し、より逆流防止の安全性を高めました。開口面積が広く真空ポンプの排気能力を十分に引き出せます。超小型の省電力ソレノイドにより真空ポンプに負担がかかりません。ソレノイドのニードル径による流量制限を受けません。真空ポンプ側は真空を解除するためポンプの起動が常にスムーズです。超小型ソレノイドの採用により発熱量も最小限に抑えられます。
用途電磁弁のついていない真空ポンプに。
適合R134a・R404A・R407C・R410A
仕様逆流防止方式(自動シャット式)
エスコ品番EA112X-10
寸法(mm)80(W)×45(D)×55(H)
接続口径ポンプ接続口:UNF7/16-20(1/4inch)メス吸入口:UNF7/16-20(1/4inch)オス変換アダプター:M10(P1.5)、UNF1/2-20(5/16inch)
タイプ真空保持タイプ(コンパクトタイプ)
電源(V)100
1個
特価
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用
紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
接続口径3/8Fメス×3/8Fメス
対応冷媒種別R410A,R407C,R404A,R134a,R507A,R32
色黄
1台でR410、R32、R404A、R407C、R507A、R134aの空調冷凍機器に対応。
HFCオールキット(ボールバルブ付)。
対応冷媒種別R410A/R32
接続口径(inch)(チャージホース)R410A用 5/16Fメス×5/16Fメスムシ押付:赤青黄92cm×3本付、(R404A・R407c・R507A・R134a用ホースアダプタ)5/16Fオス×1/4Fメスムシ押付:赤青黄15cmバルブ付×3本
仕様(マニホールド)ボールバルブ式、ポート5/16F、エアパージロ、サイトグラス付。、(ゲージ)冷媒飽和温度目盛付
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×340×110
真空計(MPa)80Φ(Hi)-0.1~5.3MPa、(Lo)-0.1~3.8MPa、HFC(R410A,R404A,R507A,R407C,R134a)冷媒飽和温度目盛付
1セット
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
R1234yf ・ R134a・R404A ・ R407C ・ R410A ・ R22 ・ R32対応
吸引ポンプ内蔵で漏れを素早く検知できます。暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター
リーク感度目安 : 年 R1234yf・R134a /3g
感度調整 : 3段階切替オートパワーオフ機能付
寸法(mm)220×65×42
質量(g)約400
電源単3アルカリ電池×4本
使用環境温度(℃)-10~60
対応冷媒種別R1234yf、R134a、R404A、R407C、R410A、R22、R32
取扱説明書(2MB)
1個
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
ガスを検知し、音とLEDで知らせます。
R12、R22、R134a、R407c、R410aなどに
用途カーエアコン・ルームエアコンのフロンガス漏れ検知に。
適合ガスCFCS:R12、R11、R500、R503、HCFCS:R22、R123、R124、R50、HFCS:R134a、R407c、R410a
付属品ケース、予備センサー×1、単3乾電池×2(モニター用)
電源単3アルカリ乾電池×2
表示方式ブザー音、LEDインジケーター
寿命センサー:約30時間
ウォームアップ時間約6秒
使用環境温度(℃)0~50
検知方式放電式
感度調整6段階
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
主要冷媒ガス(R12・R22・R134a・R404A・R407C・R410A・R507A)に対応!。放電式センサ+吸引ポンプで高感度&高速検知。誤反応が少なく、信頼性抜群。検査成績書・校正証明書付きで安心。軽量・電池式で持ち運びもラクラク!
その他【暖気時間】2秒以下
付属品保証書、取扱説明書、ケース、交換用センサ、単3電池×2本
質量(g)約190
電源単三アルカリ乾電池2本
反応時間即時
外寸(mm)190×57×38
感度3g/年以下
適合ガスR12、R22、R134a、R404A、R407C、R507A、R410A
寿命【センサー】30時間
リセット【リセット時間】即時
プローブ長(mm)300
作動温度(℃)0~50
1台(1台)
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a
寸法(mm)100×80
入数(枚)10
特許技術:「帯電分離(電解集塵)技術PAT.」は小型装置ながら大型蒸留装置並みに油分やコンタミを強力に除去する
冷媒の水分とオイルを取り除く:大型
オイルセパレータ、フィルタドライヤ内蔵
高純度再生(99.9%)
R410Aの再生にも対応:全11種類(R12、R22、R32、R500、R502、R134a、R404A、R410A、R507A、R509A、R1234yf)に対応
R410A液回収・再生:220g/分、R22液回収・再生:220g/分、高圧フロン回収、高圧フロン再生、フロン排出抑制法適合商品、地域再生コンソーシアム研究開発事業
使用済み冷媒の高純度再生(99.9%)(R410Aの再生も可能)、高速回収・高純度再生・冷媒配管洗浄・高速充填と1台で4役。
フロン排出抑制法の再生業用簡易再生装置に最適。
新開発の帯電分離技術により、 冷媒を新品同様に高純度再生
アワーメータ付き(リセット不可)で、 AR水分吸着剤の交換時期の管理が可能。
帯電分離装置の原理フロン中の水分とオイルを取り除きます
冷媒中に含まれている不純物を、ニードルバルブとの摩擦により帯電させ、その帯電された不純物を電界集塵装置で取り除き、高純度にフロンを再生する技術で、不純物が取り除かれた冷媒中の水分は、高性能フィルタドライヤにより除去し、新品同様の純度に再生が行なわれます。(PAT.)
小型ながら蒸留方式並みの再生純度
軽量・小型ながら、 帯電分離方式 (新開発) を採用することで、 蒸留方式の再生装置並みの高再生純度を確保。
新開発帯電分離技術
アサダが新開発した「帯電分離(電界集塵)技術PAT.」は、小型装置ながら大型蒸留装置並みに油分やコンタミを強力に除去するとともに、 内蔵された大型フィルタドライヤによって水分や酸分を強力に除去。
混合冷媒の再生に対応:液状冷媒を直接吸引し、 液状でボンベに充填するため、R410A等の混合冷媒において組成の変化を最小限に抑えることが可能。※R407Cの再生は組成変化が発生します。
仕様オイルセパレータ:熱交換型/容量2L
付属品1/4"ボールバルブ付チャージングホースプラスⅡ152cm(赤・青)×1本、ARフィルタコアE、フィルタ
質量(kg)60
使用温度範囲(℃)5~35
電源(V)100(50/60Hz)15A以上を推奨
方式回収:液回収方式(ガス回収も可能)、再生:帯電分離再生方式
冷媒【回収】R115、R12、R1234yf、R125、R134a、R218、R22、R32、R401A、R401B、R402A、R402B、R403B、R404A、R407A、R407B、R407C、R407D、R407E、R410A、R410B、R410JA、R422A、R422D、R500、R502、R507A、R509A、R900JA、R901JA
適合ボンベフロート検知式:フロートセンサー式ボンベ(6L・12L・24L・40L・120L)、質量計量式:質量検知式過充填防止デジタルスケール使用時 一般ボンベ(12L・21L・24L・120L)
コンプレッサー(kW)0.75(オイルレス式)
1個
¥799,800
税込¥879,780
当日出荷
バルブコアを冷媒を漏らすことなく交換することができます。
フロン回収時に障害になるバルブコアをホースにつなげたまま取り除くことができます。
全長(mm)115(最大175)
接続ポート径1/4Fメス×1/4Fオス
赤外線検知方式=NDIR方式採用。
新機能追加でより使い易く。
対応冷媒種別R410A、R32、R407c、R404A、R134a、R1234yf、R22、R12等
付属品充電用AC/USBアダプタ、充電用USBケーブル、専用キャリーケース
質量(g)365(電池含む)
電源100V充電式(ACアダプタにより)、USBケーブル、リチウムイオン電池
表示ブザー音と9段階LEDインジケーター
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)198×70×42.5
感度(検出感度)3.0g/年(TURBO)、10g/年(Hi)、50g/年(Mid)、100g/年(Lo)
使用環境(温度)0~40℃、(湿度)80%以下
ウォームアップ時間約45秒
オートパワーオフ10分
プローブ長(mm)460
高性能4層構造プラス2ホースの3/8大口径ロングタイプホースです。
小型・軽量モデル。
シンプルでわかりやすいLEDランプとブザー(漏れ表示)。
Lo、Hi(2段階切替/ボタン2度押し)。
ローバッテリーインジケーター。
オートパワーオフ(操作停止後約5分)。
対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R32
付属品キャリングケース、交換用センサー×1(電池ボックス内含む)
質量(g)約190
電源アルカリ単3乾電池×2
感度通常モードLo/高感度モードHi(g/year):(R410A)24/12、(R407C)20/10、(R404A)14/3、(R134a)14/3、(R12)14/3、(R22)14/3
表示方式(検出)LEDランプ、ブザー
ウォームアップ時間約2秒
使用環境温度(℃)(本体)5~40
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×57×38
プローブ長(mm)300
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
水分・酸・固形質異物の除去に。
寸法(inch)1/4
対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
仕様UL、CSA認証品
寸法(mm)6.35
全長(mm)122
温度範囲(℃)-45~65
最高使用圧力(MPa)4.68
外径(Φmm)67
型番EK-052
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
アラームのピッチ音(強・弱)とLED ランプの点滅で冷媒の漏れ量を確認。自動バックグラウンド補正機能(オートゼロ点調整)付きで、作業環境の変化(ノイズ)を自動的に補正するため、冷媒の種類を確認したり、スイッチを切り替えるなどの操作不要。LowバッテリLEDで電池の交換時期をお知らせ。
対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R500、R502、HFO1234yf、HFO1234ze、HFO1233zd、R32、R245faなどのフロン及びSF6ガス
仕様ガス導入方式:ガス吸引方式
付属品センサー、単一アルカリ乾電池 2個、予備フィルタ、ケース
トラスコ品番249-6534
質量(g)700(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~50
電源単一アルカリ乾電池 2本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)57×88×215
検知方式ヒートダイオード式
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
水分・酸・固形質異物の除去に。
寸法(inch)3/8
対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
仕様UL、CSA認証品
寸法(mm)9.53
全長(mm)130
温度範囲(℃)-45~65
最高使用圧力(MPa)4.68
外径(Φmm)67
型番EK-053
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
寸法(inch)3/8
対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
仕様フレアタイプUL、CSA認証品
寸法(mm)9.53
全長A(mm)130
温度範囲(℃)-45~65
最高使用圧力(MPa)4.68
寸法F(mm)67
寸法E(mm)76
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
赤外線式で世界初の-30℃対応。
冷凍庫内の検知が可能になりました。
安心の赤外線式。
付属品ケース、リークディテクタカバー、ACアダプタ、リークチェックボトル、予備フィルタ(黒)5個、予備フィルタ(白)5個、マグネットストラップ
仕様ガス吸引式
質量(g)495
使用温度範囲(℃)-30~50
電源リチウム電池
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)95×48×190
トラスコ品番836-9069
検出方式ブザー音と9段階LED表示
反応時間1秒以下
感度CMモード3g/年、H4g/年、N7g/年、L14g/年
ウォームアップ時間約30秒
検知方式赤外線
対応冷媒種別R32、R410A、R134a、HFO1234yf、HFO1233zd、R245fa等のフロン全50種類以上対応
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(オート/手動式)
吸引式で素早い検知反応を実現
オートパワーオフ機能付
吸引ポンプ内蔵で漏れを素早く検知できます。
最高感度3g/年(R410A/R32)の吸引式最高感度を実現
暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター
温度変化に強い電池ボックス密閉構造
船舶、冷凍倉庫にも強い(-10~60℃)
雰囲気汚染時に便利な強制ゼロ機能搭載
3段階切替の感度調整(L/M/H)、小型軽量なハンディタイプ
安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ
誰でも簡単に出来るセンサ交換
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに
気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック
フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等
対象ガスR22、R502、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R23、R123、R507A等のHFC/HCFC系ガス
付属品チェックリーク、フィルター×5、単3電池×4、ハードケース、取扱説明書、保証書、検査成績書
寸法(mm)220×65×42(フレキシブル長400)
質量(g)約400
電源単3アルカリ電池×4(寿命約7時間)/20℃環境下において、ACアダプタ(DC5V)
表示(検知)ブザー・リークレベル表示LED
使用環境-10~60℃ RH80%以下
検知方式半導体ガスセンサ/吸引式
感度調整L/M/H3段階感度切換
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
FC3(5MPa対応)仕様(1LタイプはFC3相当)。5MPa以下の冷媒に使用可能。内面パーカーライジング処理(1Lタイプを除く)。再生冷媒にも最適。安全性に優れた構造でプロテクター等の強度をアップ。質量計量方式。リミットスケール併用にて使用。(通商産業省告示第139号に基づく適合)
対応冷媒種別FC3 対応:R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A、R32
仕様要リミットスケール
ポートサイズ1/4フレア
FC3(5MPa対応)仕様(1LタイプはFC3相当)。5MPa以下の冷媒に使用可能。内面パーカーライジング処理(1Lタイプを除く)。再生冷媒にも最適。安全性に優れた構造でプロテクター等の強度をアップ。フロート検知方式。内容積85%以下でオートストップ。液封を防止し、安全な作業。
水分・酸・固形質異物の除去に。
寸法(inch)1/2
対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
仕様UL、CSA認証品
寸法(mm)12.7
全長(mm)156
温度範囲(℃)-45~65
最高使用圧力(MPa)4.68
外径(Φmm)67
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
寸法(inch)1/2
対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
仕様UL、CSA認証品
寸法(mm)12.7
全長A(mm)137
温度範囲(℃)-45~65
最高使用圧力(MPa)4.68
寸法F(mm)67
寸法E(mm)97
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
水分・酸・固形質異物の除去に。
寸法(inch)5/8
対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
仕様UL、CSA認証品
寸法(mm)15.88
全長(mm)191
温度範囲(℃)-45~65
最高使用圧力(MPa)4.68
外径(Φmm)67
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
寸法(inch)1/2
対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
仕様フレアタイプUL、CSA認証品
寸法(mm)12.7
全長A(mm)157
温度範囲(℃)-45~65
最高使用圧力(MPa)4.68
寸法F(mm)67
寸法E(mm)97
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
放電式センサ採用なので、従来冷媒には特に最適です
誤反応が少なく、信頼性が高いテスターです
吸引ポンプ内蔵型で反応速度が早いです
対象ガスR12、R22、R134a、R404A、R407C、R507A、R410A
付属品校正証明書、試験成績書、トレーサビリティー体系図、単3電池×2、交換用センサ、ケース、取扱説明書、保証書
寸法(mm)190×57×38
質量(g)約190
電源単3電池×2、オートパワーオフ(35分)
表示(検知)ブザー・LED点灯
使用環境0~50℃ RH75%以下
検知方式放電式センサ/吸引ポンプ方式
感度調整Hi/Lo切換
プローブ長(mm)300
暖気時間(秒)約2
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
20年の実績と信頼を誇るDC-8シリーズの最新モデル
デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(ボタン手動式)
寒冷地・冷凍冷蔵倉庫など幅広い現場対応が可能(-10~60℃)
連続使用40時間の省電力エコ設計
最高感度3g/年(R410A/R32)の拡散型最高感度を実現
暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター
温度変化に強い電池ボックス密閉構造
雰囲気汚染時に便利なオートゼロ補正機能搭載
2段階切替の感度調整(Lo/Hi)、小型軽量なハンディタイプ
安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ
誰でも簡単に出来るセンサ交換
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに
気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック
フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等
対象ガスR22、R502、R123、R23、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R507A等のHFC/HCFC系ガス
付属品チェックリーク、単3電池×4、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、検査成績書
寸法(mm)220×65×45(フレキシブル長400)
質量(g)約370
電源単3アルカリ電池×4(寿命約40時間)/20℃環境下において
表示(検知)ブザー・LEDインジケーター
使用環境-10~60℃ RH80%以下
検知方式半導体ガスセンサ/拡散式
感度調整L/H 2段階感度切換
暖気時間(秒)約90
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
一目で回収装置の状態(回収完了、ボンベ満液、高圧警告など)が分かる大型デジタルモニターを搭載。新型DCモーター採用により、コンプレッサー回転数がアップ。回収スピードは270g/分(R410A)、250g/分(R22)で業界トップクラスの回収装置。
対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R134a、R404A、R407C、R407D、R410A、R422A、R422D、R507A、R509A、R32、R1234yf、R1234ze、R115、R125、R218、R401A、R401B、R402A、R402B、R407A、R407B、R407E、R410B、R410JA、R900JA、R901JA、R448A、R449A、R463A、R407H、R452A
付属品1/4ボールバルブ付チャージングホース152cm×1本(赤)、1/4チャージングホース152cm×1本(青)、R410A用ホースアダプタ5/16メス×1/4オス、フィルタドライヤ032F、セーフティケーブル、電源コード、プラグアダプタ、耐圧・気密試験成績書
質量(kg)11.6
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)270(50/60Hz)
ガスの種類R22、R410A
回収能力(g/min)ガス:R22/250、R410A/270、液:R22/3300、R410A/4100、プッシュプル:R22/6300、R410A/7400
始動電流(A)5
アズワン品番65-2354-13
適合ボンベフロート検知式/フロートセンサー式ボンベ(6L・12L・24L・40L・120L)、質量計量式/リミットスケール使用時:一般ボンベ(12L・21L・24L・40L・120L)
コンプレッサー750W(1HP)オイルレス式ツインセラミックシリンダ
到達真空度(MPa)-0.09
回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)
運転電流(A)4.7(50/60Hz)
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
水分・酸・固形質異物の除去に。
寸法(inch)3/4
対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
仕様UL、CSA認証品
寸法(mm)19.05
全長(mm)276
温度範囲(℃)-45~65
最高使用圧力(MPa)4.68
外径(Φmm)78
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
寸法(inch)5/8
対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
仕様フレアタイプUL、CSA認証品
寸法(mm)15.88
全長A(mm)168
温度範囲(℃)-45~65
最高使用圧力(MPa)4.68
寸法F(mm)67
寸法E(mm)97
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
大型冷凍空調機器、業務用冷凍空調機器、パッケージエアコン、ルームエアコン、ショーケース、冷蔵庫、自動販売機、カーエアコン等の冷媒の漏れをチェック。自動バックグラウンド補正機能(オートゼロ点調整)付き。ヒート半導体センサー。加熱されたセンサーに冷媒ガスが接触すると、電気化学反応によって電気抵抗値が変化し、その変化が冷媒種類によって特有であるため、誤検知が少なく正確で高感度な漏洩検知が可能。バツグンの感度でHFC の漏れを検知。コロナ放電式と異なり、水分やゴミ等による誤検知が少ない。保守と調整なしで、300時間以上の確かなサービスを提供。センサーの寿命が終われば、簡単に交換可能。フレキシブルプロープ。任意の曲げ状態で保持することが可能。
対応冷媒種別R410A・R407C・R404A・R507A・R134a・R12・R22・R500・R502・R32 などのフロン
仕様ガス導入方式:ガス吸引方式
付属品単三アルカリ乾電池4個、センサー、予備フィルタ、リークチェックボトル、キャリングポーチ
トラスコ品番352-8162
質量(g)420(電池含む)
使用温度範囲(℃)-4~43
電源単三アルカリ乾電池4本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)52×50×265
検知方式ヒートセンサー式
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
2段アラーム機能(予備・本アラーム)で充填の終了を知らせます
ボンベ積載時の衝撃にも耐える丈夫な設計です
暗い現場や屋外でも液晶を見やすくするバックライト機能付
安心の検査成績書付
オートパワーオフ(3時間)機能付
対象ガスR11、R12、R22、R134a、R507A、R404A、R407C、R410A他
付属品ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書、検査成績書
電源006P(9V)電池またはAC100V(別売ACアダプタ)
新開発の水平対向4 コンプレッサ搭載により、液回収/ガス回収の速度を大幅アップ。水平対向式ピストンは、摩耗による圧縮不良がなく、最大能力を維持。100V 機では世界最速の回収スピード。高速タービンファンは、コンプレッサヘッドやコンデンサを強力に冷却し、高効率・高耐久を実現。クランクケース内に冷媒が入らないため、ベアリングなどの損傷を防止。オイルを含まない冷媒の回収も可能。軽量22kg。一人で持ち運びできるコンパクトサイズ。冷媒充填量の多い大型の冷凍空調機器からもラクラク回収。カラーリングされた使いやすいバルブ・ノブ。回収装置内に残った液冷媒もボンベに回収するため、異種冷媒の混合を防止。
用途パッケージエアコン、ガスヒートポンプエアコン、チラー、ターボ冷凍機など冷媒充填量の多い業務用冷凍空調機器の修理時・廃棄時のフロン回収に。
対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A、R32
仕様真空引き可能、オイルレス式、ガス/液/プッシュプル、自動/手動停止、リミットスケール対応、フロン回収破壊法適合商品、第一種フロン類回収業者大型機器登録可能商品
付属品3/8チャージングホース183cm×2本、3/8フィルタドライヤ、R410A用ホースアダプタ5/16メス×3/8オス、3/8ボールバルブメス×オス
トラスコ品番772-8191
質量(kg)22
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)100(50/60Hz)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×250×380
騒音値(dB)70
回収能力(g/min)(ガス)R22:400、R134a:315、R410A:325(液)R22:6910、R134a:4670、R410A:7190(プッシュプル)R22:20140、R134a:19200、R410A:19270
適合ボンベ(フロート検知式)フロートセンサー式ボンベ(24L・40L・120L)(質量計量式)リミットスケール使用時:一般ボンベ(24L・40L・120L)(過充填防止方式別)
コンプレッサー750W オイルレス式
到達真空度(MPa)最高:-0.09(-675mmHg)
回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)
1台
¥679,800
税込¥747,780
当日出荷
2つのモードで漏れを素早く検知。クラウドハンティングモードを使えば数値(ppm)で漏洩エリアを特定可能。最高感度1g/年のピンポイントモードで漏洩箇所を確定。鮮明な液晶画面で作業負担も軽減
仕様●ガス導入方法:吸引式●バッテリ駆動時間:クラウドハンティングモード:8時間、ピンポイントモード:10時間
付属品センサ、交換用フィルタ(5個入)、ACアダプタ、DC車載充電器、ロングプローブ(69cm)、プローブ用Oリング(2個)、イヤホン、収納ケース、検査成績書
電源リチウムイオンバッテリ(充電式)
温度範囲(℃)‐20~50
本体質量(g)500(バッテリ含む)
感度Super:1g/年 High:4g/年 Middle:7g/年Low:14g/年
検知方式赤外線センサ式
対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R500、R502、HFO1234yf、HFO1234ze、HFO1233zd、R32、R245faなどのフロン
1個
¥229,800
税込¥252,780
当日出荷
回収冷媒の冷却補助装置。回収冷媒温度を約5~10℃ダウン。大風量ファンで高速回収装置の吐出冷媒を一気にクールダウン。回収装置と併用使用で、夏場や大量の高圧冷媒およびR410A/R32 の回収作業の効率UP。夏場のフロン回収の必需品。3/8コンデンサで冷却効率大幅アップ。
対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A、R32
仕様ボールバルブ付き
トラスコ品番806-7946
質量(kg)8
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)65/102
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×240×285
接続ポート径3/8フレア
1台
¥75,980
税込¥83,578
当日出荷
新開発の水平対向ツインコンプレッサ搭載により、液回収/ガス回収の速度を大幅アップ。水平対向式ピストンは、摩耗による圧縮不良がなく、最大能力を維持。高速タービンファンは、コンプレッサヘッドやコンデンサを強力に冷却し、高効率・高耐久を実現。クランクケース内に冷媒が入らないため、ベアリングなどの損傷を防止。オイルを含まない冷媒の回収も可能。質量13.5kg のコンパクトサイズで現場移動がラクラク。バルブの絞り調整なしで、ガスを高速回収。スタート時の高圧側と低圧側の均圧が不要。夏場やR410A/R32 の回収に威力を発揮。ステンレスメッシュフィルタ内蔵により、汚れた冷媒から回収装置回路を保護。回収装置内に残った液冷媒もボンベに回収するため、異種冷媒の混合を防止。通商産業省告示第139号に基づく適合性自己認証製品
用途家庭用・大型業務用冷蔵庫、ルームエアコン、パッケージエアコン、大型業務用冷凍空調機器、カーエアコンなどの修理時・廃棄時のフロン回収に。
対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A、R32
仕様真空引き可能、オイルレス式、ガス/液/プッシュプル、自動/手動停止、リミットスケール対応、フロン回収破壊法適合商品、第一種フロン類回収業者大型機器登録可能商品
付属品1/4チャージングホース183cm×1本、1/4チャージングホース183cmバルブ付×1本、R410A用ホースアダプタ5/16メス×1/4オス、フィルタドライヤ×1個、ショートホース15cm、90°フレアエルボ(オス×メス)×1個、90°フレアエルボ(メス×メス)×1個、1/4ユニオン(オス×オス)×1個
トラスコ品番344-4074
質量(kg)13.5
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)100(50/60Hz)
規格ARI(AIR-CONDITIONING&REFRIGERATION INSTITUTE)認定品、UL(米国保険協会安全規格)認定品
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)397×239×262
騒音値(dB)67
回収能力(g/min)(ガス)R22:200(280)、R410A:212(300)(液)R22:2150(2820)、R410A:3860(1580)(プッシュプル)R22:4900(7540)、R410A:5500(4630)
適合ボンベ(フロート検知式)フロートセンサー式ボンベ(6L・12L・24L・40L・120L)(質量計量式)リミットスケール使用時:一般ボンベ(12L・21L・24L・120L)(過充填防止方式別)
コンプレッサー375W オイルレス式ツインシリンダ
到達真空度(MPa)-0.09
回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)
1台
¥259,800
税込¥285,780
当日出荷
極細管2層構造のコンデンサー搭載により、RM330との比較で冷却能力が格段に向上しました。(25%アップ)。インバーター式軽量型回収機です。低電圧、電圧ドロップ環境時にも強さを発揮します。デジタル圧力表示です。火花が発生しないDCモーターを搭載、特性不活性ガスに対応しています。1つのバルブ操作で回収作業の全てを完了できます。着脱式フロートセンサーコード方式で、回収容器と本体をつなぐフロートセンサーコードの接続端子の形状が4ピンタイプと3ピンタイプの2種類のコードを付属しています。回収容器を選ばず使用できます。自動停止モード、自動復帰モード、連続モード の3モードの切替機能搭載です。
用途各種エアコンの廃棄、修理の際のフロンガス回収用。
仕様気体回収能力:270g/分 (R-410A)、R22気体回収能力(g/分):220
付属品1/4Fボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4Fチャージングホース10cm、ドライフィルター、ショルダーベルト
トラスコ品番363-0817
幅(mm)370
高さ(mm)300
使用温度範囲(℃)0~40
奥行(mm)260
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2
消費電力(W)(50/60Hz)500/475
冷媒(適合)R12 R22 R500 R134a R404A R407C R407D R410A R422A R422D R507A R509A R32 R1234yf R1234ze R115 R125 R218 R401A R401B R402A R402B R407A R407H R407B R407E R410B R447 R448A R448H R449A R463A R452A
コンプレッサー750W
回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式
1台
¥209,800
税込¥230,780
翌日出荷
●フロン回収破壊法適合品
●新冷媒・従来冷媒対応
●R32冷媒対応
●セルフクリアリング機能
●大型ファン内
●騒音値80dB以下
●ショルダーストラップ付
●4ピンタイプのフロートセンサー方式(画像参照)
●通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品
用途液体回収・気体回収
対応冷媒種別R410A・R-407C・R-404A・R-507A・R-134A・R-12・R-22・R-502・R32
仕様通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品
付属品1/4Fボールバルブ付きチャージングホース150cm(青・赤)、1/4チャージホース10cm(青)
トラスコ品番423-4413
質量(kg)15.7
使用温度範囲(℃)0~40
電流(A)運転電流/始動電流:10.5/8.5(50/60Hz)・38
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)640
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×400×355
回収能力(g/min)(気体)200
真空到達度-0.09Mpa
コンプレッサー750W(1H.P.)シリンダー式オイルレス
停止圧力(MPa[kgf/cm2])-0.004Mpa(オートオフ機能時)
回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュブル方式
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm1本3/8フレアチャージホース150cm/30cm各1本ボールバルブアダプター1/4フレアメス×3/8フレアオス1本ボールバルブアダプター5/16フレアメス×3/8フレアオス1本インレットフィルター×1回収機ステッカー
質量(kg)19.5
使用温度範囲(℃)0~39
電源(V)100(50/60Hz)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×430×270
機能クリーニング機能…回収機内残冷媒処理機能です。
回収能力(g/min)JISB8629:350、R410A(気体)28、
回収可能冷媒R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、R1234yf、R1234zeなど
コンプレッサー1125W(1.5HP)4ピストンオイルレス
真空到達レベル連続運転時…約-0.09MPa(ゲージ圧)、自動停止時…約-0.03MPa(ゲージ圧)
接続可能回収ボンベ~100kg(116L)フロートセンサー付ボンベ(別売)◇ウェイトリミッター(別売)使用時=~100kg(116L)FC3(別売)
回収方法気体・半液体・液体:圧縮式冷媒回収方式…吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式です。液体(リキッド):プッシュプル方式…回収機で加圧し液回収する方式です。
1個
¥419,800
税込¥461,780
翌々日出荷
電光石火のスピード。衝撃の回収能力・衝撃の冷却能力。電子式スターターリレー採用。
大型冷却コンデンサーで夏場の回収にも威力を発揮します。
ツンコンプレッサー採用!超大型冷却コンデンサーとの組み合わせることにより、今までにない回収能力を実現しました。
※先着でTASCOオリジナルキャップをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R32、R404A、R407C、R507A、R134a、R1234yf、R1234ze及びFC1、FC2、FC3類のフロン系冷媒(可燃性を除く)
付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm×2、インレットフィルター×1、R410Aホースアダプタ5/16Fメス×1/4Fオス、アダプタ用ホース×1、回収機ステッカー
質量(kg)16.8
使用温度範囲(℃)0~39
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×260×430
騒音値(dB)63
機能付帯:クリーニング機能(回収機内残冷媒処理機能)
コンプレッサー700W(1HP)ツインオイルレス
真空到達レベル連続運転時:約0.05MPa(ー380mmHg)連続運転時、自動停止時:約0.06MPa(ー300mmHg)
接続可能回収ボンベ90kg(100L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、ウェイトリミッター(別売)使用時=~90kg(100L)FC3(別売)
回収方法圧縮式冷媒回収方式(吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式)
関連キーワード
1
2
次へ