16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高い防炎性能をもつ「Armatex」防炎加工で溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。 綿100%の生地に防炎加工を施すことで、綿の風合いはそのままに高い防炎効果を発揮します。 防炎加工生地は自己消火性が高く、燃焼時に炭化するので、生地が溶解しません。 繰返しの洗濯にも強く、高い性能を維持します。 綿素材なので合成繊維の難燃製品に比べ、帯電性が低く、静電気の発生がほとんどありません。
用途金属加工、造船、鉄工、溶接作業など火気のある作業用として サイズフリー 幅(cm)20 混率(%)防炎加工綿100 全長(cm)42 袖口囲(cm)20 厚さ(cm)0.5 特性防炎
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Armatex(R) 防炎腕カバー ゴム式 日光物産(NIKKO) 動画あり
高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。 溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。 コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。 洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。
用途溶接、溶断、火気のある現場、防災用に。 特性防炎
1双
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アーク溶接の火玉(1200℃)等が当たっても皮膚に到達しにくく、安全で耐熱性の高い耐熱腕カバーです。 素材は丈夫なアラミド繊維を使用。また裏地はコットンで通気性が良く、汗を吸収します。 夏場や過酷な長時間作業にも最適です。 繰り返し洗濯ができ、清潔さを保てます。 柔らかい素材なので、ごわついた腕カバーではしにくかった自由な動きができます。
用途一般作業、過酷な製造現場等に。 白/黒 サイズフリー 全長(cm)34
1枚ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

9オンスのフレームレジスタント・コットン(難燃加工を施したコットン)を使用した、ウェルディング・スリーブ(溶接用腕カバー)です。手首部分はリブニットで柔らかくフィットし、肘をすっぽり覆う長さ。上部はゴム入りでしっかりフィットします。溶接作業時の大切な作業着の腕部分の損傷を防ぐことができます。溶接用ジャケットに合わせて仕様することでジャケットの寿命を延ばすことも可能に。
用途軽溶接、その他の難燃性素材を必要とする作業 サイズフリー 仕様手首:リブニット、上腕部:ゴム入り 材質難燃性コットン
1組
4,298 税込4,728
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グローブマニア(川西工業)アルミ腕カバー
材質ナイロン(シルバー加工) シルバー 仕様袖口タック仕上げ サイズフリー 全長(cm)約40 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
529 税込582
当日出荷

牛革の特性を生かし、熱・火災から働く人の安全を強力に守る安全保護具類です。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、防災関連、造船業、etc 材質牛革 サイズフリー 寸法(cm)50×20 標準質量(g)350 耐熱温度(℃)約80 特性耐熱、耐炎
1組
3,398 税込3,738
当日出荷

溶接作業に便利な牛革腕カバーです。溶接時の火花や切傷などから腕を保護します。伸縮ゴムタイプで簡単着用。片腕のみの使用も可能です。
用途溶接作業におすすめです 仕様袖口伸縮性あり 材質牛革 厚さ(mm)約1.2~1.3 グレー サイズフリーサイズ 規格【EN ISO 11611】Class 2-A1+A2 幅(cm)約18 全長(cm)約41
1組
2,698 税込2,968
5日以内出荷

腕の汚れや事故防止に最適な薄型タイプの腕カバーです。 片側がジャージ仕様、もう片側がゴム仕様の商品になります。 ジャージ付きのために、長時間の使用でも締め付け疲労を感じません。
用途軽作業での腕保護や汚れ防止に 材質綿100% サイズフリー 全長(cm)約36
1双ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

難燃腕抜き 3501 Asahicho(旭蝶繊維) 動画あり
ISO規格・JIS適合商品 綿100%の風合いと優れた難燃性能を両立した溶接用、耐熱、耐炎防護服
用途鋳造業、溶接業の職種にお勧めです サイズF 混率(%)綿100
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーフラン安全用品溶接用牛革腕カバー
肩から腕までしっかり保護する牛革製腕カバー。両腕を付属のひもで繋げて使用するタイプです。片腕のみの使用も可能です。袖口リブ仕様で作業性に優れます。
仕様袖口リブ仕様 材質【本体】牛床革【紐】ポリエステル サイズフリー 質量(g)400 ひも長(cm)78
1ペア
2,598 税込2,858
5日以内出荷

柏田製作所帆布腕カバー
エコ商品
サイズF 材質#10号綿帆布 仕様(肩口)20cm 全長(cm)50 袖口囲(cm)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,298 税込1,428
当日出荷

作業時に腕の事故防止や保護。 長時間の使用でも締め付け疲労を感じません。
材質綿100% トラスコ品番388-0176 サイズフリー 質量(g)430 全長(cm)約35 アズワン品番64-2322-27 RoHS指令(10物質対応)対応
1ダース(12双)
4,998 税込5,498
当日出荷

材質綿 サイズフリー(50cm) アズワン品番69-1273-11 生地帆布:10号
1箱(120双)
169,800 税込186,780
33日以内出荷

防炎素材(マックス・ダイナ)は既存の防炎素材では数少ない心地よいコットン100%で低価格及び高い防炎性を実現した素材です。着火しても燃え広がらず、炭化して素材自体が消火する優れた自己消火機能を有しています。(財)日本紡績検査協会にて(防炎製品性能試験基準 鉛直メタンバーナー法)炭化長のデータで炎滴着火性なしで合格。炭化長は最大10mm、平均9mmという優れた試験結果です。
用途溶接作業など火気を取り扱う現場に。 材質Max Dyna(マックスダイナ) グレー 全長(mm)約300 サイズフリー 混率(%)綿100(防炎加工) 機能防炎 特性防炎 職業別シーン溶接工
1セット(5双)
9,998 税込10,998
当日出荷

耐切創性・耐熱性に優れたケブラー(R)の腕カバー。 裂傷、やけどなどの事故を未然に防ぎます。 厚手で丈夫なショートタイプ。
用途鉄鋼・溶接作業、金属・機械加工、廃棄物処理 サイズフリー 幅(mm)(カフス)9.5 厚さ(mm)2.5 混率(%)ゲブラー(R)紡績糸100 全長(cm)30 耐切創性EUカットレベル4
1双
1,998 税込2,198
当日出荷

黒い雄豚革の溶接用腕カバー。雄豚革を使用することで、牛革よりも10~15%軽い仕上がり。その上耐切創性、耐摩耗性、耐熱性は牛革を上回る性能。さらに通気性、伸縮性に優れ、可動性も向上。手首は2個のスナップでフィット感を調節し、上向きの溶接作業にも対応。肩幅が自在に調節できるストラップと迅速に着脱できるプラスティックバックル仕様。袖丈23インチ。
用途溶接、DIY、腕を保護する必要のある作業 ブラック サイズフリー 特性耐熱・耐切創・通気性 仕様雄豚革ストラップによる肩幅調節、プラスティックバックルによる着脱 材質雄豚革 袖丈23インチ
1着
13,980 税込15,378
20日以内出荷