中綿入りで暖かい足カバー。 。膝までカバーするロングタイプ(約55cm)。 。表面撥水加工で雪や水をはじく。 。中綿入りで軽くて暖かい。 。リフレクター付き
用途寒い日の外出時に。。冬のアウトドア・レジャーに。。フィッシングに。。冬の屋外作業・現場仕事・雪かきなどに
材質裏・中綿:ポリエステル
サイズフリー(男女兼用)
長さ(cm)約55
材質(表)ポリエステルタフタ
入数1足
保温性と快適性を兼ね備えたインサレーションジャケット。蒸れやすい脇下は中綿をなくし通気性を確保するなど、中綿を適材適所に配置することで保温性と快適性を両立しました。袖口にはクロロプレンを採用し水の浸入を軽減。お手入れしやすい化繊綿を採用するなど、釣り人の使いやすさを追求したアイテムです。
種別ジャケット
保温性と快適性を兼ね備えたインサレーションフーディ。蒸れやすい脇下は中綿をなくし通気性を確保するなど、中綿を適材適所に配置することで保温性と快適性を両立しました。袖口にはクロロプレンを採用し水の浸入を軽減。お手入れしやすい化繊綿を採用するなど、釣り人の使いやすさを追求したアイテムです。
保温性と快適性を兼ね備えたインサレーションパンツ。蒸れやすい股部分には中綿をなくし通気性を確保するなど、中綿を適材適所に配置し、保温性と快適性を両立。動きやすい膝の立体設計に裾はアジャスター仕様でバタつかないように調整可能。お手入れしやすい化繊綿を採用し、釣り人の使いやすさを追求したアイテムです。
種別パンツ
機能通気性
ダウンに匹敵する暖かいプリマロフト(R)は、脱炭素・リサイクルにも貢献。高機能中綿入りアーバンフーディ。ダウンに匹敵する高機能素材、プリマロフト(R)の中綿入りパーカー。中綿には超軽量・イージーメンテナンス性を兼ね備えた最高クラスの保温力を誇る「PrimaLoft(R)Gold Insulation Eco」(プリマロフト(R)・ゴールド・インサレーション・エコ)を採用し最高の防寒性を誇ります。プリマロフト(R)は、羽毛に代わる画企的な超微細マイクロファイバー素材で、羽毛のように軽くて暖かい保温性と柔軟性を発揮するだけではなく、羽毛にはない撥水性を備えており水にも強い機能性(メンテナンス性・断熱性・防寒テクノロジー)と、過酷な環境でも使える高い実用性を備えた先進の人工中綿です。表地の質感の高いヘリンボーン素材で、やわらかく防風仕様で外気を遮断します。 暖かすぎた時のためのベンチレーションも備え、衣服内温度が調整可能で快適なライディングに対応。 ライディングウエアとしてはもちろん、お洒落なアーバンデザインで街着としても気軽に羽織って出かけられるフットワークの軽さで、行動範囲が広がります。
用途MATERIAL:表地/ヘリンボーンデュアルテックス加工(ポリエステル、ナイロン、TPUボンディング)。裏地/ボア(ポリエステル)、タフタ(ナイロン)。中綿/プリマロフト(R)(ポリエステル。PROTECTOR: 肩・肘・脊椎パッド。OPTION: 胸パッド
アドベンチャーコンセプトデザインに防水透湿素材をインサート。
中綿を入れないことで高い運動性を確保しております。
手首のフラップは大型で着脱もスムーズに行えます。
質量(kg)0.164
極寒環境での使用を目的として作られたN-3Bフライトジャケットにプリマロフト(R)インナージャケットをインサートしたバイク乗りのためのウインタージャケット。アメリカ空軍のフライトジャケットとして採用されたN-3Bジャケットをアウターに、プリマロフト(R)インナージャケットをインサートしたライディングジャケットです。厳冬期の寒風をものともしない、防風・透湿、超防寒仕様で、ツーリングシーンから普段使いまで暖かく着用可能です。インナー中綿に採用したプリマロフト(R)は米国のAlBany社により、米軍向けの中綿素材として開発された、超軽量最高の保温性能、撥水性、イージーメンテナンス性を兼ね備えた超微細マイクロファイバー素材で、過酷な環境でも使える画期的な人工中綿です。極寒環境での着用を目的として作られたN-3Bと高機能中綿プリマロフト(R)のふたつを掛け合わせることでハイスペックなウインタージャケットが完成しました。また、ベンチレーション装備のため、インナージャケットを外して3シーズンジャケットとして秋冬春と長期間活躍します。付属のインナージャケットはシンプルなデザインで単体着用も可能です。
用途MATERIAL:[表地]ポリエステル [裏地]ポリエステル [インナー]ナイロン、ポリエステル [インナー中綿]ポリエステル(プリマロフト(R))。PROTECTOR: 肩・肘・脊椎パッド 標準装備 (胸パッドはオプション)。INNER: プリマロフト(R)インナージャケット 標準装備
米軍用に開発された高機能中綿プリマロフト(R)を採用。過酷な環境下でも対応できる、防寒・防水・透湿仕様のスペシャルウインターパーカー。ウインターパーカーにプリマロフト(R)インナージャケットをインサートした、厳冬期寒風をものともしない、防風・防水・透湿、超防寒仕様で、ツーリングシーンを暖かくサポートします。プリマロフトは米国のAlBany社により、米軍向けの中綿素材として開発された、超軽量最高の保温性能、撥水性、イージーメンテナンス性を兼ね備えた超微細マイクロファイバー素材で、過酷な環境でも使える画期的な人工中綿です。ロング・ショートツーリングはもちろん、名所、旧跡等も躊躇なく行けるさりげないデザイン。また、ベンチレーション装備のため、インナージャケットを外して3シーズンジャケットとして秋冬春と長期間活躍します。付属のインナージャケットはシンプルなデザインで単体着用も可能です。
用途MATERIAL:表地/ナイロン(タッサー)。 裏地/ナイロン、TPUボンディング(タフタウォーターシールド加工)。 インナー/ナイロン(タフタ)、ポリエステル(起毛トリコット)。 中綿/ポリエステル(プリマロフト)。PROTECTOR: 肩・肘・脊椎パッド 標準装備 (胸パッドはオプション)。INNER: プリマロフト(R)インナージャケット 標準装備
仕様防寒・防水・透湿
プロテクター肩・肘・脊椎パッド 標準装備
冷たい風を受け止める前面には保温性の高い中綿を使用し、袖や背面には動きの妨げにならない薄手で伸縮性の良いフリースを使用。ライディングジャケットの中間着として最適。・お好みのアウターと合わせて着用できる断熱インナージャケット。・夜間の安全性を高める反射パネル。・快適な乗り心地を実現する3D人間工学フィット。・偽造防止4Dラベル。特徴。・保温性を高める中綿入り。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・運動性を高める立体裁断
用途素材。[表地]ナイロン・ポリエステル。[裏地]ポリエステル
材質[表地]ナイロン・ポリエステル[裏地]ポリエステル
色ブラック
米軍用に開発された高機能中綿プリマロフト(R)を採用。過酷な環境下でも対応できる、防寒・防水・透湿仕様のスペシャルウインターパーカー。ウインターパーカーにプリマロフト(R)インナージャケットをインサートした、厳冬期寒風をものともしない、防風・防水・透湿、超防寒仕様で、ツーリングシーンを暖かくサポートします。プリマロフトは米国のAlBany社により、米軍向けの中綿素材として開発された、超軽量最高の保温性能、撥水性、イージーメンテナンス性を兼ね備えた超微細マイクロファイバー素材で、過酷な環境でも使える画期的な人工中綿です。ロング・ショートツーリングはもちろん、名所、旧跡等も躊躇なく行けるさりげないデザイン。また、ベンチレーション装備のため、インナージャケットを外して3シーズンジャケットとして秋冬春と長期間活躍します。付属のインナージャケットはシンプルなデザインで単体着用も可能です。
用途MATERIAL:表地/ナイロン(タッサー)。裏地/ナイロン、TPUボンディング(タフタウォーターシールド加工)。インナー/ナイロン(タフタ)、ポリエステル(起毛トリコット)。中綿/ポリエステル(プリマロフト)。PROTECTOR: 肩・肘・脊椎パッド 標準装備 (胸パッドはオプション)。INNER: プリマロフト(R)インナージャケット 標準装備
色ブラック×ナイトカモ
アウトドアテイストで普段使いしやすい中綿入りジャケット。
濡れても保温性能が低下しにくい化繊中綿を使用。
・Insulated hooded jacket designed for town riding
・3D ergonomic fit for comfort ride
・3D mesh back lining structure-PATENTED /特許 第6456099号
・(WM-WL) CE level 2 protectors on shoulder(SK-812) and elbow(SK-811)
・(M-5XLB) CE hard protectors on shoulder(SK-636) and elbow(SK-635)
・EVA padding on back included
・Hard type chest protector(WM-WL / SK-682, M-5XLB / SK-689)
・Removable hood
・Wind skirt
・Pants connection flap, to prevent the jacket from riding up (can be connected with a belt loop of your pants)
冬の風に負けない安全性と快適性を兼ね備えた一着。防風性・伸縮性を持つソフトシェル素材と保温性に優れる中綿を組み合わせたウインタージャケット。肩・肘・胸部には薄型のCE規格レベル1ソフトプロテクターが標準装備。・ソフトシェル生地(防風性、通気性、伸縮性)。・前腕と背中に夜間の安全性のための反射パネル。・快適な乗り心地のための3D人間工学フィット。・胸部プロテクター:KOMINE SK-858。・肩プロテクター:KOMINE SK-857。・肘プロテクター:KOMINE SK-856。・背中プロテクター:SK-815。・偽造防止4Dラベル。特徴。・保温性を高める中綿入り。・肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・運動性を高める立体裁断。・胸プロテクター標準装備(胸部プロテクターSK-689、SK-619もしくはSK-682を標準装備)。・防風仕様。・CEプロテクター/CE規格をクリアした衝撃吸収パッド。肩・肘・脊椎などの各部に使用。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル。・伸縮生地
用途素材。[表地]ポリエステル。[裏地]ポリエステル。プロテクター。肩・肘・脊椎・胸(サイド:オプション)
材質[表地]ポリエステル[裏地]ポリエステル
プロテクター肩・肘・脊椎・胸(サイド:オプション)
(前モデルRR8655)トータルバランスNo.1の冬グローブにプリマロフト(R)を内蔵。動きやすさ、はめやすさ、プロテクション性をバランスよく融合。表には薄手ながら高い防風性を持つ「ウインドガードファブリック」を採用することで、外気をシャットアウト。ナックル部と指の関節部にラバープロテクターを内蔵しシンプルながら高いプロテクション性を実現。中綿には軽く撥水性の高い高機能な「プリマロフト(R)」を使用し、手首部分の内側にボアを備え防寒性能も最高レベル。HIPORA(R) グローブインサート採用で防水も万全、 手のひらに耐久性、プロテクション性の高い牛革を使用したデイリーからツーリングまで軽やかにこなす、マルチパーパスな万能型ウインターグローブです。
用途MATERIAL:甲側/ウインドガードファブリック、コンフォートラバーナックルパット。中綿/プリマロフト 掌側/牛革、スマートタッチレザー。インナー/ハイポーラグローブインサート。裏地/フェイクボア。FUNCTION: 両手人差し指・親指タッチパネル対応
通勤や街乗りに最適な中綿入りライディングコート。フードとファーはそれぞれ着脱可能で多彩な着こなしに対応。胸部プロテクター [メンズ]SK-689 ( ハードタイプ ) [レディース] SK-682 ( ハードタイプ )。肩プロテクター [メンズ]SK-636 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) [レディース] SK-812 ( ソフトタイプ / CE lv.2 )。肘プロテクター [メンズ]SK-635 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) [レディース] SK-811 ( ソフトタイプ / CE lv.2 )。背中プロテクター[メンズ&レディース] SK-815。乗車姿勢を取りやすい立体パターン。偽造防止4Dラベル
素材[表地] ポリエステル+TPUメンブレン、[裏地]ポリエステル、[フードファー]アクリル繊維、モダクリル、ポリエステル
プロテクター肩・肘・背中・胸部(サイド:オプション)
スポーツライディングにも対応可能なプロテクション性・操作性重視モデル。防寒性と動きやすさを両立するロングカフグローブに、各所に適度なプロテクション性を持たせた冬のツーリンググローブのベストセラー。カーボンナックルパッド、手首を守るリストパッドのほか、各指に配されたプロテクションパーツにより冬のライダーの手元をしっかりとプロテクト。指先はスマホ対応、リフレクター装備で、機能面も充実した完成度の高い1双です。
用途MATERIAL: 甲側/牛革、ニットジャージ、反射素材、カーボンナックルパッド、中綿。掌側/牛革、スマートタッチレザー。インナー/ハイポーラグローブインサート 。裏地/フリース。FUNCTION: 両手タッチパネル対応、リフレクター
色サクラ
JK-5994とJK-629のセット。・JK-5994。大型ベンチレーション付きテキスタイルジャケット。肩・肘にはCE規格プロテクターを装備し、胸部プロテクターも標準装備。・胸と腕に大きな通気性のあるジッパーを備えた季節の合間に最適なジャケット。・偽造防止4Dラベル。・JK-629。冷たい風を受け止める前面には保温性の高い中綿を使用し、袖や背面には動きの妨げにならない薄手で伸縮性の良いフリースを使用。ライディングジャケットの中間着として最適。・お好みのアウターと合わせて着用できる中綿インナージャケット。・夜間の安全を考慮した反射パネル。・人間工学に基づいた3Dフィットで快適な乗り心地を実現。・偽造防止4Dラベル。特徴。・肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備。・エアベンチレーション機能。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・運動性を高める立体裁断。・胸プロテクター標準装備(胸部プロテクターSK-689、SK-619もしくはSK-682を標準装備)。・3Dメッシュパッド。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル。・3Dメッシュ。・肘・膝プロテクターのCE規格基準EN1621-1(レベル2)を満たすプロテクター。・コミネCEエルボー/ニー
用途素材。・JK-5994。[アウターシェル]ポリエステル。[裏地]ポリエステル。・JK-629。[アウターシェル]ナイロン・ポリエステル。[裏地]ポリエステル。プロテクター。肩・肘・脊椎・胸(首・脇:オプション)
材質JK-5994[アウターシェル]ポリエステル[裏地]ポリエステル/・JK-629[アウターシェル]ナイロン・ポリエステル[裏地]ポリエステル
プロテクター肩・肘・脊椎・胸(首・脇:オプション)
通勤や街乗りに最適な中綿入りライディングコート。
フードとファーはそれぞれ着脱可能で多彩な着こなしに対応。
・Insulated hooded coat, designed for town riders
・3D ergonomic fit for comfort ride
・3D mesh back lining structure-PATENTED /特許 第6456099号
・(WM-WL) CE level 2 protectors on shoulder(SK-812) and elbow(SK-811)
・(M-5XLB) CE hard protectors on shoulder(SK-636) and elbow(SK-635)
・EVA padding on back included
・Hard type chest protector(WM-WL / SK-682, M-5XLB / SK-689)
・Rib knitted cuff
・Wind skirt to shut out the wind
・Draw code on bottom
・Removable hood & fur
冬の風に負けない安全性と快適性を兼ね備えた一着。防風性・伸縮性を持つソフトシェル素材と保温性に優れる中綿を組み合わせたウインタージャケット。肩・肘・胸部には薄型のCE規格レベル1ソフトプロテクターが標準装備。・ソフトシェル生地(防風性、通気性、伸縮性)。・前腕と背中に夜間の安全性のための反射パネル。・快適な乗り心地のための3D人間工学フィット。・胸部プロテクター:KOMINE SK-858。・肩プロテクター:KOMINE SK-857。・肘プロテクター:KOMINE SK-856。・背中プロテクター:SK-815。・偽造防止4Dラベル。特徴。・保温性を高める中綿入り。・肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・運動性を高める立体裁断。・胸プロテクター標準装備(胸部プロテクターSK-689、SK-619もしくはSK-682を標準装備)。・防風仕様。・CEプロテクター/CE規格をクリアした衝撃吸収パッド。肩・肘・脊椎などの各部に使用。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル。・伸縮生地。注意事項。商品画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。製品の仕様・価格等につきましては予告なく変更される場合があります。
用途素材。[表地]ポリエステル。[裏地]ポリエステル。プロテクター。肩・肘・脊椎・胸(サイド:オプション)
材質[表地]ポリエステル[裏地]ポリエステル
プロテクター肩・肘・脊椎・胸(サイド:オプション)
ラッピング式の暖かい防風防寒パンツ。靴を脱がずに簡単脱着が可能。身体に巻き付けてベルクロアジャストしながら装着する、防風・防寒のラッピングタイプのパンツです。駅、会社、あるいは学校に着いてから、靴を脱がずにあっという間に脱げる簡便さは朝の忙しい時間に大変便利。脱いだあとも丸めて付属ループでくくればコンパクトにまとめられる収納上手。
用途品番 RR7700。品名 イージーラップオーバーパンツ。COLOR: BLACK。SIZE(inch): Women's M(28-34/155-165cm)、S(29-34/160-170cm)、M(30-36/165-175cm)、L(34-40/170-180cm)、LL(38-44/身長175-185cm)、XL(38-44/身長180-190cm)、BM(38-44/身長165-175cm)。MATERIARL:表地/バリアクロス600D PU加工 裏地/ナロンタフタキルティング 中綿/ウォームマックス
色ブラック
防風性と保温性を持ったソフトシェル素材を使用したウインタージャケット。充実の機能でロングシーズン着用可能。肩・肘・胸部には薄型のCE規格レベル1ソフトプロテクターを標準装備。保温インナーの着脱やベンチレーションの開閉で気候に応じた着用が可能。・ソフトシェル生地(防風性、通気性、伸縮性)。・背面に通気フラップ。・取り外し可能な保温ライナーと通気口で、季節を問わず長く使用できます。・夜間の安全性を高める反射パネル。・快適な乗り心地を実現する3D人間工学フィット。・胸部プロテクター:KOMINE SK-858。・肩部プロテクター:KOMINE SK-857。・肘部プロテクター:KOMINE SK-856。・背中プロテクター:SK-815。・偽造防止4Dラベル。特徴。・保温性を高める中綿入り。・肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備。・着脱可能インナー標準装備。・エアベンチレーション機能。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・運動性を高める立体裁断。・胸プロテクター標準装備(胸部プロテクターSK-689、SK-619もしくはSK-682を標準装備)。・防風仕様。・3Dメッシュパッド。・CEプロテクター/CE規格をクリアした衝撃吸収パッド。肩・肘・脊椎などの各部に使用。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル。・3Dメッシュ。・伸縮生地
用途素材。[表地]ポリエステル。[裏地]ポリエステル。[断熱材]ポリエステル。プロテクター。肩・肘・背中・胸(サイド:オプション)
材質[表地]ポリエステル[裏地]ポリエステル[断熱材]ポリエステル
プロテクター肩・肘・背中・胸(サイド:オプション)
専用バッテリーを搭載したワイヤレスグローブ。
小型軽量の専用充電式バッテリーをカフス部分に収納することで、グローブ単独で発熱できるワイヤレス仕様を実現したニューアイテム。
ゴートスキン&ナックルガード仕様で屈強に仕立てたタイプ。
専用充電式バッテリーはカフス部分外側に収納されるため、着用時の不快感がなく、軽快なスロットル・レバー操作が可能です。
また12Vモデルと同様に、7.4Vモデルもスマホタッチに対応するのでデイリーユースにも快適。
専用バッテリー×2pcs、充電器×1pcs付
色ブラック
素材【表地】やぎ革【裏地】ポリエステル 100%【中綿】ポリエステル 85%、レーヨン 15%
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性やCEプロテクターなどのライディングに必要な機能を備えた、ツーリングにも街歩きにもぴったりなストリートスタイルのライディングジャケット。フードは襟元に収納でき、お好みに合わせてスタイルチェンジも楽しめます。プロテクター内蔵のアウターと保温力をもつインナージャケットの二重構造で、気温やシーンに合わせてそれぞれ単体や組み合わせた着用が可能です。胸部プロテクター(別売り)を装着するためのアタッチメントを装備。スナップボタンで胸部プロテクターの着脱が可能です。標準装備の肩・肘・背中の各プロテクターはCEレベル2プロテクター(別売)でアップグレード可能。収納式フード(襟)。CEレベル1ソフトタイププロテクター(肩・肘)。単体着用可能インナージャケット
用途ライディングジャケット
材質表地:ナイロン 100%/裏地:ポリエステル 100%/インナー:ナイロン 100%/中綿:ポリエステル 100%
<モバイルバッテリーで暖める、インナーベスト>
他のヒーテック製品とは違い、市販のモバイルバッテリーを別途お買い求めいただき電源として使用します。
(オートバイ車載12Vバッテリーは電源となりません)
ヒートパネルは両胸・背中に配置し、3段階に温度調整が可能です。
ツーリング等オートバイでの使用はもちろん、アウトドアアクティビティなど様々なシーンにご使用いただけます。
「Women」から「4XL」までサイズランナップも豊富にご用意。
手軽に電熱ウエアをご使用されたい方や、発電量が少ない小中排気量車、旧車にオススメです。
色オリーブ
素材【表地】本体:ナイロン 100%、脇下ストレッチ:ポリエステル 89%、ポリウレタン 11%【裏地】本体:ナイロン 100%、脇下ストレッチ:ポリエステル 89%、ポリウレタン 11%【中綿】ポリエステル 100%
<ナックルガードがついたスポーツモデル>
スポーツバイクのユーザーに最適なカーボンナックルガードを装備したモデル。
レザーと化繊素材を組み合わせ、着脱しやすく指の動きを損ないません。
手の平には滑りどめと補強を施しました。
スマホタッチ対応
色ブラック
素材【表地】本体:やぎ革 フェイクスウェード部分:ナイロン:100% 手首外側部分:ポリエステル 100% すべり止め部分:ポリエステル 100% 手首内側・親指外側部分:ナイロン 100%【裏地】ポリエステル 100%【中綿】ポリプロピレン 65%、ポリエステル 35%
RoHS指令(10物質対応)対応
マウンテンパーカーテイストのフードスタイルライディングジャケット。
軽量なつくりで生地には防風・防水・透湿性能をもたせました。
防寒性と運動性を両立させた表地は質感を高めツーリングやキャンプ場ではもちろん、
日常シーンのカジュアルな装いとしても使える幅広いシチュエーションに対応します。
インナージャケットは脱着が可能なオールシーズン対応タイプで、一年を通して活躍します。
また外せるだけではなく豊富なオプションインナーと交換することで、厳冬期にも対応が可能。
プロテクションも万全、肘、肩、脊椎部パッドが標準装備され胸部パッドもオプションで対応し
ライダーをアクシデントから守ります。
材質表地/ウインドガードソフトシェル(裏面フリースボンディング)、裏地/ウォーターシールドEX、インナーJK/ナイロンタフタ70D、起毛トリコット、ウォームマックス(中綿)
標準装備品PROTECTOR:肩・肘・脊椎パッド
専用バッテリーを搭載したワイヤレスグローブ。
小型軽量の専用充電式バッテリーをカフス部分に収納することで、グローブ単独で発熱できるワイヤレス仕様を実現したニューアイテム。
人工皮革で軽量に仕立てたタイプ。
専用充電式バッテリーはカフス部外側に収納されるため、着用時の不快感がなく、軽快なスロットル・レバー操作が可能です。
また12Vモデルと同様に、7.4Vモデルもスマホタッチに対応するのでデイリーユースにも最適。
専用バッテリー×2pcs、充電器×1pcs付
色ブラック
素材【表地】本体:ポリエステル 100% バッテリーボックス・手首ベルト・指甲側(小指以外):ナイロン 100% フェイクスウェード部分:ナイロン 100% 指マチ部分:表側-ナイロン 84%、ポリウレタン 16% 裏側-ポリエステル 100%【裏地】ポリエステル 100%【中綿】ポリエステル 85%、レーヨン 15%
関連キーワード