プロテクションツアラーウインターグローブ

プロテクションツアラーウインターグローブ ラフアンドロード プロテクションツアラーウインターグローブ ラフアンドロード プロテクションツアラーウインターグローブ ラフアンドロード プロテクションツアラーウインターグローブ ラフアンドロード プロテクションツアラーウインターグローブ ラフアンドロード プロテクションツアラーウインターグローブ ラフアンドロード プロテクションツアラーウインターグローブ ラフアンドロード

スポーツライディングにも対応可能なプロテクション性・操作性重視モデル
防寒性と動きやすさを両立するロングカフグローブに、各所に適度なプロテクション性を持たせた冬のツーリンググローブのベストセラー。カーボンナックルパッド、手首を守るリストパッドのほか、各指に配されたプロテクションパーツにより冬のライダーの手元をしっかりとプロテクト。指先はスマホ対応、リフレクター装備で、機能面も充実した完成度の高い1双です。

用途
MATERIAL: 甲側/牛革、ニットジャージ、反射素材、カーボンナックルパッド、中綿
掌側/牛革、スマートタッチレザー
インナー/ハイポーラグローブインサート
裏地/フリース
FUNCTION: 両手タッチパネル対応、リフレクター
サクラ 内容量1双
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63099209 RR8648SKL3 WL/レディース
6,980
6,898
7,588 (税込)
4日以内出荷

返品不可
63099200 RR8648SKL2 WM/レディース
6,980
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする