手甲部分はメッシュ仕様で通気性に優れています。補強黒アテ付。ソフトな使用感で作業に優れています。摩擦に強く軽量で通気性に優れています。
用途建築・土木・鉄筋。荷役・運送。重機運転。日曜大工。家庭園芸。レジャー。農林業。電気配線工事(※電気に対して絶縁性ではありません。)
厚さ(mm)1.7
材質(甲)ナイロン・ポリエステル・その他
材質(掌側)豚革
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
快適PUグローブ 高機能
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
スポーツで使用されている最新の生地を使用しています。抜群のフィット感に加えグリップ力があるので着脱せずにサイン、工具の使用が可能です。
又、洗って繰り返し使用できます。
材質綿 ポリウレタン
色ブラック
入数(双)1
機能通気性・グリップ力
指先のみのコーティングにより、電子部品に対する汗での汚染を防ぎます。
用途自動車、家電などの製造ラインでの作業。
色グレー/ホワイト
材質ナイロン
厚さ(mm)0.82
規格EN388
入数(双)1
材質(すべり止め)ポリウレタン
耐摩耗性1
耐切創性1
耐突刺し性X
耐引裂き性.3
ゲージ15
2018年トラスコ掲載ページ6 0588
15ゲージのナイロンにカーボンファイバーを加え、柔軟性と共に引裂きにも強くなっています。手の平コーティングタイプで、摩耗に強いです。
用途自動車、家電などの製造ラインでの作業。
色グレー/ホワイト
材質繊維部:ナイロン、カーボンファイバー(PUR)
厚さ(mm)0.92
規格EN388
入数(双)1
材質(すべり止め)ポリウレタン
耐摩耗性4
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性3
ゲージ15
2018年トラスコ掲載ページ6 0592
国産牛革使用で手によく馴染みます。袖口マジック式でフィット感に優れています。
用途電気配線、組立作業に。
材質国産牛本革
厚さ(mm)0.7~0.8
色白
袖口仕様マジック
耐切創性に加え、耐熱素材に特殊コーティングを施すことで高い耐熱性も持たせています。洗濯後も耐熱性を保ちます。独自の技術により、使用時の圧迫感を手軽減しています。ウェット、ドライ、オイリーのいずれの環境・対象物においても高いグリップ性能を発揮します。
用途機械設備の組立・メンテナンス。電気設備の操作。配管工事。金属加工。
機能耐切創、耐熱、静電気防止、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂
材質(すべり止め)ネオプレンフォーム
コーティング掌部
材質(繊維部)ガラス繊維、モダクリル、アラミド
ゲージ数13
2018年トラスコ掲載ページ6 0791
アンセル独自のインターセプト(TM)テクノロジーに基づいた糸で編まれた手袋は耐切創性と快適さを最高レベルで両立しています。独自のニトリルコーティング技術により薄さと通気性を保っています。
用途自動車、その他機械などの製造。金属加工。各種メンテナンス作業。
機能耐切創、耐熱、タッチパネル対応、静電気防止、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂
材質(すべり止め)ポリウレタン・ニトリル
コーティング掌部
材質(繊維部)Kevlar(R)、ナイロン、スパンデックス、ステンレススチール
2018年トラスコ掲載ページ6 0817
伸縮性のある生地を使用しているため、フィット感に優れています。
静電気対策用手袋として使用できます。
甲側生地に通気性があるため、作業中疲れにくいです。
入数(双)10
材質手の平部・親指甲部/ポリエステルカーボン編みこみPUラミネート、手の甲部/ナイロン100%
国産牛革使用で手によく馴染む迷彩手袋です。袖口ストレートで着脱が容易です。
用途防衛省納品、建築・土木、電気工事・荷役。
その他【当て】なし
材質国産牛本革
厚さ(mm)0.7~0.8
色迷彩
袖口仕様袖なし
ポリウレタンコーティングがグリップ性を向上させています。
サイズ3L
トラスコ品番810-6189
厚さ(mm)0.3
質量(g)195
機能制電
全長(cm)30.0
材質(裏)ポリエステルニット
材質(表)ポリウレタン
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
国産牛革使用で手によく馴染みます。袖口マジック式でフィット感に優れています。
用途防衛省納品、建築・土木、電気工事・荷役。
材質国産牛本革
厚さ(mm)0.7~0.8
色迷彩
袖口仕様マジック
用途電気・内装工事、機械操作、農業・園芸、運搬・運転、塗装、バイク、溶接、レジャー・アウトドアなど。
RoHS指令(10物質対応)対応
縫製仕様内縫い
抜群の強度を持つ合成皮革を使用しています。多くの電力関連企業の配電工事用に採用されています。手の甲が速乾生地で通気性もよく快適に作業できます。
用途建設、電気配線工事、内装工事、園芸、レジャー、一般作業
材質掌部/人工皮革、手の甲部/ポリエステル
色グレー
入数(双)1
伸縮性に優れ、ソフトでしっかりグリップ。指先まで、手にしっかりフィット。繰り返し洗え、丈夫部でで経済的。
用途電気・空調・配管などの設備一般作業など
色黒
材質ポリウレタン・ナイロン・ポリエステル
入数(双)1
加工優れ、ソフ
機能吸汗速乾・通気性
非常に柔らかく水に濡れても滑りにくい独自の特殊ニトリルゴムを採用。
抜群の柔軟性と高まるグリップ力。
耐油性に優れ、耐摩耗性に優れています。
通気性に優れた背抜き仕様。
薄手タイプで手にフィットし細かな作業にも適しています。
水に濡れても滑りにくい特殊加工ニトリルゴム採用。
用途運送業 / 精密機械業 / 自動車関連業 / 弱電気機械業 / 機械工業 / 農作業・園芸 など
国産牛皮使用で手によく馴染みます。袖口マジック式でフィット感に優れています。国防色。手の平アテ付タイプ。
用途防衛省納品、建築・土木、電気工事・荷役。
厚さ(mm)0.7
国産牛皮使用で手によく馴染みます。袖口ストレートで着脱が容易です。国防色。
用途防衛省納品、建築・土木、電気工事・荷役。
厚さ(mm)0.7
国産牛皮使用で手によく馴染みます。袖口マジック式でフィット感に優れています。国防色。手の平アテなしタイプ。
用途防衛省納品、建築・土木、電気工事・荷役。
厚さ(mm)0.7
モノを傷つけないという新発想。
商品や加工物を傷つけにくく手袋をしたままで開閉しやすい、ポケット・袖・裾がマジックテープ止め。
仕様ムービンカット、氏名片布付、両脇ターンポケット、袖口/マジックテープ、裾/マジックテープ付、ペン差し付(左袖・左胸・内側)
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖ブルゾン
材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/プラスチック)
シリーズムービンカットEX
エコマーク認定認定
混率(%)ポリエステル65、綿35(再生ポリエステル55)
JIS規格JIS T8118適合
生地アフターペットツイル
グリーン購入法適合
生地性能帯電防止
名入れ可
エコマーク認定番号17103009
関連キーワード