操作性に優れた薄手タイプのグローブ
弾性と復元性に優れ柔らかく肌触りの良いストレッチ素材の生地を採用
車のライトなどに反射して自分の存在をアピールするリフレクター付き
人差し指から親指の付け根に掛けて、汗などを素早く拭き取れる大型のスウェットパッドを配置
手首部分はスリップオンリストでもたつきを無くしたエアロデザイン
グローブを着けたまま、スマートフォンの操作が可能
カーボンハンドルなど、滑りやすいハンドルにも対応したノンスリップシリコンパッドを採用し、適度なグリップ感を実現
手のひら部分の縫製をなくして快適な握り心地を実現するシームレス製法
握り感を追求し、最適化された3Dカットラインを採用
手のひら部分の生地にはクラレ社製人工皮革素材「クラリーノ」を採用、通気性向上と軽量化に加えさらなるダイレクト感を実現
手のひらの手首側には耐摩耗性に優れた生地で転倒時の怪我から手のひらを保護
自転車やデリバリー事業者に便利なプロテクトハーフフィンガーグローブ。
自転車やデリバリー事業者に便利なハーフフィンガーグローブ
拳部分にソフトナックルプロテクターを採用
握りやすい立体パターン採用
掌には振動吸収のクッションとラバープロテクターを採用
偽造防止4Dラベル
【MATERIALS】
nylon・spandex・polyester
【PROTECTOR】
knuckle・palm
自転車やデリバリー事業者に便利なプロテクトフィンガーレスグローブ。
自転車やデリバリー事業者に便利な3本指出しグローブ
拳部分にソフトナックルプロテクターを採用
握りやすい立体パターン採用
掌には振動吸収のクッションとラバープロテクターを採用
偽造防止4Dラベル
【MATERIALS】
nylon・spandex・polyester
【PROTECTOR】
knuckle・palm
デザイン性と保護性能を兼ね備えた、快適サイクリンググローブ
用途幾何学模様が生み出すグラデーションカラーが、サイクリングウェアのアクセントとして映えるサイクリンググローブ。手のひらには衝撃をやわらげるSBRパッドを配置し、長時間のライドでも手をしっかり保護します。さらに、複数のベンチレーションが汗による蒸れを抑え、ドット状の滑り止め加工がデザイン性を保ちながらグリップ力を強化。サイドにはソフトな起毛素材を採用しており、ライド中の汗拭きにも役立ちます。性別を問わず着用しやすいデザインで、見た目と機能性の両立を求めるサイクリストにおすすめのアイテムです。
冷気をシャットアウト。暖かさと機能性を兼ね備えた冬用サイクルグローブ。
用途冬のサイクリングに欠かせない、防寒性と機能性を両立した裏ボアグローブ。内側はふんわりとしたボア素材でしっかり保温し、裾部分にはベルベット生地を採用。ファスナー内側の水かきマチ構造が冷気の侵入を防ぎ、手元の暖かさをキープします。表面は撥水加工が施されており、雨や雪にも強い仕様。指先には導電生地を使用しているため、手袋をしたままスマホやタブレットの操作も可能です。さらに、デザインプリント部分には反射素材を採用し、夜間走行時の安全性をサポート。防風・防寒・撥水・タッチ対応と、冬のライドを快適にする機能が詰まった一双です。
走行も作業もスマートに。冬を支える多機能あったかグローブ
用途サイクリングやバイク、通勤・通学など幅広いシーンで活躍する、春秋から冬まで対応の高機能グローブ。おしゃれなデザインで、見た目も実用性も妥協なし。ベルクロ式リストガードで手首にしっかりフィットし、隙間風を防止。内側はふんわり裏起毛で高い保温性を確保。指先には導電性素材を採用し、グローブを着けたままスマホ操作も可能です。滑り止めプリントでグリップ力を強化し、手のひらのクッションが衝撃を吸収。走行中も作業中も、快適さと安心を両立する万能アイテムです。
色ブラック
本革ならではの質感と高い保護性能。コストパフォーマンス抜群のハーフフィンガーグローブ
用途本製品は、リアルレザー「ゴートスキン(山羊革)」を使用したハーフフィンガーグローブです。手の甲や指の甲にはナックルガードを装備し、転倒など不測の事態において衝撃を軽減。さらに内部にはゲルパッドを内蔵し、快適な装着感と安全性を両立しています。レザーに通気孔を施すことで蒸れを抑え、春夏のスポーツシーンでも爽快に使用可能。手首部分はベルクロでフィット感を自在に調整でき、裾口にはスナップボタンを配置しているため、左右をまとめて持ち運ぶこともできます。
材質ゴートスキン(山羊革)
フィンガーレスだから細かな作業やオフィス、釣りやオープンカーで大活躍!。インナーグローブとして使用もOK!。急速加熱機能ですぐに暖かい!。インナーとしてお使いの場合は、ワンサイズダウンがおすすめです。。サイズ。XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL。。温度調整。・High 65℃/3時間。・Medium 55℃/4時間。・Low 45℃/7時間。※体感温度と使用時間は外気温と使用環境で異なります。。付属バッテリー。・リチウムバッテリー。・容量:7.4V/2200mAh。・充電時間:4-8時間。。洗濯。ぬるま湯で手洗い可能で清潔にお使いいただけます。※製品の洗濯マークをご確認の上、洗濯を行ってください。。ブランド。ドクターウォーム社は国際的な製品安全および環境基準を厳守しています。製品はCE/ROHS/FCC/UKCA/ULの規格に合格しています。。使用シーン例。船 釣り ゴルフ スキー 散歩 バイク 自転車 乗馬 ハンティング など…フィンガーレスだから細かな作業やオフィス、釣りやオープンカーで大活躍!。インナーグローブとして使用もOK!。急速加熱機能ですぐに暖かい!。インナーとしてお使いの場合は、ワンサイズダウンがおすすめです。。サイズ。XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL。。温度調整。・High 65℃/3時間。・Medium 55℃/4時間。・Low 45℃/7時間。※体感温度と使用時間は外気温と使用環境で異なります。。付属バッテリー。・リチウムバッテリー。・容量:7.4V/2200mAh。・充電時間:4-8時間。。洗濯。ぬるま湯で手洗い可能で清潔にお使いいただけます。※製品の洗濯マークをご確認の上、洗濯を行ってください。。ブランド。ドクターウォーム社は国際的な製品安全および環境基準を厳守しています。製品はCE/ROHS/FCC/UKCA/ULの規格に合格しています。。使用シーン例。船 釣り ゴルフ スキー 散歩 バイク 自転車 乗馬 ハンティング など…。厚みわずか1mm!フィンガーレスだから細かな作業やオフィスでも使用できます! 手掌側が暖かくなります。
付属品本体、バッテリー(品番:DW-SK7422)、バッテリー充電器(品番:DW-USC)
色ブラック
備考製品タグに記載されている洗濯マークに従い、洗濯を行ってください。
タイプ電熱フィンガーレスグローブ
型番G56
バッテリー容量(mAh)2200
極薄インナーグローブでお気に入りのグローブがあったかグローブに!。急速加熱機能ですぐに暖かい!。インナーとしてお使いの場合は、ワンサイズダウンがおすすめです。。サイズ。XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL。。温度調整。・High 65℃/3時間。・Medium 55℃/4時間。・Low 45℃/7時間。※体感温度と使用時間は外気温と使用環境で異なります。。付属バッテリー。・リチウムバッテリー。・容量:7.4V/2200mAh。・充電時間:4-8時間。。洗濯。ぬるま湯で手洗い可能で清潔にお使いいただけます。※製品の洗濯マークをご確認の上、洗濯を行ってください。。ブランド。ドクターウォーム社は国際的な製品安全および環境基準を厳守しています。製品はCE/ROHS/FCC/UKCA/ULの規格に合格しています。。使用シーン例。船 釣り ゴルフ スキー 散歩 バイク 自転車 乗馬 ハンティング など…極薄インナーグローブでお気に入りのグローブがあったかグローブに!。急速加熱機能ですぐに暖かい!。インナーとしてお使いの場合は、ワンサイズダウンがおすすめです。。サイズ。XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL。。温度調整。・High 65℃/3時間。・Medium 55℃/4時間。・Low 45℃/7時間。※体感温度と使用時間は外気温と使用環境で異なります。。付属バッテリー。・リチウムバッテリー。・容量:7.4V/2200mAh。・充電時間:4-8時間。。洗濯。ぬるま湯で手洗い可能で清潔にお使いいただけます。※製品の洗濯マークをご確認の上、洗濯を行ってください。。ブランド。ドクターウォーム社は国際的な製品安全および環境基準を厳守しています。製品はCE/ROHS/FCC/UKCA/ULの規格に合格しています。。使用シーン例。船 釣り ゴルフ スキー 散歩 バイク 自転車 乗馬 ハンティング など…。厚みわずか0.8mm!お気に入りのグローブのインナーとして最適! 手背側が暖かくなります。
付属品本体、バッテリー(品番:DW-SK7422)、バッテリー充電器(品番:DW-USC)
色ブラック
備考製品タグに記載されている洗濯マークに従い、洗濯を行ってください。
タイプ電熱インナーグローブ
型番G18
バッテリー容量(mAh)2200
グリップ付き極薄グローブでそのまま使用もOK!。インナーグローブとして使用もOK!。急速加熱機能ですぐに暖かい!。インナーとしてお使いの場合は、ワンサイズダウンがおすすめです。防水・防風素材で多くの使用シーンで大活躍します。。サイズ。XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL。。温度調整。・High 65℃/3時間。・Medium 55℃/4時間。・Low 45℃/7時間。※体感温度と使用時間は外気温と使用環境で異なります。。付属バッテリー。・リチウムバッテリー。・容量:7.4V/2200mAh。・充電時間:4-8時間。。洗濯。ぬるま湯で手洗い可能で清潔にお使いいただけます。※製品の洗濯マークをご確認の上、洗濯を行ってください。。ブランド。ドクターウォーム社は国際的な製品安全および環境基準を厳守しています。製品はCE/ROHS/FCC/UKCA/ULの規格に合格しています。。使用シーン例。船 釣り ゴルフ スキー 散歩 バイク 自転車 乗馬 ハンティング など…グリップ付き極薄グローブでそのまま使用もOK!。インナーグローブとして使用もOK!。急速加熱機能ですぐに暖かい!。インナーとしてお使いの場合は、ワンサイズダウンがおすすめです。防水・防風素材で多くの使用シーンで大活躍します。。サイズ。XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL。。温度調整。・High 65℃/3時間。・Medium 55℃/4時間。・Low 45℃/7時間。※体感温度と使用時間は外気温と使用環境で異なります。。付属バッテリー。・リチウムバッテリー。・容量:7.4V/2200mAh。・充電時間:4-8時間。。洗濯。ぬるま湯で手洗い可能で清潔にお使いいただけます。※製品の洗濯マークをご確認の上、洗濯を行ってください。。ブランド。ドクターウォーム社は国際的な製品安全および環境基準を厳守しています。製品はCE/ROHS/FCC/UKCA/ULの規格に合格しています。。使用シーン例。船 釣り ゴルフ スキー 散歩 バイク 自転車 乗馬 ハンティング など…。厚みわずか1.5mm!グリップ付きだからバイクはもちろん外作業に最適! 手掌側と手背側が暖かくなります。
付属品本体、バッテリー(品番:DW-SK7422)、バッテリー充電器(品番:DW-USC)
色ブラック
備考製品タグに記載されている洗濯マークに従い、洗濯を行ってください。
タイプ電熱インナーグローブG
型番G44
バッテリー容量(mAh)2200
関連キーワード