折り畳むとコンパクトに収納でき、携帯に便利な防風インナージャケット。気温の変化に合わせて簡単に重ね着することができるので、メッシュジャケットや薄手のジャケットを着用時に重宝するアイテムです。
速乾性に優れ、べたつきにくいポリエステルメッシュを採用したことにより、常にサラッとした肌触りが得られます。オフセットタイプのフロントファスナーを採用したことにより、ファスナー同士の重なりが少なくなり、着心地が向上。腰部分にはスパンデックスニットを採用し、前傾時の運動性、フィット感を高めました。
色BLACK
テキスタイルジャケットやメッシュジャケットに防風・防水性をプラスし、急な天候の変化や温度調節に対応。
用途インナージャケット
材質(表地)ナイロン100%/(裏地)ポリエステル100%
質量(g)約200
収納時寸法(mm)200×120×50
CORDURA 混紡ニットを使用した高強度スウェット生地のため、ストリート向けのデザインでありながら安全性も確保しています。フードのコードはジャケット内側のホックで固定し、走行時のバタつきにも対応しております。
材質表地:ポリエステル 66%:ナイロン 34%/裏地:ポリエステル 100%
甲部に配置されたカーボンプロテクターはフローティング構造とし、安全性と操作性を両立。 ストリートからサーキットまで幅広く使えるスタンダードレーシンググローブ。
防水やプロテクション等のライディングに必要な機能を兼ね備えた、タウンユースにも適したカジュアルウィンターパーカ。
用途ライディングジャケット
材質表地:ナイロン 100%/裏地:ナイロン 100%/インナー:ナイロン 100%
色TREAD BLACK
雨天走行時等でスーツへの浸水や、走行風による体温の低下を抑えるレインスーツです(衿元、ファスナー付近は防水構造となっていません)。素材にはバイオテクノロジーを応用し、皮膚呼吸に酷似した特殊構造による透湿性に加え、高レベルな防水防風性をバランス良く組み合わせた"防水ストレッチ生地"を採用。
耐水圧:25,000mm(=2.5kg/cm2)
色CLEAR
高強度エアスルーストレッチ素材のクイックドライにメッシュ生地を組み合わせ、抜群の通気性・ストレッチ性を兼ね備えた真夏のライディングにぴったりなメッシュパンツ。
用途ライディングパンツ
材質ポリエステル100%
ハイネックタイプ。発汗による不快感を軽減。抜群の収縮性による着心地の軽さ。滑らかで肌に優しい繊維。運動性を高めるラグランスリーブ。快適さを高めるフラットシーム
色BLACK
材質ポリエステル 83%:ポリウレタン 17%
耐水圧20,000mm、透湿度10,000g/m2/24hの高性能防水透湿素材を使用しています。走行時の雨水を防ぎ、湿気を排出しウエア内を快適にします。雨水に濡れても高い反射効率が得られる、雨天専用リフレクターを採用しました。
発汗による不快感を軽減。抜群の収縮性による着心地の軽さ。滑らかで肌に優しい繊維。快適さを高めるフラットシーム
色BLACK
材質ポリエステル 83%:ポリウレタン 17%
一着でレイヤード風に着こなせる、ベスト一体型の新スタイルメッシュパーカ。
用途ライディングジャケット
材質表地:ポリエステル 100%、裏地:ポリエステル 100%
接触冷感機能に加え、優れた通気性と速乾性、さらりとした肌触りを実現するインナー。
用途ボトムス
材質本体:ポリエステル90%/ポリウレタン10%、メッシュ部:ポリエステル92%/ポリウレタン8%
レーシングスーツに採用するT.I.P.S.(Taichi Impact Protection Slider)のテクノロジーをフィードバックしたTPUプロテクターをナックルやカフ、各指に採用し路面との摩擦抵抗を抑え、転倒時に受ける衝撃を軽減。ナックルの裏にはソフトタイプのプロテクター”HERATROM”も内蔵し、衝撃吸収力を上げるだけでなく、甲にかかる負荷を抑え操作性の向上を実現。掌のSPSはさらに進化を遂げ、舟状骨の怪我を低減、手首周りの保護に役立ちます。牛革、カンガルー革など多くの素材を効率よく配置することで、最高の保護性能と操作性を両立しております。
材質牛革 54% / カンガルー革 26% / ポリアミド 8% / 山羊革 4% / ケブラー 3%/ナイロン 3%/エラスチン 1%/合成皮革 1%
プロテクション装備のレイングローブ。
操作性と防水・透湿性を両立したレイングローブにプロテクションをプラス。
材質表地/合成皮革・ナイロン・ネオプレン・スパンデクス、裏地/ポリエステル、防水ライナー/DRYMASTER
機能新設計TPRプロテクター(甲)・フォームプロテクション(甲・掌・カフ)・DRYMASTER・スマホタッチ・リフレクター
欧州の厳しい安全規格をCEレベル2をクリアするプロテクター
用途プロテクター
材質(トップレイヤー)ラバー60%/PVC35%/その他5%、(ダウンレイヤー)ラバー60%/PVC35%/その他5%
サイズ43(XL-XXL)
適合サイズXL・XXL
寸法(高さH×幅W)(cm)43×32.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
防水・透湿のオールシーズンレイングローブ。
防水・透湿のフィルムをインサートしつつ、操作性を損なうことなく指や掌への密着性を高めたレイングローブ。
材質表地/ナイロン・ネオプレン・合成皮革・山羊革・スパンデクス、裏地/ポリエステル、防水ライナー/DRYMASTER
機能フォームプロテクション(掌)・DRYMASTER・スマホタッチ・リフレクター
軽く、柔らかな高強度エアスルーストレッチ生地を採用し、カジュアルなカーゴスタイルながら、膝にCEプロテクターを備え、ライディングに必要な機能を充実させた高性能ライディングパンツ。
用途ライディングパンツ
材質表地:ポリエステル92/ポリウレタン8
超撥水加工を施した高強度のエアスルーストレッチ生地を採用し、オーソドックスなストレートスタイルのシンプルデザインで幅広いコーディネートに対応可能な春夏向けライディングパンツ。
用途ライディングパンツ
材質ポリエステル:92%、ポリウレタン:8%
軽く、やわらかな着心地のエアスルージャージと、速乾性に優れるT-DRYメッシュ内装を使用したカジュアルパーカ。
用途ライディングジャケット
材質表地:ポリエステル 100%、裏地:ポリエステル 100%
接触冷感機能に加え、優れた通気性と速乾性、さらりとした肌触りを実現するインナー。
用途トップス
材質本体:ポリエステル90%/ポリウレタン10%、メッシュ部:ポリエステル92%/ポリウレタン8%
通気性に優れるエアスルーメッシュとのマッチングにより操作性に優れ、さまざまなシーンで活躍するグローブです。
用途グローブ
材質表地:合成皮革、35%、ポリエステル:30%、ナイロン:15%、牛革:15%、ネオプレン:5%
CORDURA混紡ニットを使用した高強度スウェット生地のため、ストリート向けのデザインでありながら安全性も確保しています。
用途ライディングジャケット
材質表地:ポリエステル 66%/ナイロン 34%、裏地:ポリエステル 100%
色DARK KHAKI
走行風を効率よく取り込む配置のメッシュ生地と、通気性をもつ布地を組み合わせたカジュアルパーカ。
用途ライディングジャケット
材質表地:ポリエステル 100%、裏地:ポリエステル 100%
シンプルなデザインで街乗りでも気軽に使いやすい春夏向けメッシュグローブ
用途グローブ
材質合成皮革:40%、ナイロン:36%、ポリエステル:11%、ポリウレタン:10%、ゴム:3%
通気性とストレッチ性に優れたエアスルーメッシュを広範囲に使用し、快適さとレーシンググローブ譲りの高い保護能力を兼ね備える春夏向けメッシュグローブ。
用途グローブ
材質合成皮革:39%、牛革:18%、ナイロン:17%、ポリエステル:11%、ポリウレタン:7%、PVC:5%、炭素繊維:2%、ゴム:1%
表面に超撥水加工を施した、高強度エアスルーストレッチ生地を採用し、 ストリートスタイルに合わせやすいジョガーパンツをライディング仕様に。
用途ライディングパンツ
材質表地:ポリエステル92/ポリウレタン8
色GUNMETAL
柔らかい着心地と高い通気性を兼ね備えた、ミリタリーテイストのカジュアルパーカ。
用途ライディングジャケット
材質表地:ポリエステル 92%/ポリウレタン 8%、裏地:ポリエステル 100%
強度を持ちながらも通気性に優れた春夏向けエアスルージャケット
用途ライディングジャケット
材質表地:ポリエステル 70%/ナイロン 30%、裏地:ポリエステル 100%
手の甲にある大きなグラフィックや掌に施したエンボス加工が特徴的で、ストリートカジュアルにぴったりなデザインのエアスルーメッシュグローブ。
用途グローブ
材質合成皮革:55%、ポリエステル:29%、ナイロン:7%、PVC、5%、ネオプレン:2%、スパンデックス:1%、炭素繊維:1%
色BLACK PUZZLE
優れた通気性・ストレッチ性とソフトな操作感が魅力的な、ストリートカジュアルデザインの春夏向けエアスルーメッシュグローブ。
用途グローブ
材質合成皮革:62%、ナイロン:15%、ポリエステル:14%、ポリウレタン:7%、ネオプレン:2%
色EAGLE GRAY
アドベンチャーコンセプトデザインに防水透湿素材をインサート。
中綿を入れないことで高い運動性を確保しております。
手首のフラップは大型で着脱もスムーズに行えます。
質量(kg)0.164
レーシンググローブの性能を持たせたプロテクション重視のレザーグローブ。
グローブ全体に配置されたたカーボンプロテクターとフローティング構造により、高い衝撃吸収性と操作性を両立。
転倒時の衝撃を緩和しダメージを軽減するSPSプロテクターを掌に配置。
一年を通して使えるノンベンテッドレザー仕様。
3D立体裁断を採用し、抜群の操作性を実現。
機能mcFit製法/カーボンプロテクター(甲・指・カフ)/SPSプロテクター(掌)/フローティングシステム(甲)/立体裁断パターン/スマホタッチ/フォームプロテクター(掌/PORON XRD)
材質(裏地)ポリエステル
材質(表地)牛革/ナイロン/合成皮革/ネオプレン/カーボン
きめ細かな肌触りが特徴の裏起毛生地を全面に使用し、あたたかさと着心地の良さを兼ね備えたプルオーバーフーディー。 ストレッチ性にも優れ、さまざまな体型にフィットするとともにライディング時の身体の動きを妨げません。保温性の高い裏起毛生地を全面に使用。身体の動きを妨げないストレッチ素材を採用。ロゴ刺繍デザイン
用途トップス
材質表地:ポリエステル 100%/裏地:ポリエステル 95%・ポリウレタン 5%
フードは着脱式でシーンやスタイルにあわせた着こなしが可能。保温性と着心地に優れたソフトシェル生地を採用。フードは着脱式で、シーンやスタイルにあわせた着こなしが可能です。 カジュアルなデザインながら、肩・肘にはCE レベル2のプロテクターを装備し、高い安全性を確保しています。胸部プロテクター(別売り)を装着するためのアタッチメントを装備。スナップボタンで胸部プロテクターの着脱が可能です。背中のプロテクターはCE レベル2プロテクター(別売り)でアップグレードが可能。CEレベル2ソフトタイププロテクター(肩・肘)。フォームタイププロテクター(背)。着脱式フード。ベンチレーション(脇)
用途トップス
材質アウター:ポリエステル 100%/インナー:ナイロン 100%
保温性をもつソフトシェル生地に吸水・速乾性に優れるメッシュ内装を組み合わせた、春や秋などのツーリングシーズンにぴったりな防風軽量モデル。 肌寒い時期にはe-HEATやウォームライドシリーズ等のインナーと組み合わせることで、幅広いシーズンでの着用が可能です。胸部プロテクター(別売り)を装着するためのアタッチメントを装備。スナップボタンで胸部プロテクターの着脱が可能です。標準装備の肩・肘・背中の各プロテクターはCEレベル2プロテクター(別売)でアップグレード可能。防風軽量ソフトシェル生地。折り畳み式フード。ベンチレーション(脇)
用途トップス
材質表地:ポリエステル 100%/裏地:ポリエステル 100%
シンプルなディティールに見えながらも、手の甲や指、掌下部にプロテクターを内蔵した秋冬向けのグローブ。 すっきりとしたシルエットで、オートバイやジャケットのスタイルに左右されにくいデザインです。TPUナックルプロテクタ。滑り止めプリント(人差指・中指)。ワイドリストフラップ
用途ライディンググローブ
材質表地:ナイロン 32%・合成皮革 28%・ポリエステル 24%・PVC 6%・ネオプレン 5%・スパンデックス 5%/裏地:ポリエステル 100%
関連キーワード
1
2
次へ