3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空調服ユーザー待望の発熱防寒ベスト スイッチを入れると約10秒でぽかぽかあたたまり、冬の屋外作業からアウトドア・レジャーなどで大活躍。 POINT1:夏も冬も同じ空調服バッテリーが使える BTSP1/BTUL1/LIBT1/LIBT2/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SB POINT2:3段階温度調節 POINT3:洗濯機で丸洗い可能 バッテリーを外し、ケーブルのコネクター部分の防水キャップをはめれば、洗濯ネットに入れて洗濯機で丸洗い可能。 作業などで汚れても、しっかりお洗濯できるので安心です。 POINT4:驚きの柔軟性・耐久性 曲げても丸めても大丈夫。 ヒーターは約0.5mm の薄いフィルム状なので、ウェアを着たときのストレスもありません。
用途寒い冬の外作業、通勤やアウトドア、レジャーなど幅広いシーンで大活躍! ブラック 種別ベスト 機能発熱 混率(%)表地:ナイロン94、ポリウレタン6、裏地 ナイロン94/ポリウレタン6、中綿:ポリエステル100 セット内容ベスト本体(収納内ポケット端子/ヒーター付)※端子に「防水キャップ」が付いています 仕様腰ポケット、調節ボタン、ヒーターユニット内蔵、ファスナー付き左内側胸ポケット、左内側バッテリー専用ポケット 出力(W)8(ヒーターユニット) 電源(V)7.2(ヒーターユニット) 温度上昇(ヒーターユニット)約9℃/10秒間 耐熱温度(℃)約280(ヒーター部のみ) 温度調整方法【3段階】強(レッド)約60℃/中(オレンジ)約50℃/弱(ブルー)約40℃) 絶縁強度(volts/mil)5000(ヒーター部のみ) 動作時間【強(レッド)】BTSP1・BTUL1/約8.0時間、LIBT1・LIBT2/約5.3時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約4.0時間、PICOBT1SB/約2.6時間、【中(オレンジ)】BTSP1・BTUL1/約8.3時間、LIBT1・LIBT2/約5.5時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約4.2時間、PICOBT1SB/約2.7時間、【弱(ブルー)】BTSP1・BTUL1/約11.0時間、LIBT1・LIBT2/約7.3時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約5.5時間、PICOBT1SB/約3.6時間
1着
10,900 税込11,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

男女フルアイテム+帽子まで王道T/C作業服 優しい風合いのソフトツイル素材を使用して、帯電防止加工、撥水加工、プリーツロンなどを施した多機能ウェア。 多彩なカラーとともに、女性用ウェア、キャップまで展開。 土木・建築から工場作業まで幅広い職場に対応できます。 シワになりにくく柔らかな風合い。 背中のフリーツロンが激しい動きにもスムーズに対応します。 左袖には作業の邪魔にならない便利なペン差しが付いています。 大型フラップポケットが付いています。 撥水加工を施しているので雨や汚れた水をはじきます。
混率(%)ポリエステル60・綿40 種別ブルゾン 素材ソフトツイル 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)金属 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14.5×17.5
1着
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ジーベックSXブルゾン 9110
男女フルアイテム+帽子まで王道T/C作業服 優しい風合いのソフトツイル素材を使用して、帯電防止加工、撥水加工、プリーツロンなどを施した多機能ウェア。 多彩なカラーとともに、女性用ウェア、キャップまで展開。 土木・建築から工場作業まで幅広い職場に対応できます。 シワになりにくく柔らかな風合い。 背中のフリーツロンが激しい動きにもスムーズに対応します。 左袖には作業の邪魔にならない便利なペン差しが付いています。 左袖にはファスナー付きの内ポケットが付いています。 大型フラップポケットが付いています。 撥水加工を施しているので雨や汚れた水をはじきます。
混率(%)ポリエステル60・綿40 種別ブルゾン 素材ソフトツイル 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)金属 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)13×18
1着
7,898 税込8,688
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)