大容量バッテリー&大ファン搭載のプロユース用。買ってすぐに使えるベスト・ファン・バッテリーのフルセット。顔まで風が届くエアーベンチ構造。風量3段階で、お好みの風量に調節可能。
裏地には紫外線防止加工(ACグレーコーティング)を施し、UVカット90%以上を実現。日焼けが気になる方に最適。
保冷剤用メッシュポケットは2箇所あり、保冷剤をウエアに装着可能。取り込んだ空気を冷やすことで暑い夏場をより快適に過ごすことができます。
ウエアの内側にはバッテリーポケットも付いており、バッテリーを落とす心配もありません。ファンは取り外して掃除可能。
作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍します。
用途仕事着・作業着として。空調ウエア ファン付きウエア ファン付き作業服 ファン付きウェア エアコンジャケット クールビズ ウェア付き ウエア付き ウェアセット ウエアセット プロ ファンセット ファン付き バッテリーセット 袖なし バッテリー付き 仕事着 仕事服 涼しい作業服 作業服 作業着 作業衣 夜間業務 夜間作業 暑さ対策 ムレ防止 酷暑 猛暑 夏 建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー アウトドア ゴルフ スポーツ 釣り フィッシング キャンプ ソロキャンプ デイキャンプ 愛犬の散歩 屋外での作業 トレッキング 体温調整 熱中症対策 遮熱 紫外線対策 UV対策 空調作業服用 冷却 熱中症対策グッズ メンズ レディース ユニセックス 男性 女性 男女兼用
セット内容専用ウェア×1着、モバイルバッテリー(5000mAh)×1個、大ファン(5V/ブラック)×2個、充電用USBケーブル×1個、USBスイッチケーブル×1個
材質ベスト:ポリエステル100%、裏側:ACグレーコーティング
タイプベストタイプ
充電時間(時間)約4(別売2Aアダプタ使用時)
バッテリー容量(mAh)5000
電池使用時間(時間)(強)約3、(中)約4、(弱)約5.5
寸法(外径×厚さ)(mm)ファン:約100×38
こんなお得な商品も!

空調ベスト(R) フルセット
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)です。背中には保冷剤(0911)を入れられるメッシュポケットを配して機能性を高めています。USBモバイルバッテリーには安心安全のPSEマーク認証の日本メーカー製、空調ファンのモーターには世界のマブチ製を採用し、付属のUSBモバイルバッテリー(10,000mAh)で「強風」のまま約6時間稼働します。リモコン付きUSBケーブルなのでかんたんに操作できます。緊急時にはスマホ等へ非常電源としてUSBモバイルバッテリーが使用できます。ネイビーとシルバーには6Lと7Lのビッグサイズを新規にご用意しました。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策
材質合成繊維
混率(%)ポリエステル100
商品タイプセット品
便利な草刈り用ベルト取り出し口を装備、フルハーネス対応のファン取付可能ベスト
セット内容服のみ
材質【生地】綿100%(サマーツイル)、【ファスナー・ボタン】金属
雨天時や、熱のこもる現場や水、油などがかかる現場での熱中症対策に効果を発揮します。
用途熱さによる労働災害の防止と作業効率を改善します
セット内容上下セット
材質(裏)ポリエステル100%
材質(表)ナイロン100% PVC樹脂コーティング
耐水圧(mm)28000
素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)です。背中には保冷剤(0911)を入れられるメッシュポケットを配して機能性を高めています。空調セットには安心のPSEマーク認証Panasonicセル内蔵バッテリー、空調ファンのモーターには世界No.1シェアである日本メーカー製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。リモコン付きケーブルなのでかんたんに操作できます。ネイビーとシルバーには6Lと7Lのビッグサイズを新規にご用意しました。
用途熱中症対策
セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きケーブル、充電器)
材質合成繊維
混率(%)ポリエステル100
綿・ポリ混紡のベストセラーモデル。生地に帯電防止素材を採用し、空気漏れを少なくするために、糸の織り密度を上げた、綿・ポリエステルの高密度ブロード生地を採用。高密度ブロードにより、洗濯耐久性、イージーケア性を高めています。全関東電気工事協会推奨認定品。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
セット内容服のみ
混率(%)高密度ブロード(ポリエステル75・綿25)、◎金属ボタン
機能帯電防止素材
車やフォークリフトを運転しながら使えるよう、ファンの位置を脇に持ってきました。倉庫でのフォークリフト作業がこれで楽に!また、高密度ポリエステル生地なのでより風を感じます。
ウェア内と外ポケット内側が通し穴でつながっており、外ポケットに入れたバッテリーとケーブルをつなげることが可能です。
ケーブルがウェアの外側に出ないので安心して作業ができます。さらに外ポケットはジッパー式で、バッテリーの落下の心配もありません。
ハーネスの上から着用可能。背中部分はチャック式で、安全帯ランヤードを通せるようになっています。使用しない時はチャックが隠れる仕様です。
スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。
メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
混率(%)ポリエステル100
空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。全関東電気工事協会推奨認定品。着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
セット内容服のみ
混率(%)コットンブロード、(綿100薄生地)、◎面ファスナー
精悍でアクティブ。男の仕事に華を添えるワークウェア55500のデザインをベースにした空調服。
制電糸入りの機能派の一着。
セット内容服のみ
混率(%)ポリエステル65、綿35
種別長袖ブルゾン
機能野帳対応、帯電防止素材使用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード