曜日別特売

保冷剤メッシュベストセット:メッシュベスト ネイビー+保冷剤8個入り+保冷ボックス付

保冷剤メッシュベストセット:メッシュベスト ネイビー+保冷剤8個入り+保冷ボックス付 - STATUSUNI(ステータスユニ)保冷剤メッシュベストセット:メッシュベスト ネイビー+保冷剤8個入り+保冷ボックス付 - STATUSUNI(ステータスユニ)保冷剤メッシュベストセット:メッシュベスト ネイビー+保冷剤8個入り+保冷ボックス付 - STATUSUNI(ステータスユニ)保冷剤メッシュベストセット:メッシュベスト ネイビー+保冷剤8個入り+保冷ボックス付 - STATUSUNI(ステータスユニ)保冷剤メッシュベストセット:メッシュベスト ネイビー+保冷剤8個入り+保冷ボックス付 - STATUSUNI(ステータスユニ)

圧倒的に優れたコストパフォーマンスを発揮する熱中症対策。背中と両脇の3カ所に保冷剤を入れることで、効率よく身体を冷却します。火花が飛び散る現場などファン付き作業服「空調服/空調ウェア」が使用しづらい場でも、作業着の下に着ることで熱中症対策になります。交換用も含め8個の日本製保冷剤と運搬用の日本製保冷ボックス付属。

用途
コストを抑えた熱中症対策
仕様
冷凍時間:8時間 (完全冷凍24時間)
セット内容
メッシュベスト、日本製保冷剤8個、国産保冷ボックス(発泡スチロール)
色
紺メッシュ
サイズ
F (フリーサイズ)
質量(g)
保冷剤:約165/個
容量(L)
保冷ボックス:4.45
胸囲(cm)
82~105
混率(%)
ポリエステルメッシュ100
内寸法(mm)
220×150×135
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
保冷剤:155×110×25
着丈(cm)
28
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×185×180
内容量
1セット
注意
※保冷剤は人体に無害な吸収性ポリマーを使用しておりますが、外装が著しく損傷した場合は使用を中止し新しい物に交換して下さい。
※総メッシュ反射ベストは洗濯可能です。洗濯ネットに入れ優しく洗って下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
267412275900、0911-8、0912
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする