10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
湿性生体物質(血液・体液など)や薬液などが飛散する可能性がある場合に使用する、袖付きタイプのプラスチックエプロンです。 中央材料室での洗浄業務にも使用できます。 袖口の形状がゴム袖とフィンガーフック(FF)の2種類あります。
1箱(10枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


原田産業耐薬品エプロン
エコ商品
クリーンルーム対応で非常に低発塵です。エプロンの長さが足元まであり、かっぽう着タイプのため、体全体を保護します。 人間工学に基づいて設計されており、長時間の作業でも疲れにくくなっています。 軽く(190g)、薄く、しなやかでキズつきにくい強靭さを持っています。 耐薬品性、耐寒冷性に優れ、通常合皮の10倍の耐久性を保持しています。 優れた耐熱性を持ち、オートクレープ(200℃)の温度にも耐えれます。 耐久ラミネート設計で強靭な接着強度と抜群の耐久性があります。 防カビ剤配合によりカビの発生を抑制。抗菌防臭加工(SEK176Y99)により、線維上の菌の増殖を抑制します。 焼却時のダイオキシンの発生がなく、環境にやさしい商品です。 広範囲な用途に、よりハードな分野にお役に立ちます。
ホワイト 仕様はっ水度90点以上(初期値) 種別エプロン 質量(g)190(±10) 引裂強度(kg)(縦・横とも)1.5 材質(裏)ポリエステルニット 材質(表)耐擦過性強力フィルムラミネート 耐薬品性【酸・アルカリ】 ◎:30%硫酸、25%塩酸、10%塩酸、10%水酸化ナトリウム ○:無水酢酸 ×:25%過酸化水素水、リン酸、フッ酸、次亜塩素酸ナトリウム 【有機溶剤】 ◎:酢酸エチル、n-ヘキサン、クロロホルム、エチレングリコール、ブチルアルコール ○:トルエン、メタノール、イソプロピルアルコール、エタノール、キシレン、酢酸ブチル、シクロヘキサンノン、アセトン ※カケンテストセンターによる 耐水圧(kg/cm2)3 生地ナイロン100% #210dオックスフォード+特殊ポリウレタンコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽さはゴム引エプロンの3分の1以下。動きやすい上に疲れにくく作業効率をアップさせます。 コーティング樹脂の中に耐久性の防カビ加工を施してあります。 防血性能を付与しました。一般の中性洗剤による洗濯で、付着した血を簡単に洗い落とすことができます。
材質ナイロン平織/特殊ポリウレタンコーティング
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ホーザンESD袖付エプロン
エコ商品
上着のみで袖から胴体・太ももまでをカバーできる静電気対策衣類。 上着のみで着脱しやすいエプロンタイプ。 男女問わず、幅広いサイズに1枚で対応。 腹部にあるホックから接地することで、電気的に接地可能な衣類として使用可能。
仕様(ESD管理値)点間抵抗1×105≦Rp<1×1011 材質ポリエステル 径(Φmm)(ホック)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

完全防水加工により、汚れが付いても拭き取りが容易です。 耐薬品性に優れています。
サイズL 質量(g)205 胸囲(cm)56 混率(%)ポリエステル97% ウエスト(cm)56 袖丈(cm)60 総丈(cm)126 裄丈(cm)80 ポケットなし
1枚
4,140 税込4,554
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリーンルーム用生地にラミネート加工しております。耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性(260℃)に優れたフッ素樹脂と更にポリウレタンラミネート構造により耐久性を向上。前面縫い目を無くし、裾部分を切り替えし仕様にして液だれ防止。脱着のマジックテープ仕様に加え首元の改良、また着丈を変更することにより更に飛沫防止安全性を高めました。
用途薬品・溶剤などを取り扱う作業 種別袖付きエプロン 材質裏:ポリエステル 表:PTFE ホワイト 機能耐薬品・耐溶剤・耐熱 耐熱温度(℃)260 特性【耐薬品表面変化】アセトン:〇~△、TOL:〇~△、MEK:〇~△、IPA:〇、亜塩素酸ナトリウム20%:〇:50%〇、硫酸20%:〇:50%〇~△、塩酸20%:〇:35%:〇、水酸化ナトリウム20%:〇:50%:〇~△、硝酸20%:△:60%:×
1枚
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性に優れたテトラテックス布地を採用した胸前掛です。薬剤の浸透を防ぎながら、汗などの湿気は放出します。耐熱性にも優れています。
仕様導電糸入り 材質ポリエステル・PTFE(四フッ化エチレン)ラミネート タイプ胸前掛 2018年トラスコ掲載ページ10 1074
1枚
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薬剤の浸透を防ぎながら、汗等の湿度は放出します。耐薬性・耐熱性に優れています。導電糸入りですので、静電防止機能があります。
材質ポリエステル・PTFE(四フッ化エチレン)ラミネート、首紐、腰紐はナイロン製 幅(mm)600 耐水圧(kPa)294以上
1着
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高密度に織られた光沢のあるツイル素材を使い、モダンなワークスタイルを実現するクリーンスタッフに向けたエプロン。 生地にはストレッチ性があるほか、吸汗速乾機能を持たせ、動きやすさと高い機能性を両立。ピッキングの作業にも適した、通常よりもやや長めの着丈を採用。 エプロンにありがちな動きにくさも脚さばきのよいスリットで解消しています。
機能ストレッチ、吸汗速乾、帯電防止、3段階アジャスト、大容量ポケット、撥水裏地、マルチテープ、スリット 混率(%)ポリエステル100% シリーズBRIGHT TWILL STRETCH 分類エプロン
1枚
5,098 税込5,608
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)