280件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。 清浄度の高いニトリル製手袋です。
用途クリーンルーム用 仕様パーティクル量0.5~2.0μm合計(400pcs/cm2)ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当 厚さ(mm)0.1 左右区別左右兼用 クラスISO Class4(Fed/STDクラス10)相当 質量(g/袋)1000
1袋(100枚)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長繊維を採用し手袋からの発塵、摩耗を抑えた手袋です。
厚さ(mm)1.2 入数(双)1 機能耐切創
1双
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

指先にポリウレタンをコーティングし、グリップ性を向上しています。
用途クリーンルーム・精密機械工業。 材質手袋部:ポリエステル100%、すべり止め部:ポリウレタン 厚さ(mm)0.9 ホワイト 入数(双)10 コーティング指先コート クラスISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
1セット(10双)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ムレやベタ付きを抑え、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。フィット感と伸縮性を追及するため、ハイゲージを使用しました。洗濯して繰り返し使用が可能ですので、経済的です。
用途クリーンルーム・精密機械工業。 ホワイト 厚さ(mm)0.6 仕様クリーンパック仕様 材質/仕上ナイロン100% 入数(双)10 機能伸縮性 クラスISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
1パック(10双)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手の平にポリウレタンをコーティングし、グリップ性を向上しています。
用途クリーンルーム・精密機械工業。 材質手袋部:ポリエステル100%、すべり止め部:ポリウレタン(PUR) 厚さ(mm)0.9 ホワイト 入数(双)10 コーティング手のひらコート クラスISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
1セット(10双)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊加工によるスムース加工を施しています。ムダなく使える左右兼用タイプです。純水洗浄のクリーンパック包装です。
用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程。 ナチュラル 全長(cm)29 仕様クリーンパック仕様 材質天然ゴム(ラテックス) 厚さ(mm)(指先)0.18、(掌部)0.16 入数(枚)100 規格クラス1000 クラスISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無パウダーフリー
1袋(100枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塵を嫌うクリーンルーム内での作業や精密作業に適しています。
仕様埃防止用樹脂止 材質ポリエステル100%(掌部/PU(ポリウレタン)ラミネート加工、甲部/特殊加工) 入数(双)10 クラスクラス1000以下
1袋(10双)
7,603 税込8,363
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

静電気をシャットアウト。
材質手の平…表面/PU(ポリウレタン)100%(PUフィルムでラミネート)、裏面/ポリエステル100%(天竺編)(カーボン)炭素繊維織込、手の甲…ポリエステル100%(特殊加工により埃防止用樹脂止) 入数(双)10 クラスクラス1000以下
1袋(10双)
6,316 税込6,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

極細い糸で細やかな編み目(18ゲージ)に仕上げていますので従来品より薄く、下履きとして使用しても指先の感覚を損ないません。長繊維のウーリーナイロンを採用した、手袋自体からのホコリが発生しにくい低発塵性編み手袋です。洗濯で繰り返し使用が可能です。裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。
用途食品加工業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業。使い捨て手袋のインナーとしてもお使いいただけます。 材質ナイロン・ポリエステル・その他 入数(枚)20 機能低発塵性
1袋(20枚)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クリーンルーム用手袋 ニトリライト アンセル 動画あり
電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。 パーティクル量0.5~2.0μm合計〈2400pcs/cm2〉。
用途クリーンルーム用 仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、クリーンパック仕様、左右兼用 厚さ(mm)0.10 ホワイト 入数(枚)100 質量(kg/枚)0.01
1組(50枚×2袋)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

原田産業クリーンルーム用 PVC手袋
エコ商品
用途クリーンルーム内作業用 入数(枚)200 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 全長(cm)29 以上 タイプ左右兼用、一体成型 粉有無 表面ノンエンボス 厚さ(mm)指先:0.08 以上、掌:0.08 以上、カフ: 0.05 以上 引張強度(MPa)8.0 以上 伸長率(%)350 仕様リム有 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200枚)
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワンアズセーフ
耐切創性に優れています。低発塵性に優れていますので、クリーンルームで使用可能です。
サイズL 仕様洗濯可 種別耐切創手袋 フルコート 材質HPPE(高性能ポリエチレン)68%・ナイロン21%・スパンデックス11%、滑り止め部/PU(ポリウレタン)コーティング 全長(mm)255 規格CEマーク取得品 アズワン品番1-265-01 耐切創性カットレベル5
1双
1,490 税込1,639
当日出荷

ニトリルコーティングにより耐油性能、グリップ力を高めています。伸縮性が有り、フィット感に優れています。
1双
149 税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様超純水洗浄及びクリーンパック 材質天然ゴム(ラテックス) 厚さ(mm)(指先)0.18、(掌部)0.16 全長(mm)290 ナチュラル タイプ前面エンボス型 入数(枚)100 全長(cm)29 伸び(%)650 表面グリップ 引張強度(MPa)18 クラス100 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無パウダーフリー
1袋(100枚)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

13ゲージのフィット性・作業性に優れたクリーンルーム手袋です。 サイズ毎に手首部のカラーがことなるため、識別しやすく、 指先にコーティングしており、細かなものを掴みやすい仕様です。 また、洗浄後、クリーンパックしている為、開封後すぐに使用する 事ができます。
用途クリーンルーム用作業、精密部品の組立、組付作業等 材質(繊維部)ポリエステル100% (樹脂部)ポリウレタン ホワイト 入数(双)10 コーティング指先 ゲージ数13 洗浄度(目安)クラス10000
1袋(10双)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

肌に優しく、吸放湿性に優れたキュプラ繊維を使用しており、ムレにくいです。
材質キュプラ70%・ポリエステル30%
1袋(10双)
2,398 税込2,638
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ムレやベタ付きを抑え、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。フィット感と伸縮性を追求するため、ハイゲージを使用しました。(15ゲージ)。洗濯して繰り返し使用が可能です。ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当。
用途クリーンルーム内での作業時のインナー用手袋 仕様クリーンパック仕様 厚さ(mm)0.6 材質/仕上ナイロン100% ホワイト 入数(双)10 機能伸縮性 クラスJIS(Fed/STDクラス100)対応
1袋(10双)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性を有する手袋としては薄手のディスポタイプです。酸、塩基、溶剤等に対する保護性能を発揮する3層構造です。優れたフィット感と指先感覚を考慮しています。手袋内部は塩素処理をしています。
材質ニトリルゴム・ネオプレンゴム 厚さ(mm)掌・指/0.198、カフ/0.13 全長(mm)300 入数(枚)50 規格EN ISO 374-5:2016 Type A JKLOPST グレードクラス100(ISOクラス5) 機能耐薬品、耐溶剤
1袋(50枚)
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

優れたESD特性と耐薬品性を有します。ISOクラス4対応(AQL 0.65)で、可能な限りのバリア機能を有します。手袋内部は塩素処理をしています。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
仕様無菌性保証水準:10^-6 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)掌/0.18、指/0.21、カフ/0.1 全長(mm)400 規格EN ISO 374-1:2016 Type B KPT 入数(双)1 グレードクラス10(ISOクラス4) 機能耐薬品
1双
659 税込725
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ショーワグローブナノテクリーンPC E0200
エコ商品
一般的なウレタン背抜きと比べて発塵が少なく、発塵にシビアな作業に適したクリーンな手袋です。 洗濯や作業による破損が少ない、高耐久性をもっています。 汚れが落ちやすい樹脂を使用しているため、洗濯して繰り返しお使い頂けます。
用途電気電子部品製造業。医薬品製造。精密機械工業 材質樹脂部:ポリウレタン 繊維部:ナイロン、ポリエステル 厚さ(mm)0.3 ホワイト 入数(双)10 機能耐久性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10双)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

13ゲージのフィット性・作業性に優れたクリーンルーム手袋です。 サイズ毎に手首部のカラーがことなるため、識別しやすいです。 手のひらにコーティングした背抜き加工で、 滑り止め効果に優れ、 手のひらにぴったりフィットします。 また、洗浄後、クリーンパックしている為、開封後すぐに使用する 事ができます。
用途クリーンルーム用作業、精密部品の組立、組付作業等 材質(繊維部)ポリエステル100% (樹脂部)ポリウレタン ホワイト 入数(双)10 コーティング手のひら ゲージ数13 洗浄度(目安)クラス10000
1袋(10双)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PVC製のクリーンルーム手袋です。 クリーン洗浄は実施していませんが、手袋成型後、クリーン環境で速やかに包装しています。 PVC製のため、ゴム系の手袋と比較して手袋内部からの自己発塵は低い特長があります。 ROSH II 対応品 2重包装。
材質PVC 厚さ(mm)0.12(指先部) 透明 入数(枚)100 全長(cm)29 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ディスポタイプの厚手の滅菌ラテックス手袋です。無菌環境で作業する際の指先感覚と快適さを考慮しています。クラス100(ISOクラス5)/Grade Aのクリーンルーム環境に対応しています。タンパク質含有量が少ないため、アレルギーリスクが低いです。手袋内部は塩素処理をしています。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
材質ラテックス 厚さ(mm)掌・指/0.23、カフ/0.25 全長(mm)300 規格EN ISO 374-1:2016 Type B LPT 入数(双)1 グレードクラス100(ISOクラス5)
1双
179 税込197
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1ダース
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1双ほか
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1双ほか
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

優れた指先感覚とフィット感を考慮しています。様々な耐薬品性を発揮します。優れたグリップ性能と指先操作性を考慮した指先・掌エンボス加工が施されています。手袋内部は塩素処理をしています。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
仕様無菌性保証水準:10^-6 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)掌/0.14、指/0.17、カフ/0.11 全長(mm)300 入数(双)1 グレードクラス10(ISOクラス4) 機能耐薬品
1双
379 税込417
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

細胞毒性薬も含め化学薬品に対して優れた保護を考慮しています。マイクロテクスチャー加工により、二重装着が容易です。左右専用タイプで装着者の快適さを保証し、手の疲労を軽減し、手先の操作性を妨げません。手袋内部は塩素処理をしています。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
仕様無菌性保証水準:10^-6 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)掌/0.11、指/0.15、カフ/0.08 全長(mm)300 入数(双)1 グレードクラス10(ISOクラス4) 機能耐薬品
1双
479 税込527
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐久性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。合成ゴムを使用しておりコンタミネーションが少ない手袋です。
仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.002、Cl-:<0.2、Br-:<0.005、NO3-:<0.25、PO43-(リン酸イオン):<0.01、SO42-(硫酸イオン):<0.05、Li+:<0.002、Na+:<0.03、NH4+:<0.01、K+:<0.01、Mg2+:<0.01、Ca2+:<0.15、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【サンプル】1-4773-53、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均) 厚さ(mm)約0.14(手の平) 機能耐久性 表面抵抗率(Ω)10^11/□≦
1箱(100枚×10袋)
56,628 税込62,291
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

指先までぴったりフィットし、作業性に優れたゴム手袋です。
入数(枚)1000 材質天然ゴム 全長(mm)約300(12インチ) 厚さ(mm)約0.14(手の平) ベージュ 仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.03、Cl-:<2.0、Br-:<0.03、NO3-:<0.8、PO43-(リン酸イオン):<0.03、SO42-(硫酸イオン):<0.8、Li+:<0.01、Na+:<0.10、NH4+:<0.01、K+:<0.03、Mg2+:<0.01、Ca2+:<1.0、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)
1箱(100枚×10袋)
38,808 税込42,689
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋭利な物体や清掃器具を扱う際に適しています。ダイヤモンド糸を使用しており、耐切創性と保護性に優れています。フィット感があり、作業性が高いです。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
仕様無菌性保証水準:10^-6 材質UHMWPE(超高分子量ポリエチレン) 入数(双)1 グレードクラス10(ISOクラス4) 機能耐切創性、保護性 耐切創性EN388 3×4XB、ANSI A2 CUT
1双
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MAPA独自の3種混合材料で、耐薬品性に優れています。 クリーンルームクラス100の環境下で洗浄・パッキングされています。 シリコンフリーのため、ガラスや金属への跡残りがしにくいです。
材質ラテックス・ネオプレン・ニトリルゴム混合 厚さ(mm)約0.5 全長(mm)360 適合規格EN388 1110X、EN ISO 374-1TYPE B(KST)、EN ISO 374-5
1袋(12袋×1双)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MAPA独自の3種混合材料で、耐薬品性に優れています。 クリーンルームクラス100の環境下で洗浄・パッキングされています。 シリコンフリーのため、ガラスや金属への跡残りがしにくいです。 他の手袋との識別が容易な目立つ色です。
材質ラテックス・ネオプレン・ニトリルゴム混合 厚さ(mm)約0.5 全長(mm)360 適合規格EN388 1110X、EN ISO 374-1TYPE B(KST)、EN ISO 374-5
1袋(12袋×1双)
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニトリルとネオプレンゴムの3層構造で酸や溶剤などから手を守ります。耐薬品規格EN ISO 374-1:2016 Type Aで様々な化学薬品に対して、優れた破過時間を提供します。有害物質への優れた保護により、許容されるピンホール発生率(合格品質基準(AQL)0.65)を低下させます。柔らかな素材を使用しており、抜群のフィット感、装着感、柔軟性を実現することで使い心地も快適です。化学薬品業界でのメンテナンス、研究施設での検査など様々な場面で使える多目的使い捨て手袋です。ASTM F 739(JIS T 8116)試験データを提供できます。
用途一般的な目的での自動車のアフターサービス。工場の消毒および衛生管理。部品の組み立て。医療従事者や患者を I 型アレルギー(ラテックス)から保護 材質ニトリルゴム、ネオプレン 厚さ(mm)0.2 ティールブルー タイプクリーンパックあり 全長(cm)28.5 ISO規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当 滑り止め効果あり 粉有無なし
1袋(50枚)ほか
5,498 税込6,048
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

指先までぴったりフィットし、作業性に優れたゴム手袋です。
入数(枚)1000 材質天然ゴム 全長(mm)約300(12インチ) 厚さ(mm)約0.14(手の平) ベージュ 仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.03、Cl-:<2.0、Br-:<0.03、NO3-:<0.8、PO43-(リン酸イオン):<0.03、SO42-(硫酸イオン):<0.8、Li+:<0.01、Na+:<0.10、NH4+:<0.01、K+:<0.03、Mg2+:<0.01、Ca2+:<1.0、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)
1箱(100枚×10袋)
38,808 税込42,689
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

滑らかなはめ心地ですが、引っ張り強度、引っ掻き強度に優れ、破れにくい手袋です。
材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.13 入数(枚)100 全長(cm)30.5
1袋(100枚)
5,800 税込6,380
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電気対応ニトリル。可塑剤・フタル酸エステル・シリコーン油・アミドを含まない低溶出タイプ。
材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.08 入数(枚)100 機能静電気対応 全長(cm)29
1袋(100枚)
6,030 税込6,633
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。合成ゴムを使用しておりコンタミネーションが少ない手袋です。
機能耐久性 入数(枚)1000 材質NBR(ニトリルゴム) 全長(mm)約300(12インチ) 表面抵抗率(Ω)10^11/□≦ 厚さ(mm)約0.14(手の平) ホワイト 仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.002、Cl-:<0.2、Br-:<0.005、NO3-:<0.25、PO43-(リン酸イオン):<0.01、SO42-(硫酸イオン):<0.05、Li+:<0.002、Na+:<0.03、NH4+:<0.01、K+:<0.01、Mg2+:<0.01、Ca2+:<0.15、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【サンプル】1-4773-53、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)
1箱(100枚×10袋)
56,628 税込62,291
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1双ほか
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

指先までぴったりフィットし、作業性に優れたゴム手袋です。
材質天然ゴム 全長(mm)約300(12インチ) 厚さ(mm)約0.17(手の平) ベージュ 仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.03、Cl-:<2.0、Br-:<0.03、NO3-:<0.8、PO43-(リン酸イオン):<0.03、SO42-(硫酸イオン):<0.8、Li+:<0.01、Na+:<0.10、NH4+:<0.01、K+:<0.03、Mg2+:<0.01、Ca2+:<1.0、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)
1袋(100枚)ほか
5,990 税込6,589
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)