ラテックス手袋に近い伸縮性があります。
やわらかい薄手のパウダー無し・青色ニトリル手袋です。
指先~手のひらまでエンボス加工をしています。
合成ゴム(NBR)を使用しているので、ラテックスアレルギーの心配がありません。
パウダー無しなので、パウダーアレルギーの心配がありません。
合成ゴム製のため、耐薬品性に優れています。
落下菌混入を防ぐ為に、取り出し口にフィルム張りを施しています。
サイズごとにパッケージ色が異なるため、容易にサイズが判断できます。
食品工場等の場合、「自然界の食材に無い色=青色」手袋で異物混入対策となります。
全長(cm)24.0±0.5
色ブルー
厚さ(mm)0.07±0.01
機能耐薬品・伸縮性
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス/手の平エンボス
入数(枚)100
仕様未滅菌
タイプ中厚
耐油性に優れます。
油作業、工業・機械・ガソリンスタンドなどハードな作業に適しています。
魚油にも強く水産関係に適応します。
特殊粗粒子配合のすべり止め加工は、作業能率を高め、あらゆる作業に対応します。
用途機械、工業、水産業、ガソリンスタンド
左右区別両手
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途食品加工など衛生を必要とされる作業など
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)約0.07
機能耐油
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)100
タイプ極薄
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
食品に混入した場合にも発見しやすい青色です。ニトリルですが天然ゴムのような肌ざわりです。耐薬品性に優れています。
全長(cm)約24.0
材質ニトリルゴム
色濃青
厚さ(mm)約0.12
規格食品衛生法適合
機能耐薬品
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)100
天然ゴム手袋や塩ビ手袋に比べて耐摩耗・耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムを使用。
突き刺しや引っ掻きにも強いので、油や薬品を伴う金属類の取り扱いに最適。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。
材質(裏)綿(メリヤス)
材質(表)ニトリルゴム
内側に粉(コーンスターチ)を使用していません。
極薄で手にフィット。柔軟性があり圧迫感が少なく、長時間の作業に最適です。
食品衛生法適合品です。
用途食品加工(ただし酢酸・食酸・弱酸・柑橘果汁などに触れる用途には不向き)。
実験、研究など。
切削加工、金属加工仕上げ、機械組立
仕様出荷検査基準/AQL抜取検査
厚さ(mm)0.08
材質/仕上ニトリル合成ゴム(NBR)
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
全長(cm)25
粉有無粉無
化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など
全長(cm)24
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)0.11
粉有無粉無
入数(枚)100
こんなお得な商品も!

ニトリルゴム手袋 薄手 粉付
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
天然ゴムや塩ビ製に比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れた材質です。
食品衛生法370号に適合しています。
左右兼用・スベリ止付タイプ。
粉付きで着脱のしやすい手袋です。
水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。
用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。
材質合成ゴム(ニトリルゴム)
全長(cm)25
色ブルー
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
機能耐油・耐薬品・耐突刺
粉有無粉付
こんなお得な商品も!

ニトリルゴム手袋 極薄 粉なし
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
天然ゴムや塩ビに比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れています。
食品衛生法370号に適合しています。
左右兼用・スベリ止付・粉無しタイプ。
水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。
用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。
材質合成ゴム(ニトリルゴム)
全長(cm)25
色ブルー
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
機能耐油・耐薬品・耐突刺
粉有無粉無
極薄で手にぴったりフィットします。伸縮性に優れ、圧力感が少なく長時間の作業に最適です。耐油性、引張強度、突刺強度に優れたニトリル合成ゴム手袋です。食品衛生法適合商品(厚生省告示第370号)
厚さ(mm)0.10±0.02
材質ニトリル合成ゴム
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
入数(双)100
機能耐油・耐薬品
全長(cm)約24
粉有無粉無
エンボス加工外側指先エンボス
細かい作業や長時間の作業でも疲れにくい、合成ゴムの手袋です。
耐油性・突き刺し強度に加え、耐薬品・耐静電性に優れています。
全長(cm)23
仕様使い捨て用
天然ゴムは食品に優しく安全な素材です。
薄手で柔軟性があり手にぴったりフィットしますので細かな作業や長時間作業に最適です。
食品衛生規格合格品です。
用途食品加工、清掃用として。
材質天然ゴム(ラテックス)
厚さ(mm)0.10(手のひら)/0.12(指先)
色ブルー
全長(cm)24
粉有無なし
柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
着脱しやすい粉付きタイプで指先エンボス加工入り。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途食品加工など衛生を必要とされる作業など
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.09
色ブルー
タイプ薄手
入数(枚)100
機能伸縮性・柔軟性
全長(cm)24
粉有無有
エンボス加工指先エンボス
耐油性・グリップ性・突き刺し強度に優れています。
食品衛生法適合品です。
用途食品加工(ただし酢酸・食酸・弱酸・柑橘果汁などに触れる用途には不向き)。
切削加工、金属加工仕上げ、機械組立。
実験、研究など。
全長(cm)25
仕様出荷検査基準/AQL抜取検査
厚さ(mm)0.08
材質/仕上ニトリル合成ゴム(NBR)
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
機能耐油・耐突刺
粉有無粉付
こんなお得な商品も!

ニトリルゴム手袋 厚手 ロングタイプ
モノタロウ
¥419
税込¥461
特殊配合のニトリル素材を2度漬け強化したゴムを使用しており、薬品・オイル・グリス等に強い耐性があり、特殊加工のノンスリップ構造で油に対する滑りも防ぎます。また、ゴム・ビニール手袋より耐熱性に優れており、煮沸消毒ができます。
食品衛生法適合。
突き刺しや摩耗に強く安全。
軽くて柔らかいので、長時間使用しても疲れません。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。
食品衛生法適合
青色の左右兼用パウダーフリーのニトリル手袋、厚みは0.2mm。ASTM規格認証商品。
用途車・機械の整備用、塗装用、掃除用、メンテナンス作業用として。
全長(cm)24
材質ニトリルゴム
色青
厚さ(mm)0.2
機能消臭・防臭、耐油、軽量、伸縮性・柔軟性、耐久性、低発塵性、耐熱、防水・撥水、耐摩耗性、静電気防止
粉有無粉無
エンボス加工エンボスなし
入数(枚)50
指先に滑り止め加工を施しています。ピンホール試験(AQL1.5)に合格しています。
エンボス加工指先エンボス
日本初!HACCP製品認証を取得。
袋入りタイプが新登場!
強度とコストのバランスが良いタイプ。
手首部分から取り出しでき衛生的。
調理から盛りつけまで幅広く。
中厚手タイプ/食品衛生規格合格品。
材質合成ゴム(NBR)
色青
入数(枚)200×15袋
機能耐久性
粉有無粉なし
極薄タイプのニトリル手袋で細かな作業に適しています。
材質NBR
厚さ(mm)指先0.10(±0.02)・手のひら0.07(±0.03)
全長(mm)240(±5
色青
入数(枚)100×30箱
左右区別左右兼用
粉有無無
HACCPコードに適合した青色で、異物視認色として優れています。フィット性に優れています。耐薬品性に優れています。精密作業。分析研究。機械作業。食品加工。
仕様【AQL(合格品質水準)】1.5
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)0.09
色青
機能耐薬品性
全長(cm)24
粉有無なし
厚手のニトリルゴム素材を使用したロングタイプの手袋になります。
天然ゴム手袋や塩ビ手袋に比べて耐摩耗・耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムを使用。
突き刺しや引っ掻きにも強いので、油や薬品を伴う金属類の取り扱いに最適。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。
材質(裏)綿(メリヤス)
材質(表)ニトリルゴム
しっかりとした厚手タイプ。
表面全体に滑り止め(エンボス)加工を施しています。
食品や材料に紛れても識別しやすいカラー(青色)タイプの手袋です。
食品衛生法適合商品。
全長(cm)24
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)(指先)0.19±0.02、(手のひら)0.17±0.02
粉有無粉無
エンボス加工全面エンボス
入数(枚)100
左右両用のため、片手でも使えて経済的です。
薬品・油・グリスにすぐれた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋です。
指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は着脱に便利なスベリ加工つきです。
耐熱性に優れており、煮沸消毒出来ます。(耐熱温度130℃)
用途機械組み立て
食品加工(殊に油脂の強い食肉等)
印刷
メッキ
塗装・農作業など
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.1
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
機能耐熱・耐油・耐薬品・耐突刺
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉付
エンボス加工エンボスなし
厚さ(mm)約1.1
コーティングニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口ゴム部分がMサイズは黄色、Lサイズは赤色、LLサイズは青色の仕上げとなっております。各サイズロゴ色が同じです
天然ゴムで柔らかく、滑りにくいシワ加工、蒸れにくい背抜き手袋です。
杢柄生地に銀プリントでデザインにこだわりました。
コーティング天然ゴム
クリーン度クラス100対応品です。表面強力グリップタイプです。青色の為、異物混入対策にお勧めです。
入数(枚)100
丈夫さ・耐油性を持ちながら、表面は発砲コーティングで柔らかさとグリップ感をもたせました。手によくなじむ。
用途農業・林業・漁業・機械工作・食品加工・土木建築・運輸・倉庫・清掃・リサイクル業
規格食品衛生法適合品
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ニトリルゴム手袋 薄手 粉なし
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
指先に滑り止め加工を施しています。ピンホール試験(AQL1.5)に合格しています。
全長(cm)約24.0
材質ニトリルゴム
色青
厚さ(mm)指先/0.09、掌/0.06
規格ピンホール試験(AQL1.5)に合格
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)100
250枚入の大容量で、箱の交換頻度も低減します。手首側から1枚ずつ取り出せる箱設計で、指先部分に触れることなく衛生的に取り出せます。
用途個人衛生用品
仕様左右兼用
材質アクリロニトリル・ブタジエンゴム
厚さ(mm)0.05
入数(枚)250
全長(cm)240
粉有無なし
食品衛生法適合品
汗を吸収&放出する特殊繊維を使用しているため、従来の手袋よりさらさら感がアップしています。
サニタイズ加工により、抗菌防臭効果があります。
伸縮性があり手にぴったりフィットします。
ニトリルゴムをコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。
用途農作業、園芸、運送倉庫業での軽作業、土木建築、建設機械操作、機械メンテナンス、組立作業。
厚さ(mm)約1.0
機能抗菌防臭・伸縮性・耐摩耗性
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティングニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
8双(4色×各2双)パックのお買い得商品です。特殊しわ加工でグリップ性能に優れています。掌部には柔らかい天然ゴムを使用しております。
用途運送業、倉庫業、荷役作業、建築土木、農業、林業、園芸、日曜大工など一般作業全般にご使用下さい。
色赤、青、黄緑、黒
入数(双)8
材質(手袋)ポリエステル、綿、その他
材質(掌側)天然ゴム
ゲージ数13
医療グレードの品質レベルのある手袋ですが、幅広くいろいろな分野でご使用いただける普及品です。食品衛生法適合なので、安心して食品の調理等にご使用いただけます。カフは装着しやすいロールタイプです。EN-455(欧州規格)・ASTM D6319 適合品です。柔らかくしなやかでフィット性に優れています。濡れたままでも滑りにくい指先エンボス仕様です。
材質NBR(ニトリルゴム)
厚さ(mm)0.05以上(掌部)
色青
入数(枚)100
規格EN-455(欧州規格)・ASTM D6319 ・食品衛生法適合
全長(cm)24
エンボス加工指先エンボス
・柔軟で手にしっかりフィットする為、素手感覚でお使いいただけ、長時間使用しても疲れにくいです。
用途・指先に滑り止め化工を施しグリップに優れ細かな作業にも最適です。
材質ニトリルゴム
幅(mm)掌部:107
厚さ(mm)指先:0.1
全長(mm)230
色青
サイズL
入数(枚)2000
表面指先滑り止め加工
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無無
1箱
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
本製品はグリーンポリエチレンを使用しています。(グリーンポリエチレンとは、サトウキビを出発原料とする植物由来のポリエチレンです。焼却時に排出されるCO《2》量はゼロとみなせます。)
ほぼ腕全体を覆うロングタイプのCPE手袋です。
指・手首・二の腕に絞りがあるため、ゴムが無くてもズレ落ちしにくくなりました。
内面にエンボス加工を施すことにより、ベタつきが緩和され装着し易くなりました。
長時間使用する際でも、安心な0.035mm厚の設計です。
左右兼用タイプです。
食品工場等の場合、「自然界の食材に無い色=青色」手袋で異物混入対策として使用する事も可能です。
厚さ(μm)35
材質ポリエチレン(PE)
入数(枚)50
適合規格GS1-128対応
エンボス加工内エンボス
切断、摩耗、引っ張り強度がすぐれています。・においがなく、煮沸消毒もできますので衛生的に使用できます。・FDA規格に適合しています。
カラー植毛青(無)
アクリル裏地にPVCコート、手のひら&甲から指先までをニトリルコートの3層構造。アクリル裏起毛で手袋内側を温かく保ち、寒冷地や冷凍庫冷蔵庫内作業などにおすすめです。
材質裏地:アクリル、コート部(青):PVC、コート部(黒):発泡ニトリル
厚さ(mm)約1
色ブラック×ブルー
サイズL
規格EN388(3121A)、EN374-5、EN511(111)
全長(cm)約30
中指長(cm)約7
ゲージ10
手のひら長さ(cm)約10.5
1双
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
鋭利な物体や清掃器具を扱う際に適しています。ダイヤモンド糸を使用しており、耐切創性と保護性に優れています。フィット感があり、作業性が高いです。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
仕様無菌性保証水準:10^-6
材質UHMWPE(超高分子量ポリエチレン)
入数(双)1
グレードクラス10(ISOクラス4)
機能耐切創性、保護性
耐切創性EN388 3×4XB、ANSI A2 CUT
「フィットレボリューション」この言葉をスローガンに、伸縮性のある「2WAY素材」をPパターンと東レ フィールドセンサー(手の甲部分)の間に採用。手首のオールゴムと相まって、指の先の先までしっかりとサポート。フリーサイズとは思えないフィット感を実現しました。また洗練された手の甲のかカラフルなグラフィックパターンで他の手袋に差をつけます。従来のPパターン素材の強力なグリップ力と、手の甲のフィールドセンサーの快適性はそのままに。あらゆる機能を盛り込んだ作業用手袋。プロの現場で活躍します。
材質(掌側)ポリウレタン
高強力ポリエチレン糸を使用し、耐切創性に優れた手袋です。
EN388試験において耐切創性レベル3を取得しています。
特殊配合のニトリルゴムをコーティングしているので、耐久性・耐摩耗性に優れています。
13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
洗濯性にも優れておりますので、再使用が可能で経済的な手袋です。
用途機械業・精密機械業・物流業・自動車関連業・組立作業・ガラス加工業・荷役作業
RoHS指令(10物質対応)対応
ツナギ服背面部にストレッチ素材を採用したことにより、ムレ感の防止と高いストレッチ性ストレッチ性を両立させた着用快適ツナギ服です。背面部のストレッチ素材が通気性を良好に保ち、上半身のムレ感を解消すると共に背中部分の突っ張り感を軽減します。衿部は樹脂ホックを使用しています。センターファスナー仕様、ウエストゴム絞りです。左胸名札ループ付、左腕ペン差し・腕章用ループ付。フード・手袋・シューズは別売りです。
混率(%)ポリエステル100/背中上部:ポリエステルニット100(共に導電糸入り)
洗浄度クラス100(目安)
関連キーワード