ラバーホープの全長55cm超ロングタイプです。
手袋と腕カバーが一体型になった耐久性抜群の手袋で、水回りの作業に適しています。
履き口部分がジャージになっており、ズレにくく異物が入りにくくなっています。
用途漁業、水産加工、農作業、工業、その他水回り作業など
サイズL
トラスコ品番813-6944
材質・表:天然ゴム ・裏:綿
色ブラック
質量(g)288
タイプロング
入数(双)1
全長(cm)55
中指長(cm)7.7
手のひらまわり(cm)22
手の平幅(cm)11
袖口仕様ジャージ付き
1双
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
アルコールや酸、アルカリ等の耐久性に優れた天然ゴム製手袋です。補強用リング付。
用途工場関係
サイズL
材質天然ゴムラテックス
色ブラック
全長(cm)36.5
中指長(cm)8.1
手のひらまわり(cm)25.0
厚さ(mm)1.06
質量(g)230
入数(双)1
機能耐久性
手の平幅(cm)12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性一般化学薬品
1双
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
腕全体をカバー出来る全長58cmのロングタイプです。手の平にはすべり止め加工を施しております。一体成形で出来ており手袋と腕カバーとのつなぎ目からの水漏れの心配がありません。
食品衛生法適合品
用途家庭用から業務用まで幅広くお使い頂けます。
材質天然ゴムラテックス
全長(cm)58.0
厚さ(mm)0.8
種別厚手
入数(双)1
指先にポリウレタンをコーティングし、グリップ性を向上しています。
用途クリーンルーム・精密機械工業。
材質手袋部:ポリエステル100%、すべり止め部:ポリウレタン
厚さ(mm)0.9
色ホワイト
入数(双)10
コーティング指先コート
クラスISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
こんなお得な商品も!

クリーンルーム手袋 手のひらコーティング
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
手の平にポリウレタンをコーティングし、グリップ性を向上しています。
用途クリーンルーム・精密機械工業。
材質手袋部:ポリエステル100%、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)
厚さ(mm)0.9
色ホワイト
入数(双)10
コーティング手のひらコート
クラスISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
フィット性・作業性に優れています。
インナーとしても最適です。
用途クリーンルーム・精密機械工業
色ホワイト
厚さ(mm)0.2
材質ナイロン100%
入数(双)10
クラスISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当、クリーンパック仕様
指先にポリウレタンをコーティングし、グリップ性を向上しています。
ポリエステル繊維の編みのためフィット性・作業性に優れています。
用途クリーンルーム、塵・ほこり対策の必要な作業に。
厚さ(mm)1.05
色ホワイト
入数(双)10
コーティング指先コート
クラスISOクラス7(Fed/STDクラス10000)相当
綿100%の為、吸汗性や装着感に優れています。
サイズL
トラスコ品番810-6241
材質綿100%(40メリヤス生地)
色ホワイト
質量(g)220
全長(cm)23
材質(すべり止め)塩化ビニール樹脂(帯電防止剤入り)
色(手首部)赤
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
導電繊維を使用し、摩擦帯電、接触帯電を防止します
指先にポリウレタンをコーティングし、グリップ性を向上しています
用途電子部品の組み立てに
材質手袋部:ナイロン、導電糸、すべり止め部:ポリウレタン
色ホワイト
入数(双)10
機能帯電防止
コーティング指先(ポリウレタン)
表面漏洩抵抗値(Ω)107~109
クラスISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
入数(双)10
材質(すべり止め)ポリウレタン
材質(手袋)ナイロン
コーティング手の平コート
導電繊維を使用し、摩擦帯電、接触帯電を防ぎます。指先にポリウレタンをコーティングし、グリップ性を向上しています。
用途電子部品の組み立てに。
機能帯電防止
色グレー
材質ナイロン75%、カーボン25%
入数(双)10
表面抵抗値(Ω)107
ゲージ数13
クラスISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
フィット性・作業性に優れています。
用途クリーンルーム・精密機械工業、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)
厚さ(mm)0.3
色ホワイト
材質(掌側)ポリウレタン
材質ナイロン100%
入数(双)10
コーティング手の平コート
クラスISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当、クリーンパック仕様
フィット性・作業性に優れています。ロングタイプで、さらにフィット性があります。
厚さ(mm)0.2
材質(繊維部)ナイロン100%、(樹脂部)ポリウレタン
色ホワイト
入数(双)10
コーティング指先コート
クラスISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当、クリーンパック仕様
導電繊維を使用し、摩擦帯電・接触帯電を防止します。
色グレー
厚さ(mm)0.2
入数(双)10
表面抵抗値(Ω)106
ゲージ数13
長繊維を採用し手袋からの発塵、摩耗を抑えた手袋です。
厚さ(mm)1.2
色白
入数(双)1
機能耐切創
指先、手にフィットしやすい薄手です。
パウダーフリーでクリーンな作業に適してます。
環境ホルモンを発生しない非フタル酸エステル系可塑剤を使用しています。
用途クリーンルーム、精密作業に。
仕様クリーンパック仕様
材質ポリ塩化ビニール(PVC)99.8%、ポリウレタン0.2%
厚さ(mm)0.1
色ナチュラル
タイプ左右兼用
入数(枚)100
規格ISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当
全長(cm)30
フィット性・作業性に優れています。
用途クリーンルーム・精密機械工業
仕様クリーンパック仕様
厚さ(mm)0.2
色ホワイト
入数(双)10
コーティング指先コート
クラスISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
特殊内側ツブツブ加工により、パウダー無しでベトつかずサラサラ感抜群です。
指先、手にフィットしやすい薄手です。
パウダーフリーでクリーンな作業に適してます。
環境ホルモンを発生しない非フタル酸エステル系可塑剤を使用しています。
用途クリーンルーム、精密作業に。
仕様クリーンパック仕様
材質ポリ塩化ビニール(PVC)99.8%、ポリウレタン0.2%
厚さ(mm)0.1
色ナチュラル
タイプ左右兼用
入数(枚)100
規格ISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当
全長(cm)30
手のひらにポリウレタンをコーティングしています。
手のひらコーティングでグリップ性を向上しています。
用途クリーンルーム、ちり・ホコリ対策の必要な作業に。
色ホワイト
材質繊維部:ポリエステル100%、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)
厚さ(mm)0.9
規格ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
タイプ13ゲージ編
超制電性繊維東レ(ルアナ)を使用し、甲からの通気性によりムレを解消します。
厚さ(mm)0.3
入数(双)10
機能制電
スーパーロングタイプで手首までしっかりとカバーができます。
厚さ(mm)0.9
入数(双)10
指先にポリウレタンをコーティングし、グリップ性を向上しています。
手首の裾部はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途精密機械工業。
梱包作業。
材質/仕上繊維部:ポリエステル100%、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)
入数(双)10
クラスISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
パウダーフリーです。
用途電子機器の扱い。
部品組立。
検査。
長さ(mm)70±0.2
厚さ(mm)0.10±0.02
肉厚0.10±0.02
機能制電
表面抵抗値(Ω)1010-11
粉有無粉無
黒色のため油汚れが目立ちにくい手袋です。金属部品などを持つ際、部品との色のコントラストで視認性が上がります。非発泡性のため、濡れた環境でも対象物をしっかりとつかむことができます。
用途部品の検査、選別、点検。自動車のアフターサービス。石油、液体、フィルター交換
材質ニトリル
厚さ(mm)0.12
色ブラック
タイプ左右兼用
全長(cm)24.5
滑り止め効果あり
粉有無なし
エンボス加工あり
食品衛生法なし
こんなお得な商品も!

腕カバー付 塩ビ手袋 厚手 ロング
モノタロウ
¥839
税込¥923
肩口までのロングタイプで腕全体を保護出来ます。
裾部分のゴムでズリ落ちを防止します。
手袋部分は厚手でやわらかく、傷つきやすい指先だけ2度漬け加工で強化しています。
手袋内面には抗菌防臭加工の裏毛を施しています。
用途農業
水産・漁業
清掃・サービス業
材質(裏)レーヨン(植毛)
材質(表)腕カバー部:塩化ビニール樹脂(非フタル酸エステル系可塑剤)
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様腕カバー付
完全防水!ニトリルコートで高いグリップ力と耐油性。100%ポリアマイド素材、手の平部から指先部まで2重発砲ニトリルコーティング。グリップ力に優れ、耐油性、耐水性も抜群!。コントラストが目を引くブルー×ブラックがオシャレです。完全防水仕様。
タイプ滑り止め付
コーティング発泡ニトリルゴム
ENISO 374:2016のタイプBの化学的保護を備えています。火災、爆発、静電気放電による損傷の危険性を低減する手袋。独自のニトリル製剤を採用: 10^8Ω以下の低い垂直抵抗値を実現しました。アンセル独自の化学物質飛散防止技術の採用により、化学物質に対する保護機能を強化しました。アンセル初の使い捨て静電気消散手袋は、爆発可能性のある環境での自然発火の原因となる静電気放電のリスクを低減します。タッチスクリーンの互換性: 静電容量方式と抵抗方式のタッチスクリーンに対応し、産業用電子機器を扱う際に便利です。視認性を向上させる黒色は、可燃性の粉塵とのコントラストを高め、油分や汚れなどを目立たなくします。
用途航空宇宙。化学薬品の取り扱い作業。製造業。原材料の準備。部品の組み立て
材質ニトリル
厚さ(mm)0.16
色ブラック
全長(cm)24.5
滑り止め効果あり
粉有無なし
こんなお得な商品も!

耐薬品手袋 耐酸・耐アルカリ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
強酸、強アルカリ、有機溶剤に強い耐性をもち、非常に柔らかいため、作業性が高い手袋です。亜鉛メッキや酸洗いに関わる仕事に非常に向いています。EN374(A,K,L)適合、EN388全てレベル1適合。
材質クロロプレン+天然ゴム
厚さ(mm)0.65±0.1
色黒
入数(双)1
機能耐酸、耐アルカリ、耐溶剤
全長(cm)40
関連資料耐透過性
耐溶剤性有機溶剤
耐透過性酸・アルカリ溶剤
最も消耗しやすい指先部分の縫い目の位置を考慮し、上部にずらすことで摩耗を軽減しています。 傷つきやすい指先は、4重にコーティングし、強化しています。 指先から肩口まで継ぎ目のない一体型で腕全体を保護します。一体型なので、手袋と腕カバーの接合部分から破れてしまう心配がなく、上腕部分まで丈夫です。 裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付きです。 ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 粒子付きの特殊加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 裏布は、メリヤス編みの縫製手袋です。
用途園芸・家庭菜園に。車などのメンテナンスに。農業。水産・漁業。清掃・サービス業。食品関連業。機械工業。自動車関連業。建築・設備メンテナンス業。石油・化学関連業
材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様腕カバー付
関連キーワード