ポリエチレン製使い捨て手袋。
外エンボス加工ですべり止め効果があります。
左右兼用タイプ。
用途食品加工業、機械工業、実験用、家庭用等
材質ポリエチレン(CPE)
色クリア
エンボス加工外エンボス
全長(cm)約28
厚さ(mm)約0.023
(背ウエスト・袖口・フード・裾口)ゴム入です。
軽量で通気性に優れています。
簡単な汚れ防止に安価で便利です。
用途工場見学者汚れ防止、機械設置、点検作業、工場内清掃作業
仕様洗濯不可
種別つなぎ
材質ポリプロピレン不織布
構造1層
質量(g/m2)60
機能通気性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
良好な耐薬品性を持ち、薬品飛散からの保護に適しています。
表面に凹凸があるため滑りにくくなっています。
入数(枚)100
全長(mm)約255
材質ラテックス・ネオプレン・ニトリルゴム混合
厚さ(mm)約0.15
特性耐薬品性
お買い求めしやすい5着パックの使い捨て不織布つなぎです。
薄型タイプですが、内ポケット(左胸)と後ろ(尻)ポケットが付いているので、ペンや手帳などの収納も可能。
着用されている服の色によっては透けて見える可能性があります。
袖口、裾口、フード部にゴムが入っていますので密閉度もあります。
ファスナーは耐久性のある金属製を使用。
ファスナーも口元まで隠れるタイプになっています。
用途清掃作業や異物混入・汚れ防止用として
種別つなぎ
材質ポリプロピレン不織布
目付(g/m2)45
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)(左胸)約130×130/(後ろ)約170×170
極薄手袋の中でも暑くて丈夫!!
両面エンボス加工でグリップ力UP!!
耐油、耐薬性能有。
粉なしタイプ。
用途自動車、機械の油作業や指先の使う作業に最適!!
エンボス加工両面
粉有無粉なし
色ブラック
材質合成ゴム(ニトリルゴム)
全長(cm)24
軽量で通気性に優れた不織布素材の使い捨ての上着です。
簡易防護服としてのご使用やちょっとした軽作業や汚れ作業の際にご利用いただけます。
袖口やフード部分にゴムが入っています。
裾部分の仕上げは切り落とし(縫製なし)の状態になります。
胸ポケット(ファスナー付き)が付いており携帯等を入れるのに便利です
用途機械メンテナンス、清掃作業、異物混入対策に。
種別ジャケット/ジャンパー
材質(本体)不織布、(ファスナー)金属
機能通気性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ポケット約20cm(幅)
化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など
全長(cm)24
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)0.11
規格ASTM準拠、EN準拠、FDA、ピンホール試験(AQL1.5)、食品衛生法適合
機能伸縮性・柔軟性/抗菌/耐久性/耐切創・耐突刺/耐薬品/静電気防止
粉有無粉なし
入数(枚)100
加工指先テクスチャー処理
RoHS指令(10物質対応)対応
耐透過性【EN ISO 374-1:2016】Type B(JKT)
こんなお得な商品も!
ニトリルゴム手袋 薄手 粉なし
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
ニトリルゴムを材料にしているので、耐薬品性、耐油性に優れています。薄手でフィット性が高く、柔らかな使い心地です。細かな作業に適しています。
用途精密作業。分析研究。機械作業。油を使う作業。
全長(cm)24
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)0.08
入数(枚)100
耐溶剤性能のある外側、耐酸性のある中間層、着用が容易な内側の3層構造からなる手袋です。素手感覚での作業が可能な薄手手袋です。柔らかい素材と人間工学に基づいたデザインにより、柔軟性とフィット感に優れています。シリコーンフリー配合(加工)です。
用途メンテナンス作業、石油化学製品の取扱、サンプル採取、研究室処理など。
全長(cm)28.5
材質ネオプレンゴム、ニトリルゴム
色グリーン
厚さ(mm)0.19
規格EN ISO 374-1:2016 TypeA JKLOPST、EN ISO 374-5 VIRUS規格品(抗ウイルス性能)
機能耐薬品性
粉有無粉なし
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)50
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量で通気性に優れた不織布素材の使い捨てのズボンです。
簡易防護服としてのご使用やちょっとした軽作業や汚れ作業の際にご利用いただけます。
ウェスト部分、裾部分ともにゴム入りです。
用途機械メンテナンス、清掃作業、異物混入対策に。
仕様裾ゴムあり
種別パンツ
材質本体/不織布(ポリプロピレン)
機能通気性
質量(g/m2)60
裾幅(cm)約20
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
粉なし(パウダーフリー)なので、高清浄な環境で使用することが可能です。
食品衛生法適合品です。
用途食品加工、手先の細かい作業。
医療現場から生まれたニトリル手袋の決定版(食品衛生法適合)
袖口(手首部)から1枚ずつ取り出せて衛生的な大容量ビニールパック(125枚)
指先グリップ加工
耐油・耐薬品性に優れ、優しく疲れないフィット感を実現
食品汚染や感染防止等の衛生面を求める方にも最適
別売り:専用ディスペンサー(ボード用アンカー、ビス付)を併用し壁面に設置可能
別売り:同シリーズの「ゼロエプロン」「ゼロマスク」もございます。
用途食品調理、介護ケア、精密な作業等
色コーンフラワーブルー
粉有無粉無
材質ニトリル
全長(cm)24以上
厚さ(mm)約0.1
タイプ使い捨て
入数(枚)125
規格食品衛生法適合
機能耐油
エンボス加工指先エンボス
手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。
用途清掃作業、塗装作業。
精密機械工業。
左右両用のため、片手でも使えて経済的です。
薬品・油・グリスに優れた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋です。
食品衛生法適合品です。
用途機械組立て、塗装作業など。
入数(枚)100
粉有無粉あり
こんなお得な商品も!
ニトリルゴム手袋 薄手 粉なし ロング
モノタロウ
¥899
税込¥989
肘までカバーできる全長40センチの使い捨てロング手袋です。
約0.15ミリと厚みのあるタイプで、ハードな作業にもお使いいただけます。
用途検査、組立作業など指先感覚の必要な作業。
樹脂成型、塗装作業。
油を使用する細かな作業。
食品に直接触れる作業。
全長(cm)40
材質ニトリルゴム(NBR)
色ブルー
厚さ(mm)約0.15
規格食品衛生法適合
粉有無粉なし
入数(枚)50
左右区別左右兼用
食品衛生法適合
フィット感を高めたビニール極薄手袋。ゴム、ニトリルに比べ圧倒的にコストが安い為、1回使い切りの介護現場やひどい油汚れの現場などに適しています。
用途自動車整備 精密部品組み立て 髪染 介護 園芸
前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。
焼却処分しても有害ガスが発生しません。
非常に軽くて動きやすいフード付のつなぎ服タイプです。
用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業。
種別つなぎ
引張強度縦8.7×横6.1kg/5cm
引裂強度(kg)縦3.6×横2.9
抜群のフィット性と柔軟性を兼ね備えた疲れにくい手袋です。
用途食品加工、食品スーパー、給食センターなど。
全長(cm)24
厚さ(mm)0.075
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
粉有無粉なし
食品衛生法適合
フィット性と柔軟性に加え、耐久性にも優れています。精密作業、油を使う作業、その他幅広く使用可能です。
用途精密作業。分析研究。機械作業。油を使う作業。
全長(cm)24
入数(枚)100
全面すべり止め加工で優れたグリップ力が魅力です。
用途組立、検査。食品加工、食品スーパー、給食センターなど。
色ブルー
全長(cm)24
厚さ(mm)0.1
入数(枚)100
粉有無粉なし
食品衛生法適合
ラテックスが含まれていないので、I型アレルギー予防に適しています。パウダーがないので、皮膚炎の危険性を軽減します。酸、塩基、アルコールに優れた耐性を提供します。テクスチャー加工された指先は、乾燥した状態や濡れた状態でもすべりにくいです。ポリウレタンのインナーコーティングにより着脱が容易です。
用途機械的保護が必要ないあらゆる産業環境での取り扱い、組み立て、制御。研究室の作業と分析。医薬品の処理。
タイプ左右兼用
EN374規格Type B-KPT
粉なし(パウダーフリー)加工を施し手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。
用途清掃作業、塗装作業。精密機械工業。
材質塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤)
厚さ(mm)0.08
色クリア
全長(cm)23
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無なし
こんなお得な商品も!
ニトリルゴム手袋 超薄 粉なし ホワイト
モノタロウ
¥699
税込¥769
ニトリルゴムを材料にしているので、耐薬品性、耐油性に優れています。
極薄で指先までぴったりフィットするため、素手のような使い心地です。
精密作業に最適です。
用途精密作業。
分析研究。
機械作業。
油を使う作業。
全長(cm)24
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)0.06
機能耐薬品性、耐油性
粉有無粉なし
入数(枚)100
取り出しやすいボックスタイプの塩化ビニール製使いきり手袋100枚入です。手にフィットするため、細かな作業に適しています。パウダーフリー(粉なし)タイプです。ぬぎはめしやすいよう、手袋内面に加工を施しています。ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
用途摘果作業、園芸・家庭菜園に介護、衛生対策に清掃作業に仕分け作業に水産(2次/最終)加工に検査作業に。
材質塩化ビニール
厚さ(mm)約0.05
色クリア
加工すべり止めなし
全長(cm)23.0
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無無し
エンボス加工なし
食品衛生法なし
油、薬品に強く、耐摩耗性に優れたニトリル製の手袋です。
指先感覚が自然で細かな作業に適しています。
パウダーフリー(粉無し)タイプです。
食品衛生法に基づく、食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第307号)に適合しています。
全面テクスチャ加工を施しており、グリップ力に優れています。
用途精密、弱電部品の取り扱い。
食品加工。
色ブルー
粉有無粉なし
厚手で強度が高く、ハードな作業で活躍します。ロングタイプです。天然ゴム本来の弾性を活かし、伸縮性に優れた手袋です。手に柔らかくフィットするため、快適なつけ心地です。
用途精密作業。分析研究。機械作業。
2018年トラスコ掲載ページ6 0648
ニトリルゴムを材料にしているので、耐薬品性、耐油性に優れています。
薄手でフィット性が高く、柔らかな使い心地です。
細かな作業に適しています。
用途精密作業。
分析研究。
機械作業。
油を使う作業。
全長(cm)24
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)0.08
機能耐薬品性、耐油性
粉有無粉なし
入数(枚)100
アスベスト(石綿)取扱い作業、紛体取扱い作業、ダイオキシン類対策(レベル1)、樹脂/木材/金属加工作業等に。帯電しにくい生地を使用し、通気性が高いです。3本糸でのステッチ(袋縫い)で、縫合部が強く、粒子が侵入しにくいです。JIS規格「化学防護服」タイプ5,6適合品です。EN規格「放射性汚染物質からの防護」、「静電気からの防護」適合品です。
用途アスベスト(石綿)取扱い作業、紛体取扱い作業、ダイオキシン類対策(レベル1)、樹脂/木材/金属加工作業等に
JIS規格化学防護服タイプ5,6(T 8115:2010)適合品
規格EN規格
仕様粒子の侵入を防ぐ3本糸袋縫
形状フード形状
EN規格放射性汚染物質からの防護(EN1073-2)/静電気からの防護(EN1149-5)
こんなお得な商品も!
天然ゴム手袋 粉付
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
着脱に便利な内側パウダー加工。
素手感覚で使え、よりこまかい作業に最適な極薄手タイプ。左右両用で効率よく、ムダなく気軽お使いいただけます。ティッシュボックス型パッケージで簡単スムーズに取り出せます。
食品衛生法適合品です。
用途電子機器など精密作業に最適。
タイプ極薄手
抜群の強度を持つ厚手タイプで、ハードな作業にも対応します。指先すべり止め加工です。
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)約0.14
色ブルー
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
粉有無粉なし
エンボス加工指先
食品衛生法適合
全面滑り止め加工で優れたグリップ力が魅力です。
用途食品工場など
全長(cm)24
厚さ(mm)0.1
色ホワイト
入数(枚)100
粉有無粉なし
こんなお得な商品も!
ニトリルゴム手袋 薄手 粉付
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
全面滑り止め加工で優れたグリップ力が魅力です。抜群の強度とフィット性です。柔らかい素材で疲れにくいです。
用途食品加工、食品スーパー、給食センターなど
色ブルー
全長(cm)24
粉有無粉あり
食品衛生法適合
取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋200枚入です。食品衛生法に適合しています。ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています。素手感覚が活かせる極薄手タイプです。ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。左右兼用タイプです。パウダーフリータイプです。ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
用途介護・農業・水産・漁業・清掃・サービス業・食品関連業・機械工業・精密機械工業・自動車関連業・石油・化学関連業
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)約0.06
色パープル
入数(枚)200
全長(cm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉なし
食品衛生法適合
HACCPコードに適合した緑青色で、異物視認色として優れています。十分な厚みで、耐久性に優れています。耐薬品性に優れています。
用途精密作業。分析研究。機械作業。食品加工。
全長(cm)24
材質ニトリルゴム(NBR)
色緑青
規格ASTM、AQL1.5、PPEカテゴリー3、耐薬品性はEN374-3に準ずる試験結果を要確認
粉有無粉なし
エンボス加工エンボスなし
入数(枚)100
適合規格食品衛生法適合品
2018年トラスコ掲載ページ6 0677
食品衛生法適合
使い捨てプラスチックグローブ(PVC手袋)です。指先・手にフィットし素手に近い感覚でご使用いただけます。便利な左右兼用タイプで、無駄なくお使いいただけます。粉付きでスムーズに着脱できます。
用途自動車整備、工場作業、介護の補助、レジ打ち、家事や園芸、衛生用
材質塩化ビニール、可塑剤
色クリア
全長(cm)24
粉有無粉有
左右兼用の使い捨てタイプ
パウダーフリー仕上げなので手にぴったりフィットします
伸縮性に優れ、圧迫感が少ないので長時間の作業に最適
天然ゴム、塩化ビニルセイノ極薄タイプと比べて耐油性に優れています
厚手なので丈夫です
ロングタイプなので服の上に装着できて袖口の汚れを防ぎます
用途機械作業/DIY作業/灯油の給油作業/薬品の取扱い/ペンキ塗り
材質ニトリル
厚さ(mm)0.16
色ブラック
入数(枚)50
機能厚手、耐薬、耐油、耐摩耗、耐突刺
全長(cm)30
粉有無粉無
食品衛生法適合品(厚生省告示第370号)。
指先部エンボス加工で滑りにくく、伸縮性に優れたグローブです。
つけたままスマートフォンの操作が可能です。
万が一の混入時にも発見しやすいブルーカラー。
用途食品加工など衛生を必要とされる作業に
機能伸縮性・柔軟性
色ブルー
エンボス加工指先エンボス
材質ニトリル100%
厚さ(mm)約0.10(指先部)/約0.06(手の平部)/約0.05(手首部)
規格食品衛生法適合
全長(cm)約24.0
粉有無粉無
こんなお得な商品も!
ニトリルゴム手袋 超薄 粉なし ホワイト
モノタロウ
¥699
税込¥769
強度を有しながら、やわらかくよく伸びる手袋です。指先に細かな凹凸をつけることで、油や水に濡れたものに対しても優れたすべり止め効果を発揮します。手袋カラーは清潔な印象のあるホワイトを採用しました。
用途食品加工業に清掃・サービス業に。
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)約0.08
色ホワイト
入数(枚)50
全長(cm)23
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉なし
食品衛生法適合
微細な粉じんや水の浸入に効果的な3層構造のデュポン社製使い捨て保護服です。軽量、柔軟で通気性があり、快適な着心地です。引き裂き、摩耗に強く、耐久性があります。
用途汚れの激しい現場作業。微粒子からの防護。塗装作業などの液体飛沫からの防護。
色ホワイト
仕様フード付つなぎ服、帯電防止加工済(湿度25%以上の環境で機能します)、デュポン社製
種別つなぎ
材質ポリプロピレン(PP)
機能静電気防護、粉体防護
2018年トラスコ掲載ページ6 0252
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ