甲部には、吸汗・蒸散に優れた「マーバス」を、手の平には強度に優れた牛革を使用し、手の平に補強として耐摩耗性に優れた人工皮革を使用。
手に良くなじみ、指先までぴったりフィット
ソフト&伸縮性素材でしっかりグリップ
指先に特殊エンボス加工を施し細かな作業にも対応
甲部にマーバス地を使用し吸汗・速乾効果で快適作業
材質手の平:牛革あて部:人工皮革(ポリウレタン)甲部:ポリエステル
厚さ(mm)0.6±0.05
色手の平:白×黒、甲部:黒
入数(双)1
加工、吸汗・蒸
機能伸縮性・吸汗・速乾・耐摩耗性
厚めのゴムコート。丈夫なハードタイプ。
打ち損じ負荷軽減に最適!
抗菌防臭加工。
RoHS指令(10物質対応)対応
握りやすくソフトなデザイン設計
緩衝材とすべり止め手袋が一体型に。
挟み事故による手の甲への衝撃を緩和。
用途手甲保護
機能耐摩耗性
ワーキングは勿論、各種メンテナンス作業や愛用のロードバイクにも最適!。手の平には独自意匠のウレタンパットを採用し、衝撃を緩和。手の甲・指先をプロテクトでがっちりガード。湾曲縫製なのでグリップしやすく、耐久性抜群。指股には通気性の良い素材を使用し、ムレにくい
材質・掌部:合成皮革 ・手甲部:ポリエステル ・手首:合成ゴム ・手甲プロテクト:ポリ塩化ビニル
色ブラック
入数(双)1
機能耐久性・安全性
材質(甲)ポリエステル、(プロテクト)ポリ塩化ビニル
材質(掌側)合成皮革、(パッド)ポリウレタン合皮
袖口仕様マジックタイプ
特別な編み方で破れやすい親指、人差し指、中指の指先摩耗を2倍以上強くしています。(メーカー比)。通気性がよく、ソフトで長時間作業も快適です。ホコリの発生が少ない繊維のため、クリーンな作業に適しています。手によくフィットし、細かな作業に適しています。
用途運送業、精密作業。農作業、園芸
仕様指先補強
厚さ(mm)約1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
高強度繊維「ダイニーマ」使用の高密度編み生地を使用した耐切創カバーです。ガラス片やカッターなどから指先を守ります。
厚さ(mm)2.7
伸縮性が良く手にフィットし、通気性にすぐれているので、長時間の作業も快適です。
用途弱電、精密機器の組立、製品検査、エレクトロニクス産業、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)、各種研究機関の検査工程に。
仕様第一関節までのコーティング
材質ナイロン、ポリウレタン
色白
入数(双)10
機能伸縮性・通気性
コーティング指先コート
材質(繊維部)ナイロン
材質(樹脂部)ポリウレタン(指先樹脂コーティング)
ゲージ数13
指マチナシ
RoHS指令(10物質対応)対応
手と指の甲にクッションを施し、衝撃を軽減させます。
色ブラック
入数(双)1
仕様すべり止め:あり
厚さ(mm)0.9
袖口仕様マジック
発泡ゴムコート。作業性が良いソフトタイプ。
挟み込みや打ち損じによる衝撃の緩和に!
抗菌防臭加工。
トラスコ品番785-6857
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥999
税込¥1,099
当日出荷
手甲のプロテクターが打撃や衝撃を緩和するので安全に作業できます。油に強く、濡れても滑りにくい特殊なニトリルゴム使用!。通気性に優れ、ムレにくい!。プロテクトデザインは手の動きに自然となじむ設計採用!
用途機械、自動車整備、採掘作業、建築、建設作業、物流業務、土木作業など
機能通気性
長繊維のナイロン糸を使用し、手袋自体からホコリがほとんど発生しない低発塵性の手袋です。
指先にウレタン樹脂をコートしているので、耐久性・スベリ止め効果に優れています。
コーティング厚み調整し、フィット感が良いため精密作業に最適です。
伸縮性、通気性に優れています。
1双づつ包装し衛生面に配慮した個包装仕様です。
用途電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
機能通気性・伸縮性・低発塵性
色白
入数(双)12
コーティング指先
材質(繊維部)ナイロン100%
ゲージ数15
独自開発のKozane[[R上]]繊維を使用しており、最高レベルの耐切創力があります。
手の甲には特殊なラバーコーティングが施してあり、手を挟んだ際に衝撃を吸収します。
夜間での反射視認性に優れるHI-VIZ[[TM上]]を採用しています。
手のひらと指先部分には、耐油性の高いG-Tech[[R上]]を採用しています。
用途溶材関連、コンテナヤード、漁業関連、解体業。
手の甲を保護する必要のある作業に。
夜間での作業に。
色(手首部)グリーン
滑り止め効果あり
EN388規格4X44FP(2016)
打撃・挟み込みによる手の甲への衝撃を緩和。
握りやすくソフトなデザイン設計。
プロテクトとすべり止め手袋が一体型に。
用途手甲保護
材質・原手:ナイロン ・すべり止め:ニトリルゴム ・衝撃吸収材:合成ゴム
色グレー/ブラック
入数(双)1
材質(すべり止め)ニトリルゴム
材質(甲)合成ゴム
こんなお得な商品も!
耐切創手袋 すべり止め付 ポリウレタンコーティング
モノタロウ
¥599
税込¥659
摩耗、切創、引裂き、突刺しのいずれに対しても高いレベルの保護性能を持っており、作業の安全性を高めます。
ウレタンのコーティングにより油に強くなっています。
柔軟性と指先の動かしやすさに優れています。
用途航空機、自動車、その他機械などの製造。
金属加工。
樹脂成型。
厚さ(mm)1
機能耐切創、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、柔軟性、耐油性
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング掌部
材質(繊維部)HPPE、スパンデックス、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル
ゲージ数13
「耐切創性」と「難熱性」の保護性能を盛り込み指先の耐圧性能をさらに高めたハイパフォーマンスモデルです。上下に加わる圧力から指を保護します。
色ブラック
質量(g)140
機能耐切創性・難燃性・耐圧性、タッチパネル対応
材質(甲)アウター:ケブラーと綿の交編編物
材質(掌側)アウター:アラミドナイロン
こんなお得な商品も!
作業手袋 ポリエステル 指先コーティング
モノタロウ
¥869
税込¥956
ゴム3層コートで、破れやすい指先の摩耗強度を1層コートの7倍以上にしました。
用途電子部品、精密機器の組立、検査
コーティング指先
材質(繊維部)ポリエステル
材質(樹脂部)ポリウレタン
入数(双)10
機能耐摩耗性
指先のすべり止めにより、物がつかみやすく作業性抜群です。
コーティング指先コート
手首部のオーバーロック加工により、繰り返し洗濯可能です。
用途電子部品や精密機械組立作業
色ホワイト
材質ナイロン
入数(双)10
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング指先コート
タングステン繊維で、手をしっかり守って、作業しやすい。高い耐切創性、しなやかで手になじむ。製造現場等でのプロユースにおすすめ。耐切創(たいせっそう)手袋とは、金属やガラス、鋭利な刃物を使用した作業において切り傷「切創」を防ぐために保護する手袋です。白熱電球のフィラメント技術を応用した、タングステン線の特長。「タングステン」は一般的なステンレスと比べて約2倍の強度を持ち、変形しにくいという特長を持つ希少金属です。白熱電球のフィラメントなどに使われています。パナソニックは白熱電球のフィラメント技術を応用して、タングステンを髪の毛の約1/4程度(20ミクロン)の非常に細い線に加工。金属繊維として編み込むことで、高い耐切創性と生地の薄さ、柔軟性を実現しました。切り傷に強い(高い耐切創性)。金属やガラス、刃物など、鋭利なものを扱う際に手を切ってしまう事故を防ぎます。耐切創性の欧州規格 EN388:2016基準で、「耐切創レベルE・F」(TDM試験:ISO13997)をクリア。最高レベルの評価を獲得しました。こすれや摩擦に強い(低発塵性、高い耐摩耗性)。ホコリが発生しにくい長繊維を使用。耐摩耗性レベル2。薄くしなやか。しなやかで柔軟性に優れ、指が曲げやすく高い作業性を実現しています。耐切創性を保ったまましなやかさがさらにアップした、18ゲージ編みの商品が新登場しました。繰り返し洗濯OK。水洗いができて、洗濯機も使えます。乾きやすい素材を使用。清潔に保って繰り返し使えます。指先が滑りにくい指先ゴムコート。滑りにくく、しっかり持つことができます。コーティングは指先部分だけなので、手のひらが蒸れにくく快適に使えます。
用途金属加工作業/鉄板・ガラス運搬作業/自動車整備/刃物を使用する作業/ガーデニング/庭木の剪定/アウトドア/災害時の備え/調理(調理用手袋の中に着用)※調理する際にインナー手袋としても使えます。調理用手袋を上から着用してください。
材質タングステン繊維
色グレー
規格欧州規格 EN388 2016(ISO13997)基準
入数(双)1
機能耐切創性、柔軟性、低発塵性、耐摩耗性、薄手
ゲージ数18ゲージ
耐摩耗性2
耐切創性F
こんなお得な商品も!
作業手袋 制電 指先コーティング
モノタロウ
¥199
税込¥219
静電気拡散性導電糸を全体に編み込んだ静電気対策用手袋です。
材質カーボン導電糸入りナイロン
厚さ(mm)0.6
色グレー
材質(すべり止め)ポリウレタン
表面抵抗値(Ω)10[[の7-9乗]]Ω
ゲージ数15
こんなお得な商品も!
作業手袋 制電 指先コーティング
モノタロウ
¥199
税込¥219
静電気拡散性カーボン導電糸を全体に編み込み、静電気対策に効果的です。
用途電子部品や精密機械組立作業
色グレー
材質(手袋)カーボン導電糸入りナイロン
仕様指先ウレタンコーティング
厚さ(mm)0.7
入数(双)10
表面抵抗値(Ω)10[[の7-9乗]]Ω
ゲージ数15
手首部のオーバーロック加工により、繰り返し洗濯が可能です。
ウレタンが柔らかいので、細かい作業に適しています。
袖口が長いタイプです。
用途電子部品や精密機械組立検査作業
色ホワイト
材質繊維部:ナイロン、すべり止め部:ポリウレタン
厚さ(mm)0.7
入数(双)10
コーティング指先コート
ゲージ数15ゲージ編
柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途食品加工など衛生を必要とされる作業など
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)約0.07
機能耐油、極薄手
粉有無粉なし
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)100
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
食品衛生法適合
化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など
全長(cm)24
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)0.11
規格ASTM準拠、EN準拠、FDA、ピンホール試験(AQL1.5)、食品衛生法適合
機能伸縮性・柔軟性/抗菌/耐久性/耐切創・耐突刺/耐薬品/静電気防止
粉有無粉なし
入数(枚)100
加工指先テクスチャー処理
RoHS指令(10物質対応)対応
耐透過性【EN ISO 374-1:2016】Type B(JKT)
食品衛生法適合品(厚生省告示第370号)。
指先部エンボス加工で滑りにくく、伸縮性に優れたグローブです。
つけたままスマートフォンの操作が可能です。
万が一の混入時にも発見しやすいブルーカラー。
用途食品加工など衛生を必要とされる作業に
機能伸縮性・柔軟性
色ブルー
エンボス加工指先エンボス
材質ニトリル100%
厚さ(mm)約0.10(指先部)/約0.06(手の平部)/約0.05(手首部)
規格食品衛生法適合
全長(cm)約24.0
粉有無粉無
こんなお得な商品も!
腕カバー付 塩ビ手袋 厚手 ロング
モノタロウ
¥839
税込¥923
肩口までのロングタイプで腕全体を保護出来ます。
裾部分のゴムでズリ落ちを防止します。
手袋部分は厚手でやわらかく、傷つきやすい指先だけ2度漬け加工で強化しています。
手袋内面には抗菌防臭加工の裏毛を施しています。
用途農業
水産・漁業
清掃・サービス業
材質(裏)レーヨン(植毛)
材質(表)腕カバー部:塩化ビニール樹脂(非フタル酸エステル系可塑剤)
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様腕カバー付
ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。
「厚み」と「耐久性」を備え、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。
汚れが目立ちにくいブラックと汚れがわかりやすいオレンジで、職種やと用途に合わせてご使用できます。
ダイヤモンド形状でグリップ力抜群、指先フィットで細かな作業に最適です。
全面エンボス加工で滑りにくい仕様になってます。
ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。
左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応でき経済的です。
用途工場作業・油作業、機械整備、各種メンテナンス作業
入数(枚)50
粉有無粉無
エンボス加工全面エンボス
材質ニトリルゴム
全長(cm)約24
厚さ(mm)0.26
タイプ厚手
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
JIS T 8116に準拠したニトリルゴム製の化学防護手袋。低濃度の酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護。高い強度と伸縮性。内面処理により装着がスムーズ。指先エンボス加工でつかみやすい。独自の梱包技術で1枚ずつ取り出しやすい。食品衛生法規格試適合。RoHS指令適合。ラテックスフリー。パウダーフリー
用途薬品・化学物質の飛沫からの手の保護に。各種器具の取扱いに、メンテナンス作業に。食品製造、調理作業に。試験、分析作業に。部品の組み立てや、ピッキング作業に。グリス、オイルなど油を用いた作業に
材質ニトリルゴム
長さ(mm)230
厚さ(mm)手のひら:0.12、指先:0.16
全長(mm)230
色青
入数(枚)100
規格JIS T 8116準拠 / 食品衛生法試験適合
機能耐透過性、耐浸透性
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.18MB)
粉有無なし
エンボス加工指先エンボス
ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。
通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比)
ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。
厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。
ブラック色で汚れも目立ちません。
ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。
左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど
全長(cm)24.5(±0.5)
材質ニトリルゴム
色ブラック
厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)
機能伸縮性、グリップ力、中厚
粉有無粉なし
エンボス加工外エンボス
入数(枚)50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
有機溶剤を取扱う作業に最適な手袋です。それ以外の物質に対しても、優れた耐透過性を有しているため、作業環境で複数の物質を取扱う場合も、重ねてつける必要がなく、手袋交換の手間を軽減します。指先の感覚性と可動性を強化しているため、手袋が手の形にフィットします。着脱のしやすい滑らかな肌触りです。指先及び掌にエンボス加工を施し、滑りにくくしています。帯電防止加工を施しています。シリコンフリー・ラテックスフリー。
用途化学品取扱い作業
有機溶剤など多様な物質に
全長(mm)350
入数(双)1
全長(cm)35
関連資料(4.46MB)
こんなお得な商品も!
滑り止め軍手 7ゲージ
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。
ポリエステル繊維なので汚れを落としやす。
軍手の厚みがあり、優れた保護性と耐久性。
7ゲージ厚手タイプ。
より手にフィットする小指下がり構造。
指先の破れを抑制する補強加工
用途一般作業、運搬作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業等
機能通気性・耐久性
糸本数(本)2
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
素材ポリエステル・その他
ラテックスが含まれていないので、I型アレルギー予防に適しています。パウダーがないので、皮膚炎の危険性を軽減します。酸、塩基、アルコールに優れた耐性を提供します。テクスチャー加工された指先は、乾燥した状態や濡れた状態でもすべりにくいです。ポリウレタンのインナーコーティングにより着脱が容易です。
用途機械的保護が必要ないあらゆる産業環境での取り扱い、組み立て、制御。研究室の作業と分析。医薬品の処理。
タイプ左右兼用
EN374規格Type B-KPT
低発じんの長繊維ナイロンとPUコーティングのため製品保護に威力を発揮します。フィット感があり薄く柔らかで、指先を使う細かい作業に向いています。
用途精密機械工業、メカニック整備・梱包・ピッキング作業
材質繊維部:ナイロン
色白
材質(すべり止め)ポリウレタン(PUR)
ゲージ数13
ウーリーナイロン編手袋の手のひら側だけにポリウレタン樹脂をコーティングしています。通気性が良く、ムレにくく、ソフトで長時間の作業にも快適です。手袋からのホコリの発生が少ない、クリーンな作業に適しています。手にぴったりフィットし、滑りにくい手袋ですので、指先を使う細かな作業に適しています。
用途製品検査、電気・電子部品製造、倉庫内作業、屋内外清掃などに。
材質表:ポリウレタン樹脂、裏:ナイロン100%編手
厚さ(mm)10
ゲージ数13
薄手タイプなので素手感覚で作業ができます。
手にぴったりフィットし、指先を使う細かな作業に適しています。
手の甲が背抜きになっており、通気性がよく快適です。
抜群の強度とフィット性です。柔らか素材で疲れにくいです。指先すべり止め仕様です。
色ブルー
全長(cm)23.5
粉有無粉なし
厚さ(mm)0.13
入数(枚)100
食品衛生法適合
特殊な耐突き刺し加工により注射針等の突き刺しリスクから手のひらと指先を守ります。ANSI規格試験25ゲージ注射針の耐突き刺し保護レベル5(最高レベル)と高い保護性能です。EN規格レベルFの最高クラスの耐切創性能です。全体がラバーコーティングされており優れたグリップ力を発揮します。
用途廃棄物処理、リサイクル処理、鋭利なものの取り扱いに。
材質ポリエステル、スチール、ゴム
厚さ(mm)3.5
色ブラック
規格【ANSI/ISEA 105-2016】保護レベルA9【EN388 2016規格】3×43FANSI規格25ゲージ注射針の耐突き刺し保護レベル5
入数(双)1
機能耐突刺、耐切創
耐切創性XF
抜群の強度を持つ厚手タイプで、ハードな作業にも対応します。指先すべり止め加工です。
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)約0.14
色ブルー
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
粉有無粉なし
エンボス加工指先
食品衛生法適合
手のひらにぴったり!!精密作業に最適! 農作業、園芸、ガーデニングに!。1:手の甲がメッシュで通気性抜群!。2:指先なめらかフィット!ポリウレタン樹脂コーティングで滑りにくい。3:農作業時に爪先に土が入らないので爪先保護!
用途大工作業に。果物の摘果、収穫、選別作業に。野菜、草花の手入れ、収穫に。精密機器や細かい部品の取り扱い。梱包作業に。
作業用手袋と使い捨て手袋の長所を組み合わせた世界初のハイブリッド手袋で、耐水・耐油性に優れています。独自技術ViroSanによって、手袋に抗ウイルス効果があるコーティングが施されています。AD-APTテクノロジーが天然の冷却成分を放出することにより温度と湿度を抑えます。袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境における作業と、油・水などを取り扱うウェット環境における作業に。
厚さ(mm)0.7
材質/仕上表:ニトリルゴム、裏:ナイロン
色ブルー
入数(双)1
機能耐水・耐油
EN388規格(2016):3111A
関連キーワード
1
2
3
4
次へ