27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創腕カバーハイフレックス(片腕) アンセル 動画あり
INTERCEPT耐切創技術により、クラス最高の耐切創性とやわらかく常にムレのない快適な装着感があります。特殊編み加工の二の腕カフがスリーブのずり落ちを防ぎます。縫い目のないデザインと長さや幅をお選びいただけるため、一日中使用するスリーブとして優れたフィット感を提供します。エッジ部分にナロウタイプはレッド、ワイドタイプはブラックでカラーコードを使用しているため、洗濯後の仕分けが簡単です。
用途自動車関連。機械および機器。金属加工。プレス工場での作業。金属板と金属パネルの取り扱い。鋭利で粗削りの縁の部品の取り扱い。構造部品とボディ部品の取り扱い。部品の検査、選別、点検。ガラスの修理と交換。パネル部品の調整。 厚さ(mm)0.95 材質/仕上HPPE ブラック
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐切創レベルF(EN388:2016、ISO13997 TDM試験 )、15ゲージで伸縮性あり しっかりフィット。
用途切創リスクのあるすべての現場 材質HPPE、ポリエステル、スチール、スパンデックス ブラック サイズL 幅(cm)12 全長(cm)40 ゲージ数15 素材調強化ポリエチレン 耐切創性レベルF(最高値)(EN ISO 13997 TDM試験による) 特性耐切創、耐引き裂き、伸縮性、フィット性 袖口幅(cm)9
1双
1,998 税込2,198
当日出荷

薄手で柔軟性の高い耐切創レベルCアームカバーです。
用途建設作業、組立、メンテナンス モトルグレー ゲージ数15 素材繊維部: HPPE、ガラス、ポリアミド 特性耐切創
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐切創腕カバーです。EN388試験で耐切創レベル5、耐引裂レベル4です。EN388試験で耐切創レベル5、耐引裂レベル4です。耐切創手袋との併用をお勧めします。
用途自動車、鉄鋼業。金属板操作。廃棄作業。自動車、鉄鋼業 金属板操作 廃棄作業 材質高性能ポリエチレン ブルー 厚さ(mm)0.7 長さ(cm)40 ゲージ数13 特性耐切創
1双
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐切創腕カバーハイフレックス アンセル 動画あり
INTERCEPT耐切創技術により、クラス最高の耐切創性とやわらかく常にムレのない快適な装着感があります。親指スロット付タイプなので、親指に装着することができズレにくく快適です。特殊編み加工の二の腕カフがスリーブのずり落ちを防ぎます。縫い目のないデザインと長さや幅をお選びいただけるため、一日中使用するスリーブとして優れたフィット感を提供します。エッジ部分にナロウタイプはレッド、ワイドタイプはブラックでカラーコードを使用しているため、洗濯後の仕分けが簡単です。
用途自動車関連。機械および機器。金属加工。プレス工場での作業。金属板と金属パネルの取り扱い。鋭利で粗削りの縁の部品の取り扱い。構造部品とボディ部品の取り扱い。部品の検査、選別、点検。ガラスの修理と交換。パネル部品の調整。 厚さ(mm)0.95 材質/仕上HPPE ブラック
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐切創腕カバー ZIZAI ZI-1000 ZIZAI 動画あり
伸縮性と接触冷感性に優れた耐切創レベルCの腕カバーです。 腕から手首にテーパーをかけることで、装着がしやすく腕全体になじみ、優れた可動性を実現。 組み立て作業、メンテナンス、板金、ガラスの取り扱いなどに。 切創事故対策と熱中症対策の両立に。
用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業、産業廃棄物の回収・仕分け作業 材質ポリエチレン / ナイロン /ガラス繊維 / ポリエステル / ポリウレタン ライトグリーン 機能耐切創・接触冷感 全長(cm)35 ゲージ数13 耐切創性EN388:2016/3X41C
1双
1,298 税込1,428
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通気性に優れたシングルレイヤー(単衣)のニット。独自のSTAYz-UP(TM)(伸縮性の滑り止めアームバンド)による滑り落ち防止機能があります。天然ゴム成分を含まないラテックスフリーの繊維です。耐切創機能は、ANSI耐切創レベル2.。耐熱性能260℃(Ⅱ度火傷を負うまでの時間2.7秒)※火花、溶接スパッタ防御にはご使用できません。
用途耐切創、耐熱を要する作業 仕様上腕滑り止めバンド サイズL 素材合成繊維ニット 特性通気性、耐切創、耐熱
1双
1,998 税込2,198
欠品中

高い耐切創性に加え、柔らかさや低発じん性を持つ繊維「ケブラー[[(R)]]SD」を使用しています。耐切創性、耐衝撃性を兼ね備えた肘カバーです。編み込み部が衝撃吸収の役割を果たします。
用途切創および打撃などの危険がある作業時に。 イエロー 材質ケブラー[[(R)]]繊維、ナイロン、ポリウレタン 仕様耐切創レベル5、10ゲージ編 耐切創性5 2018年トラスコ掲載ページ6 0287
1双
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐切創・衝撃吸収・断熱・サポーター等、マルチな保護性能を持ったプロテクトアイテムです。 高い耐切創性に柔らかさや繊細さを兼ね備えた新素材[ケブラーSD]を使用しています。 内側に厚く編み込まれたナイロンにより、高い耐衝撃及び断熱効果があります。 長繊維使用で低発塵性も有しています。
規格EU規格耐切創性:5 素材[表]ケブラー(R)繊維・ナイロン・ポリウレタン[内側]ナイロン
1組
3,298 税込3,628
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通気性に優れたシングルレイヤー(単衣)のニット。独自のSTAYz-UP(TM)(伸縮性の滑り止めアームバンド)による滑り落ち防止機能があります。天然ゴム成分を含まないラテックスフリーの繊維です。耐切創機能は、ANSI耐切創レベル2.。耐熱性能260℃(Ⅱ度火傷を負うまでの時間2.7秒)※火花、溶接スパッタ防御にはご使用できません。
用途耐切創、耐熱を要する作業 仕様親指通し穴付き、上腕滑り止めバンド 素材合成繊維ニット 特性通気性、耐切創、耐熱
1双
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄手で柔軟性の高い耐切創レベルCアームカバーです。 親指ループによりさらにしっかりとフィットします。
用途建設作業、組立、メンテナンス モトルグレー ゲージ数15 素材繊維部: HPPE、ガラス、ポリアミド 特性耐切創
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

superior glove(スーペリア)涼感耐切創アームプロテクター
露出した素肌よりも涼しく放熱効果のある通気性に優れたシングルレイヤー(単衣)のニット。独自のSTAYz-UPTM(伸縮性の滑り止めアームバンド)による滑り落ち防止機能があります。天然ゴム成分を含まないラテックスフリーの繊維です。耐切創機能は、ANSI耐切創レベル2
用途建設、材料運搬、採鉱、ロープ、伐採 仕様上腕滑り止めバンド グレー サイズL 素材合成繊維ニット 特性通気性、クール
1双
2,998 税込3,298
欠品中

耐切創・衝撃吸収・断熱・サポーター等、マルチな保護性能を持ったプロテクトアイテムです。 高い耐切創性に柔らかさや繊細さを兼ね備えた新素材[ケブラーSD]を使用しています。 内側に厚く編み込まれたナイロンにより、高い耐衝撃及び断熱効果があります。 長繊維使用で低発塵性も有しています。
規格EU規格耐切創性:5 素材[表]ケブラー(R)繊維・ナイロン・ポリウレタン[内側]ナイロン
1組
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

竹由来のレーヨン糸と裏面パイル編み加工で、アラミド糸が直接肌に触れなく、 これまでにない着け心地の良い耐切創アームカバーとなりました。 裏面(肌に触れる部分)にレーヨン糸を使っているので、装着するとひんやりし、肌触りも良い。 アラミド糸耐切創試験結果 耐切創レベル;5(EN388;2003)
用途運転・操作作業、荷役作業・梱包作業 特性耐切創 材質レーヨン、アラミド、ゴム、スパン糸 横幅(mm)100 総幅(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通気性に優れたシングルレイヤー(単衣)のニット。独自のSTAYz-UPTM(伸縮性の滑り止めアームバンド)による滑り落ち防止機能があります。天然ゴム成分を含まないラテックスフリーの繊維です。耐切創機能は、ANSI耐切創レベル2
用途建設、材料運搬、採鉱、ロープ、伐採 仕様上腕滑り止めバンド サイズL 素材合成繊維ニット 特性通気性、耐切創
1双
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HEXARMOR(ヘックスアーマー)腕カバー PentaArmor 1010
イエロー サイズL 材質Super Fabric トラスコ品番835-9806 厚さ(mm)4 質量(g)127 幅(cm)手首:12、腕:23 長さ(cm)48.3 全長(cm)48.3 耐切創性5
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

手袋部分は、耐油性、耐突刺性に優れたニトリルゴム。 腕カバー部分は、ポリエチレン系樹脂。 食品衛生法適合。
用途食品加工全般、水まわり作業、金属部品洗浄など タイプ腕カバー付 規格食品衛生法適合 材質(裏)綿(メリヤス) 材質(表)ニトリルゴム 材質(カバー)ポリエチレン系樹脂
1双
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

露出した素肌よりも涼しく放熱効果のある通気性に優れたシングルレイヤー(単衣)のニット。独自のSTAYz-UPTM(伸縮性の滑り止めアームバンド)による滑り落ち防止機能があります。天然ゴム成分を含まないラテックスフリーの繊維です。耐切創機能は、ANSI耐切創レベル2。※耐熱用途、火花、溶接スパッタ防御にはご使用できません。
用途建設、材料運搬、採鉱、ロープ、伐採 仕様上腕滑り止めバンド 材質合成繊維ニット サイズL
1双
2,898 税込3,188
4日以内出荷

腕全体をカバーできる耐切創手袋です。動物を扱う際のひっかきや咬みつきからの保護に適しています。2323X(EN388)相当の耐切創レベルです。
材質アラミド・革(牛) 全長(mm)580
1双
30,600 税込33,660
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

肘近くまでカバーできる耐切創手袋のロングタイプで、腕の切創事故リスクを軽減できます。 高強度ポリエチレン繊維「Tsunooga」を使用し、EN388:2016でレベル Dの高い耐切創性と柔軟性を実現。 作業性、通気性も優れています。 コーディングにはニトリルゴムに特殊すべり止め加工を施し、油に濡れても高いグリップ力を発揮。 油を伴う鋭利な物質を取り扱う作業の方におすすめです。
用途機械加工業・自動車関連業に。ガラス加工・板金作業に。土木・建築・建設作業に。 材質コーティング樹脂:ニトリルゴム、主な繊維:ポリエチレン、ナイロン、ガラス繊維、ポリエステル、ポリウレタン 規格2016/4X42D 入数(双)10 機能耐切創・柔軟性・通気性 ゲージ数13 耐切創性D
1袋(10双)
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アラミドを配合した複合フィラメント繊維糸を使用したニット素材で、難燃性(炎事故消化性)、非溶解性です。・独自のSTAYz-UP(TM)(伸縮性の滑り止めアームバンド)による滑り落ち防止機能があります。・すぐれた耐切創機能は、ANSI耐切創レベル4。・耐熱性能は315℃(Ⅱ度火傷を負うまでの時間は3.25秒)
用途溶接・その他耐切創、耐熱を要する作業 仕様親指通し穴付き、上腕滑り止めバンド 素材アラミド繊維ニット 特性耐熱、耐切創
1双
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モダクリル繊維(アクリル系繊維でも防火性、耐薬品性に優れている)に難燃性素材のケブラー(R)を配合。火花、溶接スパッタから肌を守ります。独自のSTAYz-UP(TM)(伸縮性の滑り止めアームバンド)による滑り落ち防止機能があります。すぐれた耐切創機能は、ANSI耐切創レベル4.。耐熱性能は260℃(Ⅱ度火傷を負うまでの時間は3.0秒)。ご家庭でのお洗濯が可能です。家庭用弱アルカリ性洗剤により10~15回の手洗いに耐えます。※漂白剤使用不可。
用途溶接・その他耐切創、耐熱を要する作業 仕様親指通し穴付き、上腕滑り止めバンド 素材ケブラー(R)アラミド繊維ニット 特性耐熱、耐切創
1双
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UVEX(ウベックス)C500 スリーブ
繊維に竹を使用しており、作業時の肌に冷却効果があります。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。climazoney[[(R)]]が最大限の快適さを保証します。シリコン無含有インプリント試験合格しております。
用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。ガラス業界。製紙業界。建設。組立作業。メンテナンス、修理運送、物流醸造、飲料業界。 材質/仕上竹レーヨン、Dyneema[[(R)]]、ガラス、ポリアミド ライムグリーン 厚さ(mm)1.2~1.6 規格EN 388(CE 4542) 耐熱性EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。 特性涼感、耐切創
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HEXARMOR(ヘックスアーマー)9”アームガード AG10009S L
前腕全体を覆うようにSuperFabric[[(R)]]素材を使用し鋭利な物の侵入を防護し、切創は勿論のこと、突刺し事故を防ぐ革新的な腕カバーです。 ニット編みの物や、革製の腕カバーより軽量で通気性が良く快適で、よれやズレ落ちる事もなく使用が可能です。 一般的な耐切創性の腕カバーと比べ寿命が非常に長く経済的です。
用途ワイヤー・ケーブル・金属・木材・ガラスの取扱い、建設業、建造物の解体作業、組立て作業、リサイクルの仕分け作業、警備業務に サイズL 特性耐切創、通気性 材質Super Fabric[[(R)]] 仕様(ISEA CUT)5 トラスコ品番819-0372 厚さ(mm)12 質量(g)92 長さ(cm)26 寸法(cm)19(腕幅)、25.7(腕周り) 耐切創性レベル5(EN388) 手首周り(cm)13
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷

HEXARMOR(ヘックスアーマー)19”アームスリーブ AS019S
手首から上腕にかけて覆うようにSuperFabric[[(R)]]素材を使用し、鋭利な物の侵入を防護し、切創は勿論のこと、突刺し事故を防ぐ革新的な腕カバーです。 ニット編みの物や、革製のアームスリーブより軽量で通気性が良く快適で、よれやズレ落ちる事もなく使用が可能です。 一般的な耐切創性アームスリーブと比べ寿命が長く経済的です。 ネオプレン性の親指ループと肩口のワニ口クリップでズレ落ちを防止します。
用途ワイヤー・ケーブル・金属・木材・ガラスの取扱い、建設業、建造物の解体作業、リサイクルの仕分け作業に 特性耐切創、通気性 材質Super Fabric[[(R)]] 仕様(ISEA CUT)5 厚さ(mm)16 質量(g)177 長さ(cm)46 耐切創性レベル5(EN388)
1枚
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HEXARMOR(ヘックスアーマー)9”アームガード(extended cuff)AG9X L
前腕全体を覆うようにSuperFabric[[(R)]]素材を使用し鋭利な物の侵入を防護し、切創は勿論のこと、突刺し事故を防ぐ革新的な腕カバーです。 ニット編みの物や、革製の腕カバーより軽量で通気性が良く快適で、よれやズレ落ちる事もなく使用が可能です。 一般的な耐切創性腕カバーと比べ寿命が長く経済的です。
用途ワイヤー・ケーブル・金属・木材・ガラスの取扱い、建設業、建造物の解体作業、組立て作業、リサイクルの仕分け作業、警備業務に サイズL 特性耐切創、通気性 材質Super Fabric[[(R)]] 仕様(ISEA CUT)5 トラスコ品番819-0374 厚さ(mm)12 質量(g)92 長さ(cm)32 寸法(cm)19(腕幅)、25.7(腕周り) 耐切創性レベル5(EN388) 手首周り(cm)11
1枚
15,980 税込17,578
当日出荷

厚手タイプの編サポーターです。手首を保護し、安全性をサポートします。
用途金属加工。 厚さ(mm)1.5 材質/仕上ケブラー(R)繊維 耐切創性4
1双
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)