商品豆知識
電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。
清浄度の高いニトリル製手袋です。
用途クリーンルーム用
仕様パーティクル量0.5~2.0μm合計(400pcs/cm2)ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当
厚さ(mm)0.1
左右区別左右兼用
クラスISO Class4(Fed/STDクラス10)相当
質量(g/袋)1000
指先にポリウレタンをコーティングし、グリップ性を向上しています。
用途クリーンルーム・精密機械工業。
材質手袋部:ポリエステル100%、すべり止め部:ポリウレタン
厚さ(mm)0.9
色ホワイト
入数(双)10
コーティング指先コート
クラスISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
こんなお得な商品も!
クリーンルーム手袋 手のひらコーティング
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
手の平にポリウレタンをコーティングし、グリップ性を向上しています。
用途クリーンルーム・精密機械工業。
材質手袋部:ポリエステル100%、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)
厚さ(mm)0.9
色ホワイト
入数(双)10
コーティング手のひらコート
クラスISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
長繊維を採用し手袋からの発塵、摩耗を抑えた手袋です。
厚さ(mm)1.2
色白
入数(双)1
機能耐切創
塵を嫌うクリーンルーム内での作業や精密作業に適しています。
仕様埃防止用樹脂止
材質ポリエステル100%(掌部/PU(ポリウレタン)ラミネート加工、甲部/特殊加工)
入数(双)10
クラスクラス1000以下
静電気をシャットアウト。
材質手の平…表面/PU(ポリウレタン)100%(PUフィルムでラミネート)、裏面/ポリエステル100%(天竺編)(カーボン)炭素繊維織込、手の甲…ポリエステル100%(特殊加工により埃防止用樹脂止)
入数(双)10
クラスクラス1000以下
特殊加工によるグリップ加工を施しています。袖口までしっかりカバーできるロングタイプです。ムダなく使える左右兼用タイプです。純水洗浄のクリーンパック包装です。
用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程。
クラスISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当
ディスポタイプの厚手の滅菌ラテックス手袋です。無菌環境で作業する際の指先感覚と快適さを考慮しています。クラス100(ISOクラス5)/Grade Aのクリーンルーム環境に対応しています。タンパク質含有量が少ないため、アレルギーリスクが低いです。手袋内部は塩素処理をしています。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
材質ラテックス
厚さ(mm)掌・指/0.23、カフ/0.25
全長(mm)300
規格EN ISO 374-1:2016 Type B LPT
入数(双)1
グレードクラス100(ISOクラス5)
関連資料(1.1MB)
優れた指先感覚とフィット感を考慮しています。様々な耐薬品性を発揮します。優れたグリップ性能と指先操作性を考慮した指先・掌エンボス加工が施されています。手袋内部は塩素処理をしています。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
仕様無菌性保証水準:10^-6
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)掌/0.14、指/0.17、カフ/0.11
全長(mm)300
入数(双)1
グレードクラス10(ISOクラス4)
機能耐薬品
細胞毒性薬も含め化学薬品に対して優れた保護を考慮しています。マイクロテクスチャー加工により、二重装着が容易です。左右専用タイプで装着者の快適さを保証し、手の疲労を軽減し、手先の操作性を妨げません。手袋内部は塩素処理をしています。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
仕様無菌性保証水準:10^-6
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)掌/0.11、指/0.15、カフ/0.08
全長(mm)300
入数(双)1
グレードクラス10(ISOクラス4)
機能耐薬品
鋭利な物体や清掃器具を扱う際に適しています。ダイヤモンド糸を使用しており、耐切創性と保護性に優れています。フィット感があり、作業性が高いです。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
仕様無菌性保証水準:10^-6
材質UHMWPE(超高分子量ポリエチレン)
入数(双)1
グレードクラス10(ISOクラス4)
機能耐切創性、保護性
耐切創性EN388 3×4XB、ANSI A2 CUT
クラス10(ISO 4)環境対応のクリーンルーム用ニトリル製手袋です。イオン含有量や粒子が少ない設計です。手袋内部は塩素処理をしています。
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)掌/0.11、指/0.13、カフ/0.08
全長(mm)300
入数(枚)100(50×2袋)
規格EN ISO 374-1:2016 Type B JKT
グレードクラス10(ISOクラス4)
クラス100(ISO 5)環境対応のクリーンルーム用ニトリル製手袋です。イオン含有量や粒子が少ない設計です。
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)掌/0.10、指/0.13、カフ/0.075
全長(mm)300
入数(枚)100(50×2袋)
規格EN ISO 374-1:2016 Type B JKT
グレードクラス100(ISOクラス5)
13ゲージのフィット性・作業性に優れたクリーンルーム手袋です。
サイズ毎に手首部のカラーがことなるため、識別しやすいです。
手のひらにコーティングした背抜き加工で、 滑り止め効果に優れ、
手のひらにぴったりフィットします。
また、洗浄後、クリーンパックしている為、開封後すぐに使用する
事ができます。
用途クリーンルーム用作業、精密部品の組立、組付作業等
材質(繊維部)ポリエステル100% (樹脂部)ポリウレタン
色ホワイト
入数(双)10
機能低発塵性
コーティング手のひら
ゲージ数13
指マチマチなし
洗浄度(目安)クラス10000
13ゲージのフィット性・作業性に優れたクリーンルーム手袋です。
サイズ毎に手首部のカラーがことなるため、識別しやすく、
指先にコーティングしており、細かなものを掴みやすい仕様です。
また、洗浄後、クリーンパックしている為、開封後すぐに使用する
事ができます。
用途クリーンルーム用作業、精密部品の組立、組付作業等
材質(繊維部)ポリエステル100% (樹脂部)ポリウレタン
色ホワイト
入数(双)10
機能低発塵性
コーティング指先
ゲージ数13
指マチマチなし
洗浄度(目安)クラス10000
耐薬品性を有する手袋としては薄手のディスポタイプです。酸、塩基、溶剤等に対する保護性能を発揮する3層構造です。優れたフィット感と指先感覚を考慮しています。手袋内部は塩素処理をしています。
材質ニトリルゴム・ネオプレンゴム
厚さ(mm)掌・指/0.198、カフ/0.13
全長(mm)300
入数(枚)50
規格EN ISO 374-5:2016 Type A JKLOPST
グレードクラス100(ISOクラス5)
機能耐薬品、耐溶剤
優れたESD特性と耐薬品性を有します。ISOクラス4対応(AQL 0.65)で、可能な限りのバリア機能を有します。手袋内部は塩素処理をしています。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
仕様無菌性保証水準:10^-6
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)掌/0.18、指/0.21、カフ/0.1
全長(mm)400
規格EN ISO 374-1:2016 Type B KPT
入数(双)1
グレードクラス10(ISOクラス4)
機能耐薬品
ニトリルとネオプレンゴムの3層構造で酸や溶剤などから手を守ります。耐薬品規格EN ISO 374-1:2016 Type Aで様々な化学薬品に対して、優れた破過時間を提供します。有害物質への優れた保護により、許容されるピンホール発生率(合格品質基準(AQL)0.65)を低下させます。柔らかな素材を使用しており、抜群のフィット感、装着感、柔軟性を実現することで使い心地も快適です。化学薬品業界でのメンテナンス、研究施設での検査など様々な場面で使える多目的使い捨て手袋です。ASTM F 739(JIS T 8116)試験データを提供できます。
用途一般的な目的での自動車のアフターサービス。工場の消毒および衛生管理。部品の組み立て。医療従事者や患者を I 型アレルギー(ラテックス)から保護
材質ニトリルゴム、ネオプレン
厚さ(mm)0.2
色ティールブルー
タイプクリーンパックあり
全長(cm)28.5
ISO規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
滑り止め効果あり
粉有無なし
1.伸縮性に優れた天然ゴム製で指先までしっかりフィット。2.手袋表面にエンボス加工を施しており、細かな作業に最適。
厚さ(mm)0.17
全長(mm)295
色ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステル素材の手のひらウレタンコート手袋。手首が長く「7cm」防塵性に優れる
用途電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。
材質ポリエステル
入数(双)10
長さ(cm)手首:約17
機能防塵性
コーティング手の平
NVR(非揮発性残留物)溶出を大幅に低減した手袋です。クラス100クリーンルーム対応です。
入数(枚)100
クリーン度クラス100対応品です。表面強力グリップタイプです。青色の為、異物混入対策にお勧めです。
入数(枚)100
ニトリルコーティングにより耐油性能、グリップ力を高めています。伸縮性が有り、フィット感に優れています。
ポリエステル素材のフィット手袋。左右兼用、手首が長く「7cm」防塵性に優れる
用途電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。
材質ポリエステル
入数(双)10
長さ(cm)手首:約7
機能防塵性
コーティングなし
1.指先までフィットするしなやかな装着感。2.しっかりした厚みのあるラテックス手袋です。3.クリーンルームない作業に最適。
材質天然ゴム
色ナチュラル
全長(cm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステル素材の指先ウレタンコート手袋。手首が長く「7cm」防塵性に優れる
用途電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。
材質ポリエステル
入数(双)10
長さ(cm)手首:約17
機能防塵性
コーティング指先
スーパーロングタイプで手首までしっかりとカバーができます。
厚さ(mm)0.9
入数(双)10
特殊加工によるグリップ加工を施しています。ムダなく使える左右兼用タイプです。超純水洗浄のクリーンパック包装です。
用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程。
材質ニトリルブタジエンラバー(NBR)
厚さ(mm)0.17(指先)、0.15(手のひら)
色ホワイト
全長(cm)29
RoHS指令(10物質対応)対応
入数(枚)1000
厚さ(mm)約0.07
左右区別左右兼用
エンボス加工指先エンボス
ハーフトリコットのナイロン製グローブです。
用途半導体・精密機器・製薬等
材質ナイロン
入数(双)10
全長400mmのロングタイプ!
クリーンルーム内のメンテナンス作業に使用できます。
ロングタイプのため、クリーンウェアの袖の捲り上がりを防止します。
材質NBR(ニトリルゴム)
厚さ(mm)約0.16(手の平)
全長(mm)約400
色ブルー
入数(枚)100
塵を嫌うクリーンルーム内での作業や精密作業に適しています。
材質ポリエステル100%(手の平/PU(ポリウレタン)ラミネート加工、甲部/特殊加工)
色ホワイト
入数(双)10
グレード(目安)クラス100まで
手のひらにポリウレタンをコーティングしています。
手のひらコーティングでグリップ性を向上しています。
用途クリーンルーム、ちり・ホコリ対策の必要な作業に。
色ホワイト
材質繊維部:ポリエステル100%、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)
厚さ(mm)0.9
規格ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
タイプ13ゲージ編
1.クロリネーション加工で作業面はソフト仕上げ。2.しっかりとした厚みのあるラテックス手袋です。
材質天然ゴム
色ナチュラル
全長(cm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
手首裾部にほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
フィット感、通気性に優れているため、快適に作業できます。
材質ポリエステル100%
色黄
サイズLL
入数(双)10
機能通気性
アズワン品番4-3180-01
1袋(10双)
¥1,070
税込¥1,177
当日出荷
ナイロン製グローブです。
手のひらがポリウレタンコーティングされています。
用途半導体・精密機器・製薬等
材質ナイロン/ポリウレタン
入数(双)10
生地・縫製糸ともに無蛍光・無漂白の素材を採用した防塵手袋です。耐久性に優れたポリウレタンラミーネート生地のため作業時の摩耗・欠落が抑えられています。独自の立体縫製(オメガカット(TM))によりフィット性に優れています。
材質掌部/ポリエステル・PU(ポリウレタン)ラミネート、甲部/ポリエステル
アレルギーの一因となる加硫促進剤を使用していない安心・安全なニトリル製手袋です。グリップを強化したタイプです。非常に薄く伸縮性に優れているので、手にぴったりフィットします。粉なしでも着脱しやすい特殊加工を施しています。
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.08
色ホワイト
全長(cm)30
粉有無なし
フィット性・作業性に優れています。
インナーとしても最適です。
用途クリーンルーム・精密機械工業。
仕様クリーンパック仕様
トラスコ品番572-2798
材質/仕上ナイロン100%
色ホワイト
サイズLL
質量(g)220
入数(双)10
全長(cm)24.5
中指長(cm)8
色(手首部)黄
ISO規格7(Fed/STDクラス10000)相当
1袋(10双)
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ