8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニトリルゴム手袋 中厚 粉なし モノタロウ 動画あり
ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。 通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比) ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。 ブラック色で汚れも目立ちません。 ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。 左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど 全長(cm)24.5(±0.5) 材質ニトリルゴム ブラック 厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03) 機能伸縮性、グリップ力 粉有無粉無 エンボス加工外エンボス 入数(枚)50 タイプ中厚 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(50枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニトリルゴム手袋 厚手 モノタロウ 動画あり
天然ゴム手袋や塩ビ手袋に比べて耐摩耗・耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムを使用。 突き刺しや引っ掻きにも強いので、油や薬品を伴う金属類の取り扱いに最適。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。 材質(裏)綿(メリヤス) 材質(表)ニトリルゴム
1双
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイクロファイバー超極細繊維が肌に密着するため、作業中に手が中ずれしにくいです。マイクロファイバーに、伸縮性に優れた糸を組み合わせることで、手のひらから指先までのフィット感を高めています。ニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性に優れ、高いスベリ止め効果を発揮します。従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。手のひらのコーティング部分には、独自のS-press仕上げを施しています。※S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です。独自のエアコーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。剥離強度が高く、ガムテープ等でくっつきにくく、コーティングがはがれにくいです。
用途園芸・家庭菜園、車などのメンテナンスに、日曜大工に、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性に優れ、高いスベリ止め効果を発揮します。 従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。 手のひらのコーティング部分には、独自のS-press仕上げを施しています。S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です。 発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 自衛隊での訓練用途に適した、目立ちにくいカラー。 売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
用途産業用、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。 独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ”により高いスベリ止め効果を発揮します。(S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です) ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 洗濯により繰り返し使用できます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C <参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4
用途[産業用] [運輸・物流業] [機械工業] [切創事故防止に] [通気性に優れた手袋] [ガラス・建材関連業] [金属・ガラスの運搬に] [手のひらスベリ止め加工でしっかり掴む] [加工・梱包作業に] [やわらかく手にフィット] [自動車関連業] [通気性に優れたタイプ] [土木建築関連業] [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に] 材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム) コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 特殊な高強度ポリエチレン糸と伸縮性の高い糸の組合せにより、耐切創強度と柔らかさを両立させています。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ(R)”により、高いスベリ止め効果を発揮します。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
グレー 入数(双)1 機能耐切創、伸縮性、タッチパネル操作可能、耐油性・耐摩耗性 材質(繊維部)ポリエチレンナイロンその他 材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム) ゲージ数18
1双
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊カーボンを練り込んだポリウレタン製。電気抵抗値を103Ω~106Ωに抑えた静電対策設備対応手袋。 0.1mm極薄、裏地無しにより作業性と耐久性を両立しました。繰返し使えて破れにくい、エコな薄手手袋。 裏地が無いので臭いが出にくく、衛生的に使用いただけます。 子供・女性・男性問わず使用いただけるSサイズ~LLサイズを展開。 パウダーフリーかつ、天然ゴムアレルギーでも安心して使える「ラテックスフリー」。 シンナーなど溶剤を使ったウェス拭き取りや帯電を嫌う精密部品の組立など、指先感覚を重視した作業が得意。 耐油環境でも高耐久性、高作業性を実現。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、花火製造、実験 全長(cm)30 厚さ(mm)0.1 材質ポリウレタン
1双
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特殊カーボンを練り込んだポリウレタン製。 電気抵抗値を103Ω~106Ωに抑えた静電対策設備対応手袋。 0.2mm極薄、裏地無しにより作業性と耐久性を両立しました。 繰返し使えて破れにくい、エコな薄手手袋。 裏地が無いので臭いが出にくく、衛生的に使用いただけます。 子供・女性・男性問わず使用いただけるSサイズ~LLサイズを展開。 パウダーフリーかつ、天然ゴムアレルギーでも安心して使える「ラテックスフリー」。 シンナーなど溶剤を使ったウェス拭き取りや帯電を嫌う精密部品の組立など、指先感覚を重視した作業が得意。 耐油環境でも高耐久性、高作業性を実現。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、花火製造、実験 種別電気対・耐溶剤手袋 材質ポリウレタン 厚さ(mm)0.2 入数(双)5 電気抵抗値103~106Ω 機能耐溶剤・静電気対策・高耐久性・布無し薄手 全長(cm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性静電気対策タイプ・有機溶剤全般
1双
1,798 税込1,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)