11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新開発の胸部保護オリジナルモードを採用し、胸部への耐衝撃性を高めたボディプロテクトジャケットです。 胸部を剛性の高い1枚式のプロテクターにするこので胸の中心に対する衝撃を緩和します。 脊椎プロテクターは取り外して単体使用が可能です。 鎖骨用のエアクッションプロテクター。 腰のサポート効果もある大型ウエストベルト。 サムホール付きの袖口でズレを防ぎます。 肩・肘プロテクターは位置と締め付けの調整が可能です。 ウエストベルトにはサブバンドがついており微調整が可能です。 頚椎部分も保護するラバーロゴパッド。 脊椎プロテクターにはヒンジがついており体を左右に振る動きに対して柔軟に対応します。 袖部分は外縫いなので薄着で着用して縫いシロが原因による違和感を感じにくくなっています。 首部分にはSK-606のネックガードを取付けることができます。 脊椎プロテクターのウレタン部分を下に伸ばす事で尾骨までカバーする形状になっています。 脇腹部分にも成形フォームパッド。
材質合成プラスチック、ポリエステル
1着
16,980 税込18,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

折り畳むとコンパクトに収納でき、携帯に便利な防風インナージャケット。気温の変化に合わせて簡単に重ね着することができるので、メッシュジャケットや薄手のジャケットを着用時に重宝するアイテムです。
1着
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

化学物質とバイオハザード双方に対応。 デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等) 仕様袖口・背ウエスト・フード・足首部分ゴム入り/二重の接着可能なジッパーカバー/縫い目はステッチ&オーバーテープ 種別つなぎ 材質タイケム(R)2000 区分使い捨て 製法フラッシュスパン 構造タイベック(R)にポリマーコーティングを施した2層 機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 適合JIS規格JIS T8115:タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 縫い目形式縫い目にテープシーム EN規格EN 14126:2003(バイオハザード)
1着
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シンプルなデザインがシャープで都会的イメージをアピールします。
仕様両脇ポケット、袖口/リブ仕様、裾/ドローコード付 材質ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属) 混率(%)ポリエステル100 生地ブリスター
1枚
4,498 税込4,948
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

2WAYストレッチで超軽量の無重力パンツ。 ぐんぐん伸びる!ヨコ・ナナメにストレッチがきいた素材で、ウエストも最大6cmの差までカバーできます。
股下(cm)80 種別ストレッチパンツ 混率(%)ポリエステル100 機能形態安定性、防汚機能、撥水加工、ウエストストレッチ 生地ウルトラライトストレッチ
1本
4,990 税込5,489
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

確かな防水性と機能を兼ね備えた、明日を造る職人達の為のレインスーツがリニューアル 【新機能】フード上部を取り外し、襟裏のメッシュフードの上からヘルメットを装着することで、首元からの浸水を防止します。 【腰部 サイドベンツ機能】 腰袋への雨の浸入を軽減&道具が取り出し易い。 しかも腰の動きを妨げない。 【アーチ型二重袖】 手の甲を覆う二重袖で、雨の浸入を防止。 手袋の上からでも調節出来る二段階絞り。 【インサイドフラップ】 ファスナーの隙間からの水の浸入を防ぎます。 【裾調節ボタン】 オーバーパンツにありがちなずり落ちを防ぎます。 当製品は、非フッ素(PFASフリー)の撥水剤を使用しています 他、取り外し式フード、背中の反射等、充実の機能です。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

窮屈感を感じさせない適度なストレッチ性 冷気の侵入を防ぐ防風性素材
仕様ファスナーポケット、袖ペン差し 種別ウインドブレーカー 混率(%)ポリエステル100 分類防寒 機能ストレッチ、防風
1着
2,690 税込2,959
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

保温力、透湿性、動きやすさを高次元で融合したハーフジップミドルレイヤーがリニューアルして再登場。 防風性に優れながらも、ウェアの蒸れをしっかり放出し常に快適さを提供する。 滑りの良い表面で重ね着もスムーズ。 冬のレイヤリングには欠かせないミドルアイテム。
仕様マルチスリーブポケット、ストレッチ+防風、フロントファスナー、脇ポケット 混率(%)(ラミネート部分)ポリエステル100、(裏起毛ニット部分)ポリエステル90、ポリウレタン10 機能ストレッチ、保温性、防風、透湿、マルチスリーブポケット 生地ラミネート部分:ポリエステル100%、裏起毛ニット部分:ポリエステル90%・ポリウレタン10%
1枚
3,690 税込4,059
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

冷たい風を通さず湿気を体外に放出し、蒸れずに保温性のあるインナーです。寒さを感じやすい前身に防風フィルムを採用。冷たい風が吹く寒い日の自転車やバイクでの移動や、屋外のスポーツ観戦、ウォーキング、犬の散歩など幅広いシーンに最適です。フィルムを改良し、さらに薄くしたにもかかわらず、従来のBREEZE/TEXと比較して衣服内温度+3℃は維持し、保温性は抜群。フィルムのない製品と比較して防風性能は450倍です。肌に触れる部分には暖かく快適な裏起毛の素材を貼付けました。機能性だけではなくファッション性も兼ね備えて、アウトドアやスポーツに着回しできるタウンユースな的なデザイン。Tシャツ感覚で着用できる丸首デザイン。男性に人気のあるモノトーンカラー
材質身生地:ポリエステル100%、当て布部:ポリエステル100%、フィルム:ポリエステル100%
1枚
1,490 税込1,639
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

暖かく優しい風合いのマイクロファーを使用することで、保温力・快適性をもったミドルレイヤー。 ストレッチ性もあり非常に動きやすく、軽くて脱ぎ着もスムーズ。 高い人気のフリース素材のミドルアイテムをリニューアル。
仕様胸ポケット、脇ポケット 混率(%)(マイクロファー)ポリエステル100、(フリース)ポリエステル100 機能ストレッチ、保温性、超ソフト風合い、透湿 生地マイクロファー、フリース
1枚
4,390 税込4,829
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

人体から出る汗や水蒸気などの水分に反応して発熱する新機能素材を使用しています。余分な湿気を外に発散するので快適な肌触りを実現します。
用途作業時、通勤時等。 モクグレー 材質アクリル、レーヨン、ポリエステル、ポリウレタン
1着ほか
1,990 税込2,189
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)