11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極性溶剤に対して耐透過性・耐溶剤性に優れます。アセトン・メタノール・DMF(ジメチルホルムアミド)・ニトロベンゼンに対する破過時間は480分以上です。柔らかく作業性の良い手袋です。一体成形により防水性が高く、浸漬作業でも使用可能です。製造工程でパウダー(粉)を一切使用していません。安心・安全のJIS T 8116:2005「化学防護手袋」適合品です。
用途機械部品洗浄用。溶剤中での作業に使用に。溶剤等の飛散防止用。 材質ブチルゴム 厚さ(mm)0.45 ブラック 入数(双)1 機能耐透過性・耐溶剤性・防水性 全長(cm)33 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶剤性能を持ったポリウレタン樹脂を使用しています。 0.2mmの薄手が耐久性と作業性を両立。ネジ1本を持ちやすく、工具を握りやすくしました。 子供・女性・男性問わず使用いただけるSサイズ~LLサイズを展開 パウダーフリーかつ、天然ゴムアレルギーでも安心して使える「ラテックスフリー」 ダイローブ薄手タイプは1本1本ピンホール検査をしています。 製造工程でのパウダーは一切使用していませんが、クリーンパックにはなっていません。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験 全長(cm)30 厚さ(mm)0.2
1双ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

極薄の化学防手袋。 有機溶剤耐性に優れたニトリルと、酸・アルカリ耐性に優れたネオプレンを重層することで、様々な物質に対して耐性があります。 3層構造でありながら薄手、しかも人間工学に基づいた設計で、長時間の作業に適しています。 内側に特殊コーティングを施し、着脱しやすくなっています。
用途化学品取扱い作業 ナノマテリアルの製造・取扱い作業 インジウム化合物対策 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 溶剤取扱作業 機能帯電防止 全長(cm)28.5 材質ニトリル、ネオプレン 質量(g)14(M)※片手 種類シリコーンフリー、左右兼用 入数(双)25 JIS規格JIS T 8116:2005 耐溶剤性有機溶剤耐性、酸・アルカリ耐性 粉有無粉無
1箱(25双)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイローブ550より耐溶剤性の優れたポリウレタン樹脂を採用。
種別強力溶剤用長手タイプ 厚さ(mm)1.0(裏地含む) 材質(裏)綿100%(メリヤス) 材質(表)ポリウレタン 材質ポリウレタン 裏地綿100% 入数(双)1 加工ブ550よ 機能耐溶剤 耐溶剤性有機溶剤全般 耐透過性耐溶剤
1双
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

有機溶剤を取扱う作業に最適な手袋です。それ以外の物質に対しても、優れた耐透過性を有しているため、作業環境で複数の物質を取扱う場合も、重ねてつける必要がなく、手袋交換の手間を軽減します。指先の感覚性と可動性を強化しているため、手袋が手の形にフィットします。着脱のしやすい滑らかな肌触りです。指先及び掌にエンボス加工を施し、滑りにくくしています。帯電防止加工を施しています。シリコンフリー・ラテックスフリー。
用途化学品取扱い作業 有機溶剤など多様な物質に 全長(mm)350 入数(双)1 全長(cm)35 関連資料(4.46MB)
1双
9,198 税込10,118
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5層のラミネート・フィルムで、幅広い化学物質に対して、優れた耐透過性を示します。 独自の3次元構造によって、親指が動かしやすく、長時間の作業にも適しています。 薄手でインナー手袋として使用可能
用途化学品取扱い作業 多様な化学物質に オルト―トルイジン対策 CBRN災害対策 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 溶剤取扱作業 全長(cm)38~41 材質ポリエチレン(PE) 質量(g)30(M) 入数(双)1 JIS規格JIS T 8116:2005
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイローブ550よりもさらに耐溶剤性に優れたポリウレタン樹脂を採用。溶剤の中での作業や、より強力な耐溶剤性を必要とする作業にお勧めします。手袋の表面にシリコーンオイルがにじみ出にくいので塗装作業に適しています。 ダイローブ550より耐溶剤性の優れたポリウレタン樹脂を採用。
全長(cm)26 厚さ(mm)1.0(裏地含む) 種別強力溶剤用 材質表/ポリウレタン 裏/綿 入数(双)1 機能耐溶剤 材質(裏)綿100%(メリヤス) 材質(表)ポリウレタン 耐溶剤性有機溶剤全般
1双
2,894 税込3,183
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パウダーフリーです。 他の樹脂製手袋に比べ、耐溶剤性・耐油性に優れています。
全長(cm)30 厚さ(mm)0.2 耐溶剤性有機溶剤全般
1個ほか
1,515 税込1,667
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイローブ300の袖をぐっと伸ばして肘下33センチの丈長に。飛沫も防げる仕様。 粒子状滑り止めにより防滑性を備えました。ダイローブ3000以上の柔軟性と機械的強度を両立した静電気対策手袋です。 特殊カーボンを練り込んだポリウレタンを使用。電気抵抗値を103Ω~107Ωに下げた静電対策設備に対応手袋です。 1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。 裏地に導電糸を使用し、安定した低電気抵抗値を実現しました。 耐油環境でも高耐久性、高作業性を実現。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途可燃性の溶剤を扱う作業で特に静電気の影響が大きい現場での使用に適しています。 印刷機器等の汚れの拭き取り。 溶剤の取扱時の飛散防止。 塗装業での溶剤の飛散防止。 半導体などの静電気の発生を嫌うものの取り扱い。 部品洗浄等の溶剤に手を浸す必要がある作業。 厚さ(mm)1.05 ブラック 全長(cm)33
1双ほか
特価
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐薬品手袋 アルファテック 02-100 アンセル 動画あり
独自の5層ラミネート構造により、幅広い薬品に対して480分以上の耐透過時間を実現しています。 独自の3次元構造により、フラットフィルム特有の親指への圧迫感を解消します。 薄手で下履き手袋として使用が可能です。
用途化学薬品の取扱い 機能耐溶剤、耐薬品、耐透過 ホワイト 仕様【ASTM F739(JIS T8116互換)】対応、【EN374-1(2016規格)】ABCEFGHIMS(TypeA)、【AQL】0.065 材質ポリエチレン(5層ラミネートフィルム) 厚さ(mm)0.062 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

建築塗装、印刷版洗浄、部品洗浄、脱脂作業、農薬噴霧、清掃など幅広い用途で使える手袋です。 有機溶剤、シンナー、洗浄剤、塗料など、化学物質を取り扱う作業でも快適にご使用いただけます。 摩耗、突き刺し、薬品に対して保護性能があり、作業の安全性を高めます。 ドライ・ウェットどちらの状態でもグリップ性能を発揮するテクスチャ加工を施しています。 裏地には手汗でベタ付きにくい植毛加工を施しています。 硬化耐性、耐久持続性を備えており、連日・長期間のシンナー作業でも高い作業性を維持できます。 EN ISO 374-5(Virus)を取得。 衛生現場でのウイルス対策に。 <主な対応薬品> メタノール、IPA(イソプロピルアルコール)、トルエン、キシレン、ベンゼン、アセトニトリル、四塩化炭素、ホルムアルデヒド、酢酸エチル、ガソリン、灯油、各種オイルなど ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途鈑金・建築塗装、塗装道具洗浄、脱脂作業 印刷機のオペレーション、版・部品の洗浄 基礎化学品製造(エチレン、ベンゼン、油)、合成樹脂・ゴム・繊維・染料などの中間化学品製造、タンク洗浄 原料溶解(塗料・接着剤、インキ、合成樹脂、ゴム)、タンク・治具・機械などの洗浄 材質(表)ニトリルゴム、(裏)植毛 厚さ(mm)0.4 グリーン 入数(双)1 機能耐溶剤 全長(cm)33 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)