軽くて滑り止め効果のある、ポリウレタン樹脂 コーティングの手袋です。 耐薬品性、耐候性、耐水性に優れたツヌーガ繊維を 使用しています。
用途機械、自動車などの部品組み立て薄型金属板・ステンレス板運搬、加工各種鋭利な刃物の取り扱い時
材質ツヌーガ(高強度ポリエチレン)、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル すべり止め:ポリウレタン樹脂
色グレー
規格ISO13997-TDM
入数(双)1
機能耐薬品性、耐候性、耐水性、高耐切創、耐光性、耐切創
材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ツヌーガ(R)、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
ゲージ数13
耐切創性D
原手は食品加工業に多く採用されるブルーを使用しています。 高いカットレベルで切創事故から手をガードします。
用途畜産、水産、農産物の食品加工等に。
材質ツヌーガ(高強力ポリエチレン)、スパンデックス、ポリエステル、その他
全長(mm)254
色ブルー
サイズLL
質量(g)62
規格ISO13997-TDM、EN388-2003
入数(双)1
機能高耐切創、耐光性、耐水性、低発塵性
全長(cm)25.4
中指長(cm)8.7
材質(繊維部)ツヌーガ(R)、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
手の平幅(cm)10.1
ゲージ数10
耐切創性B、5
1双
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、長繊維を使用しているため低発じんです。
ガラス繊維を使用することで耐切創強度が向上しました。
用途自動車関連、設備メンテナンス
仕様【すべり止め】あり、EN388規格、耐摩耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3
厚さ(mm)1.0
規格EN388 2016
機能耐切創、低発塵性、通気性、耐摩耗性、耐引裂、耐突刺
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ポリエステル、ガラス繊維、ナイロン、その他
ステンレス繊維と摩耗に強い高強力ポリエチレン(ツヌーガ®)を使用しているので耐久性が高いです。
厚さ(mm)1.3
材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維他
切れにくい!破れにくい!強靭な特殊繊維で手を守る!
用途東洋紡、高強力ポリエチレン繊維ツヌーガ®ガラス繊維
材質本体:合成繊維(ツヌーガ)・ガラス繊維・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン(スパンデックス)・コーティング:ニトリルゴム
色ネイビー杢
規格EN388 2016:4442D、回転刃試験:4、TMD平刃試験:D
入数(双)1
機能耐切創、通気、タッチパネル対応
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング手のひら
材質(繊維部)合成繊維(ツヌーガ(R))・ガラス繊維・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン(スパンデックス)
ゲージ数13
耐切創性4/D
使い込むほど体に馴染む
ハードな現場の頼もしい相棒
先曲げ加工
3本掛け紐
色レッド
寸法A(mm)65
混率(%)綿100
切れにくい!破れにくい!強靭な特殊繊維で手を守る!
用途東洋紡、高強力ポリエチレン繊維ツヌーガ®ガラス繊維
材質本体:合成繊維(ツヌーガ)・ガラス繊維・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン(スパンデックス)・コーティング:天然ゴム
色ブルー杢
規格EN388 2016:2443D、回転刃試験:4、TMD平刃試験:D
入数(双)1
機能耐切創、通気
材質(すべり止め)天然ゴム
コーティング手のひら
材質(繊維部)合成繊維(ツヌーガ(R))・ガラス繊維・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン(スパンデックス)
ゲージ数13
耐切創性4/D
ステンレス繊維と摩耗に強い高強力ポリエチレン(ツヌーガ(R))を使用しているので耐久性が高いです。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに
厚さ(mm)1.3
材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維他
東洋紡の日本製ツヌーガ[[R下]]糸を採用しています。糸の柔軟性がよくなり、作業性がアップしました。
用途ガラスの取り扱い。金属片の取り扱い。鋭利なものに触れる作業。機器メンテナンス作業。金属、ガラス加工業
材質高強力ポリエチレン繊維(ツヌーガ(R))、グラスファイバー
厚さ(mm)1
色グレー
入数(双)1
材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング
ゲージ数13ゲージ
耐切創性レベルX/C
RoHS指令(10物質対応)対応
EN規格EN388 2016規格:4X43C
耐切創性能の高いカットレベルF(EN388:2016)の手袋です。金属糸の使用により耐切創強度がアップしました。ツヌーガ[[R下]](東洋紡製高強力ポリエチレン繊維)で編んだ手袋で、耐切創性・通気性があります。裏面をツヌーガ[[R下]]とポリウレタンを入れ二重構造とすることで厚みを確保しています。次亜塩素酸などによる除菌処理を施しても劣化が少ないです。ノンコートタイプなので下履き用手袋にも適しています。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連に。
仕様耐切創レベル:5
厚さ(mm)1.5
色オレンジ
サイズLL
規格EN388 2003、EN388 2016
機能耐切創、通気性
全長(cm)24
中指長(cm)8.5
材質(繊維部)ポリエチレン繊維ツヌーガ(R)、ナイロン、ステンレス繊維、ポリウレタン他
手のひらまわり(cm)21.5
色(手首部)イエロー
ゲージ数10
耐切創性5、X/F
1双
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
高強力ポリエチレン繊維とガラス繊維で編んだ保護手袋にウレタンゴムをコーティングすることにより、耐切創性を更に強化しました。通気性が良く長時間の作業も快適です。東洋紡の高強力ポリエチレン【ツヌーガ】を使用手の平ウレタンコーティング
用途食品加工、ガラス工業など。自動車関連の組立。鉄板・薄板・アルミ材の取扱い。ガラス製品の取扱い。外食産業・スーパーの厨房作業
RoHS指令(10物質対応)対応
高強力ポリエチレン繊維とガラス繊維で編んだ保護手袋にニトリルゴムをコーティングすることにより、耐切創性を更に強化しました。通気性が良く長時間の作業も快適です。東洋紡の高強力ポリエチレン【ツヌーガ】を使用手の平ニトリルコーティング
用途食品加工、ガラス工業など。自動車関連の組立。鉄板・薄板・アルミ材の取扱い。ガラス製品の取扱い。外食産業・スーパーの厨房作業
RoHS指令(10物質対応)対応
東洋紡のツヌーガとスパンデックス(伸縮性ポリウレタン)を組み合わせた、耐切創手袋。高強力ポリエチレン繊維はポリエチレン繊維やナイロン繊維と比較して2倍以上の耐切創性を示し、光や水に対しても優れた耐久性を発揮するスーパー繊維。スパンデックスを入れることで手にピッタリとフィットし、耐久性と作業性を両立しました。
用途刃物を扱う作業、産業収集・清掃業、ガラス加工作業、土木建築業
東洋紡のツヌーガとスパンデックス(伸縮性ポリウレタン)を組み合わせた、耐切創手袋。高強力ポリエチレン繊維はポリエチレン繊維やナイロン繊維と比較して2倍以上の耐切創性を示し、光や水に対しても優れた耐久性を発揮するスーパー繊維。スパンデックスを入れることで手にピッタリとフィットし、耐久性と作業性を両立しました。
用途刃物を扱う作業、食品加工作業
異物混入対応のブルーのカラー。強靭な超高強度ポリエチレン糸とツヌーガ繊維・青色特殊染色加工他を編み込んだ、耐切創性・耐摩耗性に優れた手袋です。刃物を扱う食品加工時のインナー手袋として、また、薄鋼板の加工時や、細かい作業にお使いいただけます。左右兼用で1枚単位で包装されており経済的です
用途食肉・魚肉等の加工に
果物・野菜等の加工に
刃物・スライサーの清掃等に
入数(枚)1
高い耐切創生徒低発塵及びグリップ力を兼ね備えた手袋です。ノンコートですが、ナノフロント(R)を使用した生地なのでグリップ力があります。ズレにくいので、ニトリル手袋等のインナーとしても最適です。ステンレス繊維を使用しているので耐久性に優れています。次亜塩素酸による洗濯が可能です。
用途自動車関連、ガラス関連、設備メンテナンス、廃棄物処理などに
仕様すべり止め:無し
厚さ(mm)1.2
規格EN388 2003、EN388 2016
適合規格EN388 2003規格:カットレベル:5(参考値)、EN388 2016規格:カットレベル:X・F
機能耐切創、低発塵性、伸縮性、耐久性
材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ポリエステル(ナノフロント(R))、金属繊維、ポリウレタン他
耐切創性5、X/F
特性耐切創
カットガードシリーズで最薄手の18ゲージです。
用途食品加工現場などの手袋のインナーに。塗装面の異物確認用。自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械等の作業に。
厚さ(mm)0.8
規格EN388 2016
材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、ポリウレタン、ゴム、ポリエステル
最高レベルの耐切創性能です。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに
仕様すべり止めなし
厚さ(mm)1.5
機能耐切創、通気性
材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維、ポリウレタン他
滑り止め効果なし
滑り止めコーティング無しの13ゲージの耐切創手袋。
使いきり手袋の下穿きとしてもご使用頂けます。
厚さ(mm)1.1
適合規格食品衛生法適合
RoHS指令(10物質対応)対応
手のひらに滑り止めのコーティングを施した13ゲージの耐切創手袋。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス繊維を使用して、耐切創強度をアップさせました。
仕様10ゲージシームレス編
厚さ(mm)1.2
材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維、ポリウレタン他
滑り止め効果無し
EN388規格2003/カットレベル:5(参考値)、2016/カットレベル:X・F
適度にグリップ力のあるイザナス糸製手袋です。
用途精密機器取扱い。自動車関連。電気器具組立。鈑金塗装。食品加工。
厚さ(mm)1
材質(繊維部)イザナス(R)、ポリウレタン
関連キーワード