サポート機能によりポテンシャルを最大限に発揮!!
吸湿発熱加工×裏起毛加工
着圧サポート 吸湿発熱加工
色ブラック
材質ポリエステル・ポリウレタン
身体にフィットするコンプレッション機能が保温性と機動性を高める。吸汗速乾加工とレイズドファブリックにより快適な着心地をキープ。
用途作業・スポーツ・アウトドアなど一般作業全般に
混率(%)ポリエステル90/ポリウレタン10
厚さ(mm)0.1
肌触りがよく保温効果の高いレイズドファブリックを使用しています。ダブつきがなく肌に密着するので適度な圧力が身体をサポートします。
用途一般作業全般に
色ブラック
機能遠赤外線加工、微細裏起毛、吸汗速乾、BTパワーストレッチ
材質ポリエステル90%・ポリウレタン10%
大人気!スポーツタイプのストレッチのびのびインナーです。発熱加工・裏起毛であったかい!
仕様発熱加工
シリーズ876シリーズ
混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10
機能発熱
ポケットなし
電源オンでファイバーが発熱し、約15秒で素早くポカポカすぐに温めてくれます。生地はナイロン製で、熱を閉じ込め、暖かさを逃がしません。サイドストレッチ素材を使用しており着心地楽々です。インナーベストとして使用可能な薄さです。ベストの両側にジッパーのポケット付きです。バックに丸めて入れられるほどコンパクトです。スイッチ一つで首、背中、腰の3か所が暖かくなります。バッテリーを取り外し、ご家庭で手洗いができます。(バッテリージャックをビニール袋で覆う必要あり)。【スペック詳細】。1連続使用時間は強中弱で、約2.5、3.5、5時間です。2充電池が空の状態から満タンまでにかかる時間 は約3時間です。3低・中・高の3段階温度調整付で温度によって色が変わります。(高温:赤45度 中温:白40度 低温:青35度)。4胸元のスイッチが光っているため暗い夜道でも一目で分かります。5商品重量 はバッテリー込で約440gです。(ベスト約310g+バッテリー約130g)。61か月あたりの電気料金は1日3時間の使用で約34円/月です。7マイクロカーボンファイバーを使用しています。
用途釣り等の趣味やゴルフなどのレジャースポーツ、寒冷環境での作業時の寒さ対策に
仕様(温度調節押しボタン式)高温:赤45度 中温:白40度 低温:青35度
種別ベスト
混率(%)(表)ナイロン100、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100、(サイド)ポリエステル95/ポリウレタン5
機能発熱・ストレッチ・洗濯可
バッテリー電圧(V)7.2
バッテリー容量(mAh)2470
仕様裏フリース・毛玉防止
種別トレーナー
シリーズ350シリーズ
混率(%)ポリエステル100
ポケット付き
静電気が起きにくい制電糸を使用し、不快なパチパチを激減!。ゆるピタ仕様の暖かインナー。身体を柔らかく包み運動機能をサポートするストレッチコンプレッション機能に加え、半永久的に静電気がおきない完全制電機能を装備。高い保温力と裏起毛の暖かみのある肌触りがうれしいコンプレッションウェアです。
仕様裏起毛
混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10
機能制電
JIS規格JIS T8118適合、帯電防止
生地性能制電、ストレッチコンプレッション
ホットな素材で粋に決める
ジップアップも立襟スタイルで。スマートに着こなしてちょっと差がつく上級デザイン
機能裏フリース
混率(%)ポリエステル100
仕様袖ペン差し、裏フリース
種別フリースハイネックシャツ
保温だけでなく、発熱効果のある最新のテクノロジーを用いた特殊レーヨンを使用しています。人体から常に発散されている蒸気などの水分に反応し繊維がすばやく発熱、持続します。
用途一般作業全般。
材質アクリル50%・レーヨン30%・ポリエステル15%・ポリウレタン5%
色モクグレ―
身長(cm)175~185
機能保温性、発熱
フリーストレッチ、消臭テープ、UVカット、裏微起毛、低刺激コットンの優しい肌触りと+3℃の吸湿発熱で高い温度上昇を実現。
色ブラック
混率(%)綿94、ポリエステル6
機能フリーストレッチ、消臭テープ、UVカット、裏微起毛、低刺激コットン、+3℃の吸湿発熱
トリプル保温、空気の層で身体を守る。ただの厚地ではない。エアサンドだ層構造が高い保温力を実現。
用途作業・スポーツ・アウトドア
色ブラック
材質ポリエステル90%、ポリウレタン10%
RoHS指令(10物質対応)対応
特性微細裏起毛、遠赤外線加工、スピード消臭、BTパワーストレッチ、吸汗速乾
関連キーワード