29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファインガードプロA09と同じ生地のシューズカバーロングのセット品。 3層構造の不織布(SMS )を使用しており、通気性・透湿性に優れ、幅広い用途に最適。 1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品 2.帯電防止加工 3.前ファスナーカバー付き 4.内胸ポケット付き
用途アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。 材質ポリプロピレン不織布 ホワイト 構造SMS(1)スパンボンド(2)メルトブロー(3)スパンボンド
1着
689 税込758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3層構造の不織布(SMS )を使用しており、通気性・透湿性に優れ、幅広い用途に最適。 1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品 2.帯電防止加工 3.前ファスナーカバー付き 4.内胸ポケット付き
用途アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。 材質ポリプロピレン不織布 ホワイト 構造SMS(1)スパンボンド(2)メルトブロー(3)スパンボンド
1着
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊生地構造によりバリア性だけでなく、着心地にも優れています。高性能且つ快適性を求める作業に最適。 縫製部分を全てテープでシーリング加工しており、バリア性に優れています。袖口に装備されているループ状のゴムに指を掛けることで、袖部の捲れ上がり防ぎます。(フィンガーループゴム) 1.JIS T 8115 タイプ 5、 6 適合品 2.帯電防止加工 3.前ファスナーカバー付き 4.内胸ポケット付き 5.フィンガーループゴム(袖部捲れ上がり防止)
用途高性能且つ快適性を求める作業に最適です。アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。 材質生地:ポリプロピレン不織布、PEフィルムテープ:PET ホワイト 構造SFS(1)スパンボンド(2)マイクロポーラスフィルム(3)スパンボンドテープ:PET
1着
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊マイクロポーラスフィルムを採用し、粉塵だけでなく液体からのバリア性にも優れています。高い耐水圧を求める作業に最適。 縫製部分を全てテープでシーリング加工しており、バリア性に優れています。 1.JIS T 8115 タイプ 4、5、 6 適合品 2.帯電防止加工 3.前ファスナーカバー付き 4.内胸ポケット付き 5.ダブルスリーブ(二重袖)構造
用途高い耐水圧を求める作業に最適です。アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。 材質生地:ポリプロピレン不織布、PEフィルムテープ:PET ホワイト 構造SF(1)スパンボンド(2)マイクロポーラスフィルムテープ:PET
1着
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

暑熱対策品として幅広く使用されている電動ファン付き作業服を着用したまま、その性能を損なわずに汚れを防止します。・電動ファン付き作業服用防汚服。・冷却性と空気循環効率(吸気と湿気の排出)を考えて設計。・作業用途に応じて、5ヵ所(首元・両脇・両股)のジッパーを開閉し、衣服内にこもった熱気や湿気を排出し、冷却効果を得られると同時に汚れを防止。・一般作業用防護服と同素材の生地を使用しているので水や油からのバリア性があります。・清掃、塗装、機械整備、ゴミやホコリがでる作業でご使用頂けます
用途・電動ファン付き作業服の汚れ防止用。・清掃、塗装、機械整備、建設現場、解体工事、自動車整備、農作業で、汚れから電動ファン付き作業服を守ります ホワイト 構造SF、1.スパンボンド、2.マイクロポーラスフィルム 素材本体:スパンボンド不織布/PEフィルム、メッシュ部:ポリエステル 関連資料着用手順書(0.44MB)
1着
1,290 税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊マイクロポーラスフィルムを採用し、粉塵だけでなく液体からのバリア性にも優れています。油作業に最適。 1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品 2.帯電防止加工 3.前ファスナーカバー付き 4.外胸ポケット付き 5.ダブルスリーブ(二重袖)構造
用途油作業に最適です。アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。 材質ポリプロピレン不織布、PEフィルム ホワイト 構造SF(1)スパンボンド(2)マイクロポーラスフィルム
1着
989 税込1,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JIS規格に準拠した機能性の高い化学防護服です。 袖口・裾ゴム入り。 上からも下からも開け閉めできる便利なWファスナーを採用。
用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など 仕様袖口ゴム、ウエストゴムにより液体や粉塵の侵入・付着を軽減。静電気防止 種別つなぎ 材質PE透湿フィルム+PPラミネートの2重構造 規格JIS規格 機能粉体防護、ミスト防護 JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 質量(g/m2)65 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) EN規格【EN規格】1149-5:2008(静電気防護性能)
1着
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防護服 SMS製 JIS対応 モノタロウ 動画あり
JIS規格に準拠した機能性の高い生地を使用した防護服になります。 SMS製(スパンボンド+メルトブロー+スパンボンド)の防護服で、柔軟性に富み、優れた通気性と良好なバリア性を発揮します。 袖口ゴム入、背ウエストゴム入、フードゴム入、裾口ゴム入でしっかりフィットします。 便利な内ポケット付になります。 通気性が良く、ヒートストレスを緩和します。
用途軽度の粉じん取扱作業、軽い塗装・塗料噴霧作業 種別つなぎ 材質ポリプロピレン不織布(SMS) JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 質量(g/m2)50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1着
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

各ポイントにゴム入(袖口、背ウエスト、フード、裾口) ジッパーカバー付、縫い目は内縫い。ポケットなし。 軽くて柔軟性があり、引き裂き・摩耗に強い不織布。 汚れ、粉じんに対し全身を防護します。 通気性、透湿性があり、蒸れを軽減します。
用途油汚れなどの激しい作業。 粉じん・粉体取扱作業。 塗装・塗料噴霧作業。 種別つなぎ 材質ポリエチレン 構造タイベック 機能粉体防護、ミスト防護、通気性
1着
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自己消火性を持つ使い捨て難燃性防護服。EN適合規格品(EN14116 防護服規格 タイプ 5・6 適合) LOI(限界酸素指数)30以上。通常、溶接作業を行う場合、安全の観点から使い捨て防護服を脱いで作業しなければなりませんでした。Pyrolon PLUS2は自己消火性能により着用したまま溶接作業が行うことが可能です。
用途鉄鋼プラント、石油化学プラント、原子力発電所、等での溶接など熱や火花の飛び散る作業に。 性能顔回りゴム、袖口ゴム、ウエストゴムにより液体や粉塵の侵入・付着を軽減、ダブル引手ファスナー、静電気防止 種別つなぎ 材質難燃性複合 規格EN規格 適合規格EN防護服規格タイプ5・6適合 機能微粒子防護、ミスト防護 難燃性EN ISO14116(2008)規格適合 引裂強度(N)(md)24.2/(cd)26.7 引張強度(N)76.1/40.1 目付(g/m2)75 職業別シーン溶接工
1着
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

経済性を追求したモデル。 軽くて薄い、SMMMS防護服。 アスベスト作業推奨。 フード前面にゴムひもを縫い込み顔を周りからの危険物の浸入を防ぎます。 ファスナーは、つまみが2個あり上下どちらからでも開閉できます。 腰の部分にゴムひもを縫い込み防護服のダブつきを抑え、動きの妨げを軽減します。 足首の部分にゴムひもを縫い込み危険物の侵入を防ぎます。
種別つなぎ 材質不織布/ポリプロピレン 規格JIS規格、EN規格 製法SMMMS JIS規格JIS T8115規格品/タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 作業範囲【推奨】アスベスト(石綿)除去作業【適切】農薬散布作業、家畜扱い作業【使用可能】ダイオキシン(レベル1)、塗装作業、工場の清掃・メンテナンス、製薬製造 EN規格EN 1073-2:2002(放射性物質汚染からの防護)クラス1適合EN 1149-1:1995(静電気からの保護)適合
1着
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

快適性に優れたハイスペックモデル。防護服の課題を改善したオリジナル仕様。縫製部分に目止めテープ加工をしている為、針孔からの危険物質の侵入を防ぎます。
材質ポリプロピレン不織布、PEフィルム、ポリエステル(テープ部) 適合規格JIS T 8115 タイプ5、6(化学防護服)
1枚
1,598 税込1,758
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

(背ウエスト・袖口・フード・裾口)ゴム入です。 軽量で通気性に優れています。 簡単な汚れ防止に安価で便利です。
用途工場見学者汚れ防止、機械設置、点検作業、工場内清掃作業 仕様洗濯不可 種別つなぎ 材質ポリプロピレン不織布 構造1層 質量(g/m2)60 機能通気性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1着ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途建設業/汚染場所の清掃/工場視察/工場内の清掃/メンテナンス/ペイントスプレー作業/製造業/廃棄物の取扱い/食品加工 仕様袖口・背ウエストゴム入り/フードヒモ入/裾折り返し/左胸・右尻ポケット付/縫い目は内縫い 種別つなぎ 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分使い捨て RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットあり 縫い目形式内縫い
1着
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グローブマニア(川西工業)ガードファインガウンケモプラスマスクカバー付
エコ商品
9種類の薬剤に対して耐性試験実施済み。(ASTM D6978-5)。AAMIレベル:4 。マスクカバー付きで首元の隙間を無くします。袖口にリブを使用し手首にフィットします。表面ラミネート加工の為、防水性あり。ラテックスフリー。
用途医療現場 材質不織布:ポリプロピレン100%ラミネート:ポリエチレン袖口:ポリエステル100%面ファスナー: ポリエステル 100% ブルー RoHS指令(10物質対応)対応 腰紐長さ(cm)90±2 袖口(cm)リブ:約5
1枚
389 税込428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い捨て防護服にファンを取り付け可能で熱中症対策に効果的。SF素材を使用しているため水や油に対しての防護性能も高い。
用途熱中症対策が必要な時期に汚れが気になる現場での作業時。 セット内容ジャケット単品のみ ファン径(cm)取付用穴サイズ:9 素材内側:ポリプロピレン不織布、外側:PE透湿性フィルム
1着
939 税込1,033
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

よく使う指部分は独自の3層コーティングをしているので、従来品より指先の耐久度がUPしています。 手の甲までコーティングしているので、土やゴミの侵入をしっかり防ぎます。 手のひらには独自製法のファインフィニッシュ加工を施しており、濡れた状態でも優れたグリップ力を発揮します。
用途農作業・水産業・漁業・清掃業・サービス業・運送業・物流業・建築業・土木作業・園芸作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HANVO(ハンボ)オイルガード
エコ商品
手の甲までコーティングしているので、油やゴミの浸入をしっかり防ぎます。手のひらには独自製法のファインフィニッシュ加工をしているので、油を伴う作業でも高いグリップ性能を発揮します。特殊カバーリングナイロン糸を使用し、15ゲージで編んでいるので、肌触りがとてもよく、手にフィットします。
用途機械工業・水産業・漁業・建築業・土木作業・メンテナンス作業・清掃業 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空調服のファンが取り付け可能な使い捨て保護服です。 ポリプロピレン(PP)スパンボンド不織布の上にフィルムラミネートを施し、防水性に優れています。
用途暑い作業場での塗装作業や解体作業に、液体汚れの発生する場所に ホワイト 素材SF(スパンボンド不織布、フィルムラミネート)
1着
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。 防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 種別つなぎ 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分使い捨て 機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護 ポケットなし 縫い目形式縫い目にテープシーム
1着
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

繊維部はアクリルパイル裏起毛とナイロンのW構造なのでとても暖かく、フィット感もよい防寒タイプの手袋です。 手のひらには独自製法のファインフィニッシュ加工を施しており、濡れた状態でも優れたグリップ力を発揮します。 手の甲までコーティングしているので、油やゴミの侵入をしっかり防ぎます。
用途水産業・漁業・機械工業・メンテナンス作業・農作業・清掃業・サービス業・運送業・物流業・建築業・土木作業 材質樹脂部:合成ゴム(ニトリルゴム)、繊維部:ポリエステル・アクリル・その他 ブラック 機能防寒・保温 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
819 税込901
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HANVO(ハンボ)耐切創手袋オイルガードPRO
エコ商品
・炭素系材料を配合し、製法特許を取得した自社生産の高強力ポリエチレン繊維(METALQ(R))を使用しており、耐切創性に優れています。・手の甲までコーティングしているので、油やゴミの侵入をしっかり防ぎます。・手のひらには独自製法のファインフィニッシュ加工をしているので、油を伴う作業でも高いグリップ力を発揮します。
用途自動車関連業・メンテナンス業・ガラス加工業・機械業・物流業・建築業・土木作業 材質樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:ポリエチレン、ナイロン、その他 ブラック 品番NKX5266 入数(双)1 機能耐切創 ゲージ数15 耐切創性(EN388:2016)D RoHS指令(10物質対応)対応
1双(1双×1双)
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

繊維部はアクリルパイル起毛とナイロンのW構造なのでとても暖かく、フィット感もよい防寒タイプの手袋です。 手のひらには独自製法のファインフィニッシュ加工を施しており、濡れた状態でも優れたグリップ力を発揮します。 よく使う指部分は独自の3層コーティングをして耐久度をUPさせ、更に手の甲までコーティングしているので、土やゴミの侵入をしっかり防ぎます。
用途雪かき・雪下ろし作業・冬場の洗車・農作業・水産業・漁業・清掃業・サービス業・運送業・物流業・建築業・土木作業・園芸作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お買い求めしやすい5着パックの使い捨て不織布つなぎです。 薄型タイプですが、内ポケット(左胸)と後ろ(尻)ポケットが付いているので、ペンや手帳などの収納も可能。 着用されている服の色によっては透けて見える可能性があります。 袖口、裾口、フード部にゴムが入っていますので密閉度もあります。 ファスナーは耐久性のある金属製を使用。 ファスナーも口元まで隠れるタイプになっています。
用途清掃作業や異物混入・汚れ防止用として 種別つなぎ 材質ポリプロピレン不織布 目付(g/m2)45 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)(左胸)約130×130/(後ろ)約170×170
1袋(5着)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポリプロピレン不織布の防護服で通気性に優れています。プラントメンテナンス向けのエントリーモデルです。
ホワイト 仕様EN規格タイプ5~6適合品(微粒子・ミスト防護用)、使い捨て用 種別つなぎ 材質/仕上ポリプロピレン(PP) 規格EN規格 機能通気性、粉体防護、ミスト防護
1着
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LINE OF FIREファントム
ダイニーマバリスティックファイバーの素材によって優れた耐切削性、防振性を持ちます。 甲部分は硬質の樹脂でガードされています。 手のひらと指に滑り止めグリップが作業性を高めます。
用途作業現場。 ブラック 材質ダイニーマバリスティックファイバー、TPU 入数(双)1 袖口仕様マジック式
1双
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チタニウムナノ加工裏地と中綿に超軽量、究極の防寒素材プリマロフト(R)を採用。表地はウインドガード加工で寒風を遮断。トリプル効果で抜群の保温力。サムホール付きカフを追加装備。保温素材に超軽量・最高の保温性能・イージーメンテナンス性を兼ね備えたPrimaLoft(R)Gold Insulation Eco(プリマロフト(R)・ゴールド・インサレーション・エコ)を採用しました。プリマロフト(R)は、羽毛に代わる画期的な超微細マイクロファイバー素材。羽毛のように軽くて暖かい保温性と柔軟性と速乾性を発揮するだけではなく、羽毛にはない撥水性がある為、水に濡れてもロフト(かさの高さ)を失わず常に保湿性を維持し、体温が奪われるのを防ぎます。さらに、表地をウインドガード加工し寒風を遮断し暖かさを失いません。新型はサムホール付きのカフが追加装備されグローブとジャケットのつなぎ目の防寒性をアップさせました。オールシーズン対応ジャケットとの併用はもちろん、単体で使用しても羽毛を凌ぐ高いパフォーマンスを発揮するインナーシリーズのフラッグシップモデルです。
用途MATERIAL: 表地/エンボスタフタ 裏地/エンボスタフタ、。トリコットチタンスパッタリング加工 中綿/プリマロフト(R) ブラック
1着
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

チタンスパッタリング(チタニウムナノ)加工裏地と、中綿には超軽量、究極の保温素材プリマロフト(R)を採用。表地はウインドガード加工で寒風を遮断。スリムなテキスタイルジャケット、レザージャケットのインナーに最適。保温素材に超軽量・最高の保温性能・イージーメンテナンス性を兼ね備えたPrimaLoft(R)Gold Insulation Eco(プリマロフト(R)・ゴールド・インサレーション・エコ)を採用しました。プリマロフト(R)は、羽毛に代わる画期的な超微細マイクロファイバー素材。羽毛のように軽くて暖かい保温性と柔軟性と速乾性を発揮するだけではなく、羽毛にはない撥水性がある為、水に濡れてもロフト(かさの高さ)を失わず常に保温性を維持し、体温が奪われるのを防ぎます。さらに、表地をウインドガード加工し寒風を遮断し暖かさを失いません。チタンスパッタリング(チタニウムナノ)加工の裏地は、体温を反射し抜群の保温性を発揮。静電気防止、UVカット効果もあり肌に優しい素材です。少ないロフトでも同等のダウンの2倍の暖かさを誇ります。スリムなテキスタイルジャケットやレザージャケットのインナーに最適。
用途MATERIAL:表地/ポリエステル(起毛トリコット)、ナイロン(タフタ)。中綿/ポリエステル(プリマロフト)。裏地/ポリエステル(トリコットチタンスパッタリング加工) ブラック
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サーヴォ(サンペックスイスト)男女兼用ベスト
ダイヤ柄が織り込まれたジャカード素材がリッチ感を演出 さらに光の加減でダイヤ柄の見え方が変わり、さまざま表情を楽しめます ワンランク上のサービスを提供する空間に最適なユニフォームです
黒系 素材(柄)ブライトダイヤ柄(ポリエステル100%)(無地)ファイントロ無地(ポリエステル100%) 性別男女兼用
1枚
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)