14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600V以下の電気回路の活線作業等に使用するものです。
用途低圧用 使用電圧(V)600以下 試験電圧(V/1分)3000 仕様定期自主点検必要 種別一般型 材質天然ゴム 厚さ(mm)- - 入数(双)1 機能絶縁 手のひらまわり(cm)-
1双
3,798 税込4,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低圧電気回路での活線作業で、作業者を感電などの危険から守るために使用する電気絶縁用ゴム手袋です。 【フィット性】現行品に比べて指先のフィット性に優れており、機器類(太陽光発電・電気自動車・計器類等)のメンテナンス作業に最適な手袋です。 【作業性】指先でネジ等の細かい部分を掴む作業に適しています。
全長(cm)27±1.5 材質天然ゴム 厚さ(mm)- - 入数(双)1 機能絶縁 手のひらまわり(cm)-
1双
4,498 税込4,948
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

作業性及び絶縁性に優れています。
機能絶縁 全長(cm)27 仕様定期自主点検必要 材質天然ゴム 厚さ(mm)1.1 質量(g)140 規格JIS T8112「電気用ゴム手袋」A種に適合 入数(双)1 使用電圧(V)交流600以下 試験電圧(V/1分)3000
1双
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

絶縁性に優れています。
用途ハイブリッド車の組み立て、点検作業など 全長(cm)27 規格JIS T8112 材質天然ゴム 厚さ(mm)1.1 試験電圧(V/1分)3000 使用電圧(V)直流750以下、または交流300以下 仕様定期自主点検対象外 質量(g)140 入数(双)1 機能絶縁
1双
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細かい作業もOK!小さなネジもつかみやすい。ソフトなグリップ感:革より柔らかい新素材、素手感覚でジャストフィット。フィット感抜群:ナックルガード付、親指が動かしやすい。スベリにくい:エンボス加工で、抜群の滑り止め効果。ムレにくい:通気性・透湿性に優れ快適な作業ができる。洗濯OK:素早く乾き、色落ちなし
入数(双)1 機能通気性・透湿性 材質(甲)ポリエステル 材質(掌側)ポリウレタン
1双
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気自動車の電路(交流600V以下)にもご使用いただけます。 柔軟性に富み、作業性に優れています。 600V以下の電気回路の活線作業などに使用するものです。
用途600V以下の電気回路の活線作業など 仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要 材質天然ゴム 厚さ(mm)0.5 入数(双)1 使用電圧(V)600以下 試験電圧(V/1分)3000
1双
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

300V以下の電気回路の活線作業などに使用するものです。 機械的強度が高く、作業性の良い手袋です。
全長(cm)27 材質天然ゴム 厚さ(mm)0.7 仕様定期自主点検対象外 入数(双)1 使用電圧(V)300以下(試験電圧1000V/1分間)
1双
8,498 税込9,348
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

600V以下の電気回路の活線作業等に使用するものです。中間部に合成繊維の層をはさんでいますので、作業時に破れにくく、しかも作業性の良い手袋です。
使用電圧(V)600以下 試験電圧(V/1分)3000 全長(cm)27 仕様定期自主点検必要 材質合成繊維・天然ゴム 厚さ(mm)- - 入数(双)1 機能絶縁
1双
8,498 税込9,348
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

しなやかで丈夫!フィットグローブ+本革補強。摩擦の激しい手の平や指先は、二重補強で強度UP。指又と手の甲部はストレッチ素材の使用でフィット感抜群。細かい作業もOK。洗濯OK
入数(双)1 材質(甲)ポリエステル、ナイロン 材質(掌側)合成皮革(ポリウレタン)、豚革
1双
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1双
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚生労働省検定合格品です。
用途高圧活線作業時や検電時における感電事故の防止に。 付属品保管用パウダー(10g) トラスコ品番251-0925 材質天然ゴム 厚さ(mm)1.6 サイズ特大 タイプNU型 規格JIS T8112適合 使用電圧(V)7000V以下 全長(cm)46.0 中指長(cm)8.2 手のひらまわり(cm)27.0 試験電圧(V/1分)20000 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
23,980 税込26,378
当日出荷

厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です)。
サイズLL 全長(cm)27 仕様定期自主検査:対象品 エスコ品番EA640ZD-23 入数(双)1 使用電圧(V)交流)600以下 材質(手袋)天然ゴム 試験電圧(V/1分)3000
1個
3,800 税込4,180
当日出荷

1双
4,590 税込5,049
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS T8112適合品。
サイズLL 全長(cm)27 仕様定期自主検査:非対象品 エスコ品番EA640ZD-3 入数(双)1 使用電圧(V)(直流)750以下 材質(手袋)天然ゴム 試験電圧(V/1分)3000
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷