【リンクルカット製法】
手袋を着用した際、握った状態で手の平にできる不快な弛み、シワを無くした独自の縫製技術です。
手袋自体があらかじめ握った形状となっているため、対象物をつかむ際に余分な握力がかからず、手の疲労を軽減します。
【ソフトで摩耗に強い】
やわらかく耐摩耗性に優れた素材を使用しています。
皮革と比べ、素材の風合いを維持しやすく、水に濡れても質感を損なわないため、様々な状況で安定したパフォーマンスを発揮します。
【手首ショート】
手首の動きを妨げず、アクセサリー着用でも邪魔にならない手首ショートタイプです。
ベルトにより着用の安定性はキープでき、手首のスナップ運動を活かせるため、ワークのみでなく、モータースポーツ等にも応用可能な設計となっています。
用途ライディング・メンテナンス・アウトドアなど幅広く使用できます。
材質・掌部:合成皮革 ・手甲部:ポリエステル、ナイロン、合成ゴム、ポリウレタン
入数(双)1
機能耐久性
材質(ベルト)合成皮革、PU布
材質(甲)スパンデックス、(メッシュ)ポリエステル、(プロテクト)合成皮革、(パッド)ポリウレタン
材質(掌側)合成皮革
袖口仕様マジックタイプ
操作性に優れた薄手タイプのグローブ
弾性と復元性に優れ柔らかく肌触りの良いストレッチ素材の生地を採用
車のライトなどに反射して自分の存在をアピールするリフレクター付き
人差し指から親指の付け根に掛けて、汗などを素早く拭き取れる大型のスウェットパッドを配置
手首部分はスリップオンリストでもたつきを無くしたエアロデザイン
グローブを着けたまま、スマートフォンの操作が可能
カーボンハンドルなど、滑りやすいハンドルにも対応したノンスリップシリコンパッドを採用し、適度なグリップ感を実現
手のひら部分の縫製をなくして快適な握り心地を実現するシームレス製法
握り感を追求し、最適化された3Dカットラインを採用
手のひら部分の生地にはクラレ社製人工皮革素材「クラリーノ」を採用、通気性向上と軽量化に加えさらなるダイレクト感を実現
手のひらの手首側には耐摩耗性に優れた生地で転倒時の怪我から手のひらを保護
ソフトなクッションが程よいグリップ感を実現したモデル
親指部分が大きなスウェットパッドエリアで夏場でも安心
手首がスムーズに動くデザインのベルクロバンド
手のひらには優れたグリップ力と高い耐久性のクラレ社製人工皮革素材「クラリーノ」を採用、各所にパンチング加工を施し、通気性向上と軽量化を実現
やわらかいパッドを多用してロングライドにも対応、特に気になる手のひらにはゲルパッドを採用
あらかじめ握ったままの状態で縫製を行う「3Dカット」により、手のひら部分のシワを軽減
標準サイズよりやや細身のSLIMサイズは、手の小さな男性から女性やお子さまにもおすすめ
指切りタイプで細かな作業に最適
しっかりとしたクッション性が振動・衝撃を軽減
指切り・衝撃吸収パッド付
用途荷役作業・ピッキング・組立て作業・日曜大工・自転車・スクーター・フィッシング
入数(双)1
材質【手の平】合成皮革、【手の甲】ポリエステル、【手首】クロロプレン、【パイピング】合成皮革
伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくくフィット感にこだわった商品です。通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。ポリウレタンにエンボス加工を施しスベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。手の平部は革より柔らかい生地。親指部分が動かしやすい。ナックルガード付。
性能伸縮性・通気性・透湿性・速乾
材質(甲)ポリエステル
材質(掌側)合成皮革(ポリウレタン)
材質(裏地)ポリエステル
GELクッションで振動を軽減。シリコン素材で滑りにくく、指切り&手首ショートタイプ。
用途荷役作業・組立作業・日曜大工・自転車、スクーター
材質手の甲:ポリエステル100%、手の平:人工皮革、指股:ナイロン・ポリウレタン・パイピング・合成皮革、すべり止め:シリコーンゴム
色スチールグレー
入数(双)1
機能防振
自転車やデリバリー事業者に便利なプロテクトハーフフィンガーグローブ。
自転車やデリバリー事業者に便利なハーフフィンガーグローブ
拳部分にソフトナックルプロテクターを採用
握りやすい立体パターン採用
掌には振動吸収のクッションとラバープロテクターを採用
偽造防止4Dラベル
【MATERIALS】
nylon・spandex・polyester
【PROTECTOR】
knuckle・palm
・レースの為に開発されたエアロ設計プロフィットの春秋ライド向けグローブ「SFG-1」 の後継モデル
・従来モデルよりもノンスリップシリコンパッド部分が広くなり、的確なレバーコントロールが可能
・手のひら部分は縫い目のないシームレスとなり、今までにないフィット感と握り心地
・指先部分には防風フィルム内蔵で伸縮性のある裏起毛の生地と内側フリース生地を採用し着用感、保温性共に兼ね備えた使用感を実現
・車のライトなどに反射して自分の存在をアピールするリフレクター付き
・汗などを素早く拭き取れる大型のスウェットパッドを配置
・手首部分のもたつきを無くしたエアロフィットデザイン
・グローブを着けたまま、スマートフォンの操作が可能(親指 / 人差し指)
・優れたグリップ力と耐久性の高いクラレ社製人工皮革素材「クラリーノ(TM)」を採用
・転倒時の怪我から手のひらを保護するプロテクト素材付き
使用温度範囲(℃)8~13
自転車やデリバリー事業者に便利なプロテクトフィンガーレスグローブ。
自転車やデリバリー事業者に便利な3本指出しグローブ
拳部分にソフトナックルプロテクターを採用
握りやすい立体パターン採用
掌には振動吸収のクッションとラバープロテクターを採用
偽造防止4Dラベル
【MATERIALS】
nylon・spandex・polyester
【PROTECTOR】
knuckle・palm
ゴートスキンのアテツキで強度を確保しながら、手のひらの柔軟性・作業性を優先したオープンフィンガータイプ。また手袋を外しやすいように指先にツメ(ペンギンエース社特許)がついています。手首マジック付なので、手にピッタリとフィットします。
材質人工皮革、ナイロン、合成ゴム
色グレー
機能耐久性・柔軟性
材質(裏)人工皮革
材質(表)ナイロン
指タイプ指なし
アテ有無アテ付
袖口仕様マジック式
デザイン性と保護性能を兼ね備えた、快適サイクリンググローブ
用途幾何学模様が生み出すグラデーションカラーが、サイクリングウェアのアクセントとして映えるサイクリンググローブ。手のひらには衝撃をやわらげるSBRパッドを配置し、長時間のライドでも手をしっかり保護します。さらに、複数のベンチレーションが汗による蒸れを抑え、ドット状の滑り止め加工がデザイン性を保ちながらグリップ力を強化。サイドにはソフトな起毛素材を採用しており、ライド中の汗拭きにも役立ちます。性別を問わず着用しやすいデザインで、見た目と機能性の両立を求めるサイクリストにおすすめのアイテムです。
こんなお得な商品も!
ニトリルゴム手袋 中厚 粉なし
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
油、薬品への耐性が天然ゴムやポリ塩化ビニール製に比べ優れています。
指先フィット性が高く、ボルトやネジ等の細かい部分も掴める極薄手タイプです。
サイクルメンテナンスのような細かい作業にも対応。
用途車や自転車の整備、油を扱う作業、工場での作業、DIY、機械のメンテナンスに
色ブラック
全長(cm)24
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)(指先部)0.17、(掌部)0.15
入数(枚)50
エンボス加工外エンボス
自転車やバイクの運転や冬の散歩・ジョギングに最適な防寒手袋です。手の平の滑り止め加工でハンドルをしっかりグリップします。親指・人差し指はタッチパネル対応。手袋を脱がずにスマホが操作できます。(機種や保護フィルムの有無によっては反応しにくい場合があります。)
用途通勤、通学、自転車・バイクの運転など
材質ポリエステル、ポリウレタン
入数(双)1
機能防寒、タッチパネル対応
冷気をシャットアウト。暖かさと機能性を兼ね備えた冬用サイクルグローブ。
用途冬のサイクリングに欠かせない、防寒性と機能性を両立した裏ボアグローブ。内側はふんわりとしたボア素材でしっかり保温し、裾部分にはベルベット生地を採用。ファスナー内側の水かきマチ構造が冷気の侵入を防ぎ、手元の暖かさをキープします。表面は撥水加工が施されており、雨や雪にも強い仕様。指先には導電生地を使用しているため、手袋をしたままスマホやタブレットの操作も可能です。さらに、デザインプリント部分には反射素材を採用し、夜間走行時の安全性をサポート。防風・防寒・撥水・タッチ対応と、冬のライドを快適にする機能が詰まった一双です。
走行も作業もスマートに。冬を支える多機能あったかグローブ
用途サイクリングやバイク、通勤・通学など幅広いシーンで活躍する、春秋から冬まで対応の高機能グローブ。おしゃれなデザインで、見た目も実用性も妥協なし。ベルクロ式リストガードで手首にしっかりフィットし、隙間風を防止。内側はふんわり裏起毛で高い保温性を確保。指先には導電性素材を採用し、グローブを着けたままスマホ操作も可能です。滑り止めプリントでグリップ力を強化し、手のひらのクッションが衝撃を吸収。走行中も作業中も、快適さと安心を両立する万能アイテムです。
色ブラック
本革ならではの質感と高い保護性能。コストパフォーマンス抜群のハーフフィンガーグローブ
用途本製品は、リアルレザー「ゴートスキン(山羊革)」を使用したハーフフィンガーグローブです。手の甲や指の甲にはナックルガードを装備し、転倒など不測の事態において衝撃を軽減。さらに内部にはゲルパッドを内蔵し、快適な装着感と安全性を両立しています。レザーに通気孔を施すことで蒸れを抑え、春夏のスポーツシーンでも爽快に使用可能。手首部分はベルクロでフィット感を自在に調整でき、裾口にはスナップボタンを配置しているため、左右をまとめて持ち運ぶこともできます。
材質ゴートスキン(山羊革)
カイロが入るポケットを装備し、市販のカイロを入れる事で「-5度」まで対応するウインターグローブ
手の甲部分にはカイロで発生した熱を指先まで効率よく伝えるアルミ箔フィルム生地を採用
手の甲内側部分には熱が奪われにくく保温、蓄熱性能の高い素材「ホットカプセル」を採用し、カイロで温めた熱を逃がさず指先までしっかり温め、さらに抗菌防臭機能と抜群の肌触りで快適な使用感を実現
細やかなハンドル&ブレーキコントロールをアシストする高いグリップ力と摩擦耐久性が非常に高い合成皮革を採用
汗などを素早く拭き取れる大型のスウェットパッドエリアを確保
カイロを入れた際に生じる手の甲部分のつっぱり感をギャザーで解消
アウターの種類を選ばないマジックテープを採用した袖口
夜間など、ライトに反射して自分の存在をアピールするリフレクター付き
指先をくるむような縫製手法の採用で縫目からの冷気侵入を抑制
汗で濡れても滑りにくい素材に、接触冷感素材を組み合わせた、指切りタイプのタイトフィットプログローブ。性能:素早く外しやすい。※DHバー形状等により、クイックリリースリングが引っかかる場合があります。DHバー装着車でご使用の場合はクイックリリースリングをハサミ等でお切り頂くか、当グローブはご使用にならないでください。
【ぴったりフィット・高ストレッチ性】。高いストレッチ素材を採用し、手に吸い付くように、ぴったりとフィットします。指先までしっかりとフィットとする事で繊細な作業も可能になりました。バイク専用設計でグリップで摩耗する部分には補強を施しています。またグリップが握りやすいように、滑りにくい素材となっており、しっかりとグリップを握る事ができます。バイクに限らず、自転車・クロスバイクにも最適なグローブです。【通気性が最高・春夏グローブ】。通気性ばつぐん!蒸れにくいバイクグローブです。特に春夏グローブとしては通気性は重要です。今回あたらしくリニューアルするにあたり、素材から再度厳選しました。さらっとした肌触りで、つけ心地が良く、長時間使用してもストレスを感じさせません。違和感無くずっとつけていられる、快適なグローブそれがRIDEZメンテナンスグローブです。【スマホ対応タッチパネルOK】。スマホを操作する「親指」「人差し指」はタッチパネルに対応しています。手袋をつけたままでも操作可能です。最近ではガソリンスタンドやコンビニなどでのスマホ決済が定番化しており、手袋を取らずに、すぐに操作できると好評です。【かんたんに装着・ベルクロ】。細かくサイズ調整できるマジックテープ式を採用しました。ファスナー式と違い、軽量で、長時間使用しても違和感無く、より素手感覚で作業する事が可能になりました。【グラフィック×カラバリ】。新しく4色追加しました。シンプルなデザインの物から、ライダースに人気なクロス、ボーンなど様々なシーンに合わせてコーデ可能です。メンテナンスグローブとしても使えますし、ちょっとした夏用グローブとしてもお使い頂けます。
適合(季節)春・夏
色サンダー
汗で濡れても滑りにくい素材に、接触冷感素材を組み合わせた、長指タイプのタイトフィットプログローブ。性能:1接触冷感・UVカット・2WAYストレッチ素材2リフレクター3大型スウェットパッド4スリップオンリスト5スマートフォン対応6ノンスリップシリコンパッド7濡れても滑りにくい高機能素材
【ぴったりフィット・高ストレッチ性】。高いストレッチ素材を採用し、手に吸い付くように、ぴったりとフィットします。指先までしっかりとフィットとする事で繊細な作業も可能になりました。バイク専用設計でグリップで摩耗する部分には補強を施しています。またグリップが握りやすいように、滑りにくい素材となっており、しっかりとグリップを握る事ができます。バイクに限らず、自転車・クロスバイクにも最適なグローブです。【通気性が最高・春夏グローブ】。通気性ばつぐん!蒸れにくいバイクグローブです。特に春夏グローブとしては通気性は重要です。今回あたらしくリニューアルするにあたり、素材から再度厳選しました。さらっとした肌触りで、つけ心地が良く、長時間使用してもストレスを感じさせません。違和感無くずっとつけていられる、快適なグローブそれがRIDEZメンテナンスグローブです。【スマホ対応タッチパネルOK】。スマホを操作する「親指」「人差し指」はタッチパネルに対応しています。手袋をつけたままでも操作可能です。最近ではガソリンスタンドやコンビニなどでのスマホ決済が定番化しており、手袋を取らずに、すぐに操作できると好評です。【かんたんに装着・ベルクロ】。細かくサイズ調整できるマジックテープ式を採用しました。ファスナー式と違い、軽量で、長時間使用しても違和感無く、より素手感覚で作業する事が可能になりました。【グラフィック×カラバリ】。新しく4色追加しました。シンプルなデザインの物から、ライダースに人気なクロス、ボーンなど様々なシーンに合わせてコーデ可能です。メンテナンスグローブとしても使えますし、ちょっとした夏用グローブとしてもお使い頂けます。
適合(季節)春・夏
色アーガイル
【ぴったりフィット・高ストレッチ性】。高いストレッチ素材を採用し、手に吸い付くように、ぴったりとフィットします。指先までしっかりとフィットとする事で繊細な作業も可能になりました。バイク専用設計でグリップで摩耗する部分には補強を施しています。またグリップが握りやすいように、滑りにくい素材となっており、しっかりとグリップを握る事ができます。バイクに限らず、自転車・クロスバイクにも最適なグローブです。【通気性が最高・春夏グローブ】。通気性ばつぐん!蒸れにくいバイクグローブです。特に春夏グローブとしては通気性は重要です。今回あたらしくリニューアルするにあたり、素材から再度厳選しました。さらっとした肌触りで、つけ心地が良く、長時間使用してもストレスを感じさせません。違和感無くずっとつけていられる、快適なグローブそれがRIDEZメンテナンスグローブです。【スマホ対応タッチパネルOK】。スマホを操作する「親指」「人差し指」はタッチパネルに対応しています。手袋をつけたままでも操作可能です。最近ではガソリンスタンドやコンビニなどでのスマホ決済が定番化しており、手袋を取らずに、すぐに操作できると好評です。【かんたんに装着・ベルクロ】。細かくサイズ調整できるマジックテープ式を採用しました。ファスナー式と違い、軽量で、長時間使用しても違和感無く、より素手感覚で作業する事が可能になりました。【グラフィック×カラバリ】。新しく4色追加しました。シンプルなデザインの物から、ライダースに人気なクロス、ボーンなど様々なシーンに合わせてコーデ可能です。メンテナンスグローブとしても使えますし、ちょっとした夏用グローブとしてもお使い頂けます。
適合(季節)春・夏
色クロス
【ぴったりフィット・高ストレッチ性】。高いストレッチ素材を採用し、手に吸い付くように、ぴったりとフィットします。指先までしっかりとフィットとする事で繊細な作業も可能になりました。バイク専用設計でグリップで摩耗する部分には補強を施しています。またグリップが握りやすいように、滑りにくい素材となっており、しっかりとグリップを握る事ができます。バイクに限らず、自転車・クロスバイクにも最適なグローブです。【通気性が最高・春夏グローブ】。通気性ばつぐん!蒸れにくいバイクグローブです。特に春夏グローブとしては通気性は重要です。今回あたらしくリニューアルするにあたり、素材から再度厳選しました。さらっとした肌触りで、つけ心地が良く、長時間使用してもストレスを感じさせません。違和感無くずっとつけていられる、快適なグローブそれがRIDEZメンテナンスグローブです。【スマホ対応タッチパネルOK】。スマホを操作する「親指」「人差し指」はタッチパネルに対応しています。手袋をつけたままでも操作可能です。最近ではガソリンスタンドやコンビニなどでのスマホ決済が定番化しており、手袋を取らずに、すぐに操作できると好評です。【かんたんに装着・ベルクロ】。細かくサイズ調整できるマジックテープ式を採用しました。ファスナー式と違い、軽量で、長時間使用しても違和感無く、より素手感覚で作業する事が可能になりました。【グラフィック×カラバリ】。新しく4色追加しました。シンプルなデザインの物から、ライダースに人気なクロス、ボーンなど様々なシーンに合わせてコーデ可能です。メンテナンスグローブとしても使えますし、ちょっとした夏用グローブとしてもお使い頂けます。
適合(季節)春・夏
色ボーン
完全防水かつ圧倒的な断熱性により様々な用途で使用可能です。寒い環境下、水を使う作業もしくは雨天作業などに最適です。オールコートや背抜きタイプと比較すると圧倒的に暖かく、スキーグローブ(3層構造)と比較すると操作性が高いです。
用途水産業・農業・畜産業・清掃業・現場作業・市場・冷凍冷蔵庫作業に。バイク・自転車・ウインタースポーツ・洗車・釣り・雪かき等に
仕様防水・防寒
材質手の甲:ナイロンジャージ、手の平:デュラキュースキン
フィンガーレスだから細かな作業やオフィス、釣りやオープンカーで大活躍!。インナーグローブとして使用もOK!。急速加熱機能ですぐに暖かい!。インナーとしてお使いの場合は、ワンサイズダウンがおすすめです。。サイズ。XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL。。温度調整。・High 65℃/3時間。・Medium 55℃/4時間。・Low 45℃/7時間。※体感温度と使用時間は外気温と使用環境で異なります。。付属バッテリー。・リチウムバッテリー。・容量:7.4V/2200mAh。・充電時間:4-8時間。。洗濯。ぬるま湯で手洗い可能で清潔にお使いいただけます。※製品の洗濯マークをご確認の上、洗濯を行ってください。。ブランド。ドクターウォーム社は国際的な製品安全および環境基準を厳守しています。製品はCE/ROHS/FCC/UKCA/ULの規格に合格しています。。使用シーン例。船 釣り ゴルフ スキー 散歩 バイク 自転車 乗馬 ハンティング など…フィンガーレスだから細かな作業やオフィス、釣りやオープンカーで大活躍!。インナーグローブとして使用もOK!。急速加熱機能ですぐに暖かい!。インナーとしてお使いの場合は、ワンサイズダウンがおすすめです。。サイズ。XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL。。温度調整。・High 65℃/3時間。・Medium 55℃/4時間。・Low 45℃/7時間。※体感温度と使用時間は外気温と使用環境で異なります。。付属バッテリー。・リチウムバッテリー。・容量:7.4V/2200mAh。・充電時間:4-8時間。。洗濯。ぬるま湯で手洗い可能で清潔にお使いいただけます。※製品の洗濯マークをご確認の上、洗濯を行ってください。。ブランド。ドクターウォーム社は国際的な製品安全および環境基準を厳守しています。製品はCE/ROHS/FCC/UKCA/ULの規格に合格しています。。使用シーン例。船 釣り ゴルフ スキー 散歩 バイク 自転車 乗馬 ハンティング など…。厚みわずか1mm!フィンガーレスだから細かな作業やオフィスでも使用できます! 手掌側が暖かくなります。
付属品本体、バッテリー(品番:DW-SK7422)、バッテリー充電器(品番:DW-USC)
色ブラック
備考製品タグに記載されている洗濯マークに従い、洗濯を行ってください。
タイプ電熱フィンガーレスグローブ
型番G56
バッテリー容量(mAh)2200
極薄インナーグローブでお気に入りのグローブがあったかグローブに!。急速加熱機能ですぐに暖かい!。インナーとしてお使いの場合は、ワンサイズダウンがおすすめです。。サイズ。XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL。。温度調整。・High 65℃/3時間。・Medium 55℃/4時間。・Low 45℃/7時間。※体感温度と使用時間は外気温と使用環境で異なります。。付属バッテリー。・リチウムバッテリー。・容量:7.4V/2200mAh。・充電時間:4-8時間。。洗濯。ぬるま湯で手洗い可能で清潔にお使いいただけます。※製品の洗濯マークをご確認の上、洗濯を行ってください。。ブランド。ドクターウォーム社は国際的な製品安全および環境基準を厳守しています。製品はCE/ROHS/FCC/UKCA/ULの規格に合格しています。。使用シーン例。船 釣り ゴルフ スキー 散歩 バイク 自転車 乗馬 ハンティング など…極薄インナーグローブでお気に入りのグローブがあったかグローブに!。急速加熱機能ですぐに暖かい!。インナーとしてお使いの場合は、ワンサイズダウンがおすすめです。。サイズ。XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL。。温度調整。・High 65℃/3時間。・Medium 55℃/4時間。・Low 45℃/7時間。※体感温度と使用時間は外気温と使用環境で異なります。。付属バッテリー。・リチウムバッテリー。・容量:7.4V/2200mAh。・充電時間:4-8時間。。洗濯。ぬるま湯で手洗い可能で清潔にお使いいただけます。※製品の洗濯マークをご確認の上、洗濯を行ってください。。ブランド。ドクターウォーム社は国際的な製品安全および環境基準を厳守しています。製品はCE/ROHS/FCC/UKCA/ULの規格に合格しています。。使用シーン例。船 釣り ゴルフ スキー 散歩 バイク 自転車 乗馬 ハンティング など…。厚みわずか0.8mm!お気に入りのグローブのインナーとして最適! 手背側が暖かくなります。
付属品本体、バッテリー(品番:DW-SK7422)、バッテリー充電器(品番:DW-USC)
色ブラック
備考製品タグに記載されている洗濯マークに従い、洗濯を行ってください。
タイプ電熱インナーグローブ
型番G18
バッテリー容量(mAh)2200
グリップ付き極薄グローブでそのまま使用もOK!。インナーグローブとして使用もOK!。急速加熱機能ですぐに暖かい!。インナーとしてお使いの場合は、ワンサイズダウンがおすすめです。防水・防風素材で多くの使用シーンで大活躍します。。サイズ。XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL。。温度調整。・High 65℃/3時間。・Medium 55℃/4時間。・Low 45℃/7時間。※体感温度と使用時間は外気温と使用環境で異なります。。付属バッテリー。・リチウムバッテリー。・容量:7.4V/2200mAh。・充電時間:4-8時間。。洗濯。ぬるま湯で手洗い可能で清潔にお使いいただけます。※製品の洗濯マークをご確認の上、洗濯を行ってください。。ブランド。ドクターウォーム社は国際的な製品安全および環境基準を厳守しています。製品はCE/ROHS/FCC/UKCA/ULの規格に合格しています。。使用シーン例。船 釣り ゴルフ スキー 散歩 バイク 自転車 乗馬 ハンティング など…グリップ付き極薄グローブでそのまま使用もOK!。インナーグローブとして使用もOK!。急速加熱機能ですぐに暖かい!。インナーとしてお使いの場合は、ワンサイズダウンがおすすめです。防水・防風素材で多くの使用シーンで大活躍します。。サイズ。XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL。。温度調整。・High 65℃/3時間。・Medium 55℃/4時間。・Low 45℃/7時間。※体感温度と使用時間は外気温と使用環境で異なります。。付属バッテリー。・リチウムバッテリー。・容量:7.4V/2200mAh。・充電時間:4-8時間。。洗濯。ぬるま湯で手洗い可能で清潔にお使いいただけます。※製品の洗濯マークをご確認の上、洗濯を行ってください。。ブランド。ドクターウォーム社は国際的な製品安全および環境基準を厳守しています。製品はCE/ROHS/FCC/UKCA/ULの規格に合格しています。。使用シーン例。船 釣り ゴルフ スキー 散歩 バイク 自転車 乗馬 ハンティング など…。厚みわずか1.5mm!グリップ付きだからバイクはもちろん外作業に最適! 手掌側と手背側が暖かくなります。
付属品本体、バッテリー(品番:DW-SK7422)、バッテリー充電器(品番:DW-USC)
色ブラック
備考製品タグに記載されている洗濯マークに従い、洗濯を行ってください。
タイプ電熱インナーグローブG
型番G44
バッテリー容量(mAh)2200
関連キーワード