GELクッションで振動を軽減。シリコン素材で滑りにくく、指切り&手首ショートタイプ。
用途荷役作業・組立作業・日曜大工・自転車、スクーター
材質手の甲:ポリエステル100%、手の平:人工皮革、指股:ナイロン・ポリウレタン・パイピング・合成皮革、すべり止め:シリコーンゴム
色スチールグレー
入数(双)1
機能防振
伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくくフィット感にこだわった商品です。通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。ポリウレタンにエンボス加工を施しスベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。手の平部は革より柔らかい生地。親指部分が動かしやすい。ナックルガード付。
性能伸縮性・通気性・透湿性・速乾
材質(甲)ポリエステル
材質(掌側)合成皮革(ポリウレタン)
材質(裏地)ポリエステル
マーバス生地(汗取り)を使用した爽快感。
手のひらPU補強で強度とすべり止め。
カラビナフック取り付け可能。
材質ポリウレタン、ポリエステルメッシュ、その他
入数(双)1
機能強靭性
指切りタイプで細かな作業に最適
しっかりとしたクッション性が振動・衝撃を軽減
指切り・衝撃吸収パッド付
用途荷役作業・ピッキング・組立て作業・日曜大工・自転車・スクーター・フィッシング
入数(双)1
材質【手の平】合成皮革、【手の甲】ポリエステル、【手首】クロロプレン、【パイピング】合成皮革
ストレッチ&防水防寒手袋!。インナーに防水フィルム入り!。シリコン製滑り止め!。内側・手首がフリース!
用途防寒対策に!。警備・誘導・バイク・自転車・アウトドアに活躍!
色黒
入数(双)1
機能防水防寒
材質(すべり止め)シリコン滑り止め
材質(手袋)ポリエステルストレッチ
材質(インナー)PEフィルム
材質(裏地)フリース
ワーキングは勿論、各種メンテナンス作業や愛用のロードバイクにも最適!。手の平には独自意匠のウレタンパットを採用し、衝撃を緩和。手の甲・指先をプロテクトでがっちりガード。湾曲縫製なのでグリップしやすく、耐久性抜群。指股には通気性の良い素材を使用し、ムレにくい
材質・掌部:合成皮革 ・手甲部:ポリエステル ・手首:合成ゴム ・手甲プロテクト:ポリ塩化ビニル
色ブラック
入数(双)1
機能耐久性・安全性
材質(甲)ポリエステル、(プロテクト)ポリ塩化ビニル
材質(掌側)合成皮革、(パッド)ポリウレタン合皮
袖口仕様マジックタイプ
GELクッションで振動を軽減。シリコン素材で滑りにくく、スマホタッチ対応
用途荷役作業・組立作業・日曜大工・自転車、スクーター
材質手の甲:ポリエステル100%、手の平・指先補強:人工皮革、指股:ナイロン・ポリウレタン・パイピング・合成皮革、すべり止め:シリコーンゴム
色スチールグレー
入数(双)1
機能防振、タッチパネル対応
手の甲側手の平側ともにゴートスキン〈山羊革〉を使用。しなやかなゴートスキンは手になじみ、操作性を高めます。低価格ながら、はじめてバイクに乗る方から、熟練ライダーまで満足していただける操作感です。【スタンダードタイプ】。手の甲側は色々なオートバイにマッチするベーシックなデザン。手の平側はグリップ時のフィット感を高める裁断とプロテクターを配置。裏使いの革により滑り止め効果もあり、操作感を高めます。MEN'S/春/夏/秋
視認性の高いカラーと反射材で夜間作業にも対応
シンサレート入り高性能透湿グローブ
材質ポリエステル、透湿インナー、ポリウレタン、シンサレート
入数(双)1
甲部には、吸汗・蒸散に優れた「マーバス」を、手の平には強度に優れた牛革を使用し、手の平に補強として耐摩耗性に優れた人工皮革を使用。
手に良くなじみ、指先までぴったりフィット
ソフト&伸縮性素材でしっかりグリップ
指先に特殊エンボス加工を施し細かな作業にも対応
甲部にマーバス地を使用し吸汗・速乾効果で快適作業
材質手の平:牛革あて部:人工皮革(ポリウレタン)甲部:ポリエステル
厚さ(mm)0.6±0.05
色手の平:白×黒、甲部:黒
入数(双)1
加工、吸汗・蒸
機能伸縮性・吸汗・速乾・耐摩耗性
自転車やバイクの運転や冬の散歩・ジョギングに最適な防寒手袋です。手の平の滑り止め加工でハンドルをしっかりグリップします。親指・人差し指はタッチパネル対応。手袋を脱がずにスマホが操作できます。(機種や保護フィルムの有無によっては反応しにくい場合があります。)
用途通勤、通学、自転車・バイクの運転など
材質ポリエステル、ポリウレタン
入数(双)1
機能防寒、タッチパネル対応
こんなお得な商品も!
快適PUグローブ 高機能
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
スポーツで使用されている最新の生地を使用しています。抜群のフィット感に加えグリップ力があるので着脱せずにサイン、工具の使用が可能です。
又、洗って繰り返し使用できます。
材質綿 ポリウレタン
色ブラック
入数(双)1
機能通気性・グリップ力
ゴートスキンのアテツキで強度を確保しながら、手のひらの柔軟性・作業性を優先したオープンフィンガータイプ。また手袋を外しやすいように指先にツメ(ペンギンエース社特許)がついています。手首マジック付なので、手にピッタリとフィットします。
材質人工皮革、ナイロン、合成ゴム
色グレー
機能耐久性・柔軟性
材質(裏)人工皮革
材質(表)ナイロン
指タイプ指なし
アテ有無アテ付
袖口仕様マジック式
空気の層で温める厚手保温タイプ。
用途作業・自転車・バイク・アウトドア
色グレー
材質本体:ポリエステル・塩化ビニール・アクリル・ポリウレタン、防水シート:ポリエチレン
【リンクルカット製法】
手袋を着用した際、握った状態で手の平にできる不快な弛み、シワを無くした独自の縫製技術です。
手袋自体があらかじめ握った形状となっているため、対象物をつかむ際に余分な握力がかからず、手の疲労を軽減します。
【ソフトで摩耗に強い】
やわらかく耐摩耗性に優れた素材を使用しています。
皮革と比べ、素材の風合いを維持しやすく、水に濡れても質感を損なわないため、様々な状況で安定したパフォーマンスを発揮します。
【手首ショート】
手首の動きを妨げず、アクセサリー着用でも邪魔にならない手首ショートタイプです。
ベルトにより着用の安定性はキープでき、手首のスナップ運動を活かせるため、ワークのみでなく、モータースポーツ等にも応用可能な設計となっています。
用途ライディング・メンテナンス・アウトドアなど幅広く使用できます。
材質・掌部:合成皮革 ・手甲部:ポリエステル、ナイロン、合成ゴム、ポリウレタン
入数(双)1
機能耐久性
材質(ベルト)合成皮革、PU布
材質(甲)スパンデックス、(メッシュ)ポリエステル、(プロテクト)合成皮革、(パッド)ポリウレタン
材質(掌側)合成皮革
袖口仕様マジックタイプ
仕様指先:滑り止め人工皮革/ブラック
色ブラック
本体牛本革
材質(甲)ポリエステルニット
ロングセラーの102 ブラックバージョン。防寒・耐久性はそのまま、-60℃でも柔らかい。
粒子状滑り止めが雪、雨でも高いグリップ力を発揮します。スコップ、スノーダンプ、工具類、チェンソーなども取り扱えます。
インナーは「ボア+起毛アクリル」でダイローブで最もリッチな仕上がり。防寒性能もトップクラス。
インナーと樹脂がピッタリ接着されているので、重作業用ながら高い作業性能をキープ、長時間作業もこなしやすい。
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途森林伐採・薪割、収穫・剪定・ハウス作業・耕起、漁船・釣り・漁港作業、雪かき・雪下ろし、氷彫刻、オートバイ・自転車運転、洗車・タイヤ交換、水場仕事、冷蔵・冷凍庫、バトロール
種別防寒手袋
材質表:ポリウレタン、裏:綿、インナー:ボア、起毛アクリル
厚さ(mm)2.6mm(インナー手袋含む)
色ブラック
入数(双)1
機能防寒・耐油・高耐久・完全防水
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性耐油
耐寒温度(℃)-60
ロングセラーの102ファスナータイプがブラックになって新登場。防寒・耐久性はそのまま、-60℃でも柔らかい。
ファスナーによって袖口が大きく開くのでジャンパーの袖を入れやすく雪、風の侵入対策に!
粒子状滑り止めが雪、雨でも高いグリップ力を発揮します。スコップ、スノーダンプ、工具類、チェンソーなども取り扱えます。
インナー着脱可能な2重構造!洗濯が簡単なので非常に衛生的!
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途森林伐採・薪割、収穫・剪定・ハウス作業・耕起、漁船・釣り・漁港作業、雪かき・雪下ろし、氷彫刻、オートバイ・自転車運転、洗車・タイヤ交換、水場仕事、冷蔵・冷凍庫、バトロール
色ブラック
材質表:ポリウレタン
厚さ(mm)2.4
入数(双)1
耐寒温度(℃)-60
パウダーなし、ESD(静電気放電タイプ)。静電気をゆっくり放電し部品を保護します。
用途自転車・電子部品・研究などに
サイズXL
全長(cm)約24
材質ニトリルゴム
エスコ品番EA354BE-13
厚さ(mm)約0.1
入数(枚)50
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
1箱(50枚)
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
こんなお得な商品も!
ニトリルゴム手袋 中厚 粉なし
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
油、薬品への耐性が天然ゴムやポリ塩化ビニール製に比べ優れています。
指先フィット性が高く、ボルトやネジ等の細かい部分も掴める極薄手タイプです。
サイクルメンテナンスのような細かい作業にも対応。
用途車や自転車の整備、油を扱う作業、工場での作業、DIY、機械のメンテナンスに
色ブラック
全長(cm)24
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)(指先部)0.17、(掌部)0.15
入数(枚)50
エンボス加工外エンボス
手にフィットする3D縫製を採用しています。手のひら全体がタッチパネル対応になっています。面ファスナーは手首に優しいソフトタイプです。手のひらの消耗しやすい部位は当てで補強されています。
用途一般作業全般の他、自転車やオートバイの運転にもご使用下さい。
材質人工皮革、ポリエステル
色オリーブグリーン
基本機能をしっかり押さえたスタイリッシュレインスーツ。
フロントファスナー内側のフラップが水滴の侵入をシャットアウト。
袖口が深く手袋も覆えます。
雨風からの手の甲をしっかりカバー
裾口はボタンによる簡単調節。自転車等の巻き込み防止や、跳ね上がる水滴や泥水の侵入もガード
用途自転車・バイク・土木作業
混率(%)(表)ポリエステル100%、PVCラミネート、(裏)ポリエステル100%、メッシュ
耐水圧(mmH2O)10000
高い耐久性を追求した補強型レインスーツ。
高い耐久性を誇るオックスフォードを要所に補強。
運搬作業等、ハードシーンによる擦れをガード
長靴の着脱もスムーズなファスナー開閉タイプのマチを採用。
防水収納バッグ付き
視界良好で安全性を向上する「PVCクリアガード」を採用。
用途自転車・バイク・土木作業
耐水圧(mmH2O)20000
混率(%)表:ナイロン100%PVCラミネート、裏:ポリエステル100%メッシュ
軽くてムレにくい透湿タイプに機能性をプラス。
視界を向上。ワイドクリアガード。
収納力の高い両サイドポケット。
腕まくりのズレ落ちを防止する。ボタンで簡単に固定&調節可能。
防水収納バッグ付き
袖裏地は肌触りの良いマイクロメッシュ使用。
用途自転車・バイク・土木作業
混率(%)(表)ナイロン100/PU/透湿コーティング、(裏)ポリエステル100/メッシュ
透湿性(g/m2・24hr以上)2000
完全防水かつ圧倒的な断熱性により様々な用途で使用可能です。寒い環境下、水を使う作業もしくは雨天作業などに最適です。オールコートや背抜きタイプと比較すると圧倒的に暖かく、スキーグローブ(3層構造)と比較すると操作性が高いです。
用途水産業・農業・畜産業・清掃業・現場作業・市場・冷凍冷蔵庫作業に。バイク・自転車・ウインタースポーツ・洗車・釣り・雪かき等に
仕様防水・防寒
材質手の甲:ナイロンジャージ、手の平:デュラキュースキン
視界良好で安全性を向上する「PVCクリアガード」採用
背面反射プリント付 安全性を高めるデザイン反射を背中の中央に採用。 明るく輝き夜間や悪天候時に威力を発揮します。
袖口が深く手袋もしっかり覆えます。
フロントファスナー内側のフラップが水滴の侵入をシャットアウト。
裾口はボタンによる簡単調節。 自転車などの巻き込み防止や、跳ね上がる水滴や泥水の浸入もガード。
色ネイビー
サイズLL
材質表:ポリエステル100% (PVCラミネート)、 裏:ポリエステル100%(メッシュ)
仕様フード:襟裏収納式
適応身長(cm)175/185
適応胴囲(cm)86/96
適応胸囲(cm)96/104
耐水圧(MPa[kgf/cm2])10000mmH2O
1個
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
冷気をシャットアウト。暖かさと機能性を兼ね備えた冬用サイクルグローブ。
用途冬のサイクリングに欠かせない、防寒性と機能性を両立した裏ボアグローブ。内側はふんわりとしたボア素材でしっかり保温し、裾部分にはベルベット生地を採用。ファスナー内側の水かきマチ構造が冷気の侵入を防ぎ、手元の暖かさをキープします。表面は撥水加工が施されており、雨や雪にも強い仕様。指先には導電生地を使用しているため、手袋をしたままスマホやタブレットの操作も可能です。さらに、デザインプリント部分には反射素材を採用し、夜間走行時の安全性をサポート。防風・防寒・撥水・タッチ対応と、冬のライドを快適にする機能が詰まった一双です。
衝撃吸収×グリップ力 手のひらに衝撃吸収パッドを内蔵。衝撃をしっかりと和らげながら分厚すぎない設計により、作業時の動作を妨げません。シリコン製のすべり止めプリントを施すことで、マイクロファイバー特有の滑りやすさを補完。
用途軽作業/工具作業/整備業/運送業/倉庫作業/自転車・バイク
材質【手のひら】人工皮革【手の甲】ポリエステル・ポリウレタン【手首スラップ部】人工皮革【すべり止め部分】シリコン
関連資料(1.22MB)
空気の層で温める厚手保温タイプ。
用途作業・自転車・バイク・アウトドア
色ブラック
材質本体:ポリエステル・塩化ビニール・ポリウレタン、防水シート:ポリエチレン
【ぴったりフィット・高ストレッチ性】。高いストレッチ素材を採用し、手に吸い付くように、ぴったりとフィットします。指先までしっかりとフィットとする事で繊細な作業も可能になりました。バイク専用設計でグリップで摩耗する部分には補強を施しています。またグリップが握りやすいように、滑りにくい素材となっており、しっかりとグリップを握る事ができます。バイクに限らず、自転車・クロスバイクにも最適なグローブです。【通気性が最高・春夏グローブ】。通気性ばつぐん!蒸れにくいバイクグローブです。特に春夏グローブとしては通気性は重要です。今回あたらしくリニューアルするにあたり、素材から再度厳選しました。さらっとした肌触りで、つけ心地が良く、長時間使用してもストレスを感じさせません。違和感無くずっとつけていられる、快適なグローブそれがRIDEZメンテナンスグローブです。【スマホ対応タッチパネルOK】。スマホを操作する「親指」「人差し指」はタッチパネルに対応しています。手袋をつけたままでも操作可能です。最近ではガソリンスタンドやコンビニなどでのスマホ決済が定番化しており、手袋を取らずに、すぐに操作できると好評です。【かんたんに装着・ベルクロ】。細かくサイズ調整できるマジックテープ式を採用しました。ファスナー式と違い、軽量で、長時間使用しても違和感無く、より素手感覚で作業する事が可能になりました。【グラフィック×カラバリ】。新しく4色追加しました。シンプルなデザインの物から、ライダースに人気なクロス、ボーンなど様々なシーンに合わせてコーデ可能です。メンテナンスグローブとしても使えますし、ちょっとした夏用グローブとしてもお使い頂けます。
適合(季節)春・夏
色クロス
【ぴったりフィット・高ストレッチ性】。高いストレッチ素材を採用し、手に吸い付くように、ぴったりとフィットします。指先までしっかりとフィットとする事で繊細な作業も可能になりました。バイク専用設計でグリップで摩耗する部分には補強を施しています。またグリップが握りやすいように、滑りにくい素材となっており、しっかりとグリップを握る事ができます。バイクに限らず、自転車・クロスバイクにも最適なグローブです。【通気性が最高・春夏グローブ】。通気性ばつぐん!蒸れにくいバイクグローブです。特に春夏グローブとしては通気性は重要です。今回あたらしくリニューアルするにあたり、素材から再度厳選しました。さらっとした肌触りで、つけ心地が良く、長時間使用してもストレスを感じさせません。違和感無くずっとつけていられる、快適なグローブそれがRIDEZメンテナンスグローブです。【スマホ対応タッチパネルOK】。スマホを操作する「親指」「人差し指」はタッチパネルに対応しています。手袋をつけたままでも操作可能です。最近ではガソリンスタンドやコンビニなどでのスマホ決済が定番化しており、手袋を取らずに、すぐに操作できると好評です。【かんたんに装着・ベルクロ】。細かくサイズ調整できるマジックテープ式を採用しました。ファスナー式と違い、軽量で、長時間使用しても違和感無く、より素手感覚で作業する事が可能になりました。【グラフィック×カラバリ】。新しく4色追加しました。シンプルなデザインの物から、ライダースに人気なクロス、ボーンなど様々なシーンに合わせてコーデ可能です。メンテナンスグローブとしても使えますし、ちょっとした夏用グローブとしてもお使い頂けます。
適合(季節)春・夏
色ボーン
【ぴったりフィット・高ストレッチ性】。高いストレッチ素材を採用し、手に吸い付くように、ぴったりとフィットします。指先までしっかりとフィットとする事で繊細な作業も可能になりました。バイク専用設計でグリップで摩耗する部分には補強を施しています。またグリップが握りやすいように、滑りにくい素材となっており、しっかりとグリップを握る事ができます。バイクに限らず、自転車・クロスバイクにも最適なグローブです。【通気性が最高・春夏グローブ】。通気性ばつぐん!蒸れにくいバイクグローブです。特に春夏グローブとしては通気性は重要です。今回あたらしくリニューアルするにあたり、素材から再度厳選しました。さらっとした肌触りで、つけ心地が良く、長時間使用してもストレスを感じさせません。違和感無くずっとつけていられる、快適なグローブそれがRIDEZメンテナンスグローブです。【スマホ対応タッチパネルOK】。スマホを操作する「親指」「人差し指」はタッチパネルに対応しています。手袋をつけたままでも操作可能です。最近ではガソリンスタンドやコンビニなどでのスマホ決済が定番化しており、手袋を取らずに、すぐに操作できると好評です。【かんたんに装着・ベルクロ】。細かくサイズ調整できるマジックテープ式を採用しました。ファスナー式と違い、軽量で、長時間使用しても違和感無く、より素手感覚で作業する事が可能になりました。【グラフィック×カラバリ】。新しく4色追加しました。シンプルなデザインの物から、ライダースに人気なクロス、ボーンなど様々なシーンに合わせてコーデ可能です。メンテナンスグローブとしても使えますし、ちょっとした夏用グローブとしてもお使い頂けます。
適合(季節)春・夏
色サンダー
【ぴったりフィット・高ストレッチ性】。高いストレッチ素材を採用し、手に吸い付くように、ぴったりとフィットします。指先までしっかりとフィットとする事で繊細な作業も可能になりました。バイク専用設計でグリップで摩耗する部分には補強を施しています。またグリップが握りやすいように、滑りにくい素材となっており、しっかりとグリップを握る事ができます。バイクに限らず、自転車・クロスバイクにも最適なグローブです。【通気性が最高・春夏グローブ】。通気性ばつぐん!蒸れにくいバイクグローブです。特に春夏グローブとしては通気性は重要です。今回あたらしくリニューアルするにあたり、素材から再度厳選しました。さらっとした肌触りで、つけ心地が良く、長時間使用してもストレスを感じさせません。違和感無くずっとつけていられる、快適なグローブそれがRIDEZメンテナンスグローブです。【スマホ対応タッチパネルOK】。スマホを操作する「親指」「人差し指」はタッチパネルに対応しています。手袋をつけたままでも操作可能です。最近ではガソリンスタンドやコンビニなどでのスマホ決済が定番化しており、手袋を取らずに、すぐに操作できると好評です。【かんたんに装着・ベルクロ】。細かくサイズ調整できるマジックテープ式を採用しました。ファスナー式と違い、軽量で、長時間使用しても違和感無く、より素手感覚で作業する事が可能になりました。【グラフィック×カラバリ】。新しく4色追加しました。シンプルなデザインの物から、ライダースに人気なクロス、ボーンなど様々なシーンに合わせてコーデ可能です。メンテナンスグローブとしても使えますし、ちょっとした夏用グローブとしてもお使い頂けます。
適合(季節)春・夏
色アーガイル
関連キーワード