カテゴリ

  • 手袋(106)
    • 天然ゴム 背抜き手袋(34)
    • すべり止め軍手(6)
    • ニトリルゴム 背抜き手袋(41)
    • ポリウレタン 背抜き手袋(19)
    • 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(6)
  • アトム(3)
  • ユニワールド(10)
  • グローブマニア(川西工業)(7)
  • TRUSCO(2)
  • 勝星産業(1)
  • FUKUTOKU(福徳産業)(2)
  • ダンロップ ホームプロダクツ(2)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • 三重化学工業(3)
  • アンセル(11)
  • トワロン(TOWA/東和コーポレーション)(8)
  • UVEX(ウベックス)(7)
  • エスコ(6)
  • おたふく手袋(6)
  • COVER WORK(カバーワーク)(5)
  • 高田商事(4)
  • 富士グローブ(3)
  • プロフィスト21(王子ゴム)(2)
機能
  • 機能伸縮性・柔軟性(26)
  • 機能低発塵性(2)
  • 機能吸汗速乾(4)
  • 機能抗菌・防カビ(6)
  • 機能消臭・防臭(6)
  • 機能耐久性(14)
  • 機能耐切創・耐突刺(18)
  • 機能耐摩耗性(39)
  • 機能耐油(21)
  • 機能耐溶剤(1)
  • 機能軽量(2)
  • 機能通気性・透湿性(43)
  • 機能防寒・保温(1)
  • 機能防水・撥水(4)
入数
  • 1(81)
  • 3(13)
  • 5(6)
  • 10(16)
  • 12(3)
サイズ
  • LL
  • 3L(10)
  • L(308)
  • M(291)
  • S(193)
  • SS(34)
  • フリー(133)
  • 女性用(25)
  • 子供用(5)
  • 色イエロー(4)
  • 色オレンジ(7)
  • 色グリーン(12)
  • 色グレー(21)
  • 色シルバー(1)
  • 色パープル(5)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(31)
  • 色ブルー(30)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(13)
  • 色レッド(12)
  • 色柄物(1)
  • 色迷彩色(1)
材質(すべり止め)
  • その他(6)
  • ニトリルゴム(34)
  • ネオプレンゴム(1)
  • ポリウレタン(13)
  • 合成ゴム(2)
  • 塩ビ(1)
  • 天然ゴム(32)
その他・ニトリルゴム・ネオプレンゴム・ポリウレタン・合成ゴム・塩ビ・天然ゴム
ゲージ数
  • ゲージ数7(4)
  • ゲージ数10(10)
  • ゲージ数13(47)
  • ゲージ数15(24)
  • ゲージ数18(7)
7・10・13・15・18
全長(cm)
  • 19.5~24.5(1)
  • 22(2)
  • 22~27(2)
  • 22.5(2)
  • 23(7)
  • 23.5(1)
  • 24(17)
  • 24.5(6)
  • 24.6~27.2(1)
  • 24.9(1)
  • 25(30)
  • 25~29(1)
  • 25.5(3)
  • 25.8(1)
  • 26(21)
  • 26.5(1)
  • 27(1)
19.5~24.5・22・22~27・22.5・23・23.5・24・24.5・24.6~27.2・24.9・25・25~29・25.5・25.8・26・26.5・27
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「軍手 ゴム」の検索結果

106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストロングンテ タングステン切創手袋 薄手・指先ゴムコート付 (プロユース) Panasonic(パナソニック)ストロングンテ タングステン切創手袋 薄手・指先ゴムコート付 (プロユース)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1双
当日出荷から12日以内出荷
タングステン繊維で、手をしっかり守って、作業しやすい。高い耐切創性、しなやかで手になじむ。製造現場等でのプロユースにおすすめ耐切創(たいせっそう)手袋とは、金属やガラス、鋭利な刃物を使用した作業において切り傷「切創」を防ぐために保護する手袋です。白熱電球のフィラメント技術を応用した、タングステン線の特長「タングステン」は一般的なステンレスと比べて約2倍の強度を持ち、変形しにくいという特長を持つ希少金属です。白熱電球のフィラメントなどに使われています。パナソニックは白熱電球のフィラメント技術を応用して、タングステンを髪の毛の約1/4程度(20ミクロン)の非常に細い線に加工。金属繊維として編み込むことで、高い耐切創性と生地の薄さ、柔軟性を実現しました。切り傷に強い(高い耐切創性)金属やガラス、刃物など、鋭利なものを扱う際に手を切ってしまう事故を防ぎます。耐切創性の欧州規格 EN388:2016基準で、「耐切創レベルE・F」(TDM試験:ISO13997)をクリア。最高レベルの評価を獲得しました。こすれや摩擦に強い(低発塵性、高い耐摩耗性)ホコリが発生しにくい長繊維を使用。耐摩耗性レベル2。薄くしなやかしなやかで柔軟性に優れ、指が曲げやすく高い作業性を実現しています。耐切創性を保ったまましなやかさがさらにアップした、18ゲージ編みの商品が新登場しました。繰り返し洗濯OK水洗いができて、洗濯機も使えます。乾きやすい素材を使用。清潔に保って繰り返し使えます。指先が滑りにくい指先ゴムコート滑りにくく、しっかり持つことができます。コーティングは指先部分だけなので、手のひらが蒸れにくく快適に使えます。
用途金属加工作業/鉄板・ガラス運搬作業/自動車整備/刃物を使用する作業/ガーデニング/庭木の剪定/アウトドア/災害時の備え/調理(調理用手袋の中に着用)※調理する際にインナー手袋としても使えます。調理用手袋を上から着用してください。材質タングステン繊維グレー規格欧州規格 EN388 2016(ISO13997)基準入数(双)1機能耐切創性、柔軟性、低発塵性、耐摩耗性、薄手ゲージ数18ゲージ耐摩耗性2耐切創性F
ソフキャッチ エクストリームウォームオールコート おたふく手袋ソフキャッチ エクストリームウォームオールコートおたふく手袋
999税込1,099
1双
6日以内出荷
パイル編みと裏起毛のダブル保温です。防水、防風機能で手を水、汚れ、風から守ります。耐油性に優れ、摩耗に強いです。
用途雪かき、寒冷地での作業、DIYなどに。材質手袋:(内側)アクリル(外側)ポリエステル、コーティング部:ニトリルゴム厚さ(mm)0.8ブラック×イエローゲージ数10RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリル手袋 ニトリルザウルス パウダーフリー ブルー Asahiニトリル手袋 ニトリルザウルス パウダーフリー ブルーAsahi
3,998税込4,398
1箱(100枚)
当日出荷から翌日出荷
比較的厚めのディスポタイプなので、ハードな現場でも安全且つ衛生的に使用できます。 切創手袋や軍手などの上から着用可能 強力エンボス加工で、約2倍のグリップ力
材質ニトリルゴム厚さ(μm)160全長(cm)23
[XL]作業手袋(すべり止め付) エスコ[XL]作業手袋(すべり止め付)エスコ
4,170税込4,587
1個
翌日出荷
手の平にシリコンゴムを使用しているので、抜群のグリップ力を発揮します。 耐摩耗性、耐引裂性に優れています。 耐摩耗性に優れた指先パッド付
仕様マジックテープ止厚さ(mm)0.6ブラック入数(双)1機能滑り止め付・グリップ力・耐摩耗性・耐引裂性中指長(cm)10手のひらまわり(cm)23
快適グリップグローブ モノタロウ快適グリップグローブモノタロウ(72件のレビュー)
329税込362
1双
当日出荷
背抜きタイプの手の平コーティング手袋です。 特殊加工による手の平の発泡ニトリルコーティングが快適なグリップ力とやわらかさをもたらします。 15ゲージ繊維でしなやかかつ通気性も優れており、ムレにくく長時間の作業でも快適です。 ニトリル本来の油に強い特性で、機械や自動車メンテナンス作業にも最適。
用途機械、自動車のメンテナンス作業、組立・仕分け作業など。厚さ(mm)2RoHS指令対応証明書(0.1MB)
薄手ピッキング用手袋 TRUSCO薄手ピッキング用手袋TRUSCO
329税込362
1双
当日出荷から翌日出荷
軽く、しなやかで、小さな物が掴みやすい手袋です。薄く、素手感覚で使用でき、細かい作業にも最適です。
用途軽作業・ピッキング・梱包作業などに。仕様15ゲージ編厚さ(mm)0.62018年トラスコ掲載ページ6 0560
プロフィ ENB 20A UVEX(ウベックス)プロフィ ENB 20AUVEX(ウベックス)
539税込593
1双
翌日出荷
優れたウェットグリップ力と、実証済みの快適装着感の両方を実現しています。人間工学に基づく傑出したフィット感があります。高い柔軟性があり、疲れにくいです。吸湿性に優れたコットンを使用しています。
用途軽、中度の金属加工。修理、メンテナンス。仕様手の甲全面厚さ(mm)0.9~1.4機能グリップ力、フィット感、柔軟性、吸湿性材質(すべり止め)特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)ゲージ数15耐摩耗性2耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0553EN388規格EN388
フィノミック エックスフォーム HV UVEX(ウベックス)フィノミック エックスフォーム HVUVEX(ウベックス)
1,198税込1,318
1双
当日出荷から翌々日出荷
ドライ、ウェット共に安定したグリップ性能を発揮します。指先にミシン目が入っており切れるので、巻き込みリスクを低減します。高い通気性、優れた指先触感性がります。スムースブレークセクションを設けて怪我のリスクを軽減します。
仕様proDERM instituteによる皮膚適合性確認済機能グリップ力、通気性材質(すべり止め)アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)ゲージ数15耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性-2018年トラスコ掲載ページ6 0550
フィノミック ウェット UVEX(ウベックス)フィノミック ウェットUVEX(ウベックス)
899税込989
1双
翌日出荷から翌々日出荷
優れた指先触感性でドライ、ウェット共に安定したグリップ性能を発揮します。撥水性コーティング加工とライニングが施してあります。
用途精密加工、微細組立作業、一般的なメンテナンス作業。仕様proDERM instituteによる皮膚適合性確認済厚さ(mm)0.8~1.2機能耐摩耗性、撥水性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺性材質(すべり止め)アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)ゲージ数15耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性32018年トラスコ掲載ページ6 0551EN388規格EN388
ウレタン背抜手袋 ハイフレックス 11-840 アンセルウレタン背抜手袋 ハイフレックス 11-840アンセル
849税込934
1双
当日出荷から翌日出荷
独自のFORTIX[[(R)]]テクノロジーによるニトリルコーティングは高い耐久性とグリップ力、通気性を提供します。耐久性、使い心地、指先の動かしやすさを高いレベルでバランスよく備えており、様々な種類の作業を行う人に最適です。
用途小型~中型部品の組立。一般作業。厚さ(mm)1規格EN388耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0569
ウレタン背抜手袋 ハイフレックス 11-618 アンセルウレタン背抜手袋 ハイフレックス 11-618アンセル(1件のレビュー)
359税込395
1双
当日出荷から翌日出荷
18ゲージ編でとても薄く、際立った快適さと指先の繊細さを保証します。
用途繊細な組立作業。ピッキング作業。厚さ(mm)0.66規格EN388耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0570
ウレタン背抜手袋 エッジ 48-129 アンセルウレタン背抜手袋 エッジ 48-129アンセル(1件のレビュー)
239税込263
1双
当日出荷
高い耐摩耗性とグリップ力により生産性の向上に寄与します。
用途細かな組み立て作業、梱包作業、品質検査。厚さ(mm)0.7規格EN388耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0570
ウレタン背抜手袋 エッジ 48-126 アンセルウレタン背抜手袋 エッジ 48-126アンセル(1件のレビュー)
279税込307
1双
当日出荷から翌日出荷
高い耐摩耗性とグリップ力により生産性の向上に寄与します。15ゲージ編で手にしっかりフィットし、指先の繊細な感覚を損ないません。
用途細かな組み立て作業、梱包作業、品質検査。規格EN388耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0570
ウレタン背抜手袋 エッジ 48-125 アンセルウレタン背抜手袋 エッジ 48-125アンセル(1件のレビュー)
199税込219
1双
当日出荷
高い耐摩耗性とグリップ力により生産性の向上に寄与します。15ゲージ編で手にしっかりフィットし、指先の繊細な感覚を損ないません。色が白いため、汚れを目立たせることができます。
用途細かな組み立て作業、梱包作業、品質検査。規格EN388耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0570
ネオプレン背抜手袋 ハイフレックス 11-926 アンセルネオプレン背抜手袋 ハイフレックス 11-926アンセル
959税込1,055
1双
当日出荷から翌日出荷
ネオプレンゴムコーティングにより、油の付着した物にも高いグリップ力を発揮します。3/4ディップにより広範囲を耐油性の高いコーティングでカバーしています。18ゲージ編のため柔軟性と指先の繊細さに優れています。
用途小型部品の組立。金属製品の組立。メンテナンス作業。厚さ(mm)1.28機能耐油性、柔軟性耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0554EN388規格EN388
ニトリル背抜手袋 ハイフレックス 11-818 アンセルニトリル背抜手袋 ハイフレックス 11-818アンセル(1件のレビュー)
649税込714
1双
当日出荷から翌日出荷
独自のFORTIX[[(R)]]テクノロジーを使用したニトリルコーティングにより、高い耐久性とグリップ力、通気性を発揮します。18ゲージ編のため、素手のような使い心地で、指先を繊細に動かせます。正確さが要求される作業に適しています。
用途繊細な組立作業。厚さ(mm)0.75機能耐久性、通気性、グリップ力耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0545EN388規格EN388
ニトリル背抜手袋 エッジ 48-128 アンセルニトリル背抜手袋 エッジ 48-128アンセル(1件のレビュー)
229税込252
1双
当日出荷から翌日出荷
軽く快適な使い心地です。
用途細かな組み立て作業、梱包作業、品質検査。厚さ(mm)0.58耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0545
天然ゴム背抜手袋 パワーフレックス 80-400 アンセル天然ゴム背抜手袋 パワーフレックス 80-400アンセル
879税込967
1双
当日出荷
特殊形状のアクリル繊維を使用しており、低温の環境でも快適に作業できます。(EN511 020規格品)
用途入出荷作業。冷凍、冷却施設。建設業。厚さ(mm)3.2規格EN388/EN511(低温・耐寒性)認証品機能耐引裂き性・耐摩耗性・耐切創性・耐寒耐摩耗性レベルX耐切創性レベル2耐突刺し性レベル1耐引裂き性32018年トラスコ掲載ページ6 0533
ニトロックプレミアム3双入り コーコス信岡ニトロックプレミアム3双入りコーコス信岡(1件のレビュー)
939税込1,033
1パック(3双)
当日出荷
特許、人間工学に基づいた新型凹凸編み。耐油性、突き刺しに強いニトリルゴム。 15ゲージ編機使用で手袋の網目が細かいので、よく手になじむ。 環境にやさしいニトリルゴムを採用。 天然ゴムや塩化ビニール製に比べて油や製品に強く耐久性も抜群。 ナックル部分を2重編みで強化。
用途精密機械業・自動車関連業・弱電気機械業・機械業・農作業・園芸に最適
ニトロックプレミアム コーコス信岡ニトロックプレミアムコーコス信岡(14件のレビュー)
329税込362
1双
当日出荷
特許、人間工学に基づいた新型凹凸編み。耐油性、突き刺しに強いニトリルゴム。 15ゲージ編機使用で手袋の網目が細かいので、よく手になじむ。 環境にやさしいニトリルゴムを採用。 天然ゴムや塩化ビニール製に比べて油や製品に強く耐久性も抜群。 ナックル部分を2重編みで強化。
用途精密機械業・自動車関連業・弱電気機械業・機械業・農作業・園芸に最適
ピタ・グリップ ヒメジグローブピタ・グリップヒメジグローブ(1件のレビュー)
499税込549
1双
4日以内出荷
通気性抜群。
用途物資の輸送に最適
ハンディーエース ヒメジグローブハンディーエースヒメジグローブ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
吸い付くようなフィット感で細かい手作業に最適です。 高い通気性(手の甲がメッシュ仕様)。全天候型『水洗い可能』。 カラビナ対応モデル『意匠登録受願』(カラビナ別売)。
スーパーフィット 天然ゴム背抜き手袋 高田商事スーパーフィット 天然ゴム背抜き手袋高田商事(1件のレビュー)
169税込186
1双
当日出荷
機能薄手・グリップ力・通気性
スーパーフィット 天然ゴム背抜き手袋5双組 高田商事スーパーフィット 天然ゴム背抜き手袋5双組高田商事
789税込868
1組(5双)
当日出荷から8日以内出荷
機能薄手・グリップ力・通気性材質(すべり止め)天然ゴムゲージ数13
スーパーフィット 天然ゴム背抜き手袋5双組 高田商事スーパーフィット 天然ゴム背抜き手袋5双組高田商事
789税込868
1組(5双)
当日出荷から8日以内出荷
機能薄手・グリップ力・通気性材質(すべり止め)天然ゴムゲージ数13
スーパーフィット 天然ゴム背抜き手袋 高田商事スーパーフィット 天然ゴム背抜き手袋高田商事
179税込197
1双
当日出荷
機能薄手・グリップ力・通気性
がっちりハンド ホーケンがっちりハンドホーケン
309税込340
1双
4日以内出荷
エアーフレックス ACE GLOVE(エースグローブ)エアーフレックスACE GLOVE(エースグローブ)(3件のレビュー)
389税込428
1双
当日出荷
特殊な表面加工により抜群のグリップを可能にしました。むれにくいナイロン原手とフィット感抜群の天然ゴム手袋です。
用途運送、土木建設業清掃、園芸、造園、倉庫作業、引越、宅配業、ピッキング作業
一般作業用コンフォートグリップグローブ 3M(スリーエム)一般作業用コンフォートグリップグローブ3M(スリーエム)(17件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(5色×1双)
当日出荷
手にフィットし、細かい作業に適しています。
用途荷物配送作業、建築・土木作業、荷物配送作業やテープ巻付け作業に仕様耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル2セット内容ブルー、イエロー、オレンジ、グリーン、グレー各1双厚さ(mm)1適合規格EN388規格ゲージ15ゲージ編
BD-403 ウレタン手袋 富士グローブBD-403 ウレタン手袋富士グローブ(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(10双)
当日出荷
手の平ポリウレタンコートで抜群の柔らかさ軽くて丈夫、作業効率アップ背抜き加工でムレにくい、お得な10双組
BD-402 ゴム手袋 富士グローブBD-402 ゴム手袋富士グローブ(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(10双)
当日出荷
ソフト&強力グリップ、お得な10双組
パープル×ブラック機能蒸れにくい・フィット感材質(すべり止め)天然ゴム
BD-401 ニトリル手袋 富士グローブBD-401 ニトリル手袋富士グローブ(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(10双)
当日出荷
摩擦・油に強い、お得な10双組
オレンジ機能耐摩耗・耐油性材質(すべり止め)ニトリルゴムゲージ数13
マッドグリップ グローブマニア(川西工業)マッドグリップグローブマニア(川西工業)(29件のレビュー)
239税込263
1双ほか
当日出荷
薄くて丈夫、指先感覚も活かせますのであらゆる作業に最適です。 手のひらに天然ゴムをコーティング。抜群のやわらかさとともに、高いスベリ止め効果を発揮します。 縫い目の無いシームレス編手袋なので、手に良くなじみ、長時間の作業にも疲れません
用途運搬作業、土木建築作業、農作業厚さ(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
フィノミック XG UVEX(ウベックス)フィノミック XGUVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1双
当日出荷から翌日出荷
優れた耐久性と高いレベルの通気性 優れた指先接触性で最高のオイルグリップ性能があります。
用途精密加工、組立作業。適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済厚さ(mm)0.8~1.2機能耐摩耗性、耐久性、通気性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺性耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性3EN388規格EN388
マイクログリップ SHOWA(ショーワグローブ)マイクログリップSHOWA(ショーワグローブ)(21件のレビュー)
399税込439
1双
当日出荷
マイクロファイバー超極細繊維が肌に密着するため、作業中に手が中ずれしにくいです。マイクロファイバーに、伸縮性に優れた糸を組み合わせることで、手のひらから指先までのフィット感を高めています。ニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性に優れ、高いスベリ止め効果を発揮します。従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。手のひらのコーティング部分には、独自のS-press仕上げを施しています。※S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です。独自のエアコーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。剥離強度が高く、ガムテープ等でくっつきにくく、コーティングがはがれにくいです。
用途園芸・家庭菜園、車などのメンテナンスに、日曜大工に、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業RoHS指令(10物質対応)対応
選べるサイズ スベリ止手袋12双 ブラック おたふく手袋選べるサイズ スベリ止手袋12双 ブラックおたふく手袋(2件のレビュー)
999税込1,099
1セット(12双)
当日出荷
すべりにくく作業がしやすい軍手です。
用途一般作業に厚さ(mm)1.5材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
ピタハンド10双組 おたふく手袋ピタハンド10双組おたふく手袋(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(10双)
当日出荷
薄く柔軟性の高い発泡性ポリウレタン樹脂を手のひらにコーティングした背抜き手袋です。 フィット感があり薄く柔らかで、指先を使う細かい作業に向いています。
用途精密機械工業、梱包作業厚さ(mm)0.7
スチールレザー9 5039 HEXARMOR(ヘックスアーマー)スチールレザー9 5039HEXARMOR(ヘックスアーマー)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1双
翌日出荷から翌々日出荷
なめし加工された上質な牛革を使用しています。 カフ付で手袋着脱が楽で、さらに手首部を保護します。 インナーに軍手や綿手袋などをすると更にフィット感や作業性がアップします。 インナー全体にSuperFabric[[(R)]]素材を使用し、あらゆる角度からの切創、突刺しに対して手を守ります。
用途有刺鉄線の取扱い、建造物の解体作業、廃棄物の取扱い、ワイヤー、ケーブル・金属・木材の取扱いに仕様(ISEA CUT)5
天然ゴム背抜き手袋 おたふく手袋天然ゴム背抜き手袋おたふく手袋(1件のレビュー)
289税込318
1双
当日出荷
強度、フィット感、グリップ力がそろった天然ゴムコートタイプです。
用途農業、園芸、日曜大工、多目的、運送、運輸厚さ(mm)1.2
ニトリル背抜き手袋 おたふく手袋ニトリル背抜き手袋おたふく手袋(4件のレビュー)
229税込252
1双
当日出荷
耐油性、耐突き刺し性能に優れたニトリルコートタイプです。
用途自動車関連、多目的、メッキ、塗装、印刷厚さ(mm)1.2
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら