新開発の胸部保護オリジナルモードを採用し、胸部への耐衝撃性を高めたボディプロテクトジャケットです。
胸部を剛性の高い1枚式のプロテクターにするこので胸の中心に対する衝撃を緩和します。
脊椎プロテクターは取り外して単体使用が可能です。
鎖骨用のエアクッションプロテクター。
腰のサポート効果もある大型ウエストベルト。
サムホール付きの袖口でズレを防ぎます。
肩・肘プロテクターは位置と締め付けの調整が可能です。
ウエストベルトにはサブバンドがついており微調整が可能です。
頚椎部分も保護するラバーロゴパッド。
脊椎プロテクターにはヒンジがついており体を左右に振る動きに対して柔軟に対応します。
袖部分は外縫いなので薄着で着用して縫いシロが原因による違和感を感じにくくなっています。
首部分にはSK-606のネックガードを取付けることができます。
脊椎プロテクターのウレタン部分を下に伸ばす事で尾骨までカバーする形状になっています。
脇腹部分にも成形フォームパッド。
材質合成プラスチック、ポリエステル
お手持ちのジャケットの下にこれを着ればもうライディングジャケットは必要ない
伸縮性と吸汗性に優れるクールマックスを使用したインナーシャツの中に肩・肘・胸・脊椎にプロテクターを内蔵したセーフティジャケットインナーとも言えるプロテクションウエアです。
普段着の下にも着用できるため、わざわざライディングジャケットを買わなくても安全性を高められます。
もちろんレーシングスーツなどの競技用としても最適です。
胸プロテクターはSK-619インナーチェストガードと交換可能です。
材質ポリエステル
胸部と脊椎をプラスチックでガードするボディプロテクターです。
色BK
インナーパッドを挿入することで簡易的に耐刃・耐突防護衣になる安全ベストです。従来の重くて硬い防護衣と違い、軽く柔らかい素材のため動きやすく作業性に優れています。メッシュ生地のため通気性が良く、夏場の暑い時期にも着用可能です。柔らかい生地でフィット感を高めました。別売りのインナーパッド(耐切創:ISO13997規格17.8N 耐突:ISO13996規格 352N)を内側ポケットに挿入しお使いください。
用途警備用、護身用に。
色ブラック
タイプインナー
胸部と脊椎をしっかり保護するボディプロテクター。
体の動きにしっかり追従する新型プラスチックシェルを採用したバックプロテクターに加え、重要な胸部の保護には男性サイズ(CE規格)と女性サイズで異なる形状のシェルを採用しています。
立体メッシュを内側パッドに使用し快適性も向上しています。
色BLACK
材質ポリプロピレン・ナイロン・ポリエステル
胸部の部分にはセパレートの合成繊維ハードプロテクターが装着されファスナーを閉めた状態で中央部分が高反射EVAパットが重なる仕組みになってます。
サイドのベルトは調整しやすくV字に締めることができます。
ベスト本体には収縮性速乾性に優れたポリエステルメッシュが使用され、肩と脇の部分には高反射EVAパットを装着しています。
サイズLL
1個
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
ハードプラスチックチックガードを尾骨・大腿部に配置し、膝にはCE規格のプロテクターを配置したプロフェッショナルモデル。
下半身を強力に保護します。
ストレッチ性の高い素材を使用しているため、運動性能を妨げることはなく、素材が薄いためパンツの下に履いても気になりません。
ボトムは足裏に引っ掛けるループ式になっているため装着後のズレも低減しています。
材質ライクラ、ポリエステル、プラスチック
関連キーワード