耐油・耐摩耗性に優れています。突き刺しに強いニトリル素材を2度漬け強化。ハードな作業もこなせます。柔らかく、グリップ性に優れています。食品衛生法適合品です。
用途機械工作、漁業全般、運輸・清掃、土木建築、農業・林業、印刷・メッキ
仕様裏布付
タイプ厚手
材質(裏)メリヤス(綿)
材質(表)ニトリルゴム
厚みがあるロングタイプです。耐突き刺し、耐摩擦性に優れています。油、石油類に適正が高く、幅広い耐薬品性も兼備しています。
用途自動車製造。化学薬品取り扱い。
厚さ(mm)0.56
色グリーン
入数(双)1
全長(cm)45
材質(裏)アクリルライナー
材質(表)ニトリルゴム(NBR)
油や硝酸、硫酸などの酸、ソーダ類、フェノール、エチレングリコール、アニリンをはじめとする各種溶剤など、各種薬品の取り扱いに最適です。
用途石油精製工場、石油化学工場。
厚さ(mm)0.46
色ブラック
入数(双)1
機能耐油・耐薬品・耐溶剤
全長(cm)33.7
材質(裏)綿
材質(表)ネオプレンゴム
耐透過性アルカリ類溶剤
AquaDri(アクアドライ)テクノロジーにより、湿気を吸収し、手を長時間ドライで快適な状態に保ちます。耐摩耗性に優れています。化学薬品、油、溶剤、動物性脂肪などへの偶発的な接触に高い耐性を発揮します。
用途研究施設での検査、化学薬品取り扱い、塗装作業など。
色グリーン
全長(cm)38.0
耐溶剤性ヘキサン・水酸化ナトリウム
材質ニトリルゴム(NBR)
規格EN388/EN374:n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)
入数(双)1
耐摩耗性4
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性0
2018年トラスコ掲載ページ6 0643
天然ゴム手袋や塩ビ手袋に比べて耐摩耗・耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムを使用。
突き刺しや引っ掻きにも強いので、油や薬品を伴う金属類の取り扱いに最適。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。
材質(裏)綿(メリヤス)
材質(表)ニトリルゴム
極薄の化学防手袋。
有機溶剤耐性に優れたニトリルと、酸・アルカリ耐性に優れたネオプレンを重層することで、様々な物質に対して耐性があります。
3層構造でありながら薄手、しかも人間工学に基づいた設計で、長時間の作業に適しています。
内側に特殊コーティングを施し、着脱しやすくなっています。
用途化学品取扱い作業
ナノマテリアルの製造・取扱い作業
インジウム化合物対策
ダイオキシン類対策用
酸取扱作業
アルカリ取扱作業
溶剤取扱作業
材質ニトリル、ネオプレン
入数(双)25
耐溶剤性有機溶剤耐性、酸・アルカリ耐性
粉有無粉無
関連キーワード