手袋の入り口に段差があり、スムーズに装着できます。
材質ポリエチレン
色ナチュラル(透明)
厚さ(mm)0.03
規格食品衛生法適合
粉有無粉無
エンボス加工型押しエンボス
入数(枚)200
仕様左右両用
入数(双)100
耐熱温度(℃)60℃
ポリエチレン製使い捨て手袋。
外エンボス加工ですべり止め効果があります。
左右兼用タイプ。
用途食品加工業、機械工業、実験用、家庭用等
材質ポリエチレン(CPE)
色クリア
エンボス加工外エンボス
全長(cm)約28
厚さ(mm)約0.023
薄い高密度ポリエチレン製使い捨て手袋。
はめる向きによって手の平側または甲側にエンボス加工面がきます。
左右兼用タイプ。
使い捨てポリエチレン手袋の中ではかなり薄いタイプになります。
用途食品加工業、実験用、家庭用等
厚さ(mm)約0.012
全長(cm)約28
材質ポリエチレン(HDPE)
色クリア
エンボス加工片エンボス
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
各ポイントにゴム入(袖口、背ウエスト、フード、裾口)
ジッパーカバー付、縫い目は内縫い。ポケットなし。
軽くて柔軟性があり、引き裂き・摩耗に強い不織布。
汚れ、粉じんに対し全身を防護します。
通気性、透湿性があり、蒸れを軽減します。
用途油汚れなどの激しい作業。
粉じん・粉体取扱作業。
塗装・塗料噴霧作業。
色白
種別つなぎ
材質ポリエチレン
構造タイベック
機能粉体防護、ミスト防護、通気性
ポリエチレン製使い捨て手袋。
内エンボス加工ではめ易く、肌触りの良い手袋です。
左右兼用タイプ。
用途食品加工業、機械工業、実験用、家庭用等
厚さ(mm)約0.045
材質ポリエチレン(CPE)
色クリア
エンボス加工内エンボス
全長(cm)約28
ポリエチレンは油、薬品等に強いため、化学工業や食品加工に適した左右両用タイプの手袋素材です。
細かな内側表面のエンボス加工でベタツキ、スベリを防ぎます。
食品衛生法適合
用途食品加工、髪染め、ペンキ塗り、薬品取扱・バイオ産業など
全長(cm)28
材質ポリエチレン
厚さ(mm)約0.13
入数(枚)100
エンボス加工内エンボス
こんなお得な商品も!

防護服 タイベック(R)製 白
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途建設業/汚染場所の清掃/工場視察/工場内の清掃/メンテナンス/ペイントスプレー作業/製造業/廃棄物の取扱い/食品加工
色白
仕様袖口・背ウエストゴム入り/フードヒモ入/裾折り返し/左胸・右尻ポケット付/縫い目は内縫い
種別つなぎ
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分使い捨て
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットあり
縫い目形式内縫い
こんなお得な商品も!

化学防護服 JIS対応
モノタロウ
¥799
税込¥879
乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
色白
仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い
種別つなぎ
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分使い捨て
製法フラッシュスパン
機能粉体防護
JIS規格タイプ6(ミスト防護用密閉服)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
縫い目形式外縫い
絹目エンボス加工済みで、スベリ止め効果があります。食品加工現場、一般看護、科学実験等に最適です。食品衛生法370号に適合。
全長(cm)28
厚さ(mm)0.035
材質ポリエチレン
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
エンボス加工外エンボス
指の絞り効果で手にぴったりフィットし、ずれにくく作業性に優れています。
外側エンボス加工により滑り止め効果があります。
油や薬品に強いポリエチレン製手袋です。
薄くて指先の感覚が生かせ、業務用から家庭用まで幅広くご使用いただけます。
食品衛生法に適合しています。
材質低密度ポリエチレン
厚さ(mm)0.027
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
入数(双)100
機能耐油・耐薬品
全長(cm)28.0±0.5
手の平幅(cm)13
粉有無粉なし
エンボス加工外エンボス
防風力とプロテクション、コストパフォーマンスに長けた防風グローブ 長い期間を通して使用できる万能モデル。甲側に防風フィルム入り生地「ウインドガードファブリック」を採用し冬のライダーの天敵、冷たい走行風に備えました。早春、初冬に最適な上に、朝夕の肌寒い時期にも役立ちます。必要十分なナックルパッドやリストパッドを備え、高いプロクテション性も実現。ウインターグローブでありながら、操作性を重視し、真夏以外の長い期間通して使える防風グローブです。
用途MATERIAL:甲側/牛革、ウインドガードファブリック、ナックルパッド。掌側/牛革、合成皮革、スマートタッチレザー 裏地/クールマックス
雨の日にこそ必要な安全安心プロテクショングローブ。雨天時のみならず、普段から快適に使えるレイングローブに、内蔵式ナックルガードを装備してプロテクション性を確保し、リフレクタープリントで視認性を高め、安全性をプラス。防水透湿HIPORAグローブインサートや、クールマックス裏地を使用した快適仕様で、防水性にも抜かりはありません。 雨の日のレギュラーグローブの登場です。
用途品番: RR8911。品名: ラフプロテクションレイングローブ。COLOR: ブラック、レッド。SIZE: M、L、LL、XL。MATERIAL: 甲側/タスラン、クロロプレン、ニットジャージ、コンフォートラバーナックルパッド。 掌側/合成皮革 インナー/ハイポーラグローブインサート 裏地/クールマックス
過酷なライディングシーンでもライダーのストレスを軽減。快適な機能性とプロテクション性を両立した究極のアドベンチャーパンツ。急な天候や気温の変化にも対応しライダーを守るライディングパンツ。 様々な状況下で安定したコンディションをキープし、ショートツーリングからロングツーリング、 そしてハイスピード・ライディングと多様なステージまで幅広く活躍します。季節・気温・天候・場所に応じて 防風・防水・透湿・耐寒性と、優れたベンチレーション機能により、驚くほど効果的に衣服内環境を最適に保ちます。パンツ裾には、難熱特殊素材のヒートガードを装備。また、バイクにまたがる時、ストレスなく脚が大きく開くライディング専用の立体裁断のため、抜群の運動性能を実現。ライディング姿勢でも裾のずり上がりにくい構造。着脱仕様のインナーパンツにより春夏秋冬フルシーズン活躍します。【優れたプロテクション性】。 腰・膝をガードするプロテクションパッドを装備しライダーを守ります。【上質な素材】。 軽く、肌触りの良いメイン素材で既存品にない軽やかな着用感で長時間の着用も苦になりません。【防水機能】。 実地テストを重ねた確かな防水機能で雨風の侵入をシャットアウトします。【機能的なポケット】。 使用シーンを考えて用意されたポケットはツーリングシーンでの使い勝手を考慮し設計されています。【豊富なサイズ設定】。 大きな方までカバーする豊富に揃えたサイズ設定であらゆるニーズに応えます。【オールシーズン対応】。 防寒インナー標準装備。外して使うのはもちろんオールシーズン対応ファスナーで寒いときにはオプションインナーを合体し、防寒性をアップすることも可能。【セットアップ可能】。RR7107デュアルテックスアドベンチャーオールシーズンジャケット
用途品番: RR7108。品名: デュアルテックスアドベンチャーオールシーズンパンツ。シルエット: ストレートフィット。MATERIAL:。表地/ヘリンボーンデュアルテックス加工(ポリエステル、ナイロン、TPUボンディング)、。バリアクロス600D(ポリエステル)、難燃素材(アクリル、コットン)、。裏地/メッシュ(ポリエステル)、インナー表地/ナイロン、インナー裏地/ナイロン、。インナー中綿/ウォームマックス(ポリエステル)。PROTECTOR: ウエストバッド、ニーガード標準装備(ニーガードはCE規格)
プロテクターウエストバッド、ニーガード標準装備(ニーガードはCE規格)
スマートなシルエットと快適な履き心地で使う時と場所を選ばない、使い勝手に優れるカーゴタイプのウインターパンツ直穿きとしてもオーバーパンツとしても着用可能。6ポケットのカーゴパンツに、天候に左右されることのない、防風・防水・透湿素材のデュアルテックスファブリクスと、中綿ウォームマックスをインサートした暖かいウインターパンツ。カーゴパンツの機動力・機能性に安全性を高める膝のプロテクションを標準装備。ウエストルーズフィット仕様で幅広いウエスト調整が可能なため、アンダーパンツの種類に合わせ調整可能。股下サイズは通常丈のほかにショート丈も用意。着用場面を選ばないデザインで、様々なシーンで活躍します。
用途品番: RR7726LF。品名: デュアルテックスウインターカーゴパンツLF。COLOR: ブラック、オリーブ。SIZE(inch): SW(26-32)、MW(30-36)、LW(34-40)。 MW-short(30-36inch、股下70-76cm)、LW-short(34-40inch、股下73-79cm)。MATERIAL: 表地/ナイロン、TPUボンディング(タッサーデュアルテックス加工)。中綿/ポリエステル(ウォームマックス)。裏地/ナイロン(タフタ)。PROTECTOR: ニーガード標準装備。・OPTION: ウエストパッド
プロテクターニーガード標準装備
軽量ながら腰のあるソフトジャージ素材で着用ストレスのないカジュアルライディングパーカーが、SSFシリーズにラインナップされました。
ライディングウエアとしてはもちろん、ストレッチ性に富み軽やかな着用感は街着としても活躍することをお約束します。
プロテクションパッドは胸、肩、肘、脊椎部のフルプロテクションと万全。
胸にはスマートホンを収納可能なジッパーと、スリットのダブルポケットを用意しデザインにアクセントをつけました。
インナーベストは簡単に脱着が可能なので季節に合わせてオンオフが自由自在。
さらに冬場は豊富なオプションインナージャケットを組みこみが可能で、冬もヘビーローテーションができます。
付属品PROTECTOR: 胸・肩・肘・脊椎パッド付属
材質表地/ウインドガードポリエステル、裏地/スーパーエアメッシュ、インナーベスト/ナイロンタフタ、起毛トリコット、インナー中綿/ウォームマックス
マウンテンパーカーテイストのフードスタイルライディングジャケット。
軽量なつくりで生地には防風・防水・透湿性能をもたせました。
防寒性と運動性を両立させた表地は質感を高めツーリングやキャンプ場ではもちろん、
日常シーンのカジュアルな装いとしても使える幅広いシチュエーションに対応します。
インナージャケットは脱着が可能なオールシーズン対応タイプで、一年を通して活躍します。
また外せるだけではなく豊富なオプションインナーと交換することで、厳冬期にも対応が可能。
プロテクションも万全、肘、肩、脊椎部パッドが標準装備され胸部パッドもオプションで対応し
ライダーをアクシデントから守ります。
材質表地/ウインドガードソフトシェル(裏面フリースボンディング)、裏地/ウォーターシールドEX、インナーJK/ナイロンタフタ70D、起毛トリコット、ウォームマックス(中綿)
標準装備品PROTECTOR:肩・肘・脊椎パッド
関連キーワード