30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンフォートグリップグローブ 3M(スリーエム) 動画あり
発泡ゴムが汗を通し、通気性に優れています。耐油性があり機械メンテナンスなど油作業に適しています。手にフィットし、細かい作業に適しています。 ムレにくく、長時間の作業でも快適です。
用途荷物配送作業、建築・土木作業。 厚さ(mm)1
1双
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

コンフォートグリップグローブ 3双パック 3M(スリーエム) 動画あり
通気性があり長時間の作業でも快適。 極細のナイロンメッシュ繊維に特殊な合成ゴムをコーティングし、素手の感覚が活かせる仕様となっています。(15ゲージのナイロンメッシュにNBRのマイクロポーラスフォームを掌部にコーティング。) 手の感覚で細かい作業も可能。手にフィットするストレッチ加工で、細かい作業にもストレスを感じずスムーズに行えます。 丈夫で長持ち、洗って繰り返し使える。洗って繰り返しお使いいただけます。
用途荷物配送作業、テープ巻付け作業、農作業、サイクリング、フィッシング、ガーデニング、精密機器の組立作業、製品検査作業、配管配線作業、引っ越し作業 厚さ(mm)1 材質(すべり止め)発泡二トリルゴム
1パック(3双)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

手にフィットし、細かい作業に適しています。
用途荷物配送作業、建築・土木作業、荷物配送作業やテープ巻付け作業に 仕様耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル2 セット内容ブルー、イエロー、オレンジ、グリーン、グレー各1双 厚さ(mm)1 適合規格EN388規格 ゲージ15ゲージ編
1セット(5色×1双)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンフォートグリップグローブ フィットタイプ手袋 3M(スリーエム) 動画あり
コンフォートグリップグローブのフィット感をさらに高めたタイプです。
用途荷物配送作業、軽作業。荷物配送作業やテープ巻付け作業に。 厚さ(mm)1.2 色(手首部)レッド
1双
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンフォートグリップグローブ スマホ・タブレットタッチタイプ手袋 3M(スリーエム) 動画あり
コンフォートグリップグローブのスマホ操作が可能なタイプです。
用途重量物の運送作業。荷物配送作業やテープ巻付け作業に。 厚さ(mm)1.2 色(手首部)グレー
1双
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

快適グリップグローブ モノタロウ 動画あり
背抜きタイプの手の平コーティング手袋です。 特殊加工による手の平の発泡ニトリルコーティングが快適なグリップ力とやわらかさをもたらします。 15ゲージ繊維でしなやかかつ通気性も優れており、ムレにくく長時間の作業でも快適です。 ニトリル本来の油に強い特性で、機械や自動車メンテナンス作業にも最適。
用途機械、自動車のメンテナンス作業、組立・仕分け作業など。 厚さ(mm)2 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1双
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高強度ポリエチレン繊維とウレタンコーティングにより高いフィット性と作業性を確保しています。 薄くやわらかい素材により手になじみ細かい作業にもストレスを感じずスムーズに行えます。 ムレにくく、長時間の作業でも快適です。 ヨーロッパEN388規格(2016年版)のレベル3Bに準拠した耐切創手袋。 摩擦強さレベル4、切創抵抗(クーペテスト)レベル3、引裂強さレベル4、突刺抵抗レベル2、切創抵抗(TDM)レベルBに適合。 高強度ポリエチレン繊維にウレタンコーティングを薄くコーティングし素手感覚に近い高いフィット性を実現。 洗って繰り返し使用でき、清潔・衛生的。
用途金属・ガラス加工作業、廃材物処理作業、自動車・板金作業、その他 厚さ(mm)1.3~1.5
1双
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

起毛素材で暖かく、冬場の屋外作業や冷蔵庫内作業に向いています。
用途荷物の配送作業、建築・土木作業、寒冷時の屋外作業、冷蔵倉庫内作業、日曜大工、ガーデニング ダークグレー 仕様13ゲージ編 厚さ(mm)1.8~2.5 入数(双)1 2018年トラスコ掲載ページ6 0538 EN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
1双
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高強度ポリエチレン繊維とウレタンコーティングにより高いフィット性と作業性を確保しています。 薄くやわらかい素材により手になじみ細かい作業にもストレスを感じずスムーズに行えます。 ムレにくく、長時間の作業でも快適です。 ヨーロッパEN388規格(2016年版)のレベル4Dに準拠した耐切創手袋。 摩擦強さレベル4、切創抵抗(クーペテスト)レベル4、引裂強さレベル4、突刺抵抗レベル4、切創抵抗(TDM)レベルDに適合。 高強度ポリエチレン繊維にウレタンコーティングを薄くコーティングし素手感覚に近い高いフィット性を実現。 洗って繰り返し使用でき、清潔・衛生的。
用途金属・ガラス加工作業、廃材物処理作業、自動車・板金作業、その他 厚さ(mm)1.3~1.5
1双
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。 薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
用途清掃・サービス業 運輸・物流業 電気電子部品製造業 機械工業 自動車関連業 土木建設業 園芸・造園業 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3双)
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップ トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 動画あり
特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。手のひら側のニトリルゴムは二重コーティングですので、油の浸透を防止します。背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て。土木建築、運搬作業、農業など。 厚さ(mm)約1.4
1双ほか
398 税込438
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

しなやかで丈夫!フィットグローブ+本革補強。摩擦の激しい手の平や指先は、二重補強で強度UP。指又と手の甲部はストレッチ素材の使用でフィット感抜群。細かい作業もOK。洗濯OK
入数(双)1 材質(甲)ポリエステル、ナイロン 材質(掌側)合成皮革(ポリウレタン)、豚革
1双
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

発泡ニトリルコーティング仕様で素手感覚で使用可能です。 油の付いた部品を滑って落とすことがないよう、ミクロの穴が部品をしっかり保持します。
用途自動車・二輪車の組み立て工程。 厚さ(mm)0.85
1双
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニトリル背抜き手袋 ActivGrip advance(アクティブグリップ アドバンス) トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 動画あり
特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。手のひら側のニトリルゴムは二重コーティングですので、油の浸透を防止します。背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て。土木建築、運搬作業、農業など。 厚さ(mm)約1.4 コーティングニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1双ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

薄くて丈夫、指先感覚も生かせるため、長時間の作業にも疲れません。 縫い目のないシームレス網手袋に天然ゴムの特殊コーティング加工により、高いグリップ力を発揮します。
用途荷造り・梱包・仕分け作業。 厚さ(mm)1.4
1双
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エムテック ミタニコーポレーション 動画あり
スポーツで使用されている最新の生地を使用しています。抜群のフィット感に加えグリップ力があるので着脱せずにサイン、工具の使用が可能です。 又、洗って繰り返し使用できます。
材質綿 ポリウレタン ブラック 入数(双)1 機能通気性・グリップ力
1双
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カーボン繊維を織りまぜたナイロンを使用し、帯電防止した手袋になります。 指先にはポリウレタン樹脂をコーティングしているので、細かな部品をつまんだりする作業等に優れています。 左右兼用タイプ。 手首部にほつれ防止のためのオーバーロック加工を施しています。
用途品質管理作業や電子部品組み立て作業など ライトグレー、(指先)ホワイト 表面抵抗値(Ω)106-11 材質(本体)ナイロン(カーボン繊維入り) 入数(双)1 材質(樹脂部)ポリウレタン
1双
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自のすべり止めパターンにより高いすべり止め効果を発揮します フィット性が高くすべりにくいので、指先の感覚が必要な細かい作業に適しています 手袋内面には「スリップオン加工」を施し、脱ぎはめがスムーズです
用途農業。漁業、水産業。清掃、サービス業。園芸、造園業。 仕様すべり止め効果
1袋(3双)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低価格で吸汗性があります。 少し厚手の生地を使用しています。
用途一般製造工場に。 品質管理用に。 インナー用に。 左右区別左右なし 指マチマチナシ 材質綿100%(30綿 スムース編) タイプ厚手 入数(双)12 機能吸汗性 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1袋(12双)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

零下30℃と描かれたこのグローブは、特に防寒に優れた構造で、内側に通常の防寒用グローブの2倍量のThinsurate(TM)(3M社製防寒素材)を使用。表は、薄く柔らかでありながら耐摩耗性、耐穿孔性、さらに引張強度にも優れたヤギ表革を使用し、表面には水や汚れ、油が染み込みにくい加工。着脱しやすい手首のデザインは伸縮に優れたリブニットにより寒さの侵入も防ぎます。甲側手首にはゴムの伸縮も加え、快適な着用感。
用途建設・材料運搬・採鉱・石油工業・保冷倉庫・防寒 仕様【手の平補強】なし、【手の甲補強】なし、【手首補強】なし 材質【手首】ヤギ表革、ニットリスト 入数(双)1 機能防寒、防水、防油、防汚 材質(甲)ヤギ表革 材質(掌側)ヤギ表革 材質(裏地)【手の平】シンサレート(TM)、【手の甲】シンサレート(TM)、【手首】シンサレート(TM)
1双
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重作業用の頑丈な手袋です。
グレー/黒 質量(g)113.4 規格EN388 入数(双)1 耐摩耗性4 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2 袖口仕様マジック式
1個
5,098 税込5,608
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性と柔軟性に優れた背抜き手袋「グリップ」のお買得3双パック 天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 スベリ止め効果があり、やわらかく手にフィットするため作業性に優れています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業、園芸・造園業
1パック(3双)
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブレスサーモ採用のニトリルゴム手袋。冬場の軽作業などにおすすめ。 編み地部分にブレスサーモ繊維を含む糸を使用しており、吸湿発熱効果を得られます。 掌側の樹脂部分はニトリルゴムを採用。
ブラック 入数(双)1 材質本体:ポリエステル、ナイロン、合成繊維(ブレスサーモ)、樹脂部:合成ゴム
1双
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FUKUTOKU(福徳産業)素手感覚
素手のようにフィットするから農作業や軽作業に最適な13ゲージの手袋
材質(手袋)ナイロン 材質(すべり止め)ポリウレタン 色(すべり止め) 厚さ(cm)0.1
1組(3双)
679 税込747
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 油・酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。 裏毛付きタイプです。 最小厚:0.3mm以上 ※厚みはスベリ止め凹部の実測値であり、参考値です。
用途 グリーン 全長(cm)33 材質(繊維部)綿 材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム) RoHS指令(10物質対応)対応
1双
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

重作業用の頑丈な手袋です。
グレー/黒 質量(g)136.1 規格EN388 入数(双)1 機能防振 耐摩耗性4 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2 袖口仕様マジック式
1個
4,898 税込5,388
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高機能グリップ素材の3M(TM)グリッピングマテリアルを使用した手袋です。 手のひら部に加工をしており、握る作業に優れています。 別売のグリップテープ(TGM-870-BK)を工具などのグリップ部に取り付けて使用するとさらに効果的です。 人工皮革で摩擦に強いです。マジック・パイルゴムで手にフィットします。
用途配線・配管工事、建築土木工事。 厚さ(mm)0.6 位置(テープグリップ)手の平タイプ
1双
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クラス100のクリーンルームで作業可能なラテックス手袋です。濡れたものでも滑らない強力グリップで、グリップ力を必要とする作業に最適です。
用途工場内クリーンルームでの作業に。 その他【クリーンパック】ダブルパック 材質ラテックスゴム 厚さ(mm)0.23(指先) ナチュラル 全長(cm)29 ISOグレード5 滑り止め効果手の平強力グリップ 粉有無粉なし エンボス加工手の平エンボス
1袋(100枚)
6,198 税込6,818
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

指先までぴったりフィットし、作業性に優れたゴム手袋です。
入数(枚)1000 材質天然ゴム 全長(mm)約300(12インチ) 厚さ(mm)約0.14(手の平) ベージュ 仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.03、Cl-:<2.0、Br-:<0.03、NO3-:<0.8、PO43-(リン酸イオン):<0.03、SO42-(硫酸イオン):<0.8、Li+:<0.01、Na+:<0.10、NH4+:<0.01、K+:<0.03、Mg2+:<0.01、Ca2+:<1.0、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)、【パーティクルサイズ(μm)】0.3~0.5未満/76、0.5~1.0未満/50、1.0~2.0未満/26、2.0~5.0未満/4、5.0以上/10※測定値です。(保証値ではありません。)
1箱(100枚×10袋)
40,689 税込44,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

やわらかく手によくなじむ天然ゴムオールコーティング手袋。綿100%の縫製手袋に天然ゴムを全面コーティングした作業。水や泥などから、濡れ・汚れを防止する。綿の裏生地付きなので脱ぎはきがしやすく、吸汗性に優れている。丈夫でやわらかく、長時間の着用でも手が疲れにくい手袋
用途農作業、園芸作業、土木、建設、漁業、水産加工など 材質表/天然ゴム100%、裏/綿100% 全長(mm)250 入数(双)3 機能吸汗
1組
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)