柔らかくしなやかでフィット性に優れています。ウィルス透過性試験(ASTM F1671)をクリアしています。濡れたままでも滑りにくい指先エンボス仕様です。メディカルグレードのニトリル手袋。
仕様食品衛生法適合品、ラテックスフリー、chemo対応
材質ニトリル(装着側/クロリネーション)
厚さ(mm)0.05(掌部)
全長(mm)240
タイプ左右兼用
加工指先エンボス加工
箱寸法(mm)200×110×60
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000003
関連資料(0.27MB)
医薬品医療機器等法一般医療機器
医療現場から生まれたニトリル手袋の決定版(食品衛生法適合)
袖口(手首部)から1枚ずつ取り出せて衛生的な大容量ビニールパック(125枚)
指先グリップ加工
耐油・耐薬品性に優れ、優しく疲れないフィット感を実現
食品汚染や感染防止等の衛生面を求める方にも最適
別売り:専用ディスペンサー(ボード用アンカー、ビス付)を併用し壁面に設置可能
別売り:同シリーズの「ゼロエプロン」「ゼロマスク」もございます。
用途食品調理、介護ケア、精密な作業等
色コーンフラワーブルー
粉有無粉無
材質ニトリル
全長(cm)24以上
厚さ(mm)約0.1
タイプ使い捨て
入数(枚)125
規格食品衛生法適合
機能耐油
エンボス加工指先エンボス
柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途食品加工など衛生を必要とされる作業など
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)約0.07
機能耐油
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)100
タイプ極薄
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
3SサイズからLサイズまで、サイズバリエーションが豊富です。
薄手ですので作業効率の向上が期待できます。
サージカルテープが、張り付きにくく作業効率が向上します。
仕様左右兼用、ラテックスフリー、パウダーフリー
材質NBR(ニトリルゴム)
厚さ(mm)指部・手の平/0.09mm、腕部/0.07mm
適合規格食品衛生法適合
全長(cm)24
医療現場から生まれたニトリル手袋の決定版(一般医療機器クラス1)
袖口から1枚ずつ取り出せ、指先や掌には触れずに装着可能な特許パッケージ。
まとまって取り出しすぎることがなく経済的。
ポリエチレン包装により使用後のゴミが少ない。
コンパクトな包装で保管スペースの無駄を削減。
医療用手袋のASTM D6319-10に準拠
別売り:専用ディスペンサー(ボード用アンカー、ビス付)を併用し壁面に設置可能
別売り:同シリーズの「ゼロエプロン」「ゼロマスク」もございます。
用途医療、介護等
色コーンフラワーブルー
全長(cm)24
材質ニトリル
厚さ(mm)約0.09
タイプ使い捨て
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10166000010
粉有無粉なし
医薬品医療機器等法一般医療機器
化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など
全長(cm)24
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)0.11
粉有無粉無
入数(枚)100
手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使い頂けます。天然ゴム製の手袋に比べて油や洗剤に強く、劣化しにくい手袋です。便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
用途衛生を必要とされる作業や、手先の細やかな作業等
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
様々な処置や検査に使えます。
縮性、耐久性、薬剤耐性に優れた合成ゴム素材。
指先の滑り止め加工により、様々な環境で高いグリップ力を発揮。
テープがつきにくいため、作業性が向上。
ラテックスフリーなので、ラッテクスアレルギーの心配がありません。
パウダーフリーなので、パウダーによる手荒れの心配がありません。
全長(cm)24
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X10016000002
医薬品医療機器等法一般医療機器
指先までフィット!看護・介護に最適。
左右両用のため片手でも使えて経済的。
アレルギーの原因でもある天然ゴムは使用しておりません。
進取性が高くフィット感に富んだ使い捨てプラスチック手袋です。
指先までフィットし、介護・看護に最適
肌にやさしい素材
豊富なサイズ展開
材質塩化ビニル、可塑剤
全長(cm)24
パウダーレスで、しかも天然ゴムに含まれるアレルゲン対策により、手荒れや炎症を軽減します。
指や手のひら全面に滑り止め加工を施しています。
伸縮性に優れた高級ラテックスを使用しています。
仕様全面エンボス加工、左右兼用
材質ラテックス
全長240mm
規格ASTM・FDA規格適合品
ご本人には外しにくい構造のアイデアホックを採用。危険な行為やおむついじりがみられるとき、一時的に使用することで医療行為や介護をサポートします。
両面綿素材のタイプで手袋の中がゆったりとして手指の動きを妨げません。
M・L2種類のサイズ展開で、手の大きさの違いに幅広く対応します。
仕様手のひら側フェルト入
材質(表地)綿100%、(裏地)ポリエステル65%、綿35%、(縁取り・ベルト)ポリエステル100%
強度に優れる合成ニトリルゴム製。
長時間の着用でも疲れないしなやかさを実現。
アレルギーの原因となるラテックス・プロテインを含まない。
塩素処理加工で脱着がスムーズ。
天然ゴム独特のゴム臭なし。
ASTM D412(引張強度/最大伸長度) ASTM D6978-05(抗がん剤浸透性)対応。
食品衛生法適合
用途検査検診・食品加工など衛生を必要とされる作業
色ホワイト
全長(cm)約23
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.06(掌部)、0.08(指先)
規格食品衛生法適合
機能耐薬品
粉有無パウダー無し
エンボス加工指先エンボス
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000054
医薬品医療機器等法一般医療機器
化学療法薬剤の耐性テスト済み。
パウダーフリー、ラテックスフリー。
指先滑り止め加工。未滅菌。
カフ部が長いエクストラタイプ。
ASTM F739基準をみたしたバリア性。
ASTM基準を満たした引張強度による着用時の快適性。
色ラベンダー
材質合成ゴム
全長(cm)24
長さ(mm)240
厚さ(mm)(中指)0.08、(手のひら)0.07、(手首)0.06
引張強度(MPa)28(老化後)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B1X10005000002
医薬品医療機器等法一般医療機器
綿100%の天然繊維を使用した肌にやさしい手袋です。あれやすい手をやさしくしっかりとガードします。
材質綿100%
入数(双)1
こんなお得な商品も!

塩ビ手袋 極薄 粉なし
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
パウダーがついていませんので衣服を汚しません。
仕様左右兼用
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
厚さ(mm)(掌)0.06以上、(指先)0.05以上
全長(mm)250
全長(cm)25
手のひらまわり(cm)25±1
内側に滑性があり、脱ぎはめがしやすい。指先の感触が伝わりやすいソフトな手袋で細かい作業に適しています。独特のスベリ止め加工をしています。ニオイが少ないです。食品衛生法適合品です。
用途非鉄金属業・弱電機械業・精密機械業・小売業・医療機関・農業
絹目エンボス加工済みで、スベリ止め効果があります。食品加工現場、一般看護、科学実験等に最適です。食品衛生法370号に適合。
全長(cm)28
厚さ(mm)0.035
材質ポリエチレン
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
エンボス加工外エンボス
油、薬品に強いニトリル合成ゴム製。
接触性アレルギーを起こしにくいパウダーフリー。
用途食品事業、医療現場、他
機能耐薬品性/耐油性
色ブルー
入数(枚)100
粉有無パウダーフリー
エンボス加工指先エンボス
材質ニトリル合成ゴム
全長(cm)23以上
仕様左右兼用
日本の医療機器基準(AQL2.5)をクリアしています。
縦にも横にもよく伸びます。抜群の伸縮性で手にフィットします。手首までしっかり伸びます。
強度・伸縮性・耐油性・耐薬品性に優れた、万能タイプの手袋です。
手の感覚を失わず、感染予防をしながら幅広い作業が可能です。
EN ISO 374-5の抗細菌テストに合格しています。
伸び率は500%以上、引張強度は14MPa以上です。
指先には滑り止め付きで、作業効率がアップします。
左右兼用です。
材質ニトリルゴム
全長(mm)約235
色ホワイト
入数(枚)100
機能伸縮性・柔軟性
粉有無粉なし
エンボス加工指先エンボス
優れた伸縮性でフィット感抜群のニトリル手袋です。医療機器クラスⅠ適合品。医療・介護に。
材質ニトリルゴム
全長(mm)230
色バイオレット
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X10017000077
医薬品医療機器等法一般医療機器
ご本人には外しにくい構造のアイデアホックを採用。
危険な行為やおむついじりがみられるとき、一時的に使用することで医療行為や介護をサポートします。
M、Lの2種類のサイズ展開で、手の大きさの違いに幅広く対応します。
両面綿タイプ。
手首ベルトは面ファスナー(マシック式)で微調整出来ます。
ベルトカバーは交換できます。
仕様手のひら側フェルト入
材質(表地)綿100%、(裏地)ポリエステル65%、綿35%、(縁取り・ベルト)ポリエステル100%
医療グレードの品質レベルのある手袋ですが、幅広くいろいろな分野でご使用いただける普及品です。食品衛生法適合なので、安心して食品の調理等にご使用いただけます。カフは装着しやすいロールタイプです。EN-455(欧州規格)・ASTM D6319 適合品です。柔らかくしなやかでフィット性に優れています。濡れたままでも滑りにくい指先エンボス仕様です。
材質NBR(ニトリルゴム)
厚さ(mm)0.05以上(掌部)
色青
入数(枚)100
規格EN-455(欧州規格)・ASTM D6319 ・食品衛生法適合
全長(cm)24
エンボス加工指先エンボス
食品加工現場での、製造ライン毎に色分けする際に、活躍します。左右兼用。食品衛生法適合。
用途食品加工、調理。医療、介護。
全長(cm)24
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.07
入数(枚)250
エンボス加工指先エンボス
食品衛生法に適合しています。 薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。 ニトリルゴム製のため、洗剤や油に対して耐久性があり、丈夫です。 パウダーフリー(粉なし)タイプです。 左右兼用です。 ぬぎはめしやすいよう、手袋内面にクロリネーション加工を施しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
用途[産業用] ≫ [農業]。[産業用] ≫ [水産・漁業]。[産業用] ≫ [清掃・サービス業]。[産業用] ≫ [食品関連業]。[産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [食品に直接触れる作業に] ≫ [素手感覚で作業をしたい方へ]。[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [機械工業] ≫ [部品の組付け作業に] ≫ [素手感覚で作業をしたい方へ]。[産業用] ≫ [精密機械工業]。[医療機関向け] ≫ [一般作業]
色ブルー
全長(cm)24
材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮性・フィット感に優れ、指先までしなやかにフィットした天然ゴム手袋で、クリーンルーム クラス1000対応商品になります。
純水洗浄加工(15MΩ以上)を施し、クラス1000の高清浄度下で無塵パック包装です。
ロングタイプなので、袖口からの発塵を防ぐことができます。
衛生的な粉なしタイプで、ムダなく使える左右兼用タイプです。
純水洗浄のクリーンパック包装です。
用途製薬関連、医療現場、クリーンルーム内作業、水仕事など
仕様クリーンパック仕様
材質天然ゴム
厚さ(mm)(手のひら)約0.10
色ナチュラル
入数(枚)100
規格クラス1000
機能伸縮性
全長(cm)29
クラスISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当
粉有無無
手のひら0.07mmという薄さにより、作業時の快適性と柔軟性を実現しています。触覚感度と繊細な動きの制御のため軽量で構造されています。高品質のニトリル配合は破れに対する耐性を高めます。業界を超えた幅広いアプリケーション向けに設計されています。
用途自動車関連。食品加工および取り扱い。ライフサイエンス(製薬、バイオ医薬品、医療機器)。梱包およびラベリング。圧縮プレスおよびタブレット製造の取り扱い。軽油でコーティングされた機械加工部品の取り扱い。品質管理および検査。調合、混合などの実験室作業。
全長(cm)24
色ブルー
厚さ(mm)0.07
エンボス加工指先
滑り止め効果あり
TPE素材のため、優れた伸び、強度があり、指先までフィットします。幅広い用途でご使用頂けます。食品加工・食品盛り付け・介護・医療・清掃・検査・製造・組立作業等に
材質ポリエチレン(TPE)
厚さ(mm)0.026
色ブルー
入数(枚)100
規格食品衛生法規格基準適合品
全長(cm)26
エンボス加工内エンボス
手にフィットするため、細かい作業に適しています。 塩化ビニル樹脂製のため、洗剤や油に対して耐久性があります。 パウダーフリー(粉なし)タイプです。 左右兼用です。 ぬぎはめしやすいよう、手袋内面に加工を施しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
用途[産業用] ≫ [農業] ≫ [摘果作業に] ≫ [水などの浸入を防ぐディスポーザブルタイプの極薄手]。[産業用] ≫ [農業] ≫ [仕分け作業に] ≫ [指先感覚が活かせる、極薄手タイプ]。[産業用] ≫ [清掃・サービス業] ≫ [清掃作業に]。[産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [検査作業に] ≫ [素手感覚が活かせるディスポーザブルタイプ]。[産業用] ≫ [介護・福祉関連業] ≫ [衛生対策に] ≫ [やわらかく使いやすいディスポーザブル手袋]。[医療機関向け] ≫ [一般作業]
色半透明
全長(cm)23
材質(樹脂部)塩化ビニル樹脂 / 非フタル酸エステル系可塑剤
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.98MB)
ご本人には外しにくい構造のアイデアホックを採用。危険な行為やおむついじりがみられるとき、一時的に使用することで医療行為や介護をサポートします。
通気性のよい甲側メッシュタイプ。夏場などより通気性をお求めの場合に最適です。
M・L2種類のサイズ展開で、手の大きさの違いに幅広く対応します。
仕様手のひら側フェルト入、甲側メッシュ(裏生地付)
材質(表地)綿100%、(裏地)ポリエステル65%、綿35%、(縁取り・ベルト)ポリエステル100%
耐針性能に特化した手袋(ASTM F 2878規格品)。注射針や針など、鋭利なものから手を守り事故を抑制します。ANSI耐切創レベル 掌:A9、甲:A5。ANSI耐突刺レベル5。
用途針を扱う作業/医療系廃棄物の取り扱い/廃棄物の取り扱い/材木、合板などの取り扱い/リサイクルの仕分け作業/ガラスの取り扱い/農作業など
色オレンジ
コーティング手のひら:ラテックスゴム
パウダーフリー手術用手袋。一般外科手術、外科的処置に適しています。γ線滅菌済。
材質天然ゴム
区分(滅菌区分)該当
有効期限(滅菌)製造日より3年
一般的名称(薬事)天然ゴム製手術用手袋
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222ADBZX00017000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
スムーズに装着できる極薄で、内面ポリウレタン加工された手術用手袋です。マイクロ手術にも最適です。γ線滅菌済。
材質天然ゴム
種類パウダーフリー
区分(滅菌区分)該当
有効期限(滅菌)製造日より3年
一般的名称(薬事)天然ゴム製手術用手袋
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00010000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
柔らかく手にフィットする粉無しニトリル手袋です。天然ゴム、塩化ビニール製と比べて耐油性に優れた材質です。より衛生的な製品を心がけたパッケージ形状です。食品衛生法(厚生省告示第370号)適合です。検査検診用(一般医療機器)です。浸透テスト(詳細別紙)済みです。
用途検査検診作業、衛生を必要とする作業など
仕様スベリ止め付
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)(指先部)0.05
全長(mm)240以上
色ブルー系(ライラック)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00305000010
粉有無粉無し
医薬品医療機器等法一般医療機器
耐突刺及び耐切創ともに最高レベルの性能を有したプロモデル。360 °コーティングにより手の保護はもちろん、柔らかくグリップ力があり、手首のリストタブによりフィット感を高め、安全性と作業性を実現しました。視認性にも優れ、鋭利なモノから手を守ります。
用途注射針やガラス、金属等鋭利なものを取扱い現場でご使用頂けます。産業廃棄物処理、医療廃棄物処理、注射針・ガラス・金属片・ワイヤーなどの取り扱い、金属加工、土木建築、農業・林業、園芸、災害現場、救助活動など。
材質ライナー:PET+コットン中間層:スチール(マイクロメッシュ)コーティング:天然ゴム
色オレンジ
入数(双)1
機能耐突刺レベル:5(ASTM F2878 -10 of 28N)、耐切創、
ゲージ数10
耐切創性F(EN388 2016)、EN388 2016:3X44F
耐針性能に特化した手袋です。注射針や針など、鋭利なものから手を守り事故を抑制します。
用途針を扱う作業に。医療系廃棄物の取り扱い作業に。材木、合板などの取り扱い作業に。廃棄物の取り扱い ・リサイクルの仕分け作業に。ガラスの取り扱いに。栗拾いやウニの扱いなど、漁業・農産業での作業に。
材質Punkban、Tenactiv
色オレンジ
入数(双)1
ゲージ数13
アメリカのFDA品質基準(医療機器基準・AQL1.5)をクリアしています。
抜群の伸縮性と強度を両立しています。縦にも横にもよく伸びます。抜群の伸縮性で手や手首にぴったりフィットします。
強度・伸縮性・耐油性・耐薬品性に優れた、万能タイプの手袋です。
手の感覚を失わず、感染予防をしながら幅広い作業が可能です。
EN ISO 374-5(VIRUS)の抗細菌・抗ウイルステストに合格しています。
伸び率は500%以上、引張強度は14MPa以上です。
指先には滑り止め付きで、作業効率がアップします。
左右兼用です。
材質ニトリルゴム
全長(mm)約240
色ブルー
入数(枚)100
機能伸縮性・柔軟性・耐薬・耐油
粉有無粉なし
エンボス加工指先エンボス
ご本人には外しにくい構造のアイデアホックを採用。危険な行為やおむついじりがみられるとき、一時的に使用することで医療行為や介護をサポートします。
手のひら側にパッドが入っていて、よりつかみにくい設計
パッドの取り外しができるので、洗濯後も早く乾きます。
手首ベルトはご利用者のサイズに合わせて自由に調節できます。
M・L2種類のサイズ展開で、手の大きさの違いに幅広く対応します。
材質(表地)綿100%、(裏地)ポリエステル65%、綿35%、(縁取り・ベルト)ポリエステル100%
手の疲労を軽減する人間工学に基づくデザインを採用しています。ERGOFORM 技術を採用し、筋骨格の正常な働きをサポートし作業者の生産性を向上します。繊細な指先感覚を実感していただける薄手設計です。ピンホールに対する合格品質基準(AQL)0.65 で優れたバリア性能を発揮します。軽く頑丈なニトリル製手袋で、作業者の生産性を向上するため筋骨格の正常な働きをサポートします。
用途一般的な目的での自動車のアフターサービスに工場の消毒および衛生管理に食品に触れるすべての食品加工、用途にサンプルの追跡および処理に特に精緻な作業が要求される手術向けに指先感覚性を強化に医療従事者や患者を I 型アレルギー(ラテックス)から保護に一般患者の診察に。
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)0.07
色ブルー
全長(cm)24
粉有無なし
エンボス加工なし
ご本人には外しにくい構造のアイデアホックを採用。危険な行為やおむついじりがみられるとき、一時的に使用することで医療行為や介護をサポートします。
M、Lの2種類のサイズ展開で、手の大きさの違いに幅広く対応します。
甲側は通気性のあるメッシュ素材。
手首ベルトは面ファスナー(マシック式)で微調整出来ます。
ベルトカバーは交換できます。
仕様手のひら側フェルト入、甲側メッシュ
材質(表地)綿100%、(裏地)ポリエステル65%、綿35%、(縁取り・ベルト)ポリエステル100%
ダブルディップ製法(2重コーティング)により、ピンホール破損の発生を抑えます。表面層は体液(特に油脂)の付着に強い配合です。独自の技術によりラテックスタンパク質量を50μg/g以下に低減。γ線滅菌済。
材質天然ゴム
種類パウダーフリー
区分(滅菌区分)該当
有効期限(滅菌)製造日より3年
一般的名称(薬事)天然ゴム製手術用手袋
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221ADBZX00057000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
関連キーワード
1
2
3
次へ