脚の血液還流を促進させるため、段階的に着圧を減少させる、段階圧力設計です。
術中だけでなく、術後や退院後にも使用可能です。
材質ナイロン・ポリウレタン
色白
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:41B3X10002000012
圧迫圧(hPa)足首(24)・ふくらはぎ(19)
医薬品医療機器等法一般医療機器
脚の血液還流を促進させるため、段階的に着圧を減少させる、段階圧力設計です。
術中だけでなく、術後や退院後にも使用可能です。
材質ナイロン・ポリウレタン
色白
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:41B3X10002000012
圧迫圧(hPa)足首(24)・ふくらはぎ(19)・膝(11)・大腿下部(13)・大腿中央(11)
医薬品医療機器等法一般医療機器
「圧迫(Compression)」および「圧迫圧の段階的な変化(Gradation)」によるC&G構造。足首の圧迫圧は27hPa(20mmHg)で中程度の圧迫が得られます。「つま先なしタイプ」で蒸れにくく、靴の中でも滑りにくくなっています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000049
医薬品医療機器等法一般医療機器
履きやすさと転倒予防を目指した術中・術後の血栓対策ソックス。足関節背屈作用で静脈還流を促進し、少ない締め付けで効果があります。超極細繊維を使用し、すべりにくさを実現。転倒を予防します。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:34B3X10008000011
医薬品医療機器等法一般医療機器
足首の圧迫圧は40hPa(30mmHg)で強い圧迫が得られます。
ムレや締め付けを軽減するオープントゥタイプ。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000051
医薬品医療機器等法一般医療機器
脚部の血行促進を目的とした医療用弾性ストッキング。
サイズが豊富で、着用される方の脚に合った適切なサイズを選択することができます。
足首部分は約25hPa(19mmHg)の圧力があり、膝下・大腿部に向かって段階的に弱くなっています。これにより、圧迫の弱い大腿の方へ血液が押し上げられやすくなり、結果として静脈血の還流を促すことになります。
ラテックスフリー(天然ゴム不使用)の製品です。
足底部分に血行状態を観察するための穴を設けています。穴から容易に足を出すことができますので、製品を脱がずに足の状態を確認することができます。穴の周りは色分けしていますので長さを判別できます。
上端部の内側はサイズを判別し易いように色分けしています。
適切な位置が分かりやすいように、製品の踵部にブルーの目印を設けています。足の踵にくるように位置を合わせて履きます。
つま先部分は不要な圧迫力を避ける為、薄手の編み方にしています。
材質ナイロン、スパンデックス
タイプレギュラー
適合サイズ足首周り(最も細い部分)、ふくらはぎ周り(最も太い部分)、膝下長さ(踵から膝(膝裏部)までの長さ)を計測し、足首周りと膝下長さを基準にサイズを選んでください
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00187000003
医薬品医療機器等法一般医療機器
日本人の体型データに基づいて設計した医療用弾性ストッキングです。足首の圧迫圧を最大とし、大腿部に向けて段階的に圧迫圧を減少させるC&G(Compression&Gradation)構造により、下肢静脈血流を促進します。足首の圧迫圧は圧迫圧27hPa(20mmHg)で中程度の圧迫が得られます。
色ブラック
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000069
医薬品医療機器等法一般医療機器
つらいママの脚をホットにキュッとサポート
遠赤外線素材で足首ポカポカ
段階着圧でむくみ軽減
ムレにくく年中快適
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000078
医薬品医療機器等法一般医療機器
足首部分は24hPa(18mmHg)の圧迫圧で、脚の形状に合わせた立体構造とSigel理論に基づいた圧迫圧と圧迫勾配設計により、臥床・安静時の静脈還流をサポートします。
ラテックスを一切使用しないソフトな肌触りで、快適な装着感を提供します。
膝下丈タイプで、下肢や腹部の手術で術野を阻害せず、汚れも気にせず使用できます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000004
医薬品医療機器等法一般医療機器
足首からふくらはぎにかけての部位ごとの圧力差で、安定感とソフトな履き心地を生み出します
ホールドサポート構造により足首周辺や土踏まずの筋肉をサポートし、足首の安定性を高め、足の疲労を軽減します
繊維上の細菌の増殖を抑制し、洗濯耐久性があります
材質ポリエステル、ナイロン、PU(ポリウレタン)
色ホワイト
加工SEK制菌加工認定
圧迫圧(hPa)足首/30、ふくらはぎ/20
女性らしいダイヤ柄の着圧ソックス。
足の形状に沿った段階的な着圧差が、締めつけすぎずにむくみや疲れをリフレッシュします。
色ホワイト
材質綿80%・ナイロン15%・ポリウレタン5%
●脚部の血流促進を目的とした段階圧力設計の医療用弾性ストッキングです。●丈夫で破れにくく伝線しにくい生地を使用しています。●仕事・スポーツとシーンを選ばず快適に着用できる着圧ソックス。●サイズにより女性も着用いただけます。●つま先・足底にコットン混紡で補強しています。
圧迫圧(hPa)31(23mmHg)
●脚部の血流促進を目的とした段階圧力設計の医療用弾性ストッキングです。●丈夫で破れにくく伝線しにくい生地を使用しています。●口ゴム部分を幅広にしているので着圧ソックスでありがちな口ゴム部分の食い込みも軽減します。●ほどよい透け感のある薄手タイプ。
圧迫圧(hPa)32(24mmHg)
●脚部の血流促進を目的とした段階圧力設計の医療用弾性ストッキングです。●丈夫で破れにくく伝線しにくい生地を使用しています。●口ゴム部分を幅広にしているので着圧ソックスでありがちな口ゴム部分の食い込みも軽減します。●透けにくい厚手タイプ。
圧迫圧(hPa)36(27mmHg)
足首を暖め、段階着圧でむくみを軽減するマタニティ着圧ソックスです。
遠赤外線素材を足首に使用しているため、レッグウォーマーをはいているようにポカポカ暖めます。
湿気コントロール素材を使用しているため、ムレにくく1年中快適に着用できます。
むくみの原因や冷えによるトラブル、正しいはき方などを記載したQ&A付。
起床時に最適なつま先ありの、昼用です。
色ブラック
混率(%)ナイロン85、ポリウレタン15
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000078
加圧圧力(hPa)足首/27、ふくらはぎ/19
医薬品医療機器等法一般医療機器
関連キーワード