大きいサイズのクリーンスーツ。
太めの方/大柄な外国人の方用。
低発塵:ポリエステル100%。
制電性:導電糸織り込み。
クラス100対応。
混率(%)ポリエステル100
Vネックタイプのヤッケです
肩や腕が動かしやすい、ラグラン袖を採用!
脇部分にストレッチ生地を採用することで、動きやすい!!
背面右下部分に小物入れに便利な、ホコリを防ぐフラップ付のポケット
手首やウエスト部分には、フィット感のある素材を使用することで、風の侵入を防ぎます
ネイビー色は、ゆったり大きい5Lまでと幅広くサイズ展開
防風撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!
機能撥水加工・ストレッチ(脇部分)
通気度の大きい快適素材・シャミランを使用し、PZA7031(マスク)とシールドを組み合わせで使用します。
色ホワイト
仕様ゴムアジャスター、マジックテープ
材質シャミラン(ポリエステル100%)
吸って、乾くの「吸乾」シリーズのポロシャツです。
吸汗性、速乾性のあるハニカムメッシュ素材を使用した着心地のよいポロシャツです。
軽くて柔らかなライトメッシュ素材が快適にしてくれます。
作業用を意識しており、動きやすいように一般服に比べて大きめの仕様となっております。
用途様々な作業用として
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別半袖ポロシャツ
混率(%)ポリエステル100%
機能吸汗、速乾
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ポケット付き
名入れ可
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。
カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ)
広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。
軽量小型
3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。
金属部品を使用していません。
熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4)
重金属含有粉じん
溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能
タール・オイルミスト
水ミスト(湿式研磨作業等)
土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)
サンダー作業
グラインダー作業
スプレー塗装作業
粉体塗装作業
ローラー塗装作業
農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)
除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)
建築物等の解体・改修工事のがれき処理
火山ガス用
オルト―トルイジン対策
取付可能対象フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1
質量(g)70以下(面体のみ)
タイプ半面タイプ
型式検定合格番号TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758
入数(個)1
ヒトの動きを考えた、部分ストレッチ合羽!
背中・膝など作業時に突っ張る部位には透湿性ストレッチ生地を採用し、他の部位には耐水性&透湿性に特化した生地を使用
上着は、水の侵入を防ぐ前たて、手袋使用時に便利な2重袖、視認性の良い透明フード、左右両サイドにポケットと機能満載!
反射テープは、背中だけでなく腕部分にも採用することで夜の安全も確保!
パンツの裾部分ワンタッチボタンで、フィット感を調整可能
ウエスト部分はゴムと絞りヒモで、脱ぎ履きしやすい!
全色とも、サイズ は Mサイズ から ゆったり 大きい 5Lサイズ まで!
高い 防水力 耐水圧 12,000mmH2O 透湿度 6,000g/m2-24h
蒸れやベタツキを防ぐサラサラ上下総裏メッシュ!
シームテープ加工 縫製部分の裏面には水滴の侵入を防ぐ防水テープを貼っています
上下セット
混率(%)(表地)ポリエステル100/(裏地)熱可塑性樹脂100
機能ストレッチ
耐水圧(mmH2O)12000
透湿度(g/m2)6000
お尻部分がマチ付でヒップの大きい方も楽々。
替え用ヤッケパンツとして活躍します。前ファスナー、足首ゴム付。
色ネイビー
材質ポリエステル
油、石油類に適正が高く、幅広い耐薬品性も兼備しています。耐突き刺し、耐摩耗性に優れています。厚みがあるロングタイプです。負荷の大きい作業、化学薬品の取り扱い作業、その他様々な作業においても高い保護性能を発揮します。指先に合わせた自然な形状で、長時間の作業においても疲労感を感じにくいです。ウェット・ドライのどちらの環境においても高いグリップ力で、生産性の向上に寄与します。
用途自動車製造。化学薬品取扱い。メンテナンス作業。脱脂作業。金属加工。
厚さ(mm)0.56
材質/仕上ニトリルゴム(NBR)
色グリーン
機能耐薬品性、耐突き刺し、耐摩耗性
全長(cm)45.7
EN374規格AKL
EN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A - AGJKLPT
履きやすく、防水性に優れたスタンダードなレインパンツ。
ウエスト部分のゴム と フロントファスナーで、脱ぎ履きしやすい!
裾部分のワンタッチボタンで、フィット感を調整可能。
サイズは、Mサイズからゆったり大きい5Lサイズまで豊富に展開。
蒸れやベタツキを防ぐサラサラ総裏メッシュ!
シームテープ加工 縫製部分の裏面には水滴の侵入を防ぐ防水テープを貼っています。
パンツのみです(上着は別売り)。
色ブラック
耐水圧(mmH2O)10000
混率(%)(表地)ポリエステル100%・(裏地)塩化ビニール100%
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。
TW01Cの接顔体が大きいタイプです。安定した装着感があります。
カラー1種類:烏羽色(からすばいろ)
フィットチェッカー 一体型:密着性の確認(シールチェック)が、簡単にできます。
広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。
金属部品を使用していません。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4)
重金属含有粉じん
溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能
タール・オイルミスト
水ミスト(湿式研磨作業等)
土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)
サンダー作業
グラインダー作業
スプレー塗装作業
粉体塗装作業
ローラー塗装作業
農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)
除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)
建築物等の解体・改修工事のがれき処理
火山ガス用
オルト―トルイジン対策
取付可能対象フィルタ・吸収缶:Y3、T2、X1
色ブラック
サイズM
質量(g)115以下(面体のみ)
タイプ半面タイプ
型式検定合格番号TW11C:TN592 TW11CY3:TM787
入数(個)1
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。フィットチェッカー 一体型:密着性の確認(シールチェック)が、簡単にできます。広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。軽量・小型。金属部品を使用していません。熱可塑性エラストマー製
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4)、重金属含有粉じん、溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能、タール・オイルミスト、水ミスト(湿式研磨作業等)、土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、スプレー塗装作業、粉体塗装作業、ローラー塗装作業、農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、火山ガス用、オルト―トルイジン対策
質量(g)面体のみ:約80
タイプ半面タイプ
型式検定合格番号TN585
入数(個)1
適合吸収缶Tシリーズ・Xシリーズ
適合フィルターX1・T2・R1・R2・R2N
耐薬品性の大きいPVCレザーを使用した、軽くて丈夫な安全保護衣です。
種別上下セット
材質PVC(塩化ビニル樹脂)レザー (塩化ビニルのシー トを衣服の上から ラミネート加工)
胸廻(cm)120
機能耐薬品性
上着は、水の侵入を防ぐ前たて、手袋使用時に便利な2重袖、収納に便利な左胸ポケット、視認性の良い透明フード、背中に反射テープ付の多機能合羽!
パンツは、裾部分のワンタッチボタンで、フィット感を調整可能。ウエスト部分はゴムで、脱ぎ履きしやすい!
ネイビーのサイズはMサイズ からゆったり大きい7Lサイズまで!シルバーブラックは5Lまで、ダークグリーンは4Lまでと色もサイズも豊富に展開。
蒸れやベタツキを防ぐサラサラ上下総裏メッシュ!シームテープ加工 縫製部分の裏面には水滴の侵入を防ぐ防水テープを貼っています。
セット内容上下
耐水圧(mmH2O)10000
樹脂ステーが親指まわりを的確にサポート。親指ストラップで固定力の調節が可能。人体形状に沿った2本の樹脂ステーが親指にしっかりフィット。ほかの指の動きを妨げない構造。独自のストラップ構造(特許取得)により、片手で簡単に装着でき、薄くかさばらない生地を採用しているため、上からゴム手袋などの装着も可能。
用途スマホ操作やパソコン作業などで親指への負担が大きい方に
色ブラック
適合部位親指
左右区別左右兼用
人工皮革使用で、摩耗に強く何回も洗濯可能です。
指先、手の平部分にPU(ポリウレタン)で、補強してあり滑りづらくなっています。
3Lまであり、手の大きい方に対応。
負荷の大きい作業、化学薬品の取り扱い作業、その他様々な作業においても高い保護性能を発揮します。
用途機械組み立て作業。メンテナンス作業。脱脂作業。金属加工。
色グリーン
全長(cm)31.0
耐溶剤性メタノール
厚さ(mm)1.11
規格EN388/EN374:メタノール、水酸化ナトリウム40%、硫酸(96%)
入数(双)1
材質(裏)綿
耐摩耗性4
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性1
2018年トラスコ掲載ページ6 0642
着心地の良さと耐久性の高さを実現した多目的用ポロシャツです。負担の大きい箇所にはバータックが施されています。左肩にペンポケットが付いています。
種別半袖ポロシャツ
材質綿60%、ポリエステル40%
2018年トラスコ掲載ページ6 0434
外仕事に従事する女性向けの耐久性に優れたパンツです。負担の大きい箇所のバータックや尻・ひざ部分の補強により、激しい作業にもご使用いただけます。ポケットが全部で7個付いています。
種別パンツ
材質綿100%
2018年トラスコ掲載ページ6 0347
カラフルな3色展開の上下別売りの合羽です。背中に反射ロゴで視認性UP。
ファスナー内側のインサイドフラップが水の侵入を防ぎます。
腰を曲げても背中から水が入りにくいサイクルカット仕様。左右両方にポケット付き。
雨風の侵入を防ぐ袖口マジックテープ仕様。ファスナーが直接肌に触れないようにガードするチンガード付。
ブラックのサイズはMサイズ からゆったり大きい5Lサイズ まで!オレンジとグリーンは4Lまでと、色もサイズも豊富に展開。
蒸れやベタツキを防ぐサラサラ総裏メッシュ!シームテープ加工 縫製部分の裏面には水滴の侵入を防ぐ防水テープを貼っています。
上着のみです(ズボンは別売り)。
材質(表地)ポリエステル
耐水圧(mmH2O)10000
材質(裏地)塩化ビニール
ヒトの動きを考えた、オールストレッチ透湿合羽!
【ストレッチ】 ストレッチ素材の生地を採用しているため、動きやすい!
【ウエストゴム】脱ぎ履きしやすいウエストゴムタイプ!
【しぼりヒモ】ウエストゴムだけではできない微調整ができます
【裾ボタン】裾部分のワンタッチボタンでフィット感を調整可能
【シームテープ加工】縫製部分の裏面には水滴の侵入を防ぐ防水テープを貼っています
全色とも、サイズ は Sサイズ から ゆったり 大きい 4Lサイズ まで!
高い 防水力 耐水圧 12,000mmH2O 透湿度 6,000g/m2-24h
ズボンのみです(上着「No2830」は別売り)
耐水圧(mmH2O)12000
透湿度(g/m2)6000
材質(表地)ポリエステル
材質(裏地)TPUラミネート
セット内容パンツのみ1着(上着は別売)
裏地付PVC手袋と比較し最大2倍の耐久性 ダイローブ静電気対策手袋で1番の柔軟性を実現※1
電気抵抗値は電気抵抗値を103Ω~107Ω。
裏地に導電糸を使用し、安定した低電気抵抗値を実現しました。
裏地付きの静電気対策手袋の中でも、柔らかく操作しやすいので作業性に優れています。
耐溶剤性が有し、耐油環境でも高耐久性を発揮。
<推奨使用溶剤>
IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途可燃性の溶剤を扱う作業で特に静電気の影響が大きい現場での使用に適しています。
印刷機器等の汚れの拭き取り。
溶剤の取扱時の飛散防止。
塗装業での溶剤の飛散防止。
半導体などの静電気の発生を嫌うものの取り扱い。
部品洗浄等の溶剤に手を浸す必要がある作業。
材質表:ポリウレタン、裏:綿、導電繊維
厚さ(mm)0.95
色黒
全長(cm)26
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。フィルタ2個付でコンパクト。前方への張り出しを抑えた、作業性の良い接顔体です。視野が広く、溶接面や保護めがねも併用できます。防じんマスクのフィルタ1個よりも2個の方が約4倍長持ちします。(同じフィルタT2での比較)。金属部品を使用していません。
用途ナノマテリアルの製造・取扱い作業、インジウム化合物対策(3μg/m3 未満)※指定防護係数10以上、放射性粉じん、石綿作業(呼吸用保護具の区分3)、ダイオキシン類対策用(レベル2)、重金属含有粉じん、溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能、土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、スプレー塗装作業、粉体塗装作業、ローラー塗装作業、農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、土壌汚染対策、火山ガス用、オルト―トルイジン対策
質量(g)面体のみ:約105
タイプ半面タイプ
型式検定合格番号TN586
入数(個)1
適合吸収缶Tシリーズ・Xシリーズ
適合フィルターX2・T2・R1・R2・R2N
短め丈で身体にジャストフィット!
ブレが少なく作業の邪魔になりにくい
身体への接触面積が大きく密着度も高いので、保冷効果を最大限に得られます。
ボディー部分には抗菌・防臭機能が半永久的に続くミューファン(R)を採用!
保冷剤周辺には熱移動量の大きいソフィスタ(R)を使用しているので、身体の表皮より広い範囲で温度を奪うことが可能な設計です。
付属品保冷剤(3個)
材質ポリエステル、ミューファン(R)
ヒトの動きを考えた、オールストレッチ透湿合羽!
【ストレッチ】 ストレッチ素材の生地を採用しているため、動きやすい!
【立体フード】しぼりヒモ付きの3D設計フードで、頭の動きを妨げない構造。 後頭部のマジックテープでフード位置の微調整ができます。
【チンガード】ファスナーが直接肌(あご部分)に触れないように守ります。
【止水ファスナー】雨の侵入を防ぐ止水タイプのファスナーを採用することで水の侵入を防ぎます。中央開閉部分とポケット部分の両方に採用。
【インサイドフラップ】ファスナー内側のフラップが水の侵入をブロック!
【大型ポケット】左右両サイドに小物入れに便利なポケットを採用。
【反射ロゴプリント】左腕部分に反射ロゴを採用することで夜の安全も確保!
【袖口ゴム&マジックテープ】袖口を調整することで、雨風を防ぎます。
【裾しぼりヒモ】裾まわりを調整し、隙間をなくすことで雨風の侵入をガード!
【シームテープ加工】縫製部分の裏面には水滴の侵入を防ぐ防水テープを貼っています。
全色とも、サイズ は Sサイズ から ゆったり 大きい 4Lサイズ まで!
高い 防水力 耐水圧 12,000mmH2O 透湿度 6,000g/m2-24h
上着のみです(ズボン「No2840」は別売り)
耐水圧(mmH2O)12000
透湿度(g/m2)6000
材質(表地)ポリエステル
材質(裏地)TPUラミネート
セット内容上着のみ1着(パンツは別売)
縦プリント入れ可能デザイン
縦にオリジナルプリントを入れることができます。
広いスペースに大きくロゴマーク等を入れるとインパクトがあり、アピール力抜群です!
背中にしか入れられなかった大きいプリントが前面に大きく入れられるデザインになっています。
衿消臭テープ付き。反射パイピング。表面突起付属の無い安心仕様。裾アジャスター。
混率(%)ポリエステル90、綿10
仕様消臭テープ付
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別ブルゾン
素材交織裏綿ツイル
材質(ボタン)樹脂
材質(ファスナー)樹脂
名入れ可
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)14×17
左右にハンドタオルが入る大きいポケット付き。
膝に巻き込みにくい丈だから、立ったりしゃがんだりの動作がラク。
仕様工業洗濯、吸汗、速乾、UVケア、形態安定、軽量、エコ、腰ひも
材質ポリエステル100%[エコポンチUV]
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
性別男女兼用
エコマーク認定番号19 103 003
引裂き引っ張り強度に優れるリップストップ生地使用
ビックポケット付きで大きい物を収納可能
反射ロゴプリントパイピングによる高視認性
デオドラントテープ付き
高いストレッチ性
種別カーゴパンツ
混率(%)ポリエステル93、ポリウレタン7
股下(cm)78
機能耐引裂性、ストレッチ性
巾着紐をリボンとして結べるようにした不織布巾着です。ギフトやパッケージなどの包材向けにおすすめ。300mlのボトルも入る大き目のサイズ感です。フォトフレームや記念品タオルなどの雑貨品のラッピングにおすすめです。クチも大きいので、物の出し入れしやすいです。ぜひ小売店等でのオリジナルラッピング用にご提案ください。
材質不織布(PP)
サイズM
寸法(幅W×高さH)(mm)約240×350
本革とメッシュのコンビネーショングローブ。
編み目の大きいメッシュを甲全体に使用し圧倒的な通気性を実現。
通気性抜群のメッシュ×レザーのグローブ
握りやすい立体パターン採用
衝撃吸収フォームパッド『掌底』『拳』
グローブと手の一体感を高めるベルト付きベルクロカフ『手首』
スマートフォン操作可能
【MATERIALS】
nylon・polyester・goat leather
色ブラック
より涼しく快適に、動きやすく進化した究極のメッシュジャケット。いざという時のためのフルプロテクション仕様。スポーツライディングからシティーユースまで幅広くカバーするスピード感あふれるスポーティーなデザイン。肩回りから脇の下、脇腹まで組み合わせた通気性抜群のビッグホールメッシュ採用により、運動性と通気性が大幅に向上。ベース部分は優れた引き裂き強度を持つ立体構造のスパックスメッシュをメイン素材に使用することで、空気の流れを遮ることなく紫外線を効果的に遮断し、真夏の強烈な日差しから肌を守ります。胸・肩・肘・脊椎すべてをガードするフルプロテクションパッドはエアスルータイプで、抜群の通風性を確保しライディングへの集中を妨げず、イザという時にもしっかり備える安心感は他とは一線を画す別次元の仕上がりです。また、オールシーズン対応ファスナー装備で寒いときにはオプションの防風インナーを装着することも可能。女性から体の大きい方まで豊富に揃えたサイズ設定であらゆるニーズに応えます。
用途MATERIAL: 表地/ポリエステル(スパックスメッシュ・ビッグホールメッシュ) 裏地/ポリエステル 襟裏/ポリエステル(吸汗・速乾)。PROTECTOR: 胸・肩・肘・脊椎パッド標準装備。・SPAX MESH/スパックスメッシュ。しっかりとしたメッシュ生地で、立体構造のため紫外線を防ぎ通気性も抜群。高温多湿の日本のフィールドでも快適な着心地を実現します。・ビッグホールメッシュ。とにかく抜群の涼しさの実現を目指し開発されたスペシャルメッシュ素材。フレッシュエアを大量に導入するため通常のメッシュより大きなビッグホールで構成された強度のあるメッシュ素材です。・OPTION。RR6097 コインホルダー。RR7991 コンパクトウインドブレーカーAS
男女兼用のストレートシルエットパンツ。しゃがむ動作など動きの多い職種の方に向けて、動きが一番大きい後ろの腰部分に「ブリースニット」というニット素材を施すことで、引っ張られず、伸びて動きやすい、高いストレッチ性を実現。脇ゴム仕様でウエストが楽チンなので、窮屈感がなくストレスを軽減。サイズ展開豊富で、さまざまな体型の方が着用可能。機能性抜群で、一日中快適な着心地のストレートパンツです。
仕様腰ニット素材/脇後ゴム/両脇ポケット/ベルトループ付/ウエストひも入り/前ファスナー
素材ポリエステル100% ブリースニット
上位モデルの最新機能を搭載。空冷機能とかぶり心地を重視したミドルクラスレーシングモデル。
セミフローティング構造の頭周部設計で、均一な締め心地と安定感のある深いかぶり心地を両立。
きめ細かな調整と均一な締め付けを実現。指掛かりのよい大径ダイヤル採用により、瞬時に片手での調整が可能。
締め付けの強弱度合いだけではなく個人差の大きい後頭部形状に合わせた調整が可能。
「上下8段階」の調整機能で、きめ細かなフィッティングが可能
優れた通気性
空冷効果を最大限にアシストするCOOLMAX(R)採用
通気性重視(ノーマルインナーパッド)、虫の侵入抑制(A.I.ネット)、など、季節や用途に合わせて取り替え可能。
消臭繊維MOFF(R)に撥水をプラスしたあごひも
(別売)ウルトラスウェットパッド-03取付可能
男女兼用のストレートシルエットパンツ。しゃがむ動作など動きの多い職種の方に向けて、動きが一番大きい後ろの腰部分にジアスムースというニット素材を施すことで、引っ張られずに伸びて動きやすい、高いストレッチ性を実現。脇ゴム仕様でウエスト楽チンなので、窮屈感がなくゆとりのある着心地です。サイズ展開豊富で、さまざまな体型の方が着用可能。機能性抜群で、一日中快適な着心地のストレートパンツです。
仕様腰ニット素材/脇後ゴム/両脇ポケット/後ろ側裏地メッシュ/ベルトループ付/ウエストひも入り
素材ポリエステル100%
高機能素材ライトフィックスを使用した男女兼用パンツ。ライトフィックスは軽量で伸縮性があり、吸水速乾、制電機能も備えた素材です。しゃがむ動作など動きの多い職種の方に向けて、動きが一番大きい後ろの腰部分にジアスムースというニット素材を施すことで、高いストレッチ性を実現。脇後ゴム仕様でウエストが楽なので、窮屈感がなくストレスを軽減。サイズ展開豊富で、さまざまな体型の方が着用可能。機能性抜群で、一日中快適な着心地のパンツです。
仕様腰ニット素材、脇後ゴム、両脇ポケット、後側裏地メッシュ、ベルトループ付、ウエスト紐入り、前ファスナー
材質ポリエステル100%
対応男女兼用
【シープレザー】本革フード付きレザージャケットが登場!普段使いもできるオシャレな革ジャン
RIDEZ GENUINE LEATHERSの新たなライン”RR”(ダブルアール)第4弾!
【RR04-シングルでありながらダブル-新スタイル】
RRジャケットの拘りは、タイトなシルエットです。
着用した際のAラインをシルエット作り出し美しいラインができるかに追及しました。余分なデザインは一切排除し、タイトでクールなシルエットに拘りました。丈は短くスタイリッシュライダースジャケットです。RR04シリーズはさらに、新しい試みとしてフード付きパーカーレザージャケットにしました。
【パーカーレザージャケット】
RRパーカーレザージャケット。ただフードをつけただけではありません。実はこのジャケットはファスナーの裏側に秘密があります。メーカーのレザージャケットには防風対策のため、フラップがついていますが、今回RR04には約2倍以上大きいフラップをつけました。特大フラップをつける事で、ファスナーを閉めた時に、襟が自然と立つ仕様となります。その見た目はまさに、ダブルジャケット、立体的な美しいラインは他に無いデザインです。是非一度ご覧ください。
【ジッパーの位置にも拘り~オフセンタージップ~】
通常ファスナーはセンターラインにありますが、このRR04はセンターよりサイドに配置しました。これによりファスナーがバイクタンクと干渉する事を避け、タンクに傷がつきにくい仕様となっています。
【シープスキン】
キメ細かく、柔らかく、通気性に優れた革の素材。
羊の革になります。牛革と違いは柔らかいのが特徴的です。肌触りはしっとりと柔らかく、動きやすい素材で、肩に圧迫感が少なくスムーズに腕を動かす事ができます。そのためバイクのジャケットとして、優れた性能を発揮します。
柔らかい羊の革ですが表面は耐久性が高く、高級手袋やジャケット、グローブなどに重宝されてきました。
仕様肩・肘・背中にプロテクターポケットあり、袖ファスナー
材質表地:シープスキン、裏地:ポリエステル
色ブラック
関連キーワード